カテゴリ
- オフィスサプライ(18)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(1)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(1)
- 自動車用品(87,634)
- バイク用品(1)
絞り込み
ブランド
- ニッサン
- iClever
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,260)
- トヨタ(140,129)
- ミツビシ(138,054)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- エスコ(69,717)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,609)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,515)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
商品レビュー
- 以上(1,832)
- 以上(1,905)
- 以上(1,927)
- 以上(1,943)
価格
- 1,500円以下(27,932)
- 1,500-10,000円(38,437)
- 10,000-50,000円(24,676)
- 50,000-100,000円(6,040)
- 100,000円以上(3,094)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

デフオイルハイポイドスーパー GL-5 80W-90
ニッサン(51件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(1L)欠品中低温時においてシフト感覚に優れたマルチグレードギヤオイル。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類SAE80W-90危険物の性状非水溶性
テンキー Bluetooth
iClever(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ファンクションキー付きの Bluetoothテンキーはホーム、タブなどのキーがついているため、数字の入力やスプレッドシート作成なども操作しやすくなります。Bluetooth5.1で接続簡単、素早いデータ入力が楽しめます。USB充電式:面倒な電池交換をすることなく、付属のUSBケーブルを使って充電ができます。フル充電で約40時間の長時間使用となっております。人間工学に基づいた傾斜で入力時のストレスを軽減。iMac、MacBook、Windows XP、Windows OSに対応。セット内容テンキー本体×1、USB充電ケーブル×1、取扱説明書・保証書色ブラック質量(g)102電源充電式リチウムイオン電池接続方式Bluetooth5.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×132×17.5連続使用時間(時間)約40充電時間1時間保証期間18ヵ月接続台数1台通信距離(m)約10
Bluetooth テンキー付きキーボード IC-BK22
iClever¥4,398税込¥4,8381セット当日出荷テンキー付き日本語配列ブルートゥースキーボード。 3.95mm極薄スリム、ノートPCと同じ「パンタグラフ方式」を採用しており、丁度打ちやすい19mmキーピッチ、浅めな1.8mmキーストロークは、静か、快適、滑らかなタイピング感を実現。 iOS、Android、Windowsのスマホ、タブレット、PC、ノートパソコンに使用可能(Bluetooth機能が必要)。質量(g)373(内蔵バッテリー含む)電源充電式対応OSiOS13.0以降、Android6.0以降、Mac、Windows10、8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)366×125×15連続使用時間(時間)90充電時間(時間)2RoHS指令(10物質対応)対応接続台数3台操作距離10m
Bluetooth5.1 ワイヤレステンキー
iClever(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷34のキーを搭載したテンキー。pgup、pgdn、home、end、電卓、検索、その他の機能を含み、作業効率を向上させます。Bluetooth 5.1は、安定した接続と優れた互換性を備えており、事務作業やデザインなど多目的に使用することができます。146×114×13mm のポータブルサイズを実現しました。パンタグラフ式は静かで省力、ノートPCのような快適なタイピング感を体験できます。充電式バッテリー内蔵、USB-Cポートで充電。フル充電から40日間使用可能です。(1日2時間連続使用で計算)。Bluetoothを使用して2つのデバイスを同時に接続でき、ワンクリックで異なるデバイスを自由に切り替えることができます。寸法(mm)146×114×13色シルバーブラック質量(g)147接続方式Bluetooth5.1連続使用時間(時間)80キー方式パンタグラフ充電時間(時間)2RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数2台操作距離10m
Bluetoothキーボード
iClever¥4,398税込¥4,8381台当日出荷◆◆当製品は下記の仕様変更を行いました◆◆。・ペアリングが完了すると、ランプが消灯した状態に変更となりました(接続中を示すランプ表示機能がございません)。・キーボード側の充電端子が、USB Type-Cに変更となりました(旧:microUSB Type-B)。※付属説明書について、新仕様の製品にも旧仕様の説明が記載されている場合があります。説明書の記載変更が追いついておらず、ご不便をおかけしておりますことお詫び申し上げます。※現在販売中の商品は、在庫状況により旧仕様モデルが届く場合があります。何卒ご了承ください。【OS自動識別】。Bluetooth5.1チップ搭載のため、接続の安定性が抜群です。iOS、Android、Mac 及びWindowsのデバイスに対応しています。 また、接続先デバイスのOSを自動識別できるため、初期設定は不要です。【デバイス3台までマルチペアリング】。Bluetooth接続で最大3台のデバイスを同時に接続可能です。指定のキーを押すだけで、接続された3台のデバイスを簡単に切り替えることができます。パソコンで資料を作成しながら、スマホでメールの返信など、キーボード1台で行うことができます。【日本語配列&テンキー搭載】。日本人がタイピングしやすい日本語配列のキーボードです。テンキーを搭載しているため、数字を頻繁に入力する方に最適です。【スタイリッシュなデザイン】。最薄部3mmの超薄型キーボードです。洗練されたボディとシンプルでスタイリッシュなデザインがデスクを上質な空間に仕上げます。【パンタグラフ式】。一般的なノートパソコンと同じ打鍵感のパンタグラフ方式を採用しました。スタンダードな19mmのキーピッチと浅めな1.8mmのキーストロークは、滑らかで快適なタイピングを提供します。【便利な充電式】。軽量薄型で持ち運びしやすく2時間でフル充電ができ約90時間の連続使用が可能です。また、30分間操作がない場合、自動的にスリープモードに入り、いずれかのキーを押せば再起動します。質量(g)373(内蔵バッテリー含む)電源充電式対応OSiOS、Android、Mac 及びWindows(Windows11対応済)接続方式無線寸法(cm)36.6×12.5×1.6連続使用時間90時間キー配列日本語JIS充電時間2時間キー方式パンタグラフ式キーストローク(mm)1.8±0.3キーピッチ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth接続台数(可能台数)3台操作距離10m
ワイヤレスマウス
iClever¥3,398税込¥3,7381台当日出荷【デュアルモード&マルチペアリング】。iCleverマウスMD360は、Bluetoothと2.4GHzの両方の接続方式に対応しており、ニーズに応じて自由に選択できるデュアルモードのワイヤレスマウスです。ドライバーのインストールは不要で、2.4GHz接続の場合、レシーバーをUSBポートに差し込むだけで瞬時に使用できます。Bluetoothは2台までペアリングが可能で、合計最大3台のデバイスとペアリングでき、簡単に切り替えることができます。【新機能Jiggler】。ワイヤレスマウスはJiggler(ジグラー)という新機能を搭載し、パソコンの画面ロックを防止します。Jigglerモードの場合、パソコンはアクティブな状態を維持し、スリープモードにはなりません。仕事中、ゲーム中、映画鑑賞中など、席を外して休憩したいときにDPIボタンを5秒間の長押しで、Jigglerモードのオン/オフを切り替え可能です。【Type-C充電式】。この無線マウスはType-C充電式を採用し、電池は不要のため経済的かつ利便性にも優れています。また端子はType-Cにより、正逆挿入に対応します。リチウム電池の容量は300mAHで、一度フル充電すると約5ヶ月間(1日2時間使用の場合)使用できます。※付属充電ケーブルの端子は「USB Type-C(マウス差し込み側)/USB Type-A(USBチャージャー差し込み側)」です。【4段階DPI】。BluetoothマウスM360は用途に応じてカーソル速度のDPIを4段階(800/1200/1600/2400)で調節可能です。デフォルト設定は1200で、スピードを自由に切り替えることができ、より精密な操作を実現します。【幅広い互換性】。Windows、Android、iOS、MacOS、iPadOS、Chrome OSと多くのシステムに対応します。PC/ラップトップ/iPhone/iPad、スマホ、タブレット、ノートパソコン、デスクトップコンピュータなどのデバイスとの接続に対応し、在宅やオフィスでの良きパートナーです。*本製品は「技適認証済み」の製品のため、安心してお使いいただけます。また、ご購入から最大18ヶ月間の無料保証が付いております。寸法(mm)113×72×43色ブラック電源Type-C充電分解能(dpi)800/1200/1600/2400ボタン数7バッテリー容量(mAh)300RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth・ワイヤレス2.4GHz操作距離10m
キーボードワイヤレスキーボードマウスセット
iClever(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381セット当日出荷キーボードとマウスは一つのレシーバーを共用し、レシーバーを差し込むだけで使用。更に最大10mの動作距離を実現しました。数字入力に便利なテンキーを搭載しており、Excel表、会計業務、金融アプリケーションの作業にも最適。キー構造には一般的なノートPCと同じ「パンタグラフ方式」と、打ちやすくネイルアートを施した指先でも操作しやすい19mmキーピッチを採用。280mAHバッテリー内蔵のTypeーC充電式キーボードのため、面倒な電池交換は不要です。たった2時間でフル充電でき、90時間の連続使用が可能。セット内容充電ケーブル、2.4G USBレシーバー、説明書・保証書質量(g)(キーボード)437電源(キーボード)内蔵バッテリー、(マウス)単4形乾電池×2本(別売)対応OSWindows 10/8/7/Vista/XP、MacOS接続方式2.4G無線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)428×125×16、(マウス)60×107×27連続使用時間(時間)約90充電時間2時間保証期間18ヵ月キー方式パンダグラフキーストローク(mm)1.8キーピッチ(mm)19接続台数1台通信距離(m)約10
...