土井金属化成(54件のレビュー)当日出荷
小分けができて軽量で持ち運びが楽です
仕様ノズル付、中栓なし色グリーン付属品キャップ2個ノズル1本危険物の類別非危険物
土井金属化成(6件のレビュー)当日出荷
給油後のタレ防止、ポンプの収納に。
材質ポリエチレン質量(g)約65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約83×63×350
土井金属化成当日出荷
直径約105mmのキャップを採用しています。本体内部のお手入れが容易にでき、衛生面でも安心です。屋外専用タンクです。使用時には背面のエア抜き栓を開けてご使用ください。水専用タンク
用途アウトドアや防災の備えとして活躍します。材質ポリエチレン・ポリプロピレン口数両口コックあり
土井金属化成(1件のレビュー)当日出荷
場所をとらないスリム型なので、屋外のちょっとしたスペースにおけます。
吸殻の受け皿部分が取り外せるので簡単に吸殻の処理ができます。
用途屋外の喫煙スペースに最適材質表面処理鋼板トラスコ品番148-6823幅(mm)150高さ(mm)565質量(g)1150奥行(mm)150
土井金属化成(10件のレビュー)当日出荷
手動・電動のどちらの灯油ポンプでも収納可能。灯油缶18L20L・ワイド缶どちらにも対応しております。
材質ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×65×350
土井金属化成4日以内出荷
軽量のハンディーチリトリです。トタン製なので強くて丈夫です。シルバーで昔ながらのチリトリです。シンプルなデザインで、軽く使いやすい!
材質0.27mm厚亜鉛鉄板質量(g)155寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×274×98
土井金属化成3日以内出荷
幅広いニーズに応える、軽量で丈夫なポリ容器。ノズル&中栓が付属。
付属品キャップ、ノズルセット、中栓(プルリング)色ナチュラルキャップサイズ(mm)50素材ポリエチレン
土井金属化成(2件のレビュー)当日出荷
場所をとらないスリム型なので、屋外のちょっとしたスペースにおけます。
吸殻の受け皿部分が取り外せるので簡単に吸殻の処理ができます。
用途屋外の喫煙スペースに最適材質表面処理鋼板トラスコ品番148-6822幅(mm)150高さ(mm)565質量(g)1100奥行(mm)150
土井金属化成(2件のレビュー)当日出荷
トタン製なので強くて丈夫なバケツです。
材質本体:亜鉛メッキ鉄板 ツル:鉄線 取っ手:木柄繰り返し・詰め替え対応
ミツビシ当日出荷
土井金属化成当日出荷
水専用タンクです。注入口が約110mmと大きいので、内部のお手入れも簡単にできます。本体内部のお手入れが容易にでき、衛生面でも安心です。コックは水道の水圧(0.2MPa)でも水漏れしません。背面には5Lごとの目盛付きです。据え置いた状態で使用できますモレンコックを採用しています
用途アウトドアや防災の備えとして活躍します。トラスコ品番149-1693質量(g)700縦(mm)195横(mm)335商品タイプ本体
土井金属化成当日出荷
標準タイプから幅広タイプまで対応可能なタンクトレイです。床面などの油汚れを軽減できます。
トラスコ品番148-6821幅(mm)290材質/仕上ポリプロピレン高さ(mm)50質量(g)280奥行(mm)400危険物の類別非危険物
ミツビシ当日出荷
ミツビシ当日出荷
土井金属化成当日出荷
コック内部の気密性が高く、水道の水圧(0.2MPa)でも水漏れしません。22mmの穴があれば、取付が可能です。分解し、洗えるので衛生的です。水専用コックになります。
用途アウトドアや防災の備えとしてトラスコ品番149-1696高さ(mm)67質量(g)50縦(mm)67横(mm)60
ミツビシ当日出荷
土井金属化成(1件のレビュー)当日出荷
ほうき立てホルダが付いているので、ほうきの収納が便利です
トタン製なので強くて丈夫です
材質亜鉛メッキ鉄板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×283×407質量(g)660繰り返し・詰め替え対応