カテゴリ

  • 溶接用品(2)
絞り込み
ブランド
  • デンヨー
  • 正栄商会(2)
  • パナソニックコネクト(2)
  • 台松科技(7)
  • ニツコー熔材工業(3)
  • サータニューム社(2)
  • イビデンケミカル(1)
  • マグナアロイアンドリサーチ(2)
  • 酸素アーク工業(2)
  • ダイヘン(10)
  • 河村電器産業(3)
  • 積水樹脂(2)
  • 松吉医科器械(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • 美和商事(1)
  • RS PRO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ガウジング棒」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超低騒音エンジン炭酸ガス溶接機 デンヨー超低騒音エンジン炭酸ガス溶接機デンヨー
3,698,000税込4,067,800
1台
8日以内出荷
炭酸ガスエンジン溶接機としては国内最大!最大溶接電流500A! 溶接制御はインバータ制御。アークも安定し、ビード端の揃った美しい外観に仕上がります。 炭酸ガス/ガウジング/手溶接/三相交流電源/単相交流電源と5つの機能を備えます。 新型エンジンモニター搭載により、溶接条件の設定など様々な操作が行えます。 単相・三相交流電源装備三相は最大25kVAまで発電可能 エコベース搭載の環境対応ボディ
仕様騒音指定:超低騒音型質量(kg)(整備)800周波数(Hz)50/60容量(L)エコベース:70定格電圧(V)炭酸ガス溶接:36.5/38、ガウジング:38.0/39.2、直流溶接電源:38.0/39.2、交流電源:(三相)200/220・(単相)100/110燃料軽油定格電流(A)450/480定格出力(kW)炭酸ガス溶接:16.4/18.2、ガウジング:17.1/18.8、直流溶接電源:17.1/19.6全長×全幅W×全高(mm)1560×750×1195乾燥質量(kg)740適合ワイヤ径(Φmm)1.0/1.2/1.4/1.6燃料タンク容量(L)46適合溶接棒(mm)ガウジング:4.0~11.0、直流溶接電源:2.6~8.0定格使用率(%)60電流調整範囲(A)ガウジング:100~480/100~500、直流溶接電源:100~480/100~500定格出力(kVA)交流電源:(三相)20/25、(単相)9/9.9騒音値(dB(A)/7m)63エンジン型式クボタV2403-K3A音響パワーレベル(dB)89排出ガス対策型第3次電圧調整範囲(V)炭酸ガス溶接:15~40
超低騒音ガソリンエンジンTIG溶接機 デンヨー超低騒音ガソリンエンジンTIG溶接機デンヨー
2,998,000税込3,297,800
1台
8日以内出荷
溶接制御はインバータ制御。アークも安定し、ビード端の揃った美しい外観に仕上がります。 炭酸ガス/手溶接/ガウジング/三相交流電源/単相交流電源と5つの機能を備えます。 新型エンジンモニタ搭載により、モード切替はもちろん溶接条件の設定など様々な操作が行えます。 交流電源は三相・単相ともに出力できます。三相は最大15kVA(60Hz)まで発電可能。 エコベースを搭載しているので、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 全長1400mmなので、2tトラック(標準ボディ)横積み可能。 耐風仕様のノズルキットとガス流量調整器を標準設定。
仕様騒音指定:超低騒音型質量(kg)(整備)633周波数(Hz)50/60容量(L)エコベース:60定格電圧(V)炭酸ガス溶接:30.5/31.5、ガウジング:33.2/34、直流溶接電源:33.2/34、交流電源:(三相)200/220・(単相)100/110燃料軽油定格電流(A)330/350定格出力(kW)炭酸ガス溶接:10.1/11、ガウジング:11/11.9、直接溶接電源:11/11.9全長×全幅W×全高(mm)1400×750×1060乾燥質量(kg)588適合ワイヤ径(Φmm)0.9/1.0/1.2/1.4燃料タンク容量(L)40適合溶接棒(mm)ガウジング:4.0~8.0、直流溶接電源:2.0~8.0定格使用率(%)60電流調整範囲(A)ガウジング:100~370/100~400、直流溶接電源:50~370/50~400定格出力(kVA)交流電源:(三相)13/15、(単相)9/9.9騒音値(dB(A)/7m)65エンジン型式ヤンマー3TNV76音響パワーレベル(dB)90排出ガス対策型第3次電圧調整範囲(V)炭酸ガス溶接:15~38
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら