ガス燃料、しかもインバータだから色々な用途に最適
余裕の発電出力2.2kVA。最大20時間連続運転ができます。(10kgボンベ使用時)
定格電圧(V)100
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)547×490×618
燃料LPガス
定格電流(A)22
乾燥質量(kg)56
相数単相(2線式)
エンジン形式三菱 GB181
力率1
定格出力(kVA)2.2
グリーン購入法適合
音響パワーレベル(dB)83(超低騒音型)
1台
¥399,800
税込¥439,780
4日以内出荷
燃料の劣化が少ないガスが燃料なので、いざという時でもすぐに使えます。
5kgボンベで最大約10時間連続運転。
冬季でも安心。-10℃まで対応できます。
直流12V付き。バッテリー充電ができます。
別売品の並列運転コードを使用すれば、最大1.8kVAまで発電できます。
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
周波数(Hz)50/60
電流(A)9
定格電圧(V)100
燃料LPガス
全長×全幅W×全高(mm)400×330×390
乾燥質量(kg)20
相数単相(2線式)
力率1
エンジン型式三菱重工GM82
出力(kVA)0.9
音響パワーレベル(dB)88
1台
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
冬季や寒冷地でも安心。-10℃まで使用できます。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。10kg ボンベで最長約20 時間連続運転可能。エコノミーコントロールで低燃費!。燃料ホース・専用レギュレータ付属
用途使用用途が広がる2.2kVAのポータブルガス発電機
周波数(Hz)50/60
電流(A)22
電圧(V)100
燃料LPガス
騒音値(dB)音響パワーレベル LwA:83 、騒音指定: 超低騒音型
全長×全幅W×全高(mm)547×490×618
乾燥質量(kg)56
相数単相(2線式)
エンジン形式三菱 GB181
力率1
出力(kVA)2.2
1台
¥399,800
税込¥439,780
3日以内出荷
燃料の劣化が少ないガスが燃料なので、停電時などいざという時でもすぐに使えます。
市販のカセットボンベ2本で約1時間の連続運転が可能
燃料交換時もワンタッチ!手を汚しません。
直流12V付き。バッテリー充電ができます。
別売品の並列運転コードを使用すれば、最大1.8kVAまで発電できます。
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
周波数(Hz)50/60
電流(A)9
定格電圧(V)100
燃料ブタン(カセットボンベ)
全長×全幅W×全高(mm)400×330×390
乾燥質量(kg)22
相数単相(2線式)
力率1
エンジン型式三菱重工GM82
出力(kVA)0.9
音響パワーレベル(dB)88
1台
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
セルモータ付きで始動がラクラク!2.2kVAポータブルガスエンジン発電機。セルモータでエンジン始動が簡単にできます。冬季や寒冷地でも安心。-10℃まで使用できます。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。10kg ボンベで最長約20 時間連続運転可能です。エコノミーコントロールで低燃費です。燃料ホース・専用レギュレータ付属しております。
周波数(Hz)50/60
電流(A)22
電圧(V)100
燃料LPガス
騒音値(dB)音響パワーレベルLwA:83/騒音指定:超低騒音型
全長×全幅W×全高(mm)547×490×618
乾燥質量(kg)61
エンジンタイプメイキGB181
相数単相(2線式)
力率1
出力(kVA)2.2
1台
¥469,800
税込¥516,780
5日以内出荷
セルモータでエンジン始動が簡単にできます。冬季や寒冷地でも安心。-10℃まで使用できます。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。10kg ボンベで最長約20 時間連続運転可能!。エコノミーコントロールで低燃費! 。燃料ホース・専用レギュレータ付属
用途2.2kVAポータブルガスエンジン発電機
周波数(Hz)50/60
電流(A)22
電圧(V)100
燃料LPガス
騒音値(dB)音響パワーレベル LwA 83dB
全長×全幅W×全高(mm)547×490×618
乾燥質量(kg)61
相数単相(2線式)
エンジン形式メイキ GB181
力率1
出力(kVA)2.2
1台
¥489,800
税込¥538,780
4日以内出荷
ガス燃料、しかもインバータだから色々な用途に最適
市販のカセットボンベ2本で最大約2.2時間運転できます。
定格電圧(V)100
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×442×944
燃料ブタン(カセットボンベ)
定格電流(A)9
乾燥質量(kg)19.5
相数単相(2線式)
エンジン形式ホンダ GXH57T
力率1
定格出力(kVA)0.9
グリーン購入法適合
音響パワーレベル(dB)84(超低騒音型)
1台
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
炭酸ガスエンジン溶接機としては国内最大!最大溶接電流500A!
溶接制御はインバータ制御。アークも安定し、ビード端の揃った美しい外観に仕上がります。
炭酸ガス/ガウジング/手溶接/三相交流電源/単相交流電源と5つの機能を備えます。
新型エンジンモニター搭載により、溶接条件の設定など様々な操作が行えます。
単相・三相交流電源装備三相は最大25kVAまで発電可能
エコベース搭載の環境対応ボディ
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)800
周波数(Hz)50/60
容量(L)エコベース:70
定格電圧(V)炭酸ガス溶接:36.5/38、ガウジング:38.0/39.2、直流溶接電源:38.0/39.2、交流電源:(三相)200/220・(単相)100/110
燃料軽油
定格電流(A)450/480
定格出力(kW)炭酸ガス溶接:16.4/18.2、ガウジング:17.1/18.8、直流溶接電源:17.1/19.6
全長×全幅W×全高(mm)1560×750×1195
乾燥質量(kg)740
適合ワイヤ径(Φmm)1.0/1.2/1.4/1.6
燃料タンク容量(L)46
適合溶接棒(mm)ガウジング:4.0~11.0、直流溶接電源:2.6~8.0
定格使用率(%)60
電流調整範囲(A)ガウジング:100~480/100~500、直流溶接電源:100~480/100~500
定格出力(kVA)交流電源:(三相)20/25、(単相)9/9.9
騒音値(dB(A)/7m)63
エンジン型式クボタV2403-K3A
音響パワーレベル(dB)89
排出ガス対策型第3次
電圧調整範囲(V)炭酸ガス溶接:15~40
1台
¥3,698,000
税込¥4,067,800
8日以内出荷
吐出圧力に応じた最大吐出空気量を実現!
吐出圧力は1.27~0.70MPa、吐出空気量は7.8~9.3m3/minを自在に設定できます。
エンジンを電子制御することにより、低燃費・低騒音を実現。
2tトラック(ブーム収納状態)積載できます。
第3次排出ガス対策型建設機械・超低騒音型指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
燃料軽油
乾燥質量(kg)1400
燃料タンク容量(L)170
エンジン型式クボタV3800-DI-TI-K3B
コンプレッサー油量(L)35
空気槽容量(m3)0.11
サービスコック50A×1 20A×3
排出ガス対策型第3次
1台
¥7,898,000
税込¥8,687,800
91日以内出荷
大容量燃料タンク搭載で最大65時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時)
万一、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。
複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備
手動並列運転装置標準装備。
電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。
環境に優しいコモンレールディーゼルエンジン・クールドEGR搭載
玉掛けに便利なステップを装備
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)2840
周波数(Hz)50/60
電流(A)三相4線式200V級:289/328、三相4線式400V級:144/164
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)2550×1150×1800
乾燥質量(kg)2160
燃料タンク容量(L)750
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)59/63
エンジン型式いすゞBI-4HK1X
出力(kVA)三相4線式200V級:100/125、三相4線式400V級:100/125
音響パワーレベル(dB)91
排出ガス対策型第3次
1台
¥6,398,000
税込¥7,037,800
91日以内出荷
複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備
エコベースを搭載しているので、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。
電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。
手動並列運転運転装置標準装備
環境に優しいコモンレールディーゼルエンジン搭載
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)2820
周波数(Hz)50/60
容量(L)(エコベース)300
電流(A)三相4線式200V級:361/394、三相4線式400V級:180/197
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)3250×1150×1650
乾燥質量(kg)2550
燃料タンク容量(L)250
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)63/66
エンジン型式コマツSAA6D107E-1-C
出力(kVA)三相4線式200V級:125/150、三相4線式400V級:125/150
音響パワーレベル(dB)94
排出ガス対策型第3次
1台
¥7,998,000
税込¥8,797,800
91日以内出荷
大容量燃料タンク搭載で最大53時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時)
万一、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。
複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備
手動並列運転装置標準装備。
電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。
環境に優しいコモンレールディーゼルエンジン・クールドEGR搭載
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)3820
周波数(Hz)50/60
電流(A)三相4線式200V級:361/394、三相4線式400V級:180/197
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)3180×1150×2000
乾燥質量(kg)2990
燃料タンク容量(L)900
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)60/65
エンジン型式コマツSAA6D107E-1-C
出力(kVA)三相4線式200V級:125/150、三相4線式400V級:125/150
音響パワーレベル(dB)94
排出ガス対策型第3次
1台
¥7,998,000
税込¥8,797,800
91日以内出荷
2極高性能発電機を搭載しているので、高品質な電気を供給します。軽量でコンパクトです。低騒音を実現、クリーンエンジンの搭載、ブローバイガス還流方式エンジンの採用で、人と環境に優しい発電機です。
用途建設・建築・土木作業。
その他国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」
周波数(Hz)50/60
方式ワンサイドメンテナンス方式
操作性抜群のデジタルモニターを採用しています。最新のクリーンエンジンを搭載した第3次排出ガス対策建設機械です。
用途建設・建築・土木作業に。
周波数(Hz)50/60
その他国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」、国土交通省「超低騒音型指定機」、「可搬型発電設備」の認定品
種別超低騒音型
商用電源並の安定した電力を供給します。
自動エア抜き装置装備
地球環境に配慮した最新のクリーンエンジン搭載
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)571
周波数(Hz)50/60
電流(A)30.3/34.1
定格電圧(V)200/220
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)1390×650×900
乾燥質量(kg)503
燃料タンク容量(L)62
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)58/61
エンジン型式クボタD1403-K3A
出力(kVA)10.5/13
音響パワーレベル(dB)86
排出ガス対策型第3次
1台
¥1,698,000
税込¥1,867,800
91日以内出荷
大容量燃料タンク搭載で最大79時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時)
万一、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。
複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備
電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。
環境に優しいコモンレールディーゼルエンジン・クールドEGR搭載
玉掛けに便利なステップを装備
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)2730
周波数(Hz)50/60
電流(A)三相4線式200V級:231/262、三相4線式400V級:115/131
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)2550×1150×1800
乾燥質量(kg)2050
燃料タンク容量(L)750
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)59/63
エンジン型式いすゞBI-4HK1X
出力(kVA)三相4線式200V級:80/100、三相4線式400V級:80/100
音響パワーレベル(dB)90
排出ガス対策型第3次
1台
¥5,798,000
税込¥6,377,800
91日以内出荷
複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備
エコベースを搭載しているので、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。
電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。
手動並列運転運転装置標準装備(オプションで全自動並列運転装置EASYGEN装着できます。)
環境に優しいコモンレールディーゼルエンジン・クールドEGR搭載
玉掛けに便利なステップを装備
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)2290
周波数(Hz)50/60
容量(L)(エコベース)300
電流(A)三相4線式200V級:289/328、三相4線式400V級:144/164
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)2650×1080×1600
乾燥質量(kg)2020
燃料タンク容量(L)250
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)60/63
エンジン型式いすゞBI-4HK1X
出力(kVA)三相4線式200V級:100/125、三相4線式400V級:100/125
音響パワーレベル(dB)92
排出ガス対策型第3次
1台
¥5,998,000
税込¥6,597,800
91日以内出荷
コモンレールディーゼルエンジン・クールドEGR搭載
100Vコンセント4個装備(サーキットプロテクタ付)
電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)1310
周波数(Hz)50/60
電流(A)144/157
定格電圧(V)200/220
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)2090×950×1280
乾燥質量(kg)1160
燃料タンク容量(L)140
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)61/65
エンジン型式いすゞBJ-4LL1X
出力(kVA)50/60
音響パワーレベル(dB)91
排出ガス対策型第3次
1台
¥3,798,000
税込¥4,177,800
91日以内出荷
吐出圧力に応じた最大吐出空気量を実現!
吐出圧力は1.27~0.70MPa、吐出空気量は11.0~13.0m3/minを自在に設定できます
エンジンを電子制御することにより、低燃費・低騒音を実現。
4tトラック(3t仕様)に積載できます。
第3次排出ガス対策型建設機械・超低騒音型指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
燃料軽油
乾燥質量(kg)2270
燃料タンク容量(L)230
エンジン型式いすゞAI-4HK1X
コンプレッサー油量(L)65
空気槽容量(m3)0.144
サービスコック50A×1 20A×3
排出ガス対策型第3次
1台
¥9,998,000
税込¥10,997,800
91日以内出荷
溶接制御はインバータ制御。アークも安定し、ビード端の揃った美しい外観に仕上がります。
炭酸ガス/手溶接/ガウジング/三相交流電源/単相交流電源と5つの機能を備えます。
新型エンジンモニタ搭載により、モード切替はもちろん溶接条件の設定など様々な操作が行えます。
交流電源は三相・単相ともに出力できます。三相は最大15kVA(60Hz)まで発電可能。
エコベースを搭載しているので、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。
全長1400mmなので、2tトラック(標準ボディ)横積み可能。
耐風仕様のノズルキットとガス流量調整器を標準設定。
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)633
周波数(Hz)50/60
容量(L)エコベース:60
定格電圧(V)炭酸ガス溶接:30.5/31.5、ガウジング:33.2/34、直流溶接電源:33.2/34、交流電源:(三相)200/220・(単相)100/110
燃料軽油
定格電流(A)330/350
定格出力(kW)炭酸ガス溶接:10.1/11、ガウジング:11/11.9、直接溶接電源:11/11.9
全長×全幅W×全高(mm)1400×750×1060
乾燥質量(kg)588
適合ワイヤ径(Φmm)0.9/1.0/1.2/1.4
燃料タンク容量(L)40
適合溶接棒(mm)ガウジング:4.0~8.0、直流溶接電源:2.0~8.0
定格使用率(%)60
電流調整範囲(A)ガウジング:100~370/100~400、直流溶接電源:50~370/50~400
定格出力(kVA)交流電源:(三相)13/15、(単相)9/9.9
騒音値(dB(A)/7m)65
エンジン型式ヤンマー3TNV76
音響パワーレベル(dB)90
排出ガス対策型第3次
電圧調整範囲(V)炭酸ガス溶接:15~38
1台
¥2,998,000
税込¥3,297,800
8日以内出荷
リチウムバッテリが電源なので排出ガス・騒音がありません。コンパクトに持ち運びができます。灯具の展開・折り畳みが簡単なスプリットライトを採用。ライトはバッグで収納できます。エンジン発電機(別売)は、GE-900SS-IVとGE-1600SS-IVが積載できます。現場への移動や収納がしやすいコンパクト設計です。段積みできるので、収納場所を取りません。ライトの照度は、調光BOXのツマミで無段階調整できます。
適合発電機:GE-900SS-IV・GE-1600SS-IV
寸法(mm)全長1334×全幅1310×全高2835
高さ(mm)マスト最大:2835
電力(W)ランプ:242(調光範囲29~242)
燃料ガソリン
全光束(Lm)22000
乾燥質量(kg)GE-900SS-IV積載時:56.7/GE-1600SS-IV積載時:66
昇降方式手動・2段
電球の種類LED
1台
¥459,800
税込¥505,780
5日以内出荷
関連キーワード