11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
商用電源並みの安定した電源を供給します。 インバーター負荷・サイリスタ負荷・コンピュータ制御の負荷などにも対応しています。 瞬時電圧降下を抑える設計により、モーターなどの始動が抜群です。 NETIS登録製品です。
用途建設・建築・土木作業に 周波数(Hz)50/60 仕様国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」・国土交通省「超低騒音型指定機」・「可搬型発電設備」の認定品 タイプ超低騒音型 使用燃料軽油 機能オイル警告装置 NETIS番号KT-100042-VE
1台
1,798,000 税込1,977,800
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備 エコベースを搭載しているので、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 手動並列運転運転装置標準装備 環境に優しいコモンレールディーゼルエンジン搭載 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)2820 周波数(Hz)50/60 容量(L)(エコベース)300 電流(A)三相4線式200V級:361/394、三相4線式400V級:180/197 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)3250×1150×1650 乾燥質量(kg)2550 燃料タンク容量(L)250 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)63/66 エンジン型式コマツSAA6D107E-1-C 出力(kVA)三相4線式200V級:125/150、三相4線式400V級:125/150 音響パワーレベル(dB)94 排出ガス対策型第3次
1台
7,998,000 税込8,797,800
91日以内出荷

2極高性能発電機を搭載しているので、高品質な電気を供給します。軽量でコンパクトです。低騒音を実現、クリーンエンジンの搭載、ブローバイガス還流方式エンジンの採用で、人と環境に優しい発電機です。
用途建設・建築・土木作業。 その他国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」 周波数(Hz)50/60 方式ワンサイドメンテナンス方式
1台
859,800 税込945,780
5日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大容量燃料タンク搭載で最大65時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時) 万一、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備 手動並列運転装置標準装備。 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 環境に優しいコモンレールディーゼルエンジン・クールドEGR搭載 玉掛けに便利なステップを装備 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)2840 周波数(Hz)50/60 電流(A)三相4線式200V級:289/328、三相4線式400V級:144/164 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)2550×1150×1800 乾燥質量(kg)2160 燃料タンク容量(L)750 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)59/63 エンジン型式いすゞBI-4HK1X 出力(kVA)三相4線式200V級:100/125、三相4線式400V級:100/125 音響パワーレベル(dB)91 排出ガス対策型第3次
1台
6,398,000 税込7,037,800
91日以内出荷

三相単相ワンタッチ切替標準装備 発電機とエコベースを一体化することにより、不測の事態によりエンジンオイル等が漏れた場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。
定格電圧(V)【三相4線式】200(50Hz)、220(60Hz)、【単相3線式】100/200(50Hz)、110/220(60Hz) 周波数(Hz)50/60 容量(L)(エコベース)75.4 燃料タンク容量(L)62 電源三相・単相切替仕様(ワンタッチ切替) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1420×650×1030 燃料軽油 定格電流(A)【三相4線式】30.3(50Hz)、34.1(60Hz)、【単相3線式】30.3×2/30.3(50Hz)、34.1×2/34.1(60Hz) 乾燥質量(kg)535(整備質量:605) エンジン形式ヤンマー 3TNV84-G 力率三相0.8、単相1.0 音響パワーレベル(dB)87(超低騒音型) 排出ガス対策型第3次 定格出力(kVA)(50/60Hz)【三相4線式】10.5/13、【単相3線式】6.1/7.5
1台
1,498,000 税込1,647,800
31日以内出荷

コンパクトさと使いやすさを両立した高性能発電機 メンテナンスフリーのブラシレス発電機です。
定格電圧(V)100/200 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1140×650×795 燃料軽油 乾燥質量(kg)239(整備質量:264) 燃料タンク容量(L)25 相数単相(3線式) エンジン形式クボタ Z482-KA 力率1
1台
699,800 税込769,780
87日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大径ホイールで取り回しラクラク 軽量・簡単操作だから、あらゆるシーンで活躍します。
定格電圧(V)100 周波数(Hz)50/60 燃料タンク容量(L)12 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×445×555 燃料ガソリン 定格電流(A)28 乾燥質量(kg)68 相数単相(2線式) エンジン形式ヤマハ MZ175 力率1 定格出力(kVA)2.8 グリーン購入法適合 音響パワーレベル(dB)85(超低騒音型)
1台
319,800 税込351,780
4日以内出荷

発電機のこれからのカタチ。エコベース発電機 発電機とエコベースを一体化することにより、不測の事態によりエンジンオイル等が漏れた場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。
定格電圧(V)100 周波数(Hz)50/60 容量(L)(エコベース)21 燃料タンク容量(L)15 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)870×585×857 燃料軽油 定格電流(A)31 乾燥質量(kg)187(整備質量:207) 相数単相(2線式) エンジン形式クボタ Z402 力率1 定格出力(kVA)3.1 音響パワーレベル(dB)83(超低騒音型)
1台
699,800 税込769,780
4日以内出荷

大容量燃料タンク搭載で最大53時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時) 万一、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備 手動並列運転装置標準装備。 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 環境に優しいコモンレールディーゼルエンジン・クールドEGR搭載 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)3820 周波数(Hz)50/60 電流(A)三相4線式200V級:361/394、三相4線式400V級:180/197 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)3180×1150×2000 乾燥質量(kg)2990 燃料タンク容量(L)900 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)60/65 エンジン型式コマツSAA6D107E-1-C 出力(kVA)三相4線式200V級:125/150、三相4線式400V級:125/150 音響パワーレベル(dB)94 排出ガス対策型第3次
1台
7,998,000 税込8,797,800
91日以内出荷

非常に安定した抵抗値で電流微調整は不要です。 並列接続で、大型発電機の負荷試験も簡単にできます。 過電流や負荷装置への誤配線(逆相)、欠相による事故から、負荷装置を保護するモータリレー装備 軽量コンパクト設計 高品質・長寿命です。軽量・コンパクト設計で、大型発電機の負荷試験に対応します。
容量(kW)413/500 定格電圧(V)200/220、400/440 全長×全幅W×全高(mm)2100×1600×1865 乾燥質量(kg)1900 測定電流50~1200/55~1320A、25~600/27.5~660A
1台
8,998,000 税込9,897,800
欠品中

非常に安定した抵抗値で電流微調整は不要です。 並列接続で、大型発電機の負荷試験も簡単にできます。 過電流や負荷装置への誤配線(逆相)、欠相による事故から、負荷装置を保護するモータリレー装備 軽量コンパクト設計 高品質・長寿命です。
容量(kW)220/270 定格電圧(V)200/220、400/440 全長×全幅W×全高(mm)1900×1400×1700 乾燥質量(kg)1150 測定電流30~640/33~710A、15~320/16.5~355A
1台
4,998,000 税込5,497,800
欠品中