お手入れがしやすいビニールレザーシート仕様。
介助ブレーキなし、背固定。
ノーパンクタイヤ仕様。
走行タイプ自走
材質(フレーム)アルミ
寸法(mm)400
質量(kg)11.8
種類自走式
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)30×1000×900
松吉医科器械コード24-4870-00
1台
非課税商品
¥39,980
税込¥39,980
欠品中
介助用 座るだけで自動的に背シート調整 オートフィット3Dバックサポート採用車いす 。オートフィットシステム バックサポートの「胸郭支持ベルト」「下部胸郭支持ベルト」「ヒップ支持ベルト」が搭乗者の身体にあわせて伸縮し、自動的にフィット。 。レッグサポート 足を前に伸ばしていると、骨盤の下側が前方に引っ張られてしまいます。 座王Xのレッグサポート・シート間角度は、ひざがしっかりと屈曲して、骨盤を安定させるように設計されています。 。座フレーム 座フレームの曲げ形状が体を前後にずれないようにサポート。ヒップと太ももが自然におさまります。 。広いヒップスペース ヒップを包み込むように支えるための、広いヒップサポート幅を確保しています。 。スリム&コンパクト 全幅をコンパクトにおさえ、屋内の通路でも使いやすくしました。 。スイングイン・アウト機能 脚部はスイングイン・アウトおよび上方向に取り外しができます。 。バックサポート高簡単調整 インナーベルトを通すパーツの高さをかえるだけで、簡単にバックサポート高を調整できます。(3段階、2cmピッチ) 。握りやすいハンドリム 幅広で内側にも波型がついた、握りやすいハンドリムを採用しています。 。ノーパンクの後輪でいつでも安心 座王Xの後輪タイヤにはノーパンクの「エアリー」を採用しています。 ※エアリー(インナー)の推奨交換時期は2年間です。
色グレー
寸法(cm)座幅40-前座42
1台
非課税商品
¥229,800
税込¥229,800
6日以内出荷
介助者にもやさしいウルトラシリーズコンパクトモデル、軽量コンパクトなティルト&リクライニング車いすです。快適な座りごごちを実現し、使いやすい機能が充実、調節不要の3Dシート、バックサポートは、ヒップを包み込むように支え、腹部が圧迫されない快適姿勢をサポートします。座フレームの曲げ形状が身体を前後にずれないようにサポート。最大ティルト(30°)時、最大ティルト(30°)&最大リクライニング(30°)時、足踏み式ブレーキと転倒防止装置、駐車ブレーキは片側のペダルを踏むことで両輪にブレーキがかかります。左右の転倒防止装置を標準装備。折りたたみ時、バックサポートを前方に倒して折りたたみます。座クッションを標準装備、全長45cmで座の奥深くまでしっかりと支持します。低反発素材を使用。厚さ5cm、重量0.8kg、ヘッドサポート、ヘッドサポートの前後左右位置・高さを調整できます。まくらは付属の六角レンチであらゆる角度に調節可能。スイングイン・アウト機能、脚部はスイングイン・アウトおよび取り外しができます。後輪ノーパンク(ハイポリマータイヤ)、空気圧不足やパンクの心配がなく安心してお使いいただけます。ティルト角度0~30°/リクライニング角度0~30°
介助者にもやさしいウルトラシリーズコンパクトモデル、軽量コンパクトなティルト&リクライニング車いすです。快適な座りごごちを実現し、使いやすい機能が充実、調節不要の3Dシート、バックサポートは、ヒップを包み込むように支え、腹部が圧迫されない快適姿勢をサポートします。座フレームの曲げ形状が身体を前後にずれないようにサポート。最大ティルト(30°)時、最大ティルト(30°)&最大リクライニング(30°)時、足踏み式ブレーキと転倒防止装置、駐車ブレーキは片側のペダルを踏むことで両輪にブレーキがかかります。左右の転倒防止装置を標準装備。折りたたみ時、バックサポートを前方に倒して折りたたみます。座クッションを標準装備、全長45cmで座の奥深くまでしっかりと支持します。低反発素材を使用。厚さ5cm、重量0.7kg、ヘッドサポート、ヘッドサポートの前後左右位置・高さを調整できます。まくらは付属の六角レンチであらゆる角度に調節可能。スイングイン・アウト機能、脚部はスイングイン・アウトおよび取り外しができます。後輪ノーパンク(ハイポリマータイヤ)、空気圧不足やパンクの心配がなく安心してお使いいただけます。ティルト角度0~30°/リクライニング角度0~30°
高齢者に必要な機能をまとめたレッドウッド-Ⅲのおすすめ仕様です。
寸法調整・パーツ交換で様々な環境に適応する、リアルモジュラー式トライアングルティルト車いす。
バックサポート角度は5段階より指定が可能です。(90°・95°・100°・105°・110°)
モールド装着対応仕様のオプション対応が可能です。
-3°までの前傾ティルトも可能です。移乗や作業のために前傾ティルトが必要な場合に有効です。
抜群の安定性を発揮するトライアングル構造。ティルト動作を3点で支えるから、ブレ・たわみが少なく安心して使用できます。
マルチプレートの設定により座シート奥行、リクライニング(オプション)支点を調節可能。
仕様●耐荷重:100kg●形式:介助用●シート幅:42cm●主輪:14インチ●座面高:42cm●ベースフレームカラー:アルマイト銀●装備●▼リクライニング機能●▼ランバーサポートつきバックサポート●▼マルチヘッドサポート・幅決め●▼PPSブレーキ・FRフットブレーキ(ペダル後方のみ)●▼フット・レッグサポート挙上式・開き式・着脱式●▼転倒防止装置NBタイプ●▼ノーパンクタイヤエアリー●▼座クッション●※詳細は取扱販売店にお問い合わせください。●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
アズワン品番67-8077-05
1台
非課税商品
¥379,800
税込¥379,800
7日以内出荷
よりユーザーの身体に近づいたユニバーサルデザイン採用。肘パイプ前方の曲げRを大きくとったやさしいデザイン。環境問題に配慮した部材を各所に採用しました。背の10°後傾と張り調整式バックサポートが、首と肩に負担の少ないより自然で楽な座位姿勢を実現。車輪をこぐ際に肩とパイプが干渉しにくく、操作が楽になりました。
よりユーザーの身体に近づいたユニバーサルデザイン採用。肘パイプ前方の曲げRを大きくとったやさしいデザイン。環境問題に配慮した部材を各所に採用しました。背の10°後傾と張り調整式バックサポートが、首と肩に負担の少ないより自然で楽な座位姿勢を実現。車輪をこぐ際に肩とパイプが干渉しにくく、操作が楽になりました。バックサポート折りたたみ式の、一般的な車いす。
よりユーザーの身体に近づいたユニバーサルデザイン採用。肘パイプ前方の曲げRを大きくとったやさしいデザイン。環境問題に配慮した部材を各所に採用しました。背の10°後傾と張り調整式バックサポートが、首と肩に負担の少ないより自然で楽な座位姿勢を実現。車輪をこぐ際に肩とパイプが干渉しにくく、操作が楽になりました。バックサポート折りたたみ式の、一般的な車いす。
汚れの拭き取りが簡単なビニールレザーシートのスチール製介助用フルリクライニング式車いす。ヘッドサポート高さ・角度調整式、ノーパンク(ハイポリマー)タイヤ、※脚部の挙上はリクライニング連動式です。
仕様●耐荷重:100kg●形式:介助用●シート幅:46cm●前座高:50cm●重量:28.0kg●リクライニング角度(座~):92~177°●装備:介助足踏みブレーキ、フット・レッグサポート挙上式、アームサポート高さ調整式、ヘッドサポート着脱可能、ジョイントフットサポート、ノーパンクタイヤ●フレーム材質:スチール●※アームサポート高には座シートの厚さ7cmを含んでいます。●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
アズワン品番67-8077-03
1台
非課税商品
¥239,800
税込¥239,800
11日以内出荷
長時間の使用も快適、身体に優しいスチール製介助用フルリクライニング式車いすです。(ノーパンクタイヤを採用)
ヘッドサポート高さ・角度調整式
ノーパンク(ハイポリマー)タイヤ
※脚部の挙上はリクライニング連動式です。
仕様●耐荷重:100kg●形式:介助用●シート幅:46cm●前座高:50cm●重量:28.0kg●リクライニング角度(座~):92~177°●装備:介助足踏みブレーキ、フット・レッグサポート挙上式、アームサポート高さ調整式、ヘッドサポート着脱可能、ジョイントフットサポート、ノーパンクタイヤ●フレーム材質:スチール●※アームサポート高には座シートの厚さ7cmを含んでいます。●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
アズワン品番67-8077-01
1台
非課税商品
¥239,800
税込¥239,800
11日以内出荷
軽いから、手軽に使える、とっても軽いから、車などへの積み込み、積み下ろしも手軽でウレシイ!強いから、安心して使える、フレームには超軽量の強化アルミパイプが使用されています。軽さだけでなく、丈夫さにもこだわっていますね。やさしく、便利な機能がいっぱい。フロントワイドフレーム、前側を広げたフレーム構造で足元が広く、前方からの移乗もしやすくなっています。スリム&コンパクト、屋内での通路の移動にも適しています。自然な角度のフットサポート、カルアルファのフットサポートは角度が水平に近く、足首への負担が少ない乗車ができます。フットサポート高は3段階調節式、フットサポート・シート間距離35・37・39cm(調節式)、姿勢が崩れにくく、ゆったりとしっかり座れます。バックサポートは人間工学にもとづいた、上部が後方に折れ曲がる形状。肩と上半身がきゅうくつになりません。
フット・レッグサポートの角度を調整でき、アームサポート着脱により、移乗にも適したリクライニング式介助用車いすです。
仕様●介助用●タックルブレーキ●ノーパンクタイヤ●介助ブレーキバンド式装備●ヘッドサポート着脱可●シート幅:40cm●前座高:47cm●リクライニング角度(座~):約95~169°●重量:19.2kg
アズワン品番67-5262-65
1台
非課税商品
¥129,800
税込¥129,800
11日以内出荷
よりユーザーの身体に近づいたユニバーサルデザイン採用。肘パイプ前方の曲げRを大きくとったやさしいデザイン。環境問題に配慮した部材を各所に採用しました。背の10°後傾と張り調整式バックサポートが、首と肩に負担の少ないより自然で楽な座位姿勢を実現。車輪をこぐ際に肩とパイプが干渉しにくく、操作が楽になりました。バックサポート折りたたみ式の、一般的な車いす。
リクライニング角度(座~)約95~169°、ヘッドサポート高88cm
仕様●耐荷重:100kg●形式:自走用●シート幅:40cm●前座高:47cm●重量:19.8kg●装備:タックルブレーキ、バックサポート折りたたみ式、アームサポート着脱式、PUキャスタ、介助ブレーキ(バンド式)、ヘッドサポート着脱可能、フット・レッグサポート挙上式、ノーパンクタイヤ●ティッピング外径:Φ20mm●※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
アズワン品番67-8076-95
1台
非課税商品
¥129,800
税込¥129,800
11日以内出荷
跳ね上げ式アームサポート、開き式・着脱式フット・レッグサポートを装備しています。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):590×1050×1280●材質:フレーム/アルミニウム、シート/ナイロン、主輪/ノーパンクタイヤ●車輪径:キャスタ/Φ6インチ、主輪/Φ16インチ●ティルト角度:0~27°●ヘッドサポート高:880mm●折りたたみ時幅:330mm●座面サイズ:400×400mm●座面高:前/430mm、後/410mm●バックサポート高:460mm●アームサポート高:240mm●フットサポート・シート間距離(調節式):320・340・360mm●背折れ式●肘跳ね上げ式●脚部スイングイン・アウト式●重量:17.1kg●耐荷重:100kg●バンド式介助ブレーキ・タックルブレーキ付き
アズワン品番7-7888-01
1個
非課税商品
¥129,800
税込¥129,800
11日以内出荷
関連キーワード