ワンタッチレバー式高さ調節。肘掛の幅も調節可能。
全幅550mmのスリムタイプ。
固定式。
材質スチール
質量(kg)12
内寸(mm)(肘掛)W330~370
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×590×850~1050(ローポジション800~1000)
キャスター径(Φmm)100(前輪自在・後輪固定・自在切替式)
松吉医科器械コード23-5168-10
1台
非課税商品
¥65,980
税込¥65,980
6日以内出荷
4本のマジックベルトで肘掛けに固定します。
樹脂製のテーブルで非常に軽量、水洗いも可能です。
使用開始時にテーブル裏面にマジックベルトをネジ止めで固定してください。
材質ポリプロピレン
質量(kg)1.5
タイプマジックベルト止め
寸法(縦×横×厚さ)(mm)500×630×20(凹型)
アズワン品番0-7421-01
松吉医科器械コード23-6224-00
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
通常よりも押し手位置が高く押しやすい設計。
ノーパンクタイヤ仕様、JISマーク対象機種。
走行タイプ自走
機能介助ブレーキ、背折
材質(フレーム)アルミ
寸法(mm)400
質量(kg)12.7
種類自走式
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)300×1000×660
松吉医科器械コード24-3071-01
1台
非課税商品
¥27,980
税込¥27,980
3日以内出荷
1個
¥4,356
税込¥4,792
翌々日出荷
高さ調整がワンタッチレバー式で手間いらず。ストッパーハンドルつきの、手軽に扱える歩行車です。全幅55cmの在宅向け設計 耐荷重:75kg
1台
非課税商品
¥81,980
税込¥81,980
3日以内出荷
ワンタッチで折りたたみが可能で、コンパクトに収納が可能(折りたたみ時に自立)。
材質本体:スチール(粉体塗装仕上/一部クロームメッキ仕上)、馬てい:ビニールレザー
質量(kg)約12
車輪径(Φmm)前輪:100回旋式、後輪:100固定式・回旋式
ピッチ(mm)25
寸法(幅W×奥行D)(mm)(肘受内側)375×485
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×780×865~1040
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×780×1015~1190
1台
非課税商品
¥46,980
税込¥46,980
3日以内出荷
4ヶ所固定で固定力に優れ、屈まずに取り付けが可能。
樹脂製のテーブルで清掃・消毒が容易です。
材質テーブル部:ポリプロピレン、フレーム部:アルミニウム合金
質量(kg)約2.7
幅(cm)63、テーブル部:63
高さ(cm)4.6、テーブル部:2
奥行き(cm)55、テーブル部:50
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
軽量・高品質の高強度アルミ製フレームの車いす。クッション性にすぐれたキャスタ輪とメンテナンスフリーの黒色ノーパンクタイヤを採用した、使いやすくリーズナブルな車いすです。介助用ティルト式車いす。跳ね上げ式アームサポート。開き式・着脱式フット・レッグサポート。
1台
非課税商品
¥139,800
税込¥139,800
3日以内出荷
スチール製ティルト&フルリクライニング式介助用車いす。サイドガード付アームサポートタイプ。4~30°までのティルト角度により、より広い範囲で座位姿勢の保持を可能にします。ヘッドサポートの高さと角度が調整できるので、身体に優しく長時間の使用も安心。フリーロックの採用によりティルト、リクライニングがスムースに行えます。
1台
非課税商品
¥299,800
税込¥299,800
3日以内出荷
日進医療器製車いす用オプション。ガートル棒と止め金具のセットです。
寸法(mm)(ガートル棒)Φ16×810~1510
松吉医科器械コード23-7115-02
取付可能パイプ径(Φmm)19~22
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
お手入れがしやすいビニールレザーシート仕様。
介助ブレーキなし、背固定。
ノーパンクタイヤ仕様。
走行タイプ自走
材質(フレーム)アルミ
寸法(mm)400
質量(kg)11.8
種類自走式
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)30×1000×900
松吉医科器械コード24-4870-00
1台
非課税商品
¥39,980
税込¥39,980
6日以内出荷
T字形杖、握りが持ちやすく力をこめやすいT字の形をした杖です。ある程度腕に力のある方に向いています。
T字形杖、握りが持ちやすく力をこめやすいT字の形をした杖です。ある程度腕に力のある方に向いています。
仕様●SGマーク●耐荷重:80kg●握り:特殊合成樹脂製●支柱:アルミニウム合金製22/19(Φ)mm●全長:720~970mm(ピッチ25mm)●重量:約360g●カラー:握り/茶色、支柱/ブロンズ●付属品:バンド●注意・お願い●▼※使用前に、プッシュボタンが所定の穴から完全に出ているか必ず確認し、ふれ止めナットを軽く右に回して固定してください。●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
アズワン品番67-8080-28
1本
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
通常よりも押し手位置が高く押しやすい設計。
ノーパンクタイヤ仕様、JISマーク対象機種。
走行タイプ介助
機能介助ブレーキ、背折
材質(フレーム)アルミ
寸法(mm)400
質量(kg)11.9
種類介助式
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)270×910×670
松吉医科器械コード24-3071-02
1台
非課税商品
¥49,980
税込¥49,980
6日以内出荷
拭き取りが簡単なビニールレザーシートを採用。
背もたれ・足元連動。
ノーパンクタイヤを標準装備。
脱着式のヘッドサポート付。
走行タイプ介助
機能リクライニング
材質(フレーム)スチール
質量(kg)27.9
種類ティルト・リクライニング式
角度(°)(リクライニング)90~174
耐荷重(kg)100
松吉医科器械コード24-4057-00
1台
非課税商品
¥119,800
税込¥119,800
6日以内出荷
日進医療器製車いす用オプション。
転倒防止装置付。
KF-23JはNEOシリーズ、NEOαシリーズの自走用、KF-23Hは介助用に対応しています。
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
日進医療器製車いす用オプション。
NEOシリーズ(NEOα除く)KF-23J、KF-23Hをご使用ください。
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
日進医療器製車いす用オプション。転倒防止装置が付いているので、重いボンベを搭載した際の後転を防ぎます。NEOシリーズ対応(NEO-1、NEO-0、NEO-レザー、NEO-1W)。
材質スチール
質量(kg)1.58
高さ(mm)ボンベ収納部/220
適合範囲Φ105~130mmの酸素ボンベ
松吉医科器械コード24-6599-00
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
日進医療器製車いす用オプション。
KF-20Sはアルミ製標準車用、KF-20S2はアルミ製低床車・スチール製標準車用。
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
肩を動かしやすいバックサポートフレーム形状がこぎ動作などの活動をサポート 座るだけで自動的に背シート調整 オートフィット3Dバックサポート採用車いす 。オートフィットシステム バックサポートの「胸郭支持ベルト」「下部胸郭支持ベルト」「ヒップ支持ベルト」が搭乗者の身体にあわせて伸縮し、自動的にフィット。 。レッグサポート 足を前に伸ばしていると、骨盤の下側が前方に引っ張られてしまいます。 座王Xのレッグサポート・シート間角度は、ひざがしっかりと屈曲して、骨盤を安定させるように設計されています。 。座フレーム 座フレームの曲げ形状が体を前後にずれないようにサポート。ヒップと太ももが自然におさまります。 。広いヒップスペース ヒップを包み込むように支えるための、広いヒップサポート幅を確保しています。 。スリム&コンパクト 全幅をコンパクトにおさえ、屋内の通路でも使いやすくしました。 。スイングイン・アウト機能 脚部はスイングイン・アウトおよび上方向に取り外しができます。 。バックサポート高簡単調整 インナーベルトを通すパーツの高さをかえるだけで、簡単にバックサポート高を調整できます。(3段階、2cmピッチ) 。握りやすいハンドリム 幅広で内側にも波型がついた、握りやすいハンドリムを採用しています。 。ノーパンクの後輪でいつでも安心 座王Xの後輪タイヤにはノーパンクの「エアリー」を採用しています。 ※エアリー(インナー)の推奨交換時期は2年間です。
色グレー
寸法(cm)座幅40-前座40
1台
非課税商品
¥179,800
税込¥179,800
6日以内出荷
自走用 座るだけで自動的に背シート調整 オートフィット3Dバックサポート採用車いす 。オートフィットシステム バックサポートの「胸郭支持ベルト」「下部胸郭支持ベルト」「ヒップ支持ベルト」が搭乗者の身体にあわせて伸縮し、自動的にフィット。 。レッグサポート 足を前に伸ばしていると、骨盤の下側が前方に引っ張られてしまいます。 座王Xのレッグサポート・シート間角度は、ひざがしっかりと屈曲して、骨盤を安定させるように設計されています。 。座フレーム 座フレームの曲げ形状が体を前後にずれないようにサポート。ヒップと太ももが自然におさまります。 。広いヒップスペース ヒップを包み込むように支えるための、広いヒップサポート幅を確保しています。 。スリム&コンパクト 全幅をコンパクトにおさえ、屋内の通路でも使いやすくしました。 。スイングイン・アウト機能 脚部はスイングイン・アウトおよび上方向に取り外しができます。 。バックサポート高簡単調整 インナーベルトを通すパーツの高さをかえるだけで、簡単にバックサポート高を調整できます。(3段階、2cmピッチ) 。握りやすいハンドリム 幅広で内側にも波型がついた、握りやすいハンドリムを採用しています。 。ノーパンクの後輪でいつでも安心 座王Xの後輪タイヤにはノーパンクの「エアリー」を採用しています。 ※エアリー(インナー)の推奨交換時期は2年間です。
色ブラック
寸法(cm)座幅40-前座42
1台
非課税商品
¥229,800
税込¥229,800
6日以内出荷
肩を動かしやすいバックサポートフレーム形状がこぎ動作などの活動をサポート 座るだけで自動的に背シート調整 オートフィット3Dバックサポート採用車いす 。オートフィットシステム バックサポートの「胸郭支持ベルト」「下部胸郭支持ベルト」「ヒップ支持ベルト」が搭乗者の身体にあわせて伸縮し、自動的にフィット。 。レッグサポート 足を前に伸ばしていると、骨盤の下側が前方に引っ張られてしまいます。 座王Xのレッグサポート・シート間角度は、ひざがしっかりと屈曲して、骨盤を安定させるように設計されています。 。座フレーム 座フレームの曲げ形状が体を前後にずれないようにサポート。ヒップと太ももが自然におさまります。 。広いヒップスペース ヒップを包み込むように支えるための、広いヒップサポート幅を確保しています。 。スリム&コンパクト 全幅をコンパクトにおさえ、屋内の通路でも使いやすくしました。 。スイングイン・アウト機能 脚部はスイングイン・アウトおよび上方向に取り外しができます。 。バックサポート高簡単調整 インナーベルトを通すパーツの高さをかえるだけで、簡単にバックサポート高を調整できます。(3段階、2cmピッチ) 。握りやすいハンドリム 幅広で内側にも波型がついた、握りやすいハンドリムを採用しています。 。ノーパンクの後輪でいつでも安心 座王Xの後輪タイヤにはノーパンクの「エアリー」を採用しています。 ※エアリー(インナー)の推奨交換時期は2年間です。
色グレー
寸法(cm)座幅40-前座42
1台
非課税商品
¥179,800
税込¥179,800
6日以内出荷
片方のブレーキ操作で両方の駆動輪のロックができるワンストップブレーキを装着。汎用的な標準車で、介助ブレーキ付。ノーパンクタイヤ仕様。
機能介助ブレーキ、背折れ
走行タイプ自走
質量(kg)13.6
色トリコロールチェック
種類自走・介助兼用
耐荷重(kg)100
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×1000×660
座幅(mm)400
松吉医科器械コード24-6619-01
1台
非課税商品
¥59,980
税込¥59,980
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ