「医療 介護 用品」の検索結果
特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
通常よりも押し手位置が高く押しやすい設計。
ノーパンクタイヤ仕様、JISマーク対象機種。
走行タイプ自走
機能介助ブレーキ、背折
材質(フレーム)アルミ
寸法(mm)400
質量(kg)12.7
種類自走式
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)300×1000×660
松吉医科器械コード24-3071-01
1台
非課税商品
¥27,980
税込¥27,980
3日以内出荷
並列・直列・L型と組み替え自由多目的平行棒
多種の使用目的に合わせ、(a)並列型(平行棒)(b)直列(c)L型等に組み替えられます。
支柱の向きを変えることにより、バーの幅を変えることができます。(幅37~73cm)(並列型のみ)
仕様●材質:握り手部・ベース部/スチール製、発泡塩化ビニール樹脂コーティング仕上げ●寸法:手摺部/370~730(W)×1520(L)×760~940(H)mm(ピッチ30mm)、全体/700(W)×1650(L)×760~940(H)mm(ピッチ30mm)●重量:約18.5kg●注意・お願い●▼床面の状態にご注意ください。柔らかすぎる床、凸凹のある床、段差のある床などで不安定になりますのでご使用しないでください。●▼立体初期の訓練でL型・直列型で使用される場合は、転倒防止の固定をしてください。●▼直列型で使用される場合は、ベースの取付け位置に注意してください。●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
アズワン品番67-8081-25
1台
¥45,980
税込¥50,578
11日以内出荷
4本のマジックベルトで肘掛けに固定します。
樹脂製のテーブルで非常に軽量、水洗いも可能です。
使用開始時にテーブル裏面にマジックベルトをネジ止めで固定してください。
材質ポリプロピレン
質量(kg)1.5
タイプマジックベルト止め
寸法(縦×横×厚さ)(mm)500×630×20(凹型)
アズワン品番0-7421-01
松吉医科器械コード23-6224-00
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
1個
¥4,356
税込¥4,792
翌々日出荷
TY141と同型式のベース部の小さいタイプ、多点杖、4点で支えるため安定しており、自立する杖です。一般的な杖に比べ体重を預けやすいので、歩行が不安定な方に向いています。
ワンタッチレバー式高さ調節。肘掛の幅も調節可能。
全幅550mmのスリムタイプ。
固定式。
材質スチール
質量(kg)12
内寸(mm)(肘掛)W330~370
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×590×850~1050(ローポジション800~1000)
キャスター径(Φmm)100(前輪自在・後輪固定・自在切替式)
松吉医科器械コード23-5168-10
1台
非課税商品
¥65,980
税込¥65,980
6日以内出荷
通常よりも押し手位置が高く押しやすい設計。
ノーパンクタイヤ仕様、JISマーク対象機種。
走行タイプ介助
機能介助ブレーキ、背折
材質(フレーム)アルミ
寸法(mm)400
質量(kg)11.9
種類介助式
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)270×910×670
松吉医科器械コード24-3071-02
1台
非課税商品
¥49,980
税込¥49,980
6日以内出荷
T字形杖、握りが持ちやすく力をこめやすいT字の形をした杖です。ある程度腕に力のある方に向いています。
お手入れがしやすいビニールレザーシート仕様。
介助ブレーキなし、背固定。
ノーパンクタイヤ仕様。
走行タイプ自走
材質(フレーム)アルミ
寸法(mm)400
質量(kg)11.8
種類自走式
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)30×1000×900
松吉医科器械コード24-4870-00
1台
非課税商品
¥39,980
税込¥39,980
6日以内出荷
高さ調整がワンタッチレバー式で手間いらず。ストッパーハンドルつきの、手軽に扱える歩行車です。全幅55cmの在宅向け設計 耐荷重:75kg
1台
非課税商品
¥81,980
税込¥81,980
3日以内出荷
ふれ止めナット付、ロフストランドクラッチ、腕に装着して使う片手用の杖です。腕と肘の部分に力を分散させるので握力と腕力の弱い方でも体重を支えることができます。
TY132 Sサイズのストレートタイプ、ロフストランドクラッチ、腕に装着して使う片手用の杖です。腕と肘の部分に力を分散させるので握力と腕力の弱い方でも体重を支えることができます。
T字形杖、握りが持ちやすく力をこめやすいT字の形をした杖です。ある程度腕に力のある方に向いています。
T字形杖、握りが持ちやすく力をこめやすいT字の形をした杖です。ある程度腕に力のある方に向いています。
仕様●SGマーク●耐荷重:80kg●握り:特殊合成樹脂製●支柱:アルミニウム合金製22/19(Φ)mm●全長:720~970mm(ピッチ25mm)●重量:約360g●カラー:握り/茶色、支柱/ブロンズ●付属品:バンド●注意・お願い●▼※使用前に、プッシュボタンが所定の穴から完全に出ているか必ず確認し、ふれ止めナットを軽く右に回して固定してください。●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
アズワン品番67-8080-28
1本
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
ふれ止めナット付
ロフストランドクラッチ
腕に装着して使う片手用の杖です。
腕と肘の部分に力を分散させるので握力と腕力の弱い方でも体重を支えることができます。
仕様●材質:カフ/スチール製塩ビコーティング仕上げ、支柱/アルミニウム合金製22/19(Φ)mm●握り手~上部寸法:215~290mm●握り手~下部寸法:640~890mm(ピッチ25mm)●重量:約640g●カラー:ブロンズ●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
アズワン品番67-8080-79
1本
非課税商品
¥8,998
税込¥8,998
11日以内出荷
リウマチ等の関節炎患者用杖
全長、前腕部の長さ調節及び手関節の角度調節機能
ふれ止めナット付
前腕支えのカバーは交換が可能(Dタイプのみ)
松葉杖
脇の下にはさんで使うので体重を支えやすく、片側でも左右2本でも使えます。
仕様●材質:支柱/アルミニウム合金製22/19(土)mm、前腕支え/スチール製、ナイロンコーティング仕上げ ビニールレザーカバー付●全長:830~1080mm(ピッチ25mm)●重量:約920g●握り手の調節無段階調節(長さ・角度)●カラー:シルバー●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
アズワン品番67-8081-04
1本
非課税商品
¥23,980
税込¥23,980
11日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
軽量・高品質の高強度アルミ製フレームの車いす。クッション性にすぐれたキャスタ輪とメンテナンスフリーのノーパンクタイヤを採用した、使いやすくリーズナブルな車いすです。ノーパンク(ハイポリマー)タイヤ標準装備、駐車ブレーキレバーの延長が可能、NEOシリーズには別売のPPNブレーキ用延長棒が使用できます。(+8cm及び+16cm)
仕様●耐荷重:100kg●形式:自走用●車輪×キャスタ(インチ):22×6PU●シート幅:40cm●シート奥行:40cm●バックサポート高:40cm●アームサポート高:22cm●フットサポート・シート間距離(調節式):36・38・40cm●後座高:41cm●前座高:43cm●全高:90cm●全長:100cm●全幅:62cm●折りたたみ全高:90cm●折りたたみ全長:100cm●折りたたみ幅:30cm●重量:11.8kg●装備:ノーパンクタイヤ●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
アズワン品番67-8079-89
1台
非課税商品
¥57,980
税込¥57,980
8日以内出荷
片方のブレーキ操作で両方の駆動輪のロックができるワンストップブレーキを装着。汎用的な標準車で、介助ブレーキ付。ノーパンクタイヤ仕様。
機能介助ブレーキ、背折れ
走行タイプ自走
質量(kg)13.6
色トリコロールチェック
種類自走・介助兼用
耐荷重(kg)100
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×1000×660
座幅(mm)400
松吉医科器械コード24-6619-01
1台
非課税商品
¥59,980
税込¥59,980
6日以内出荷
ベッドサイドでオムツ交換ができる、コンパクトで使いやすいカートです。オムツ用カゴは取り外しが可能です。タオルポット付きです(電気ホットボックスタイプ)。
付属品タオルポット、ダストボックス(25L×1個・10L×2個)、オムツ用カゴ×2個、小物カゴ、カルテカゴ、小物トレー
材質フレーム/アルミニウム(粉体塗装仕上げ)・スチール、カゴ/スチール(コーティング仕上げ)、天板・ダストボックス・タオルポット/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)約26
電源AC100V 50/60Hz 120W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)585×760×930
キャスター径(Φmm)スチール製、前輪/100回旋式、後輪/125固定式
アズワン品番8-9876-02
1台
¥204,732
税込¥225,205
32日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ