9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量で操作がしやすく、スムーズな搬送が行えます。組み立てに工具不要で、緊急時に広げてすぐ使用できます。軽量ノーパンクタイヤを標準装備。
材質アルミ 質量(kg)約14.0 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×1810×705 折りたたみ寸法(mm)W220×L1035×H825 松吉医科器械コード24-3988-00
1個
99,980 税込109,978
20日以内出荷

折りたたみ式で場所を取らない(診療所・小施設向き) アルミ製で軽量
仕様●担架寸法:670(W)×1800(L)×760(H)mm●重量:約25kg●材質:フレーム部/アルミニウム合金製、塗装仕上げ 一部スチール製、ジョイント部/アルミダイカスト製●キャスター:スチール製125mm四輪ストッパー付●マットレス:ウレタンフォーム 塩化ビニールカバー仕上げ●折りたたみ時寸法:670・590(W)×450(L)×1340(H)mm●付属品:ガートル棒取付金具・固定用ベルト(2本)・カゴ●注意・お願い●▼サイドレールがないので、搬送時には必ず固定用ベルトをお使いください。●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。 アズワン品番67-8081-41
1台
219,800 税込241,780
47日以内出荷

折りたたみ式で場所を取りません。アルミ製で軽量です。
材質フレーム部/アルミニウム合金(アルマイト仕上げ)一部スチール、ジョイント部/アルミダイカスト、マットレス/ウレタンフォーム(塩化ビニルカバー仕上げ) キャスターΦ125mmスチール製(四輪ストッパー付き)
1個
199,800 税込219,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

なめらかで快適にティルト・リクライニング動作する軽量コンパクトモデル。調節不要の3Dシートが快適な姿勢をサポートします。クッション付。
機能ティルト、リクライニング、軽量コンパクト 材質アルミ 質量(kg)18.6 種類ティルト・リクライニング式 耐荷重(kg)100 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×1110×720 水平(ティルト)角度0~30° リクライニング0~30° 松吉医科器械コード24-4869-00
1台
非課税商品
199,800 税込199,800
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日進医療器(車イス)アルミ製車いす NEOシリーズ
軽量・高品質の高強度アルミ製フレームの車いす。クッション性にすぐれたキャスタ輪とメンテナンスフリーのノーパンクタイヤを採用した、使いやすくリーズナブルな車いすです。ノーパンク(ハイポリマー)タイヤ標準装備、駐車ブレーキレバーの延長が可能、NEOシリーズには別売のPPNブレーキ用延長棒が使用できます。(+8cm及び+16cm)
仕様●耐荷重:100kg●形式:自走用●車輪×キャスタ(インチ):22×6PU●シート幅:40cm●シート奥行:40cm●バックサポート高:40cm●アームサポート高:22cm●フットサポート・シート間距離(調節式):36・38・40cm●後座高:41cm●前座高:43cm●全高:90cm●全長:100cm●全幅:62cm●折りたたみ全高:90cm●折りたたみ全長:100cm●折りたたみ幅:30cm●重量:11.8kg●装備:ノーパンクタイヤ●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。 アズワン品番67-8079-89
1台
非課税商品
57,980 税込57,980
23日以内出荷

軽いから、手軽に使える、とっても軽いから、車などへの積み込み、積み下ろしも手軽でウレシイ!強いから、安心して使える、フレームには超軽量の強化アルミパイプが使用されています。軽さだけでなく、丈夫さにもこだわっていますね。やさしく、便利な機能がいっぱい。フロントワイドフレーム、前側を広げたフレーム構造で足元が広く、前方からの移乗もしやすくなっています。スリム&コンパクト、屋内での通路の移動にも適しています。自然な角度のフットサポート、カルアルファのフットサポートは角度が水平に近く、足首への負担が少ない乗車ができます。フットサポート高は3段階調節式、フットサポート・シート間距離35・37・39cm(調節式)、姿勢が崩れにくく、ゆったりとしっかり座れます。バックサポートは人間工学にもとづいた、上部が後方に折れ曲がる形状。肩と上半身がきゅうくつになりません。
1台
非課税商品
179,800 税込179,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

介助者にもやさしいウルトラシリーズコンパクトモデル、軽量コンパクトなティルト&リクライニング車いすです。快適な座りごごちを実現し、使いやすい機能が充実、調節不要の3Dシート、バックサポートは、ヒップを包み込むように支え、腹部が圧迫されない快適姿勢をサポートします。座フレームの曲げ形状が身体を前後にずれないようにサポート。最大ティルト(30°)時、最大ティルト(30°)&最大リクライニング(30°)時、足踏み式ブレーキと転倒防止装置、駐車ブレーキは片側のペダルを踏むことで両輪にブレーキがかかります。左右の転倒防止装置を標準装備。折りたたみ時、バックサポートを前方に倒して折りたたみます。座クッションを標準装備、全長45cmで座の奥深くまでしっかりと支持します。低反発素材を使用。厚さ5cm、重量0.7kg、ヘッドサポート、ヘッドサポートの前後左右位置・高さを調整できます。まくらは付属の六角レンチであらゆる角度に調節可能。スイングイン・アウト機能、脚部はスイングイン・アウトおよび取り外しができます。後輪ノーパンク(ハイポリマータイヤ)、空気圧不足やパンクの心配がなく安心してお使いいただけます。ティルト角度0~30°/リクライニング角度0~30°
1台
非課税商品
269,800 税込269,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

介助者にもやさしいウルトラシリーズコンパクトモデル、軽量コンパクトなティルト&リクライニング車いすです。快適な座りごごちを実現し、使いやすい機能が充実、調節不要の3Dシート、バックサポートは、ヒップを包み込むように支え、腹部が圧迫されない快適姿勢をサポートします。座フレームの曲げ形状が身体を前後にずれないようにサポート。最大ティルト(30°)時、最大ティルト(30°)&最大リクライニング(30°)時、足踏み式ブレーキと転倒防止装置、駐車ブレーキは片側のペダルを踏むことで両輪にブレーキがかかります。左右の転倒防止装置を標準装備。折りたたみ時、バックサポートを前方に倒して折りたたみます。座クッションを標準装備、全長45cmで座の奥深くまでしっかりと支持します。低反発素材を使用。厚さ5cm、重量0.8kg、ヘッドサポート、ヘッドサポートの前後左右位置・高さを調整できます。まくらは付属の六角レンチであらゆる角度に調節可能。スイングイン・アウト機能、脚部はスイングイン・アウトおよび取り外しができます。後輪ノーパンク(ハイポリマータイヤ)、空気圧不足やパンクの心配がなく安心してお使いいただけます。ティルト角度0~30°/リクライニング角度0~30°
1台
非課税商品
219,800 税込219,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日進医療器(車イス)レスキューカー(2分割式)
担架とベースフレーム分離型の緊急時搬送車で、担架は簡易ベッドとしても使用可能。組み立てに工具は不要で、広げてすぐ使用できます。軽量ノーパンクタイヤを標準装備。
材質アルミ 質量(kg)約22.5 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)790×2025×880 折りたたみ寸法(mm)担架/W275×L1065×H640、ベース/W235×L1245×H800 松吉医科器械コード24-3989-00
1個
179,800 税込197,780
6日以内出荷