質量(kg)0.17
寸法Φ20×70
耐荷重(kg)5
取付ビスΦ5(サラタッピングネジ)
質量(kg)1.57
寸法595×45×204
耐荷重(kg)5
取付ビスΦ4(サラタッピングネジ)
質量(kg)0.31
寸法45×152×83
耐荷重(kg)5
取付ビスΦ4(サラタッピングネジ)
質量(kg)0.23
寸法25×20×70
耐荷重(kg)5
取付ビスΦ5(ナベタッピングネジ)
屋内用。片面が等倍、もう片面は3倍拡大の鏡
寸法235×314
取付ビスΦ4(トラスタッピングネジ)
質量(kg)1.5
寸法475×36×61
取付ビスΦ5(ナベタッピングネジ)
質量(kg)0.44
寸法480×55×76
取付ビスΦ5(ナベタッピングネジ)
質量(kg)0.68
寸法242×53×130
耐荷重(kg)5
取付ビスΦ4(サラタッピングネジ)
質量(kg)0.15
寸法100×30×30
耐荷重(kg)5
取付ビスΦ4(サラタッピングネジ)
質量(kg)0.04
寸法30×30×32
耐荷重(kg)5
取付ビスΦ4(サラタッピングネジ)
屋内用。PSE認証品。片面のみ3倍拡大の鏡。調光機能付き
寸法216×360
消費電力(W)8
入力電圧(V)AC100(50/60Hz) ※電気工事要
色温度(K)LED:5000(昼白色相当)
LED寿命(時間)約30000
取付ビスΦ4(トラスタッピングネジ)
電源スイッチの種類鏡部センサー検知
片面が等倍、もう片面は3倍拡大の鏡
寸法252×320
消費電力(W)12
入力電圧(V)AC100(50/60Hz) ※電気工事要
色温度(K)LED:5000(昼白色相当)
LED寿命(時間)約30000
取付ビスΦ4(トラスタッピングネジ)
電源スイッチの種類ベース部ロッカースイッチ
関連キーワード