1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属の膨張・収縮の性質を利用した焼きばめにより正確な取り付けを実現します。 重量わずか3.5kgとコンパクトな卓上タイプ。持ち運びに便利です。ベアリングを円錐部に載せるだけで、バーにかける必要がない簡単作業を実現しています。
定格電圧(V)100~230/50・60Hz 質量(kg)3.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×280×345 設定時間0~10分 最高温度範囲(℃)180 外径(mm)160以下 内径(mm)20以上 搭載可能質量(kg)最大10 残留磁性(A/cm)2以上
1台
379,800 税込417,780
翌々日出荷

関連カテゴリ