「ハイピッチ&スローに対応するマルチユース」 ハイピッチからスロー系まで幅広い速度域を自在にコントロールさせ、テクニカルなゲームを楽しめるジギングロッドシリーズ。緩急を付けたコンビジャークでの誘いを掛ける事を得意とし、青物から底物まで幅広いターゲットを相手に「仕掛ける」楽しみを体験出来ます。 <ブランク>*操作性と運動性能を意識したレングスを設定。グリップエンドまでブランクスルーで、バット部にはC・N・Tをコンポジットしネバリ強さを強化。 <ガイド>*ステンレスフレーム、SiC-Sリング、Kガイドを採用。ガイド径をサイズアップし、メーンラインPE2~3号を基準に使用が可能。 <グリップ>*リールシート部に西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 *リールシートには、PULSを採用。 *フォアグリップはストレートポンピングが容易に出来る形状を採用。 <ヒントと注意点>*ターゲットとファイトする際は、ロッドを下げてリールの巻き取りのみでのファイトの方がターゲットを根から強引に引き剥がすことが容易になります。 *ドラグMAX値を正しく設定し、ファイト時にはロッドの立て過ぎに注意し水面と平行までの角度を推奨します。
用途<近海スーパーライトモデル>浅場でのライトゲームを想定し、120gまでのハイピッチと、100~150g程のスロー系ジャークが扱いやすいモデル。推奨タックル設定:ライン(PE2号以内、リーダー12号以内)、ドラグ値(3kg以内)
タイプB(ベイト)
全長(m)1.78(5’10”ft)
テーパーR(レギュラー)
適合サイズリール参考サイズ:D社15/S社1000~1500
グリップ部(mm)リアグリップ:405
自重(g)110
最大ドラグ(kg)MAX3/0°
継数(本)1
仕舞(cm)178
先径(mm)1.9
カーボン(%)91
グラス(%)9
適合ルアー質量(g)High60-120.Slow100-250
適合ライン(号)PE:MAX2
魚種ジグ/回遊魚全般・根魚・etc.
1本
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
関連キーワード