12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コールタールピッチを含まない変性エポキシ樹脂塗料です。 耐水性、耐薬品性、密着性、耐水性などにすぐれています。 エアレス塗装での厚膜塗装(200μm)が可能です。
用途港湾・護岸構造物など海水と接触する鉄鋼構造物 水門・排水施設など耐水性を要求される構造物 水道管・水圧鉄管・配水管・導水管など耐水性を要求される構造物(上水道管内面は除く) タンクなどの内面防食(飲料水タンクは除く) 地中埋設物の防食 橋梁橋げた内面 特性耐水性・耐薬品性 主成分エポキシ 引火点(℃)塗料液/4、添加剤/4 膜厚(μm)はけ・ローラー塗り/(ドライ)60、(ウェット)110、エアレススプレー塗り/(ドライ)200、(ウェット)360 密度(g/cm3)1.24(ブラック混合塗料)、1.32(塗料)、0.92(添加剤)/23℃ 指触乾燥時間(分)90(5℃)、60(23℃)、30(30℃) 希釈剤エポタールシンナー 危険等級 発火点(℃)塗料液/432(参考値)、添加剤/238(参考値) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)はけ・ローラー塗り/0~10、エアレススプレー塗り/0~5 光沢半つや 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(時間)24(5℃)、8(23℃)、6(30℃) 塗り重ね可能時間(時間)48時間以上10日以内(5℃)、24時間以上10日以内(23℃)、24時間以上7日以内(30℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)はけ・ローラー塗り/0.18、エアレススプレー塗り/0.70
1セット(4kg)ほか
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コールタールピッチを含まない変性エポキシ樹脂塗料です。 耐水性、耐薬品性、密着性、耐水性などにすぐれています。 エアレス塗装での厚膜塗装(200μm)が可能です。 低温乾燥性にすぐれています。 エポタールBOエコの低温時(10℃以下)対応タイプとなります。
用途港湾・護岸構造物など海水と接触する鉄鋼構造物 水門・排水施設など耐水性を要求される構造物 水道管・水圧鉄管・配水管・導水管など耐水性を要求される構造物(上水道管内面は除く) タンクなどの内面防食(飲料水タンクは除く) 地中埋設物の防食 橋梁橋げた内面 引火点(℃)塗料液/4、添加剤/-4 膜厚(μm)はけ・ローラー塗り/ドライ:50、ウェット:100 エアレススプレー塗り/ドライ:200、ウェット:400 密度(g/cm3)1.30(23℃) 希釈剤エポタール速乾型シンナー 塗布方法はけ・ローラー塗り、エアレススプレー塗り 危険等級 発火点(℃)塗料液/272(参考値)、添加剤/427(参考値) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)はけ・ローラー塗り/0~10、エアレススプレー塗り/0~5 光沢半つや 油性 or 水性油性 特性速乾、耐薬品、耐水、乾燥性 乾燥時間【指触乾燥】5℃:1時間・23℃:30分、【半硬化乾燥】5℃:16時間・23℃:5時間、【塗り重ね乾燥】5℃:24時間以上7日以内・23℃:16時間以上7日以内 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)はけ・ローラー塗り/0.18、エアレススプレー塗り/0.70
1セット(4kg)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)ハイポン 50 ファイン 常備色
土木構造物塗料(上塗り)/エポキシ樹脂上塗り塗料 耐水性に優れ、没水部での防食性能が優れています。 耐薬品雰囲気に強い防食システムです。
材質鉄、溶融亜鉛めっき、クロメート処理亜鉛めっき 規格JIS K5659 鋼構造物用耐候性塗料 上塗り塗料 3級 (7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りはJIS規格対象外です。) 適合塗料下塗り材:ニッペジンキー8000メタルグレー、ハイポン30マスチックプライマーK、ハイポン20ファイン / 中塗り塗料:ハイポン30ファイン中塗U、ハイポン30ファイン中塗 膜厚(μm)【ドライ】30(はけ・ローラー)/30(エアレス) 、【ウエット】55(はけ・ローラー)/55(エアレス) 材質(樹脂部)ウレタン 希釈剤塗料用シンナーA 塗布方法はけ、エアレススプレー、ローラー 危険等級 工程上塗り 溶剤弱溶剤系 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地集合煙突、橋梁、タンク外面、鉄塔、屋外鉄骨、水門扉、プラントなど 希釈率(%)0~10(はけ・ローラー)、0~10(エアレス) 色相淡彩~濃彩色 油性 or 水性油性 特性耐水性、耐薬品 可使時間(時間)23℃: 6、5℃: 8 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12(はけ・ローラー)、0.14(エアレス) つやつや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有り
1セット(4kg)ほか
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)ハイポン 50 上塗 ホワイト
土木構造物塗料(上塗り)/エポキシ樹脂上塗り塗料 耐水性に優れ、没水部での防食性能が優れています。 耐薬品雰囲気に強い防食システムです。
用途鉄部/鋼構造物上塗用 長期の防食性と耐候性が要求される個所に最適です。 集合煙突、タンク外面、鉄塔、屋外鉄骨、水門扉、プラントなど。 ホワイト 適合塗料変性エポキシ樹脂下塗り塗料(ハイポン20デクロ)、ポリウレタン樹脂中塗り塗料(ハイポン30マスチック中塗K) 主な用途鉄部、鋼構造物 膜厚(μm)はけ・ローラー/30、 エアレス/30 塗布方法はけ・ローラー塗装、エアレススプレー塗装 標準重ね塗り回数(回)1回 危険等級 乾燥時間(時間)16時間以上(23℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)0~10(はけ・ローラー) 油性 or 水性油性 混合比7:1(重量比)(塗料液:硬化剤) 特性耐水性、耐薬品 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12(はけ・ローラー) 塗料タイプポリウレタン樹脂上塗り塗料
1セット(4kg)ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)エポタールNB-20F
エコ商品
鉄鋼構造物用塗料/変性エポキシ樹脂塗料 コールタールピッチを含まない変性エポキシ樹脂塗料です。 耐水性、耐薬品性、密着性、耐食性などに優れています。 エアレス塗装での厚膜塗装が可能です。
用途港湾護岸構造物など海水と接触する鉄鋼構造物の防食用 水門排水施設など耐水性を要求される構造物の防食用 水道管水圧配管排水管導水管など耐水性を要求される構造物の防食用 地中埋蔵物の防食 そのほか耐水耐塩水性を要求される場合 化学工場鉱山などの腐食性雰囲気の構造物の防食用 橋梁橋げた内面 荷姿塗料液:15.3kg石油缶添加剤:2.7kg角缶 希釈剤エポタールシンナー(エポタール速乾シンナーはご使用できません) 危険等級 標準乾燥膜厚(μm)エアレス:100(1回) 刷毛塗り:70(1回) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18kg 希釈率(%)0~5(はけ)、0~5(エアレス) 油性 or 水性油性 関連資料仕様書 グリーン購入法適合 乾燥時間1日~7日以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 塗回数2~3回 塗料タイプ変性エポキシ樹脂塗料
1セット(18kg)
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)ハイポン 40 上塗 ホワイト
土木構造物塗料(上塗り)/エポキシ樹脂上塗り塗料 ハイポン40システムの上塗り 耐水性に優れ、没水部での防食性能が優れています。 耐薬品雰囲気に強い防食システムです。
用途鉄部/鋼構造物上塗用 耐水性を重視する個所:水処理施設、港湾施設、屋内プールの鉄骨、タンク内面、水門など。(浸漬浸水も含む) 薬品雰囲気のある個所(薬品への浸漬は不可):化学工場の鉄骨、配管、機器装置など。 屋内機器で防食塗装が必要な個所。 免振装置。 ホワイト 適合塗料エポキシ樹脂下塗り塗料(ハイポン30マスチックプライマー)、ポリウレタン樹脂中塗り塗料(ハイポン30マスチック中塗K) 主な用途鉄部、鋼構造物 膜厚(μm)はけ・ローラー/35、 エアレス/35 希釈剤ハイポンエポキシシンナー、ハイポンエポキシシンナーS、ハイポンエポキシシンナーW 塗布方法はけ・ローラー塗装、エアレススプレー塗装 標準重ね塗り回数(回)1回 危険等級 乾燥時間(時間)16時間以上7日以内(23℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)5~10(はけ・ローラー)、0~10(エアレス) 油性 or 水性油性 混合比80:20(重量比)(塗料液:硬化剤) 特性耐水性、耐薬品 可使時間(時間)8(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.14(はけ・ローラー)、0.17(エアレス) 塗料タイプエポキシ樹脂上塗り塗料
1セット(4kg)ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)ハイポン 30 マスチックプライマー
エコ商品
土木構造物塗料(下塗り)/エポキシ樹脂下塗り塗料 ハイポン30システムの下塗り 強靭な耐水性、耐油性、耐薬品性を有します。 高級防錆顔料が配合されているため長期防食性を発揮します。 エアレス1回塗りで80μmまでの厚膜塗装が可能です。
用途鉄部/鋼構造物下塗用 油タンク内面、薬品タンク内面、化学プラントの重防食仕上げ、橋梁など鉄構造物 適合塗料エポキシ樹脂厚膜形上塗り塗料(ハイポン30上塗HB) 主な用途鉄部、鋼構造物 膜厚(μm)はけ・ローラー/50、 エアレス/80 希釈剤ハイポンエポキシシンナー、ハイポンエポキシシンナーS、ハイポンエポキシシンナーW 塗布方法はけ・ローラー塗装、エアレススプレー塗装 標準重ね塗り回数(回)2回 危険等級 乾燥時間(時間)16時間以上10日以内(23℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、0~10(エアレス) 油性 or 水性油性 混合比85:15(重量比)(塗料液:硬化剤) 特性耐水性、耐油性、耐薬品性、防食性 グリーン購入法適合 可使時間(時間)8(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.21(はけ・ローラー)、0.39(エアレス) 塗料タイプエポキシ樹脂下塗り塗料
1セット(5kg)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)ハイポン 20 P-HB 常備色
エコ商品
土木構造物用塗料(下塗り)/特殊浸透性エポキシ樹脂下塗り塗料 エアレス塗り1回で200μmまで塗装できます。 耐水性耐薬品性に優れています。
用途鋼構造物下塗用/橋梁 荷姿塗料液:15.3kg石油缶/硬化剤:2.7kg角缶 膜厚(μm)50/はけ、ローラー 120/エアレス 希釈剤一般用:ハイポンエポキシシンナー 夏用:ハイポンエポキシシンナーS 冬用:ハイポンエポキシシンナーW 危険等級 乾燥時間(時間)24時間以上10日以内(23℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18000mL 希釈率(%)0~10(はけ・ローラー)、0~5(エアレス) 油性 or 水性油性 混合比85:15(重量比)(塗料液:硬化剤) 特性耐水性、耐薬品性 グリーン購入法適合 可使時間(時間)5(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.2(はけ・ローラー)、0.43(エアレス) 塗料タイプ特殊浸透性エポキシ樹脂下塗り塗料
1セット(18kg)
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)エポタールNB-20F 速乾型
大型構造物、重防食用塗料 イソシアネート硬化型変性エポキシ樹脂塗料 低温乾燥性に優れています。 エアレス1回塗りで150μmまで塗装できます。 耐水性耐塩水性にすぐれています。 コールタールピッチを含まず、タールエポキシ塗料と同等の性能を持つノンタール形変性エポキシ樹脂塗料です。
用途大型構造物、重防食用、鋼道路橋塗装用としてジンクリッチプライマー及び亜鉛めっき用エポキシ樹脂塗料を塗装した上に塗装できます。 特性耐水性・耐塩水性 主成分エポキシ セット内容塗料液/15.3kg、添加剤/2.7kg 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1セット(18kg)
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)ハイポン 20 ミストコート用 下塗 ホワイト
エコ商品
土木構造物用塗料/ミストコート専用エポキシ樹脂下塗り塗料 置換発泡抑制性能にすぐれたミストコート専用塗料 置換発泡抑制性能にすぐれています。 無機ジンクリッチペイントとの付着性がすぐれています。 耐水性耐薬品性にすぐれています。
用途無機ジンクリッチペイント塗装後の封孔処理(ミストコート) ホワイト 荷姿塗料液:11.25kg石油缶/硬化剤:3.75kg角缶 適合塗料エポキシ樹脂下塗り塗料(ハイポン20P-HB)、フッ素樹脂上塗り塗料(デュフロン100フレッシュ2) 希釈剤ハイポンエポキシシンナー 塗布方法エアレススプレー塗装 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量15000mL 油性 or 水性油性 混合比75:25(重量比)(塗料液:硬化剤) 特性耐水性、耐薬品性 グリーン購入法適合 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.16(エアレス) 塗料タイプミストコート専用エポキシ樹脂下塗り塗料
1セット(15kg)
48,980 税込53,878
3日以内出荷

ニッぺ(日本ペイント)ハイポン 30 上塗HB ホワイト
エコ商品
鉄部用塗料/エポキシ樹脂厚膜形上塗り塗料 ハイポン30システムの上塗り エアレス1回塗りで100μmまで塗装できます。 耐水性、耐油性、耐薬品性に優れています。 塗膜が堅く、耐摩耗性に優れています。
用途鋼構造物プラント 油タンク内面(原油重油、灯油、ナフサ、ガソリンなど) 薬品タンク内面(酸、アルカリ、塩水など) 化学プラントの重防食仕上げ。 ホワイト 荷姿塗料液:13.6kg石油缶/硬化剤:2.4kg角缶 適合塗料エポキシ樹脂下塗り塗料(ハイポン30マスチックプライマー) 主な用途鉄部、鋼構造物 膜厚(μm)はけ・ローラー/50、 エアレス/100 希釈剤ハイポンエポキシシンナー 塗布方法はけ・ローラー塗装、エアレススプレー塗装 標準重ね塗り回数(回)1~2回 危険等級 乾燥時間(時間)24時間以上7日以内(23℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16000mL 希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、0~10(エアレス) 油性 or 水性油性 混合比85:15(重量比)(塗料液:硬化剤) 特性耐水性、耐油性、耐薬品性、耐摩耗性 グリーン購入法適合 可使時間(時間)5(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.2(はけ・ローラー)、0.43(エアレス) 塗料タイプエポキシ樹脂厚膜形上塗り塗料
1セット(16kg)
63,980 税込70,378
4日以内出荷

鉄部用塗料/鋼構造物用ポリウレタン樹脂塗料用中塗 ハイポン50システムの中塗り塗料 ハイポン50システムは防食性にすぐれたエポキシ樹脂さび止め塗料に耐候性の良いポリウレタン樹脂上塗り塗料を組み合わせたウレタン塗装システムです。 耐水性、耐油性、耐薬品性にすぐれています。 耐候性が優れています。(ハイポン50システム) 高光沢で外観が良好です。(ハイポン50システム)
用途鉄部/鋼構造物中塗用 油タンク内面、薬品タンク内面、化学プラントの重防食仕上げ、橋梁など鉄構造物の専用中塗り。 長期の防食性と耐候性が要求される個所に最適です。 集合煙突、タンク外面、鉄塔、屋外鉄骨、水門扉、プラントなど。 ホワイト 規格JIS K5659 鋼構造物用耐候性塗料 A種 中塗り塗料 荷姿塗料液:17kg石油缶/硬化剤:3kg角缶 適合塗料ポリウレタン樹脂上塗り塗料(ハイポン50上塗) 主な用途鉄部、鋼構造物 希釈剤ハイポンエポキシシンナー、ハイポンエポキシシンナーS、ハイポンエポキシシンナーW 塗布方法はけ・ローラー塗装、エアレススプレー塗装 標準重ね塗り回数(回)1回 危険等級 乾燥時間(時間)16時間以上10日以内(23℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量20000mL 希釈率(%)0~10(エアレス) 油性 or 水性油性 混合比85:15(重量比)(塗料液:硬化剤) 特性耐水性、耐油性、耐薬品性、耐候性 可使時間(時間)8(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.17(エアレス) 塗料タイプ鋼構造物用ポリウレタン樹脂中塗り塗料
1セット(20kg)
54,980 税込60,478
4日以内出荷