スレート屋根用の遮熱シーラー。造膜性を持ち、さらに、素材への吸い込みを
抑制することで、上塗りの塗膜性能発現に貢献。反射性能を有する下塗り塗料。
特性遮熱
主な用途屋根、スレート
危険等級Ⅲ
使用場所屋外用
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
グリーン購入法適合
危険物の性状非水溶性
反射性能を有するので、サーモアイシリーズの遮熱性能発現に貢献できます。
エポキシ樹脂によって、脆弱素材の表面を補強し、素材と強固に密着します。
用途戸建て住宅、集合住宅、店舗、工場・倉庫、オフィス・商業ビル、学校・病院・福祉関係
セット内容塗料液12.5kg+硬化剤2.5kg
塗布面積(m2/缶)54~107
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量15L
適応下地スレート・波形スレート屋根、住宅用化粧スレート屋根
油性 or 水性油性
グリーン購入法適合
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.28
1セット(15kg)
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
使用場所屋内外兼用
塗り面積(m2)約93~150
塗布方法はけ、ウールローラー
油性 or 水性水性
塗り重ね可能時間(時間)4以上(23℃)
関連資料施工上の注意
塗付量(kg/m2・回)0.10~0.16
塗回数1回
各種無機・有機系素材に対応可能な水性高付着シーラー
多用途 無機・有機ハイブリッド技術により開発された特殊樹脂の効果により、従来のモルタル、コンクリート、木部に加え、 各種サイディングボードを含めたあらゆる外壁素材に幅広く対応します。
浸透+高付着 各種下地に対して高い浸透性と含浸補強性能を持つとともに、高い付着力が発現します。
関連資料(0.4MB)
荷姿塗料液:14kg石油缶/硬化剤:1kg扁平缶
塗料タイプ水性2液高付着浸透形カチオン系エポキシシーラー
機能ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
仕様水性系 2液
適応下地モルタル、コンクリート、ALC、サイディングボード、押出成形セメント板、けい酸カルシウム板、石膏ボード、磁器タイル、スレート、木部、硬質塩ビ、FRP、PC板
希釈剤無希釈
混合比14:1(塗料液:硬化剤)
塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー
標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.16
塗り面積(m2)93~150(1缶当たり)
指触乾燥時間(時間)1(23℃)
乾燥時間4時間以上(塗り重ね)
適合上塗り水性上塗り・弱溶剤上塗り塗料全般(パーフェクトトップ、ファインパーフェクトトップ 他)
主な用途モルタル、コンクリート、木部、 各種サイディングボードを含めたあらゆる外壁
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
油性 or 水性水性
危険物の性状非水溶性
無機・有機ハイブリッド技術により開発された特殊エポキシ樹脂の効果により、従来のモルタル、コンクリート、木部、スレート屋根に加え、サイディングボードや鉄部等あらゆる素材に広く対応します。
下地に対して高い浸透性と含浸補強性を持つとともに、高い付着力が発現します。
仕様弱溶剤系 2液
機能ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
主な用途モルタル、コンクリート、木部、スレート屋根、サイディングボード、鉄
指触乾燥時間(分)50(23℃)
希釈剤無希釈
塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
適応下地押出成形セメント板、サイディングボード、磁器タイル、モルタル、コンクリート、ブロック、PC板、けい酸カルシウム板、ALC、スレート、GRC、鉄、アルミ、ステンレス、FRP、木部、硬質塩ビ
油性 or 水性油性
混合比5:1(塗料液:硬化剤)
関連資料(0.9MB)
乾燥時間4時間以上7日以内(塗り重ね)
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.05~0.12
塗料タイプ弱溶剤2液高付着浸透形ハイブリッドエポキシシーラー
適合上塗り水性上塗り・弱溶剤上塗り塗料全般(パーフェクトトップ、ファインパーフェクトトップ 他)
弱溶剤系 ターペン可溶(弱溶剤)タイプなので、強溶剤タイプに比べ臭気がマイルドです。 塗り替え塗装時には幅広い旧塗膜適正があり、上塗りの選択幅も広いので、使いやすく便利です。 (ただし、上塗り塗料に強溶剤形塗料は塗装できません。)
エポキシ樹脂 浸透性が高く、素材に対して「くさび効果」を発揮します。ぜい弱素材の表面を補強し、強度を高め、素材と強固に密着します。
使いやすさ ニーズに合わせて、透明タイプとホワイトタイプを用意。各種外壁からスレート屋根まで、幅広い下地に適用できます。
仕様弱溶剤系 2液
荷姿塗料液:12.5kg石油缶/硬化剤:2.5kg扁平缶
塗り面積(m2)75~94(1缶当たり)
機能ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
主な用途外壁、スレート屋根
希釈剤無希釈
塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量15L
適応下地モルタル、コンクリート、ALC、押出成形セメント板、けい酸カルシウム板、石膏ボード、スレート、PC板
油性 or 水性油性
混合比5:1(塗料液:硬化剤)
指触乾燥時間(時間)1(23℃)
関連資料(0.4MB)
乾燥時間4時間以上5日以内(塗り重ね)
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.16~0.20
塗料タイプターペン可溶2液形エポキシ樹脂シーラー
適合上塗り水性上塗り・弱溶剤上塗り塗料全般(オーデフレッシュSi100Ⅲ、ファインウレタンU100 他)
特殊アクリル樹脂を主体とした、1液ターペン(弱溶剤)可溶タイプの下塗材。住宅用化粧スレート屋根塗替用に最適です。
浸透性に優れ、下地に対して「くさび効果」が得られます。
基材表面配向性があり、上塗りとの付着性が良好です。
上塗りの吸い込みが少なく仕上り性に優れます。
耐水性・耐アルカリ性に優れています。
1液形シーラーのため、作業、取り扱いに優れています。
弱溶剤系のため、臭気がマイルドです。
色茶褐色透明
特性耐水、耐アルカリ
主成分特殊アクリル樹脂
主な用途屋根、スレート
希釈剤無希釈
塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー
危険等級Ⅲ
使用場所屋外用
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量14kg
油性 or 水性油性
塗り重ね可能時間(時間)3時間以上7日以内
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.30
塗回数1~2
1缶(14kg)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
高意匠サイディングボード、コンクリート、モルタル、木部、鉄部、硬質塩ビ、FRP樹脂等幅広い素材に対応できる1液弱溶剤系シーラー
関連資料(0.9MB)
塗料タイプターペン可溶1液高付着浸透形ハイブリッドエポキシシーラー
機能ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
仕様弱溶剤系 1液
適応下地押出成形セメント板、サイディングボード、磁器タイル、モルタル、コンクリート、ブロック、PC板、けい酸カルシウム板、ALC、スレート、GRC、鉄、アルミ、ステンレス、FRP、木部、硬質塩ビ
希釈剤無希釈
塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー
標準使用量(kg/m2/回)0.05~0.30
塗り面積(m2)47~280(1缶当たり)
指触乾燥時間(分)30(23℃)
乾燥時間4時間以上7日以内(塗り重ね)
適合上塗り水性上塗り・弱溶剤上塗り塗料全般(パーフェクトトップ、ファインパーフェクトトップ 他)
主な用途高意匠サイディングボード、コンクリート、モルタル、木部、鉄部、硬質塩ビ、FRP樹脂
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量14L
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
洋瓦、経年劣化スレート屋根、各種窯業系屋根素材への高付着性と脆弱表面補強効果を両立した塗り替え用下塗り材
多用途 洋瓦、セメント瓦、脆弱スレート、ノンアススレート、陶器瓦等の各種窯業系屋根素材に幅広く対応します。
含浸/補強 浸透力にすぐれ、素材に対して「くさび効果」を発揮します。脆弱素材の表面を補強し、強度を高め、素材と強固に密着します。
高付着 固着力にすぐれ、各種下地、既存塗膜表面に湿潤して一体化し、強固に密着します。
1液弱溶剤 1液で取り扱いやすく、弱溶剤のため臭気がマイルドです。
仕様弱溶剤系 1液
色淡緑色
塗り面積(m2)46~93(1缶当たり)
主な用途洋瓦、経年劣化スレート屋根、各種窯業系屋根素材
指触乾燥時間(分)20(23℃)
希釈剤無希釈
塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量14L
適応下地洋瓦、セメント瓦、脆弱面含む住宅用化粧スレート瓦、陶器瓦などの各種瓦素材と各種屋根面の既存塗膜
油性 or 水性油性
関連資料(1.9MB)
乾燥時間4時間以上5日以内(塗り重ね)
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.30
塗料タイプターペン可溶1液住宅窯業屋根用含浸補強形エポキシ系下塗り材
適合上塗りファインパーフェクトベスト、ファインシリコンベスト、水性シリコンベストⅡなど
1缶(14kg)
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
吸込みが激しいスタッコ、モルタル壁面、住宅用化粧スレート屋根面の塗替え時に適。弱溶剤2液形の造膜エポキシ樹脂シーラーです。
浸透+造膜 高い浸透力と含浸補強性を持つとともに、下地の表面に膜を形成します。
量・時間を軽減 吸い込みの激しい脆弱素材に対し、従来のシーラーと比べ、塗り回数が減るため、シーラーや上塗りの使用量軽減が期待できます。
ダレにくい塗膜の形成により、作業効率を向上させます。
エポキシ樹脂分が多く褐色の着色塗料なので、塗装時に独特の「塗った感」が得られます。
浸透・造膜効果で再生した下地が上塗りの仕上がりを向上させます。
ターペン可溶(弱溶剤)タイプなので、臭気がマイルドです。
防藻・防かび効果
仕様弱溶剤系 2液
色透明(茶褐色)
荷姿塗料液:12.5kg石油缶/硬化剤:2.5kg扁平缶
塗り面積(m2)75~94(1缶当たり)
機能防藻、防かび、ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
主な用途住宅用化粧スレート屋根
指触乾燥時間(分)50(23℃)
希釈剤無希釈
塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量15L
適応下地モルタル、コンクリート、ALC、サイディングボード、けい酸カルシウム板、スレート
油性 or 水性油性
混合比5:1(塗料液:硬化剤)
特性防藻・防かび
関連資料(4.0MB)
乾燥時間4時間以上7日以内(塗り重ね)
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.16~0.20
塗料タイプターペン可溶2液形造膜エポキシ樹脂シーラー
1セット(15kg)
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
塗るだけで、塗膜表面に付着したウイルスや菌を除去。
室内の照明に反応し、塗装面にウイルスや菌を99.9%抑制します。
抗ウイルス・抗菌性以外に、
アルデヒド類吸着
塩ビクロスの接着剤や建具合板などから発生する室内汚染物質のホルムアルデヒド、アセトアルデヒドを化学吸着、除去します。
超低VOC
塗装後のVOC放出量がほとんどありません。
低臭気(VK-200)
臭気成分もゼロに近づけたため、非常に低臭です。
高作業性
仕上がり性、かぶり(隠ぺい性)、タッチアップ性(補修性)がすぐれいています。
下地適応性
ニッペ水性カチオンシーラー、ニッペ水性シミ止めシーラーⅡとの組合せで下地適応が広がります。
VK-500はさらに消臭・超低臭機能を付与した上位品です。
消臭性(VK-500)
塗装後は特殊吸着材の働きによって塗装面が室内の嫌なニオイ(悪臭物質)を吸着します。
超低臭性(VK-500)
VOC含有量の徹底した低減により、従来の水性塗料を超える超低臭気を実現。塗装中・塗装後も、塗料特有のニオイがほとんどありません。
用途マンション・戸建・教育施設・商業施設・病院など、抗ウイルス・抗菌対策が求められる建物内部壁面に最適。
色白
機能抗ウイルス、抗菌、消臭、超低臭気、超低VOC、防火認定、アルデヒド類吸着、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
主な用途建物内部壁面
指触乾燥時間(分)10
希釈剤水道水
塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
適応下地塩化ビニールクロス、コンクリート、モルタル、プラスターボード
希釈率(%)2~5
油性 or 水性水性
塗り重ね可能時間(時間)2以上(23℃)
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14
塗回数2
適合下塗り水性カチオンシーラー、水性シミ止めシーラーⅡ
つやつや消し
Hiビニフレッシュセラは特殊アクリルシリコンエマルション樹脂と微粒子顔料をベースとした内装用塗料です。さらに撥水性を高めることで、従来の内装用エマルションペイントと比較して、塗膜に汚れを染み込みにくくすることができ、壁面の汚れを容易に除去することができます。【特長】。1.汚染除去性。Hiビニフレッシュセラを室内の壁面に塗装した塗膜には汚染物質が浸透しにくくなり、付着した汚れも容易に拭き取ることができます。油性の生活汚れの付着や浸透を防ぎ、きれいな状態を維持できます。2.低臭性。塗装中に嫌な臭いがせず、塗装後も嫌な臭いが残りません。TVOC1%未満で有害金属(鉛、クロムなど)を配合しないので環境、健康に優しい塗料です。3.防藻防かび。建物に発生する藻類やカビの繁殖を抑制します。また、院内感染や食中毒の原因となる菌の繁殖を防ぐ抗菌機能をオプションとして付与できます。4.耐洗浄性。塗膜の洗浄性に優れ、破れ、剥がれ、下地の露出を防ぎます。5.透水性。水を通しにくいため、汚れも浸透しにくい塗膜です。6.ヤニ止め効果。ヤニ止め効果があるため、軽微なヤニであれば止めることができます。7.防火材料認定を取得。NM-8585:不燃材料。QM-9816:準不燃材料。RM-9364:難燃材料。8.塩ビクロス面対応。塩ビクロス面に直接塗装できます。※塗色は「ベーシックカラー ホワイト」になります。
用途【適用下地】。コンクリート、モルタル、ケイ酸カルシウム板、プラスターボード、石膏ボード等、及び塩化ビニルクロスの内壁面の新設・塗り替え塗装。【用途】。内部・準外部壁面。【適用下塗り材】。水性カチオンシーラー
適合はけ、ウールローラー、エアレススプレー
色白
荷姿16kg石油缶
仕上つや消し
機能防火認定、汚染除去性、防藻、防かび、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
希釈剤水道水
乾燥時間(時間)【塗り重ね(23℃)】2以上
危険物の類別非危険物
希釈率(%)0~10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料※製品カタログ(1.92MB)
取扱説明書(0.03MB)
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14
塗回数2
塗り面積(2回塗り)(m2/L)57~66
塗料タイプ汚染除去性内装用シリコンエマルション系塗料
1缶(16kg)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
特殊技術を組み合わせた高耐候性フッ素樹脂系塗料により、優れた耐候性を実現しました。
かぶり(隠ぺい性)がよく、塗装時の発泡がなく、抜群の塗りやすさです。乾燥が速く、冬場の施工にも安心です。
各種外壁(サイディングボード・モルタルなど)、鉄部、FRP、硬質塩ビ部などの塗り替えに幅広く適用できます。
各種弾性仕様の塗り替えに適用できます。JIS A 6909 防水形複層塗材E・REの上塗材としても対応しています。
藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。
弱溶剤系であるため臭気がマイルドで、さまざまな下地に塗装できます。
親水化技術により、外壁の美観を損なう雨垂れ汚染から建物をまもり、美しさを長持ちさせます。
透湿性があるため塗膜の膨れや剥離を抑制します。鉛などの重金属を配合していません。
もちろんホルムアルデヒド、クロルヒリポスも配合していません。
用途戸建て住宅、集合住宅、店舗、工場・倉庫、オフィス・商業ビル、学校・病院・福祉関係
色ホワイト
セット内容塗料液14kg+硬化剤2kg
規格JIS A 6909 建築用仕上塗材、可とう形改修塗材E・RE、複層塗材E・RE、防水形複層塗材E・RE上塗材 耐候形1種
適合塗料ニッペ パーフェクトフィラー、ニッペ パーフェクトサーフ、ニッペ パーフェクトプライマー、ニッペ ファイン浸透シーラー、ハイポンプライマーII、ニッペ 1液ファインウレタンU100木部用下塗、ニッペ DANフィラーエポ、ニッペ アンダーフィラー弾性エクセル
適合材ニッペ タイルラックEPO-Sベース、ニッペ タイルラックEMA-Sベース100K、ニッペ DANタイル中塗、ニッペ DANフィラーエポS
塗布面積(m2/缶)114~133
主な用途鉄、モルタル、外壁
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量16L
適応下地コンクリート(現場打ち)、セメント系建材、塗り替え改修(アクリルリシン、吹付けタイル、その他旧塗膜)、モルタル仕上げ面、ALCパネル、鉄部、カラー鋼板(トタン屋根など)
油性 or 水性油性
特性防水、弾性、耐候
ホルムアルデヒド等級F★★★★
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14
バラの香りに包まれてリフォーム。塗料特有のにおいを抑え、花の香りに包まれて塗り替えができます。パーフェクトトップSiの優れた機能はそのままに、「お施主様にも塗り替えを楽しんでいただく」そんなコンセプトから誕生した、バラの香りの塗料です。日本ペイント推奨、標準色NDカラーのラインナップです。【特長】。1.紫外線による塗膜劣化対策として高耐候酸化チタンと光安定剤による、W効果のラジカル制御により、日本ペイント従来塗料との比較においてシリコングレードを超える非常に優れた耐候性があります。期待耐用年数は最大15年になります。2.特殊ポリマーが塗膜間の隙間を埋めるため、緻密でなめらかな塗膜が形成可能となり、優れた高光沢を実現できました。またパーフェクトシリーズの下塗りとの組み合わせにより、さらに美しい外観が得られます。3.防藻・防かび機能で、いやな藻やかび菌の発生を抑制します。4.親水化技術により、雨だれ汚染に対して優れた効果を発揮します。5.高い透湿性により、結露から建物をまもります。6.ポリマーハイブリッド効果により、ローラーが軽く、ネタ伸ばしがスムーズに行えます。ローラーネタ含み性および転写性にも優れており、隠蔽(かぶり)も良く、飛散がしにくい作業性を有しており、水性で非危険物です。
用途《適用下地》。[下塗り:パーフェクトフィラー、パーフェクトサーフの場合]モルタル面、コンクリート面、窯業系サイディングボード、コンクリート面、ALCパネル面、各種旧塗膜の上。[下塗り:水性パーフェクトシーラー、ファインパーフェクトシーラー、1液ファインパーフェクトシーラーの場合]無機やフッ素下地の高意匠サンディングボード。[下塗り:パーフェクトプライマーの場合]鉄部、FRP、ステンレス、金属系サイディングボード、亜鉛めっき、アルミ、木部、各種旧塗膜の上。《用途》。戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 などの内外部壁面、及び付帯部。《適用下塗り塗料・下塗り材》。パーフェクトサーフ、パーフェクトフィラー、ファインパーフェクトシーラー、水性パーフェクトシーラー、1液ファインパーフェクトシーラー、パーフェクトプライマー
タイプ1液
荷姿石油缶
塗り面積(m2)88~136(1缶当たり)
機能高耐候性、防藻・防かび、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆、JIS A 6909 耐候形1種相当(該当規格を満たしています=社内試験)
希釈剤水道水
塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー
工程上塗り
危険物の類別非危険物
希釈率(%)3~5
関連資料製品カタログ(1.44MB)
取扱説明書(0.05MB)
乾燥時間塗り重ね乾燥:3時間以上(23℃)
標準使用量(kg/m2/回)0.11~0.17
塗回数2
塗料タイプ1液水性ラジカル制御形シリコン系ハイブリッド高耐候性塗料
つやつや有り
※「価値を高める、塗り替えを。」 フッ素樹脂塗料を超える高耐候性のハイグレード外壁・付帯部用塗料。 2液弱溶剤形でコンクリート面や窯業サイディングボード面モルタルや金属面など幅広い素材に対応可能。※優れた耐候性:ラジカル制御技術にセラミックハイブリッド技術を融合することで、フッ素樹脂塗料を超える高耐候性、超低汚染性を誇るハイグレードの外壁塗料です。※美しいつや:高いレベリング性により、つやが優れています。※超低汚染性:塗膜は親水性機能によって、建物外観に付着した汚れを洗い流し、美観を維持することが可能です。※防藻・防かび機能:藻・かびの発生を抑制し、建物の美観と清潔な環境をまもります。 ※幅広い下地適性:下塗りを変えることで幅広い素材への塗装が可能です。
用途戸建て住宅、集合住宅、店舗、工場・倉庫、オフィス・商業ビル、学校・病院・福祉関係
セット内容塗料液+硬化剤
主な用途戸建て住宅、集合住宅、店舗、工場・倉庫、オフィス・商業ビル、学校・病院・福祉関係
希釈剤塗料用シンナーA
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)【重ね塗り】8以上(5~10℃)、4以上(23℃)、3以上(30℃)
使用場所屋外用
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
適応下地窯業系サイディングボード、モルタル、コンクリート、ALCパネル面等の各種旧塗膜の上(高弾性タイプの旧塗膜は除く)
油性 or 水性油性
関連資料(5.38MB)
ホルムアルデヒド等級F★★★★
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.13
適合下塗りハイポンファインプライマーⅡ、パーフェクトサーフ、パーフェクトプライマー、パーフェクトフィラー、1液ハイポンファインデクロ、ファイン浸透シーラー透明・ホワイト、DANフィラーエポ、水性パーフェクトシーラー、1液ファインパーフェクトシーラー(透明・ホワイト)、水性カチオンシーラー
Hiビニフレッシュセラは特殊アクリルシリコンエマルション樹脂と微粒子顔料をベースとした内装用塗料です。さらに撥水性を高めることで、従来の内装用エマルションペイントと比較して、塗膜に汚れを染み込みにくくすることができ、壁面の汚れを容易に除去することができます。【特長】。1.汚染除去性。Hiビニフレッシュセラを室内の壁面に塗装した塗膜には汚染物質が浸透しにくくなり、付着した汚れも容易に拭き取ることができます。油性の生活汚れの付着や浸透を防ぎ、きれいな状態を維持できます。2.低臭性。塗装中に嫌な臭いがせず、塗装後も嫌な臭いが残りません。TVOC1%未満で有害金属(鉛、クロムなど)を配合しないので環境、健康に優しい塗料です。3.防藻防かび。建物に発生する藻類やカビの繁殖を抑制します。4.耐洗浄性。塗膜の洗浄性に優れ、破れ、剥がれ、下地の露出を防ぎます。5.透水性。水を通しにくいため、汚れも浸透しにくい塗膜です。6.ヤニ止め効果。ヤニ止め効果があるため、軽微なヤニであれば止めることができます。7.防火材料認定を取得。NM-8585:不燃材料。QM-9816:準不燃材料。RM-9364:難燃材料。8.塩ビクロス面対応。塩ビクロス面に直接塗装できます。9.豊富なカラーバリエーション。日本ペイント推奨 標準色(NDカラー)46色からお選びいただけます。※容量4kgのラインナップになります。
用途【適用下地】。コンクリート、モルタル、ケイ酸カルシウム板、プラスターボード、石膏ボード等、及び塩化ビニルクロスの内壁面の新設・塗り替え塗装。【用途】。内部・準外部壁面。【適用下塗り材】。水性カチオンシーラー
適合はけ、ウールローラー、エアレススプレー
荷姿4kg丸缶
仕上つや消し
機能防火認定、汚染除去性、防藻、防かび、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
希釈剤水道水
乾燥時間(時間)【塗り重ね(23℃)】2以上
危険物の類別非危険物
希釈率(%)0~10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料※製品カタログ(1.92MB)
取扱説明書(0.03MB)
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14
塗回数2
塗り面積(2回塗り)(m2/L)14~16
塗料タイプ汚染除去性内装用シリコンエマルション系塗料
Hiビニフレッシュセラは特殊アクリルシリコンエマルション樹脂と微粒子顔料をベースとした内装用塗料です。さらに撥水性を高めることで、従来の内装用エマルションペイントと比較して、塗膜に汚れを染み込みにくくすることができ、壁面の汚れを容易に除去することができます。【特長】。1.汚染除去性。Hiビニフレッシュセラを室内の壁面に塗装した塗膜には汚染物質が浸透しにくくなり、付着した汚れも容易に拭き取ることができます。油性の生活汚れの付着や浸透を防ぎ、きれいな状態を維持できます。2.低臭性。塗装中に嫌な臭いがせず、塗装後も嫌な臭いが残りません。TVOC1%未満で有害金属(鉛、クロムなど)を配合しないので環境、健康に優しい塗料です。3.防藻防かび。建物に発生する藻類やカビの繁殖を抑制します。また、院内感染や食中毒の原因となる菌の繁殖を防ぐ抗菌機能をオプションとして付与できます。4.耐洗浄性。塗膜の洗浄性に優れ、破れ、剥がれ、下地の露出を防ぎます。5.透水性。水を通しにくいため、汚れも浸透しにくい塗膜です。6.ヤニ止め効果。ヤニ止め効果があるため、軽微なヤニであれば止めることができます。7.防火材料認定を取得。NM-8585:不燃材料。QM-9816:準不燃材料。RM-9364:難燃材料。8.塩ビクロス面対応。塩ビクロス面に直接塗装できます。9.豊富なカラーバリエーション。日本ペイント推奨 標準色(NDカラー)46色からお選びいただけます。※容量16kgのラインナップになります。
用途【適用下地】。コンクリート、モルタル、ケイ酸カルシウム板、プラスターボード、石膏ボード等、及び塩化ビニルクロスの内壁面の新設・塗り替え塗装。【用途】。内部・準外部壁面。【適用下塗り材】。水性カチオンシーラー
適合はけ、ウールローラー、エアレススプレー
荷姿16kg石油缶
仕上つや消し
機能防火認定、汚染除去性、防藻、防かび、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
希釈剤水道水
乾燥時間(時間)【塗り重ね(23℃)】2以上
危険物の類別非危険物
希釈率(%)0~10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料※製品カタログ(1.92MB)
取扱説明書(0.03MB)
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14
塗回数2
塗り面積(2回塗り)(m2/L)57~66
塗料タイプ汚染除去性内装用シリコンエマルション系塗料
「室内塗料でウイルス対策」という考え方。感染予防が大切な、これからの時代に。
住宅、飲食店、美容院、ホテル、教育施設、医療・介護施設などの塗料として、室内の照明に反応し、塗装面のウイルスや菌を99.9%抑制します。
PROTECTON VK-500は、蛍光灯やLEDなど、室内の光だけで、ウイルスや菌を抑制する高機能塗料です。
従来塗料との比較で、塗膜表面に付着したウイルスを99.9%以上抑えることを試験にて確認しています。
「抗ウイルス・抗菌」以外も優れた機能性!
「超低臭気」 VOC含有量の徹底した低減により、従来の水性塗料を超える超低臭気を実現。塗装中・塗装後も、塗料特有のニオイがほとんどありません。
「消臭効果」 塗装後は、特殊吸着材の働きによって塗膜面が室内の嫌なニオイ(悪臭原因物質)を吸着します。
「高作業性」 仕上り性、かぶり(隠蔽性)、タッチアップ性(補修性)がすぐれています。
「下地適応性」 「ニッペ水性カチオンシーラー」「ニッペ水性シミ止めシーラーⅡ」との組み合わせで下地適応性が広がります。
「防藻・防かび性」 防藻・防かび性があり、かびなどの発生を防ぎます。
「アルデヒド類吸着」 塩化ビニールクロスの接着剤や建具合板などから発生する室内汚染物質のホルムアルデヒド、アセトアルデヒドを化学的に吸着して、除去します。
【調色対応】日塗工 塗料用標準色調色対応いたします。(淡彩色のみの対応となります。)
用途こんな建物におすすめ!
住宅、店舗・商業施設、トレーニング施設、ホテル・宿泊施設、教育施設、医療・介護施設
適用下地:塩化ビニールクロス、コンクリート、モルタル、プラスターボード
色日塗工 塗料用標準色 淡彩色
使用場所屋内
つやつや消し
荷姿3kg丸缶
機能TVOC 1%未満、抗ウイルス、ホルムアルデヒド吸着、低臭、消臭、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
適合下塗り水性カチオンシーラー、水性シミ止めシーラーⅡ
塗回数2
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14
塗布面積(m2/缶)21~25(3kg缶)/回
塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー
希釈剤水道水
希釈率(%)2~5
指触乾燥時間(分)10(20℃)
塗り重ね可能時間(時間)2以上(23℃)
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
関連資料VK-500用色見本(0.5MB)
サービス分類オーダー・加工
Hiビニフレッシュセラは特殊アクリルシリコンエマルション樹脂と微粒子顔料をベースとした内装用塗料です。さらに撥水性を高めることで、従来の内装用エマルションペイントと比較して、塗膜に汚れを染み込みにくくすることができ、壁面の汚れを容易に除去することができます。【特長】。1.汚染除去性。Hiビニフレッシュセラを室内の壁面に塗装した塗膜には汚染物質が浸透しにくくなり、付着した汚れも容易に拭き取ることができます。油性の生活汚れの付着や浸透を防ぎ、きれいな状態を維持できます。2.低臭性。塗装中に嫌な臭いがせず、塗装後も嫌な臭いが残りません。TVOC1%未満で有害金属(鉛、クロムなど)を配合しないので環境、健康に優しい塗料です。3.防藻防かび、抗菌性(オプション追加)。建物に発生する藻類やカビの繁殖を抑制します。また院内感染や食中毒の原因となる菌の繁殖を防ぐ抗菌機能を付与しました。4.耐洗浄性。塗膜の洗浄性に優れ、破れ、剥がれ、下地の露出を防ぎます。5.透水性。水を通しにくいため、汚れも浸透しにくい塗膜です。6.ヤニ止め効果。ヤニ止め効果があるため、軽微なヤニであれば止めることができます。7.防火材料認定を取得。NM-8585:不燃材料。QM-9816:準不燃材料。RM-9364:難燃材料。8.塩ビクロス面対応。塩ビクロス面に直接塗装できます。9.豊富なカラーバリエーション。日本ペイント推奨 標準色(NDカラー)46色からお選びいただけます。※容量16kg 抗菌タイプのラインナップになります。
用途【適用下地】。コンクリート、モルタル、ケイ酸カルシウム板、プラスターボード、石膏ボード等、及び塩化ビニルクロスの内壁面の新設・塗り替え塗装。【用途】。病院、診療所、食堂、学校、幼稚園等の内部・準外部壁面。【適用下塗り材】。水性カチオンシーラー
適合はけ、ウールローラー、エアレススプレー
荷姿16kg石油缶
仕上つや消し
機能防火認定、汚染除去性、防藻、防かび、抗菌、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
希釈剤水道水
乾燥時間(時間)【塗り重ね(23℃)】2以上
危険物の類別非危険物
希釈率(%)0~10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料※製品カタログ(1.92MB)
取扱説明書(0.03MB)
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14
塗回数2
塗り面積(2回塗り)(m2/L)57~66
塗料タイプ汚染除去性内装用シリコンエマルション系塗料
「室内塗料でウイルス対策」という考え方。感染予防が大切な、これからの時代に。
住宅、飲食店、美容院、ホテル、教育施設、医療・介護施設などの塗料として、室内の照明に反応し、塗装面のウイルスや菌を99.9%抑制します。
PROTECTON VK-500は、蛍光灯やLEDなど、室内の光だけで、ウイルスや菌を抑制する高機能塗料です。
従来塗料との比較で、塗膜表面に付着したウイルスを99.9%以上抑えることを試験にて確認しています。
「抗ウイルス・抗菌」以外も優れた機能性!
「超低臭気」 VOC含有量の徹底した低減により、従来の水性塗料を超える超低臭気を実現。塗装中・塗装後も、塗料特有のニオイがほとんどありません。
「消臭効果」 塗装後は、特殊吸着材の働きによって塗膜面が室内の嫌なニオイ(悪臭原因物質)を吸着します。
「高作業性」 仕上り性、かぶり(隠蔽性)、タッチアップ性(補修性)がすぐれています。
「下地適応性」 「ニッペ水性カチオンシーラー」「ニッペ水性シミ止めシーラーⅡ」との組み合わせで下地適応性が広がります。
「防藻・防かび性」 防藻・防かび性があり、かびなどの発生を防ぎます。
「アルデヒド類吸着」 塩化ビニールクロスの接着剤や建具合板などから発生する室内汚染物質のホルムアルデヒド、アセトアルデヒドを化学的に吸着して、除去します。
【調色対応】日塗工 塗料用標準色調色対応いたします。(淡彩色のみの対応となります。)
用途こんな建物におすすめ!
住宅、店舗・商業施設、トレーニング施設、ホテル・宿泊施設、教育施設、医療・介護施設
適用下地:塩化ビニールクロス、コンクリート、モルタル、プラスターボード
色日塗工 塗料用標準色 淡彩色
使用場所屋内
つやつや消し
荷姿15kg石油缶
機能TVOC 1%未満、抗ウイルス、ホルムアルデヒド吸着、低臭、消臭、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
適合下塗り水性カチオンシーラー、水性シミ止めシーラーⅡ
塗回数2
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14
塗布面積(m2/缶)107~125(15kg缶)/回
塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー
希釈剤水道水
希釈率(%)2~5
指触乾燥時間(分)10(20℃)
塗り重ね可能時間(時間)2以上(23℃)
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
関連資料VK-500用色見本(0.5MB)
サービス分類オーダー・加工
塗装後のVOC放出量がほとんどありません。
臭気成分もゼロに近づけたため、非常に低臭です。
仕上り性、隠ぺい性、補修性が優れています。
水性シミ止めシーラーIIとの組み合わせで下地適応が広がります。
用途コンクリート・モルタル・プラスターボード
色白
仕様超低臭
種別つや消し
タイプ水性
塗り面積(m2)約160
主な用途コンクリート
塗布方法はけウールローラー
危険物の類別非危険物
希釈率(%)5~10
油性 or 水性水性
塗り重ね可能時間(時間)2時間以上
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
標準使用量(kg/m2/回)0.12
塗回数2回
1缶(20kg)
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
シーラーとフィラーの機能を兼ね備えた下地材。吸い込みが少なく、光沢のある仕上がりが得られます。
用途コンクリート面/モルタル面/ALCパネルの塗り替え改修用
色白
種別つやなし
タイプ水性
塗り面積(m2)(ウールローラー)約50、(砂骨ローラー)約20
主な用途モルタル、コンクリート
塗布方法ウールローラー砂骨ローラータイルガン
危険物の類別非危険物
希釈率(%)(ウールローラー)3~6、(砂骨ローラー)1~5
油性 or 水性水性
塗り重ね可能時間(時間)4時間以上
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
標準使用量(kg/m2/回)(ウールローラー)0.3、(砂骨ローラー)0.8
塗回数1回
1缶(16kg)
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
塗装後のVOC放出量がほとんどありません。
臭気成分もゼロに近づけたため、非常に低臭です。
仕上り性、隠ぺい性、補修性が優れています。
水性シミ止めシーラーIIとの組み合わせで下地適応が広がります。
主な用途コンクリート・モルタル・プラスターボード
規格JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイントおよびシーラー 1種 合格品、防火材料認定 NM8585:不燃材料 QM9816:準不燃材料 RM-9364:難燃材料
容量(kg)4 or 20
塗布方法はけ、ウールローラー
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 2017年日塗工番号対応色(0.41MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
標準使用量(kg/m2/回)0.13
サービス分類オーダー・加工
改修塗装時に旧塗膜が活膜の場合には、シーラー塗装工程が不要で、上塗り塗料を直接塗装することが可能です。
(旧塗膜が活膜の場合に限ります。劣化が進行し、表面が粉化している場合や吸い込みが著しい場合には、ニッペ水性カチオンシーラーを必ずご使用ください。)
ローラーでの厚膜仕上げが可能なことから、旧塗膜剥離箇所の不陸を緩和します。
(素地が露出している場合には、ニッペ水性カチオンシーラーを必ずご使用ください。)
塗膜には透湿性がありますので、背面からの水分の影響を緩和し、膨れや剥離を抑制します。
微弾性塗膜なので、下地のヘヤクラックを抑制します。
水性反応硬化形なので、各種旧塗膜への密着性に優れ、一般水性塗料と比較し、優れた耐久性を発揮します。
藻やかびの発生を抑制し、建物の美観を維持します。
色白
つやつや消し
種類水性反応硬化形軒天専用塗料
容量(kg)20
主な用途(新設適用下地)コンクリート・モルタル・スレート板・けい酸カルシウム板などの各種素材、(改修適用下地)各種素材面のアクリルリシン・合成樹脂エマルションペイント・その他各種旧塗膜
希釈剤水道水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
1缶(20kg)
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
住宅用化粧スレート屋根の塗り替え用塗料です。
対UV性機能を強化、耐候性がさらに向上しました。
「1液ベストシーラー」を下塗とする仕様を採用することで、弱溶剤形ならではの密着力が、脆弱な下地に浸透し素地を強化します。
防藻性・防かび性があります。
環境にも配慮しています:ホルムアルデヒド・クロルピリホスは配合していません。
希釈剤水道水
塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー
危険物の類別非危険物
希釈率(%)0~5
油性 or 水性水性
塗り重ね可能時間(時間)2以上
標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18
塗回数2
住宅用化粧スレート屋根の塗り替え用塗料です。
対UV性機能を強化、耐候性がさらに向上しました。
「1液ベストシーラー」を下塗とする仕様を採用することで、弱溶剤形ならではの密着力が、脆弱な下地に浸透し素地を強化します。
防藻性・防かび性があります。
環境にも配慮しています:ホルムアルデヒド・クロルピリホスは配合していません。
タイプ艶消し
希釈剤水道水
塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー
危険物の類別非危険物
希釈率(%)0~5
油性 or 水性水性
塗り重ね可能時間(時間)2以上
標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.20
塗回数2
シリコン系塗膜で耐汚染性と中性化抑制効果を発揮する高耐久の軒天専用塗料。
改修塗装時に旧塗膜が活膜の場合には、シーラー塗装工程が不要で、上塗り塗料を直接塗装することが可能です。
(旧塗膜が活膜の場合に限ります。劣化が進行し、表面が粉化している場合や吸い込みが著しい場合には、水性カチオンシーラーを必ずご使用ください。)
雨水が直接触れることの少ない軒天環境を考慮し、粉じん等の付着しにくい塗膜を実現。
塗膜汚染低減に貢献します。
高い中性化抑制効果で、コンクリートの長寿命化に貢献します。
シリコン系塗膜なので高い耐水性、下地への付着性があり、すぐれた耐久性を発揮します。
ローラーでの厚膜仕上げが可能なことから、旧塗膜はく離箇所等の不陸を緩和します。
(素地が露出している場合は、水性カチオンシーラーを必ずご使用ください。)
シリコン系塗膜により従来品に比べ透湿性が向上。背面からの水分の影響を緩和し、膨れははく離を抑制します。
微弾性塗膜ですので、下地のヘヤクラックに追従します。
藻やかびの発生を抑制し、建物の美観を維持します。
色白
つやつや消し
容量(kg)20
主成分水性反応硬化形軒天専用シリコン塗料
主な用途コンクリート
希釈剤水道水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
1缶(20kg)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
「シリコン伝説」の代表商品、住宅外壁の塗り替え用塗料。
窯業サイディングボードを用いた住宅外壁の塗り替えに最適です。
高耐久・低汚染・防かび・防藻・透湿・微弾性。
上塗りは耐候性/耐汚染性に優れています。
シーラーは抜群の密着性です。
サーフェーサーは耐シーリング汚染性と目止め効果に優れています。
つや調整が可能です。作業性が良く、仕上がりに優れています。
用途戸建住宅・マンション
主成分セラミック変性シリコン塗料
主な用途外壁
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性密着性、防藻、防カビ、透湿、弾性、耐候、耐久、耐汚染性
1液水性ラジカル制御形シリコン系ハイブリッド高耐候性塗料
紫外線から住まいを守る、ラジカル制御形塗料のパイオニア、作業性・耐候性、仕上りに優れたパーフェクトシリーズの上塗り塗料です。
【特長】
1.優れた耐候性
紫外線による塗膜劣化対策として高耐候酸化チタンと光安定剤による、W効果のラジカル制御技術により、シリコングレードを超える非常に優れた耐久性があります。
期待耐用年数は最大15年になります。
2.美しいつや
特殊ポリマーが塗膜間の隙間を埋めるため、緻密でなめらかな塗膜形成が可能となり、優れた高光沢を実現できました。
また、パーフェクトシリーズ下塗りとの組み合わせによりさらに美しい外観が得られます。
3.低汚染性
親水化技術により、雨だれ汚染に対して優れた効果を発揮、建物を守ります。
4.防藻・防かび機能
防藻・防かび機能で、藻やかび菌の発生を抑制します。
5.透湿性
高い透湿性により、結露から建物を守ります。
6.抜群の作業感
ポリマーハイブリッド効果により、ローラーが軽く、ネタ伸ばしがスムーズに行えます。
ローラーネタ含み性および転写性にも優れており、隠ぺい(かぶり)も良く、飛散がしにくい作業性を有しており、水性で非危険物です。
※詳しくは製品カタログをご覧ください。
用途【適用下地】
モルタル面、窯業系サイディングボード、コンクリート、ALCパネル、鉄部、FRP、木部、金属サイディングボード、亜鉛メッキ、アルミ等の塗り替え
【適用素材】
モルタル、コンクリート、押出成形セメント板、サイディングボード、PC板、スレート、ALC、鉄、アルミ
【用途】
外装用上塗塗料として、戸建住宅、マンション、教育施設、病院、オフィス、商業施設、ホテル、工場、倉庫の外装塗り替え
【適用下塗り】
内外壁・・・パーフェクトフィラー、パーフェクトサーフ、水性パーフェクトシーラー、ファインパーフェクトシーラー、1液ファインパーフェクトシーラー
付帯部・・・パーフェクトプライマー
使用場所屋外用
タイプつや有
塗り面積(m2)約88~136
塗布方法はけ、ウールローラー
使用量0.11~0.17kg/m2/回
危険物の類別非危険物
希釈率(%)3~5(水道水)
油性 or 水性水性
塗り重ね可能時間(時間)8以上(5~10℃)、3以上(23℃)、2以上(30℃)
塗回数2回
反応硬化形なので、各種旧塗膜への付着性が優れ、改修時にはシーラーレスでの塗装が可能です。また、優れた耐久性・耐水性を発揮します。
隠ぺい性に優れ、作業性・仕上がり性の両面を兼ね備えた高級品です。
低VOC塗料(TVOC1%以下)ですので、室内環境に配慮した水性塗料です。臭気も少なく、安全にお使いいただけます。
ヤニ止め効果があるため、軽微なヤニであれば抑制することができます。
塗膜には透湿性がありますので、膨れや剥離を抑制します。
藻やかびの発生を防止する効果があり、美観維持に役立ちます。
水性ケンエースグロスと水性ケンエースを混合し、お好みのつやに調整できます。
特性耐水、耐久
規格JIS K5660 つや有合成樹脂エマルションペイント(つや有り)、JIS K5663 合成樹脂エマルションペイント 1種(5分つや有り、3分つや有り)、防火材料認定番号 NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料)
指触乾燥時間(分)40(5~10℃)、15(23℃)、10(30℃)
希釈剤水道水
塗布方法はけ、ウールローラー
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
希釈率(%)0~10
油性 or 水性水性
塗り重ね可能時間(時間)8以上(5~10℃)、4以上(23℃)、3以上(30℃)
関連資料2017年塗料用標準色色見本帳
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.15
適合下塗り水性カチオンシーラー(透明・ホワイト)、水性シミ止めシーラーⅡ など各種下塗り塗料
サービス分類オーダー・加工
反応硬化形なので、各種旧塗膜への付着性が優れ、改修時にはシーラーレスでの塗装が可能です。また、優れた耐久性・耐水性を発揮します。
隠ぺい性に優れ、作業性・仕上がり性の両面を兼ね備えた高級品です。
低VOC塗料(TVOC1%以下)ですので、室内環境に配慮した水性塗料です。臭気も少なく、安全にお使いいただけます。
ヤニ止め効果があるため、軽微なヤニであれば抑制することができます。
塗膜には透湿性がありますので、膨れや剥離を抑制します。
藻やかびの発生を防止する効果があり、美観維持に役立ちます。
水性ケンエースグロスと水性ケンエースを混合し、お好みのつやに調整できます。
用途戸建住宅、マンション、商業施設など。臭気配慮が必要な内・外壁面の新設・改修塗装。内部および準外部の鉄部改修塗装。
色ホワイト
特性耐水、耐久
主な用途鉄、外壁
塗布方法はけ・ウールローラー・エアレススプレー
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
希釈率(%)0~10
油性 or 水性水性
塗り重ね可能時間(時間)8以上(5~10℃)、4以上(23℃)、3以上(30℃)
関連資料※製品カタログ(2.48MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.15
ターペン可溶1液ラジカル制御形シリコン系ハイブリッド高耐候性塗料。
弱溶剤タイプで、外壁や鉄部、付帯部にも対応可能、材質を選ばずオールマイティに使えます。
【特長】
1.ラジカル制御技術
高耐候酸化チタンと光安定剤によるW効果で耐候性を高める「ラジカル制御技術」により、紫外線に強い1液弱溶剤系シリコングレードを超える(メーカー従来品比)強靭な塗膜を形成し、塗りたての美しさを長期間保ちます。
期待耐用年数、最大15年。
2.高いレベリング性と美しいつや
粘性調整によりレベリング性(均一に平らになる力)を向上させ、美しいつやが得られます。
パーフェクトシリーズの下塗りとの組み合わせにより、さらに美しいつやになります。
3.作業性
転写強化剤により下地への付着性(転写性)が強く、塗ったときの「グリップ感」「滑りにくさ」が得られます。
粘性調整剤により肉厚感が得られ、「かぶり」が良くなります。
4.低汚染性
親水化技術により、雨だれ汚染に対してすぐれた効果を発揮します。
5.防藻・防かび機能
防藻・防かび機能で、いやな藻やかび菌の発生を抑制します。
※詳しくは製品カタログをご覧ください。
用途【適用下地】
(下塗り:パーフェクトフィラー、パーフェクトサーフの場合)
モルタル面、窯業系サイディングボード、コンクリート面、ALCパネル面の各種旧塗膜
(下塗り:パーフェクトプライマーの場合)
鉄部、FRP、ステンレス、金属系サイディングボード、亜鉛メッキ、アルミ、木部
【用途】
外装用上塗塗料として、戸建住宅、マンション、教育施設、病院、オフィス、商業施設、ホテル、工場、倉庫の外装塗り替え
【適用下塗り】
内外壁・・・パーフェクトフィラー、パーフェクトサーフ、ファインパーフェクトシーラー、1液ファインパーフェクトシーラー
付帯部・・・パーフェクトプライマー
特性耐候
規格JIS A 6909 耐候形1種 相当
希釈剤塗料用シンナーA
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量15kg
希釈率(%)5~13(ウールローラー)、3~8(エアレススプレー)
油性 or 水性油性
塗り重ね可能時間(時間)3以上(23℃)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.11~0.17
塗回数2
ターペン可溶1液ラジカル制御形シリコン系ハイブリッド高耐候性塗料。
弱溶剤タイプで、外壁や鉄部、付帯部にも対応可能、材質を選ばずオールマイティに使えます。
【特長】
1.ラジカル制御技術
高耐候酸化チタンと光安定剤によるW効果で耐候性を高める「ラジカル制御技術」により、紫外線に強い1液弱溶剤系シリコングレードを超える(メーカー従来品比)強靭な塗膜を形成し、塗りたての美しさを長期間保ちます。
期待耐用年数、最大15年。
2.高いレベリング性と美しいつや
粘性調整によりレベリング性(均一に平らになる力)を向上させ、美しいつやが得られます。
パーフェクトシリーズの下塗りとの組み合わせにより、さらに美しいつやになります。
調色対応品は、ニーズに合わせたしっとりとした落ち着きのある3分つや、つや消しなどつやの調整も可能です。
3.作業性
転写強化剤により下地への付着性(転写性)が強く、塗ったときの「グリップ感」「滑りにくさ」が得られます。
粘性調整剤により肉厚感が得られ、「かぶり」が良くなります。
4.低汚染性
親水化技術により、雨だれ汚染に対してすぐれた効果を発揮します。
5.防藻・防かび機能
防藻・防かび機能で、いやな藻やかび菌の発生を抑制します。
調色対応品は、オプションで強力防かびタイプを選択することも可能です。
※詳しくは製品カタログをご覧ください。
用途【適用下地】
(下塗り:パーフェクトフィラー、パーフェクトサーフの場合)
モルタル面、窯業系サイディングボード、コンクリート面、ALCパネル面の各種旧塗膜
(下塗り:パーフェクトプライマーの場合)
鉄部、FRP、ステンレス、金属系サイディングボード、亜鉛メッキ、アルミ、木部
【用途】
外装用上塗塗料として、戸建住宅、マンション、教育施設、病院、オフィス、商業施設、ホテル、工場、倉庫の外装塗り替え
【適用下塗り】
内外壁・・・パーフェクトフィラー、パーフェクトサーフ、ファインパーフェクトシーラー、1液ファインパーフェクトシーラー
付帯部・・・パーフェクトプライマー
特性耐候
規格JIS A 6909 耐候形1種 相当※※当該規格の性能を満たしています。(社内試験)
塗布方法ウールローラー、はけ、エアレススプレー
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量3L
油性 or 水性油性
関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 製品カタログ(1.48MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
取扱説明書(0.05MB)
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.11~0.17
適合下塗りパーフェクトサーフ、パーフェクトフィラー、パーフェクトプライマー など
サービス分類オーダー・加工
水性化により、VOC1%以下、F☆☆☆☆を実現。室内でも安心してお使いいただけます。
落ち着きのあるつや消し仕上げです。
塗膜は硬度と緻密性を有しており、付着した汚れを容易に拭き取れます。
付着性にすぐれ、透湿性も有しています。
従来より高い隠ぺい性(とまり)を実現しました。
水性塗料では最高レベルのヤニ止め効果があり、軽微なヤニであれば止めることができます。
特性付着性、透湿、つや消
規格JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイントおよびシーラー 1種 合格品、防火材料認定 NM8585:不燃材料 QM9816:準不燃材料 RM-9364:難燃材料
主な用途コンクリート・モルタル・ボード類
塗布方法はけ、ウールローラー
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
関連資料2017年塗料用標準色色見本帳
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
標準使用量(kg/m2/回)0.13
サービス分類オーダー・加工
屋根用塗料/1液弱溶剤特殊アクリル樹脂長期防錆型屋根用高日射反射率(遮熱)塗料
厚膜を形成することで長期にわたって減耗に耐え、屋根を腐食から保護することが可能です。※サーモアイヤネガードは、厚膜長期防錆(食)性タイプです。防錆(食)性能は膜厚によるところが大きく、つや保持や色差保持による耐候性能よりも、膜厚による長期にわたる防錆(食)性能を重視した塗料です。
エアレススプレーで100~200μmの1回塗り仕上げが可能です。
用途長期防食性が必要な工場倉庫等の鋼板屋根スレート屋根
適合塗料サーモアイシーラー(スレート屋根系)、サーモアイプライマー(金属屋根系)
塗布面積(m2/缶)32~62/1
希釈剤塗料用シンナーA
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量16kg
希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、5~10(エアレス)
油性 or 水性油性
グリーン購入法適合
乾燥時間16時間以上(23℃)
危険物の性状非水溶性
塗回数1~2回
塗料タイプ1液弱溶剤特殊アクリル樹脂長期防錆型屋根用高日射反射率(遮熱)塗料
つや3分つや有り
室内環境配慮形水性つや消し塗料です。超低臭気、超低VOC対応で、防藻・防カビに加え抗菌機能も有しています。またホルムアルデヒド、アセトアルデヒド等の化学物質吸着などの特殊機能を付与しています。
用途一般住宅、学校、幼稚園、託児所、介護施設、病院、ホテル、オフィス、レストラン、食品工場(上記室内のモルタル、コンクリート、プラスターボード部)
色白
主な用途工場、モルタル、コンクリート
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性防藻、防カビ、つや消
関連資料※製品カタログ(0.25MB)
適合下塗り水性カチオンシーラー透明、水性カチオンシーラーホワイト(新設)、水性シミ止めシーラーⅡ(塗り替え)
1缶(20kg)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
高耐候性:4フッ化フッ素樹脂を使用しているので、緻密で強力に結合した分子構造の働きで、外壁の劣化を最小限におさえ、高い耐候性を発揮できます。
低汚染性: 塗膜表面を親水化していることで、外壁の汚染に対し、すぐれた効果を発揮することができます。
環境にやさしい:弱溶剤希釈タイプですので、環境にもやさしい塗料です。
防藻・防かび:藻・かびの発生を抑制することができます。
高光沢の美しい外観: 高光沢で、かぶりと肉持ちの良い高級感のある美しい仕上りにできます。
抜群の作業性: 塗装時の発泡もなく、抜群の塗りやすさです。乾燥性にもすぐれるので冬場の施工にも安心です。
1液架橋:2液の信頼性を1液常温反応硬化NAD技術で実現しました。硬化剤を入れる手間がないため、硬化剤の入れ忘れ、計量の煩わしさがありません。ポットライフ(可使時間)がありませんので、塗料をムダにしません。
透湿性: 透湿性があるため塗膜の膨れや剥離を抑制します。
多用途: 各種外壁(サイディングボード、モルタルなど)、鉄部、硬質塩ビ、FRPなどの新設・塗り替えに幅広く適用できます。
特性耐候
主な用途鉄、モルタル、外壁
塗布方法ウールローラー、はけ、エアレススプレー
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量15L
適応下地塗り替え改修用(アクリルリシン、吹付けタイル、その他旧塗膜の塗り替え)、鉄部、窯業サイディングボード
油性 or 水性油性
関連資料2017年塗料用標準色色見本帳
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16
適合下塗り外壁用:ニッペ パーフェクトフィラー、ニッペ パーフェクトサーフ、ニッペ ファインパーフェクトシーラー、アンダーフィラー弾性エクセル、ニッペ 水性シリコンエポサーフ、ニッペ DANフィラーエポ、ニッペ DANフィラーリフレックス鉄部用:ニッペ パーフェクトプライマー、ハイポンファインプライマーII、1液ハイポンファインデクロ、エスパーワンエース
サービス分類オーダー・加工
特殊技術を組み合わせた高耐候性フッ素樹脂系塗料により、優れた耐候性を実現しました。
かぶり(隠ぺい性)がよく、塗装時の発泡がなく、抜群の塗りやすさです。乾燥が速く、冬場の施工にも安心です。各種外壁(サイディングボード・モルタルなど)、鉄部、FRP、硬質塩ビ部などの塗り替えに幅広く適用できます。
各種弾性仕様の塗り替えに適用できます。JIS A 6909 防水形複層塗材E・REの上塗材としても対応しています。
藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。
弱溶剤系であるため臭気がマイルドで、さまざまな下地に塗装できます。
親水化技術により、外壁の美観を損なう雨垂れ汚染から建物をまもり、美しさを長持ちさせます。
透湿性があるため塗膜の膨れや剥離を抑制します。
鉛などの重金属を配合していません。もちろんホルムアルデヒド、クロルヒリポスも配合していません。
特性防水、速乾、耐候
規格JIS A 6909 建築用仕上塗材、可とう形改修塗材E・RE、複層塗材E・RE、防水形複層塗材E・RE上塗材 耐候形1種
主な用途鉄、モルタル、外壁
塗布方法ウールローラー、はけ、エアレススプレー
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量16L
適応下地コンクリート(現場打ち)、セメント系建材、塗り替え改修(アクリルリシン、吹付けタイル、その他旧塗膜)モルタル仕上げ面、ALCパネル、鉄部、カラー鋼板(トタン屋根など)
油性 or 水性油性
関連資料2017年塗料用標準色色見本帳
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14
適合下塗りニッペ パーフェクトフィラー、ニッペ パーフェクトサーフ、ニッペ パーフェクトプライマー、ニッペ ファイン浸透シーラー、ハイポンプライマーII、ニッペ 1液ファインウレタンU100木部用下塗、ニッペ DANフィラーエポ、ニッペ アンダーフィラー弾性エクセル
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード