2液形塗料ですので一般の耐熱塗料と違い熱硬化させなくても常温硬化するタイプです。
シリコーン編成されたエポキシ樹脂の長所を生かした耐熱耐薬品塗料に優れた性質を有しています。
酸性、アルカリ性雰囲気のいずれにも使用でき、タンク、機器、装置の寿命を大幅に延長させることができます。
厚膜仕上げ
耐熱温度300℃以下
用途煙道内面用仕上げ
工場プラント
耐熱を要する機器設備
耐薬品雰囲気
仕様ポットライフ4時間(23℃)
色グレー
使用温度(℃)300以下
荷姿塗料液:14.4kg石油缶硬化剤:0.6kg角缶
希釈剤テツゾール煙道用300専用シンナー
危険等級Ⅱ
標準乾燥膜厚(μm)125
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量15kg
油性 or 水性油性
混合比96:4(重量比)(塗料液:硬化剤)
乾燥時間12時間以上~1か月以内(23℃)
危険物の性状非水溶性
塗回数2回
1セット(15kg)
¥97,980
税込¥107,778
3日以内出荷
関連キーワード