6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有害重金属を含まない環境配慮型さびどめ
用途一般鉄骨、手摺など 特性速乾、さび止め 種別つやなし タイプ弱溶剤 塗り面積(m2)約200 主な用途鉄、金属 塗布方法はけウールローラーエアレススプレー 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 希釈率(%)0~5 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)16時間以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合 標準使用量(kg/m2/回)0.1 塗回数1回
1缶(20kg)
7,498 税込8,248
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)テツゾール 400 エコ シルバー
工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
用途工場プラント 耐熱を要する機器設備 シルバー 使用温度(℃)400以下 適合塗料テツゾール P-400 エコ プライマー グレー、赤錆 希釈剤テツゾール専用シンナー 塗回数2回 乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃) 標準乾燥膜厚(μm)10 加熱方法200℃×60分 希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、5~10(エアレス) 標準使用量(kg/m2/回)0.06(はけ・ローラー)、0.08(エアレス) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)ほか
28,980 税込31,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ペイント遮熱塗料「サーモアイシリーズ」の新フッソ樹脂塗料の常備色です。日本ペイントのフッ素技術を屈指することで、長期にわたって高い耐久性を保持します。サーモアイシリーズの中では最も耐候性、光沢保持性に優れています。サーモアイDFは優れた日射反射を達成。赤外線を効率よく反射させます。夏の暑い日でも屋根面の温度上昇を抑え、快適な環境づくりに貢献します。エアコンの温度設定を緩和できるのため、省エネや電気料金の節約につながります。上塗と下塗りの「ダブル反射」で高い遮熱効果を実現します。サーモアイDFの下塗りにはサーモアイシーラーもしくはサーモアイプライマーをご使用ください。サーモアイDFには淡彩色から濃彩色まで豊富なカラーバリエーション(全40色)をご用意しております。塗料液のみの販売です。 ご使用には別途硬化剤が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途〔適用素材〕 スレート、鉄、トタン屋根、ガルバリウム鋼板。〔適用下地〕 スレート・波形スレート屋根、金属屋根・トタン、住宅用化粧スレート屋根。〔用途〕 戸建て住宅、工場、倉庫、体育館、マンション、ホテル、飼育施設、公共施設、商業施設、レジャー施設、集会場などのスレート素材屋根・金属素材屋根 仕様ポットライフ(時間/23℃):6、2液弱溶剤フッ素樹脂屋根用遮熱塗料 主成分フッ素樹脂 主な用途戸建て住宅、工場、倉庫、体育館、マンション、ホテル、飼育施設、公共施設、商業施設、レジャー施設、集会場などのスレート素材屋根・金属素材屋根 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量6604mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候性、光沢保持性 関連資料※製品カタログ(7.15MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(0.03MB) 乾燥時間塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18 塗回数2 面積(m2)1セット:42~50
1缶(13.5kg)
56,980 税込62,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)テツゾール 200 エコ シルバー
工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
用途工場プラント 耐熱を要する機器設備 シルバー 使用温度(℃)200以下 適合塗料テツゾール P-200 エコ プライマー グレー、赤錆 希釈剤テツゾール専用シンナー 塗回数2回 乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃) 標準乾燥膜厚(μm)10 加熱方法180℃×30分 希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、5~10(エアレス) 標準使用量(kg/m2/回)0.05(はけ・ローラー)、0.07(エアレス) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)テツゾール 500 エコ シルバー
工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
用途工場プラント 耐熱を要する機器設備 シルバー 使用温度(℃)500以下 適合塗料テツゾール P-500 エコ プライマー グレー、赤錆 加熱方法200℃×60分 希釈剤テツゾール専用シンナー 危険等級 標準乾燥膜厚(μm)10 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、5~10(エアレス) 油性 or 水性油性 乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.06(はけ・ローラー)、0.08(エアレス) 塗回数2回
1缶(4kg)ほか
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)テツゾール 300 エコ シルバー
工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
用途工場プラント 耐熱を要する機器設備 シルバー 使用温度(℃)300以下 適合塗料テツゾール P-300 エコ プライマー グレー、赤錆 加熱方法180℃×30分 希釈剤テツゾール専用シンナー 危険等級 標準乾燥膜厚(μm)10 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、5~10(エアレス) 油性 or 水性油性 乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.05(はけ・ローラー)、0.07(エアレス) 塗回数2回
1缶(4kg)ほか
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)