絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
88件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Raspberry Pi SPI 絶縁型アナログ入力ボード(端子台モデル) ラトックシステム

    Raspberry Pi SPI 絶縁型アナログ入力ボード(端子台モデル)

    ラトックシステム
    23,980税込26,378
    1個
    欠品中
    センサーデバイスなどアナログ信号の取得に最適なアナログ入力ボード。結線が容易な端子台タイプ
    仕様最大耐圧:±20Vセット内容本体 x1、GPIO 40P ピンヘッダー x1、スペーサー(固定用 M2.6)x4、ネジ(固定用 M2.6)x8、補足文書 x1、保証書 x1長さ(mm)ストリップ:9電圧(アナログ)入力レンジ:±10V, ±5V, ±2.5V, ±1V, ±0.5V, 0-10V, 0-5V, 0-2.5V, 0-1V質量(g)約25外形寸法(mm)約65×56.5(突起部含まず)電源5V/+3.3V(GPIOポートから給電)出力方式(デジタル)1ch オープンコレクタ出力方式最大耐圧:30V(OFF時) / 50mA(ON時)入力方式(デジタル)1ch TTLレベル(5V/10kΩプルアップ)※MILコネクタモデルのみ最大耐圧:30V分解能12bitサンプリングレート:500ksps(最大)電流(mA)(アナログ)入力レンジ:4-20mA入力CH8ch(アナログ)絶縁耐圧2.5kV(アナログ入力 / デジタル入出力とGPIO40Pin間)使用コネクタPhoenix Contact PTSA 0.5/-2.5-F もしくは互換品適合電線AWG24~20インターフェイスGPIO40ピン:SPIA/DコンバータTI ADS8668
  • 4ポート RS-232C・デジタルI/O PCI Expressボード ラトックシステム

    4ポート RS-232C・デジタルI/O PCI Expressボード

    ラトックシステム
    29,980税込32,978
    1個
    欠品中
    1本のPCI Expressスロットに、RS-232C×4ポートと6bitデジタルI/O×1ポートを増設可能な、マルチファンクションボードです。 業界標準のD-Sub 9pinコネクタ(オス)を採用。 市販のケーブルを使って、バックアップ電源、モデム、磁気カードリーダなどRS-232C機器との接続が可能。電子天秤などの計測系、シーケンサ、NC工作機などの制御系機器の接続インターフェイスとしても、広く使用いただけます。VC++2010、VB2010、VC++6.0、VB6.0用のRS-232C通信サンプルプログラム付き。 基板上に、6bitのDIOポートを搭載。高価なDIOインターフェイスを追加する必要がありません。DIOポート制御用Driver、DLL、サンプルコード付属(VC++6.0、VB6.0)。 基板上のディップスイッチにより設定番号を取得し、ソフトウェア上で最大4枚までの基板が識別可能。各RS-232Cポートに割り当てられたCOMポート番号を確認するサンプルソースコードを添付しています(VC++2010,VB2010,VC++6.0,VB6.0)。 標準PCI ExpressスロットとLowProfile PCI Expressの両対応。 添付ブラケットと交換するだけで、LowProfile PCI Expressボードに。省スペースパソコンに最適です。 気中放電±15KV、接触放電±8KVまでの保護機能付トランシーバを搭載。ラッチアップを起こしません。 各ポートごとに送信256バイト、受信256バイトのFIFO(First-In First-Out)バッファーを搭載。高速通信時のデータ取りこぼしを防止し、安定した通信環境を提供します。
    インターフェースPCI Express Rev.2.0仕様【シリアルコントローラ】メモリマップ方式 16550互換UART 【通信パラメータ】スタートビット:1ビット、パリティビット:Even/Odd/None、データビット:7/8ビット、ストップビット:1/2ビット 【DIO入出力レベル】0V~+3.3V(正論理) 【静電気放電保護】気中放電:±15KV 接触放電:±8KV付属品Low Profileブラケット (×1)、D-Sub 44pin-D-Sub 9pin変換ケーブル、ソフトウェアCD-ROM、インストールガイド質量(g)66(標準ブラケット使用時)外形寸法(mm)119.91×68.91(突起部除く)対応OSWindows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows 2000、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2003 R2、Windows Server 2003、 Windows 2000 Server、Linux Ready! (32ビット/64ビット両対応)対応機種PCI Expressスロットを装備したWindowsPC通信方式非同期通信コネクタD-Sub 9ピン(オス)×4ポート、DIO(6bit)×1ポート通信速度300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400 /57600/115200/230400/460800/921600bps出力レベル【ドライバー】ハイレベル出力 : +5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力 : -5V(min)/-5.4V(TYP)【レシーバー】電圧レンジ : -15V~+15V入力レベル【ドライバー】ハイレベル出力 : +5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力 : -5V(min)/-5.4V(TYP)【レシーバー】電圧レンジ : -15V~+15V伝送距離15m以内
  • Bluetooth RS-232C変換アダプター ケーブルリプレイスメントセット ラトックシステム

    Bluetooth RS-232C変換アダプター ケーブルリプレイスメントセット

    ラトックシステム
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    シリアルケーブル接続のRS-232CシステムをBluetooth経由の無線システムに置き換え
    用途RS-232Cケーブル接続を無線に置き換え 電源を入れるだけで通信開始 Bluetooth Version 4.2 BR/EDR準拠、Class2対応 シリアル通信パラメーターのデータビット8bit/7bit対応 視認性のよいアクセス・ステータスLED シリアル通信速度は230400bpsまでサポート、9600bps固定も可能 CTS/RTSを使用したハードウェアフロー制御をサポート 駆動電源はACアダプターのほかデバイスからの受給も可能 DTE側にD-Sub 9Pinメス、DCE側にD-Sub 9Pinオスコネクタ実装 Windows用設定変更ツールを提供仕様【RS-232Cトランシーバー】MaxLinear SP3232ECY(または同等品)セット内容製品本体(マスターモード)、製品本体(スレーブモード)、電源アダプター×2、保証書材質(筐体)ABS樹脂ブラック質量(g)各約33対応OSWindows 11/10 ※64bit対応 ※各種設定アプリケーションの対応OSとして外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)各約35×74×16電源電圧(V)DC+5消費電流(mA)206(送受信時:外部電源供給分を含まない)通信方式【RS-232C】非同期通信 [データビット]7/8bit [パリティビット]None/Even/Odd [ストップビット]1/2 [フロー制御]CTS/RTS動作環境温度:0~55℃ 湿度:20~80%(ただし結露しないこと)コネクタ【RS-232C】(接続)[マスターモード側]D-Sub9Pin(メス) x1、[スレーブモード側]D-Sub9Pin(オス) x1入出力【RS-232C】[ドライバー]ハイレベル出力:+5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力:-5V(min)/-5.4V(TYP)[レシーバー]入力電圧範囲:-15V(min.)~+15V(max.)送信周波数(MHz)Bluetooth:2402-2480 FHSS/GFSK 79チャンネル-1間隔インターフェイス[RS-232C]EIA/TIA-232-F Standards準拠 [Bluetooth]Bluetooth version 4.2 BR/EDR通信速度【RS-232C】1200/2400/4800/9600/19200/28800/38400/57600/115200/230400 bpsBluetooth(プロファイル)SPP伝送距離Bluetooth:Class2(10m程度)
  • 4K60Hz/ダウンスケール対応 外部音声出力付 HDMI分配器 ラトックシステム

    4K60Hz/ダウンスケール対応 外部音声出力付 HDMI分配器

    ラトックシステム
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    外部音声出力とダウンスケール機能を搭載したHDMI分配器 同じ映像をディスプレイに同時出力 4K映像をフルHDへダウンスケールして出力 光デジタル・アナログ、2種類の外部音声出力に対応 各種HDR規格、HDCP1.4/2.2準拠 2種類の動作モード搭載
    用途分配利用例1 ゲームを録画・配信しながら快適プレイ 分配利用例2 ゲーミングアンプで快適プレイ 分配利用例3 大迫力のホームシアターを楽しむ 分配利用例4 書画カメラ、PC映像を簡単共有 分配利用例5 テレビ売り場、イベント会場で活用セット内容製品本体、ACアダプター、ユーザーズマニュアル 兼 保証書材質メタル規格HDMI(HDR10、Dolby Vision、HLG、CEC対応)、HDCP2.2 / 1.4準拠電源電圧DC+5V1A(添付のACアダプターから供給)ケーブル長(m)入力/出力ともに5まで(計10m)対応機種HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン最大解像度4096×2160(60Hz / 4:4:4 / 24bit)、1920×1080p(60Hz) ※接続するテレビ・ディスプレイ・映像出力機器・映像コンテンツに依存します。ディスプレイHDMI入力端子を搭載したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター動作環境温度:10~40℃、湿度:20~75%(ただし結露しないこと)LEDPOWER LED:電源供給時に青色に点灯、IN LED:映像信号入力時に青色に点灯、OUT LED:HDMI通信が安定状態に青色に点灯、HDMI未接続状態は消灯動作モード[モードA]自動判別モード、[モードB]優先出力モード対応フォーマット【オーディオ】[HDMI出力]Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch、LPCM、[外部音声出力デジタル]Dolby Digital5.1ch、DTS5.1ch、AAC5.1ch、LPCM2ch、[外部音声出力アナログ]LPCM2ch
  • 8K60Hz/4K120Hz対応 4入力1出力 HDMI切替器 ラトックシステム

    8K60Hz/4K120Hz対応 4入力1出力 HDMI切替器

    ラトックシステム
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷
    8K60Hz対応した4入力1出力HDMI切替器 4K120Hz/フルHD240Hzの高フレームレートにも対応! 8K/4K対応テレビのHDMI端子を4台の機器で切り替えて使用 120fpsの高フレームゲームにも対応 PlayStation5、Xbox SeriesXで動作確認済み 各種HDR規格、HDCP 1.4/2.3準拠 サラウンドフォーマット Dolby Atmos、DTS:X 対応 ACアダプター標準添付 自動切替と手動切替ふたつの切替方式に対応 サビに強い金メッキコネクターを採用
    セット内容製品本体、赤外線リモコン(CR2025お試し電池付き)、ACアダプター、ユーザーズマニュアル 兼 保証書材質メタル質量(g)約180スイッチ短押しで入力先ポートの切替、3秒長押しでAUTO/MANUALモードの切替、6秒長押しで赤外線リモコン受光ON/OFFの切替適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約136×61×15電源電圧(V)DC +5/1A(添付のACアダプターから供給)準拠規格HDMI(HDR10、Dolby Vision、HLG、CEC対応)、HDCP2.3 / 1.4準拠 ※CEC対応はPort1のみ。消費電流(mA)Max.380最大解像度7680×4320(60Hz / 4:2:0 / 24bit)、4096×2160(120Hz / 4:4:4 / 24bit)、1920×1080p(240Hz) ※接続するテレビ、ディスプレイに依存します。ディスプレイ対応ディスプレイ:HDMI入力端子を搭載したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター適合ケーブル8K60Hz / 4K120Hz:2mまで、4K60Hz / 1080p240Hz以下:5mまで ※8Kおよび4K120Hzでの接続には、UltraハイスピードHDMIケーブルを必ずご使用ください。LED電源LED:電源供給時に青色に点灯/ポート(1-2-3-4)LED:選択しているポートが青色に点灯/AUTO LED:AUTOモード時は青色に点灯、Manualモード時は消灯/IR LED:赤外線リモコン受光ON時は青色に点灯、赤外線リモコン受光OFF時は消灯対応フォーマットDolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch、LPCM ※接続するテレビ・ディスプレイ・外部アンプに依存します。動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~80(ただし結露しないこと)インターフェイス入力:HDMIタイプA ×4、出力:HDMIタイプA ×1ピクセルクロック:2376MHz帯域幅(Gbps)ビデオアンプ:48
  • SATAリムーバブルケース・内蔵タイプ ラトックシステム

    SATAリムーバブルケース・内蔵タイプ

    ラトックシステム
    9,998税込10,998
    1台
    8日以内出荷
    SATA6Gbp対応 SATAリムーバブルケース 内蔵モデル 複数HDDの運用に便利なSATAリムーバブルケース 6Gbps対応リピーター搭載で高速転送の安定性が向上 ホットプラグでパソコン電源オンのままトレイ交換 HDDへのアクセスがわかるLED搭載 HDD交換を安全におこなえるトレイ式 トレイ用インデックスシール&コネクタガード添付 3.5インチ/2.5インチ両対応 アルミとエアフローでHDDの温度上昇を抑制 複数台のパソコンでデータを共有
    HDD3.5インチ、2.5インチ対応OSご使用のSATAインターフェイスの仕様に準じます対応機種SATAインターフェイスを装備したWindowsPC (5インチベイに空きが必要)インターフェースSATAコネクタ対HD:SATA シグナル/電源一体型コネクタ(3.3V電源は供給されません) 対パソコン:SATA シグナルコネクタ 7ピン、SATA電源コネクタ 15ピン対応ドライブ:3.5インチ SATA HDD 、2.5インチ SATA HDD、SSD転送速度(Gbps)6.0、3.0、1.5 (理論値)ファン40mm角、内蔵ドック背面に設置電源電圧(V)+5/+12(PC内部電源より供給)消費電流(mA)+5.0V:30[Typ.]、+12.0V:50[Typ.](ハードディスクの消費電流は含まず)材質ABS樹脂、アルミ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約146×214×42(突起部含まず)質量(g)約710(本体のみ)セット内容内蔵ドック(×1)、交換用トレイ(×1)、トレイロックキー(×2)、コネクタガード(×1)、5インチベイ取り付け用ネジ、3.5インチHDD取り付け用ネジ(×4)、2.5インチドライブ取り付け用ネジ(×4)、インデックスシール、ユーザーズマニュアル、保証書
  • Wi-Fi CO2センサー ラトックシステム

    Wi-Fi CO2センサー

    ラトックシステム
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    高精度CO2センサーで室内・施設内を感染防止対策!CO2濃度を換気の目安に スマホでいつでもCO2濃度を確認 計測値が設定レベルを超えたらアラート通知 本体LEDで濃度レベルを表示、その場で確認 クラウドからログのCSV保存が可能 高精度なCO2センサー採用 環境アドバイザーで快適ゾーンと状況を視覚化 かんたん接続ですぐに計測開始 ひとつのアプリに複数センサーの登録が可能 壁掛け、横置き両対応
    用途住宅、学校、オフィス、商業施設、飲食店、ホテル、公共施設、医療施設に仕様測定間隔:1分(クラウドへの送信は5分ごと)、アラート通知:各センサーごとにしきい値と通知までの継続時間(分)を設定可セット内容製品本体、USB Micro-Bケーブル(USB Micro-B⇔USB Type-A)、USB-ACアダプター 、セットアップガイド、保証書質量(g)約90(本体のみ)電源5V/1A(添付のMicro-USBポートより供給)対応OSiOS12以上、Android6.0以上センサー(CO2)[方式]PPASens、[計測可能レンジ]0 ~ 5000ppm、[精度]50ppm±5%外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×76×36(突起部含まず)温度センサー[計測可能レンジ]5 ~ 60℃、[精度]±0.2℃湿度センサー[計測可能レンジ]0 ~ 100%、[精度]±3.5%RH(±2%@20~80℃)動作環境Wi-Fiルーターが設置され、インターネットが使用可能なこと動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)セキュリティWPA3/WPA2/WPA-Personalアズワン品番64-9077-81無線規格IEEE802.11n/g/b、2.4GHzアプリケーションエアミル2W(App Store、Google Playより無償ダウンロード)Wi-FiWPS、手動
  • USB3.2 Gen2 RAIDケース(2.5インチHDD/SSD 2台用・10Gbps対応) ラトックシステム

    USB3.2 Gen2 RAIDケース(2.5インチHDD/SSD 2台用・10Gbps対応)

    ラトックシステム(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    2.5インチHDD/SSD 2台用RAIDケース RAID0(ストライピング)で850MB/s超を実現 RAID1(ミラーリング)など4つのモードを装備 2本の10Gbps対応USBケーブル(Type-A/Type-C)添付 取り付け、セットアップが簡単 コンパクトで省スペース しっかり放熱アルミボディ ファンレス、静音設計 省電力で消費電力を低減
    仕様RAIDコントローラ:ASM1352R、USB転送方式:UASP対応、スリープ対応:パソコンがスリープや休止状態、電源OFFの場合、HDDはスピンダウンされます。対象パソコンUSB3.2 Gen1(5Gbps)もしくはGen2(10Gbps)対応のUSB Type-AもしくはType-Cポートを装備したWindows PC、Macブラック質量(g)約300(HDDマウントユニットを含む)電源電圧DC+12V/2A(ACアダプターより供給)対応OSWindows10、macOS 10.12(Sierra)以降 ※32ビット/64ビット両対応 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください対応ディスク:2.5インチSATA HDD・SSD・SSHD ※7mm/9.5mm/12.5mm厚すべてに対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約81×135×55(突起部含まず)対応コネクタ[対パソコン]USB Type-C [対ディスク]SATAシグナル7ピン/電源15ピン一体型コネクタ動作モードRAID1(ミラーリング)、RAID0(ストライピング)、JBOD(スパンニング)、SINGLE(2台のHDDを個別に認識、1台のみ装着することも可能)アズワン品番64-8072-14接続台数1台のパソコンに本製品を複数台接続して使用可能対応ファイル[Windows]NTFS、exFAT、FAT32 [MacOS]OS X 拡張、eXFAT転送速度(Gbps)【理論値】[対パソコン(USB)]SuperSpeed USB 10Gbps (USB3.2 Gen2)、SuperSpeed USB 5Gbps (USB3.2 Gen1) [対ディスク(SATA)]SATA 6.0Gbps、3.0Gbps、1.5GbpsRAID機能オートリビルド対応(ディスク交換後、自動的にリビルドが開始されます。)
  • RS-232C・デジタルI/O PCI Expressボード ラトックシステム

    RS-232C・デジタルI/O PCI Expressボード

    ラトックシステム
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    1本のPCI Expressスロットに、RS-232C×2ポートと6bitデジタルI/O×1ポートを増設可能な、マルチファンクションボードです。 業界標準のD-Sub 9pinコネクタ(オス)を採用。 市販のケーブルを使って、バックアップ電源、モデム、磁気カードリーダなどRS-232C機器との接続が可能。電子天秤などの計測系、シーケンサ、NC工作機などの制御系機器の接続インターフェイスとしても、広く使用いただけます。VC++2010、VB2010、VC++6.0、VB6.0用のRS-232C通信サンプルプログラム付き。 基板上に、6bitのDIOポートを搭載。高価なDIOインターフェイスを追加する必要がありません。DIOポート制御用Driver、DLL、サンプルコード付属(VC++6.0、VB6.0)。 オプションとして、DIOポートをPC外部に引き出せるケーブルとブラケットのセット(RCL-60D)も用意しています。 基板上のディップスイッチにより設定番号を取得し、ソフトウェア上で最大4枚までの基板が識別可能。各RS-232Cポートに割り当てられたCOMポート番号を確認するサンプルソースコードを添付しています(VC++2010,VB2010,VC++6.0,VB6.0)。 標準PCI ExpressスロットとLowProfile PCI Expressの両対応。 添付ブラケットと交換するだけで、LowProfile PCI Expressボードに。省スペースパソコンに最適です。 気中放電±15KV、接触放電±8KVまでの保護機能付トランシーバを搭載。ラッチアップを起こしません。 各ポートごとに送信256バイト、受信256バイトのFIFO(First-In First-Out)バッファーを搭載。高速通信時のデータ取りこぼしを防止し、安定した通信環境を提供します。
    インターフェースPCI Express Rev.2.0仕様【通信パラメータ】スタートビット:1ビット、パリティビット:Even/Odd/None、データビット:7/8ビット、ストップビット:1/2ビット【DIO入出力レベル】0V~+3.3V(正論理) 【静電気放電保護】気中放電:±15KV 接触放電:±8KV付属品Low Profileブラケット (×2)、ソフトウェアCD-ROM、インストールガイド質量(g)65(標準ブラケット使用時)外形寸法(mm)119.91×58.91(突起部除く)対応OSWindows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows 2000、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2003 R2、Windows Server 2003、 Windows 2000 Server、Linux Ready! (32ビット/64ビット両対応)対応機種PCIスロット(PCI Rev 2.1以降)を装備したWindowsPC通信方式非同期通信コネクタD-Sub 9ピン(オス)×2ポート、DIO(6bit)×1ポート通信速度300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200/230400/460800/921600bps出力レベル【ドライバー】ハイレベル出力 : +5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力 : -5V(min)/-5.4V(TYP)【レシーバー】電圧レンジ : -15V~+15V入力レベル【ドライバー】ハイレベル出力 : +5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力 : -5V(min)/-5.4V(TYP)【レシーバー】電圧レンジ : -15V~+15V伝送距離15m以内
  • RS-WLSPシリーズオプション ワイヤレスHDMI分配受信機(1台) ラトックシステム

    RS-WLSPシリーズオプション ワイヤレスHDMI分配受信機(1台)

    ラトックシステム
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    RS-WLSPシリーズオプション ワイヤレスHDMI分配受信機(1台)。HDMI接続ワイヤレスHDMI受信機。本製品は「RS-WLSPシリーズ」のオプション品となります。単品ではご使用いただけません。
    セット内容製品本体(受信機×1)、USB給電ケーブル×1質量(g)約44電源電圧DC+5V ※ディスプレイなど映像出力機器のUSBポートまたは別途5V1AのUSB-ACアダプターなどから供給。外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)62× 61× 17動作環境[温度]0~40℃ [湿度]20~80%(ただし結露しないこと)消費電流最大0.29A
  • 思い出ビデオ変換レコーダー3 ラトックシステム

    思い出ビデオ変換レコーダー3

    ラトックシステム
    44,980税込49,478
    1個
    8日以内出荷
    思い出のビデオテープをかんたんデジタル化!パソコン不要で大切な映像を手軽に保存。8mm、MiniDV、VHS等の映像をmicroSDカードやUSBメモリーにデジタル保存(最大容量512GB対応)。パソコン不要、録画ボタンを押すだけの簡単操作。5インチ液晶搭載、録画しながら液晶で映像や音声を確認できる(1800mAhバッテリー搭載)。HDMI入力搭載!ゲームやPC画面も録画、テレビにHDMI出力し大画面での再生も可能(4K60Hzパススルー出力)
    仕様●LCD/電源ボタン:短押し:ディスプレイ表示オン/オフ、長押し:電源オン/オフ●オート電源オフ:バッテリー駆動時、未使用の状態が約15分間続くと自動的に電源がオフになります。 (約15分後に警告メッセージが表示され、その1分後にオフになります)●サンプリングレート:48kHz●ヘッドホン/マイク端子:3.5mmミニ/4極 CTIA規格●入力端子(録画):RCA 赤/白/黄(コンポジット)、HDMI ※HDCP対応。HDCPでコピーガードされたコンテンツの録画やライブ配信はできません。●内蔵バッテリー:1800mAh(リチウムイオンポリマー電池)●外形寸法・質量:157×83×24mm(突起部含まず)●対応入力機器:AV出力(RCAコンポジット出力)が可能なビデオデッキ/プレーヤー、ビデオカメラなどHDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコンなど●対応記録メディア:USBメモリー(512GBまで)、microSDカード(512GBまで)※スピードクラス2、4、6のmicroSDカードは使用できません。対応ファイルシステム:FAT32、NTFS、exFAT●搭載スピーカー:1W●液晶サイズ/解像度:5インチ/854×480●画像フォーマット:JPEG(jpg)●記録時間・容量の目安:AV入力時、1時間の録画をおこなうには約2.5GBの容量が必要です。 HDMI入力時、1時間の録画をおこなうには約13.5GBの容量が必要です。●連続録画時間:約150分●録画ビットレート:【AV入力時】5Mbps、【HDMI入力時】5/10/15/20/25/30Mbps●録画フォーマット:MP4(H.264、H.265)●録画最大容量 (制限容量):1ファイルあたり4GBまで(FAT32)、1ファイルあたり32GBまで(exFAT/NTFS)●録画解像度:【AV入力時】720×480/720×576(NTSC/PAL、自動設定)、640×480 、【HDMI入力時】3840×2160/30p、1920×1080/60p、1280×720/60p●電源電源:DC+5Vセット内容製品本体、USB-ACアダプター(5V/2A)/USB給電ケーブル、AVケーブル(3.5mmミニプラグーRCAピンジャック/赤白黄)、HDMIケーブル、ユーザーズマニュアル/保証書質量(g)約210消費電流(A)0.8充電時間約170分動作環境温度:5~35℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)保証期間1年LED赤点灯:電源ON、充電中(電源オフ時)、赤点滅:録画中、青点灯:充電完了(電源オフ時)連続再生時間約150分出力端子HDMI:3840×2160/60Hz(パススルー出力)
  • 8K対応 1入力2出力 HDMI分配器 ラトックシステム

    8K対応 1入力2出力 HDMI分配器

    ラトックシステム
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷
    8K60Hzや4K120Hzの映像にも対応した1入力2出力HDMI分配器。HDR10/10+、DolbyVision、HLG対応、HDCP2.3/1.4準拠。メタル筐体、ACアダプター標準添付
    仕様●推奨ケーブル長:8K60Hz/4K120Hz:2mまで、4K60Hz/1080p240Hz以下5mまで●最大対応解像度:7680×4320(60Hz/4:2:0/24bit)、3840×2160(120Hz/4:4:4/24bit)接続台数入力:1、出力:2
  • Raspberry Pi I2C 絶縁型RS485ボード ラトックシステム

    Raspberry Pi I2C 絶縁型RS485ボード

    ラトックシステム
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi GPIO40Pinコネクタに装着する絶縁型RS485/RS422Aシリアルボード 本製品は、RS-485/422Aシリアル通信が可能な、HATサイズ(65mm×56.5mm)のRaspberry Pi 拡張ボードです。本製品をRaspberry PiのGPIO(I2C)コネクタに接続し、FA現場の機器(PCやPLC、マイコンボードなどのコントローラー)の制御や、各種測定器を使った計測などがおこなえます。 RS-485/RS-422Aシリアルポートは2ポート搭載、コネクターは5ピンネジ式脱着型端子台 シリアルポートコネクタは5ピンネジ式脱着型端子台で、基板へ装着済み。結線やリプレイス時のケーブル接続を省力化します。シリアルポート0[CN1]とポート1[CN2]の終端抵抗と受信制御信号のON/OFFは、基板上のジャンパーにショートプラグを装着するだけの簡単設定。 Pythonモジュール「PyModbus」で、Modbus方式のシリアル通信をおこなうポートとして動作することを確認済み。 さらに、Triple-Rシリーズユーザーを対象に、Modbusプロトコル対応のスレーブアプリケーションと、クラウド導入WEBアプリケーションを無料提供しています。 ModbusスレーブアプリはRaspberry PiをModbusスレーブデバイスとして動作させるアプリで、Modbus/TCP、Modbus/ASCII、Modbus/RTU各種モードに対応しています。 クラウド導入WEBアプリは、Triple-Rシリーズからのデータをクラウド経由で管理・制御するためのテスト環境を提供しています。 I2C-シリアル2ポートのコントローラーにSC16IS752を採用 コントローラーとドライバ/レシーバ間を絶縁(絶縁耐圧2.5kV)。さらに2ポート間(CN1とCN2間)も絶縁し、強力にノイズ対策。安定した長距離伝送が可能です。 送受信各64ByteのFIFOバッファ搭載 高速通信時のデータ取りこぼしを防止し、安定した通信環境を提供します。
    仕様シリアルコントローラー:NXP SC16IS752、シリアル規格:RS-485/422A(半二重/全二重)TIA/EIA-485-A, TIA/EIA-422-B 準拠セット内容製品本体、設定用ショートプラグ ×4(基板へ装着済み)、5ピン電線側ネジ式端子台 ×2(基板へ装着済み)、GPIO 40P ピンヘッダー、M2.6スペーサー ×4、M2.6ネジ ×8、ピン番号ラベル、補足文書、保証書、提供ソフトウェア:Python3 サンプルプログラム材質筐体:FR-4質量(g)約27外形寸法(mm)幅約65.0×長さ約56.5電源(V)5/3.3(GPIOポートから供給)消費電流(mA)最大5V/220、3.3V/10動作環境温度0~55℃、湿度20~80%(ただし結露しないこと)。絶縁耐圧2.5kV(シリアルトランシーバー間)インターフェイスGPIO40ピン、I2Cボーレート110, 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 57600,(115200, 230400, 460800, 921600) ※I2Cの速度制限(標準100kHz)により、115200bps以上はフロー制御を推奨。静電耐圧(kV)15FIFOサイズ送受信各 64Byteシリアルポート2ポート(5ピンネジ式脱着型端子台)
  • smalia(スマリア) スマートリモコン ラトックシステム

    smalia(スマリア) スマートリモコン

    ラトックシステム
    8,998税込9,898
    1個
    欠品中
    Wi-Fi 2.4/5GH 両対応 スマートリモコン いまある家電をそのままスマホやスマートスピーカーで操作が可能に(赤外線 操作) むずかしい設定や配線は必要なく、誰でもかんたん設定 家電操作を自動化するシーン設定で部屋を快適に 外出先から家電を遠隔操作可能 家電は登録済みの家電(プリセット)から選択するだけ 実機に近いリモコン画面で家電を直感的に操作 スマートスピーカー対応 赤外線 有効範囲は最大25m
    BluetoothBluetooth Low Energyリモコン対応:各種赤外線リモコン(SONY フォーマット、NEC フォーマット、家電製品協会フォーマット、その他メーカー独自フォーマットなど)外形寸法(mm)約60×60×20(突起部含まず)Wi-FiIEEE 802.11 a/b/g/n(2.4GHz/5GHz Dual bands)センサー温度・湿度・照度センサー質量(g)約42適合スマートスピーカー・サービス:Amazon Alexa 搭載スピーカー(Amazon Echo など)、Google アシスタント搭載スピーカー(Google Nest/Home など)、Siriショートカットセット内容スマートリモコン本体、ACアダプター、USB給電ケーブル、取扱説明書/保証書使用範囲(m)赤外線:有効範囲 最大25(見通し)
  • USB3.0/eSATA 5インチドライブケース ラトックシステム

    USB3.0/eSATA 5インチドライブケース

    ラトックシステム
    17,980税込19,778
    1個
    8日以内出荷
    内蔵SATAデバイスを外付けデバイスに Blu-ray Disc、DVD Multiなど光学ドライブ対応 環境に合わせて選べるデュアルインターフェイス 3.5インチ内蔵ハードディスクにも対応 電源を入れたままデバイスの接続・取り外しOK 本製品のスタック可能 (eSATA)光学ドライブ添付のソフトや機能がそのまま使用可能 (eSATA)HDDからのシステム起動が可能 (eSATA)SATA 3Gbps・NCQ対応 (USB)HDD用ユーティリティをダウンロード提供(Windows)
    対応機種USB3.0もしくはUSB2.0ポートを装備したWindows PC / Mac、eSATAポートを装備したWindows PC/Mac対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、macOS 10.12.x、Mac OS X 10.11.x、10.10.x (※32ビット/64ビット両対応。※MacOSでのeSATA接続については、10.11.9まで確認済みです。)インターフェイス(対パソコン)USB3.0、eSATA (対デバイス)SATAコネクタ【接続】(対パソコン)USB3.0 Standard-BもしくはeSATA、(対リムーバブルケース)SATAシグナル7ピン/電源15ピン一体型(※3.3V電源は供給されません。※電源コネクタ4ピンのドライブは接続できません。)データ転送速度【理論値】(対パソコンUSB)5Gbps/480Mbps、(対パソコンeSATA)3Gbps/1.5Gbps、(対デバイスSATA)3Gbps/1.5GbpsUSBタイプUSB Mass Storage Class Bulk-Only Transport寸法(mm)FAN:40角(ケース本体背面)電源電圧入力:AC 100V 50-60Hz出力:DC 5V/2.0A(MAX)、DC 12V/2.0A(MAX)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約192×274×60質量(kg)約1.6材質ABS樹脂(筐体)、鋼板(内部シャーシ)セット内容ケース本体、USB3.0ケーブル(約1m)、eSATAケーブル(約1m)、HDD取り付け用ネジ、5インチドライブ取り付けネジ、ACケーブル、ユーザーズマニュアル、保証書
  • USB3.0 5インチドライブケース ラトックシステム

    USB3.0 5インチドライブケース

    ラトックシステム
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
    内蔵SATAデバイスを外付けデバイスに 光学ドライブ対応、Ultra HD Blu-ray動作確認済み USBケーブルで簡単接続 3.5インチ内蔵ハードディスクにも対応 縦置き・横置き・スタック可能で省スペース HDD用ユーティリティをダウンロード提供(Windows)
    対応機種USB3.0もしくはUSB2.0ポートを装備したWindows PC/Mac対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、macOS 10.12.x、Mac OS X 10.11.x、10.10.x (※32ビット/64ビット両対応)インターフェイス(対パソコン)USB3.0 (対デバイス)SATAコネクタ【接続】(対パソコン)USB3.0 Standard-B、(対リムーバブルケース)SATAシグナル7ピン/電源15ピン一体型(※3.3V電源は供給されません。 ※電源コネクタ4ピンのドライブは接続できません。)データ転送速度【理論値】(対パソコン)5Gbps/480Mbps、(対デバイス)3Gbps/1.5GbpsUSBタイプUSB Mass Storage Class Bulk-Only Transport寸法(mm)FAN:40角(ケース本体背面)電源電圧入力:AC 100V 50-60Hz出力:DC 5V/2.0A(MAX)、DC 12V/2.0A(MAX)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約192×274×60質量(kg)約1.6材質ABS樹脂(筐体)、鋼板(内部シャーシ)セット内容ケース本体、USB3.0ケーブル(約1m)、HDD取り付け用ネジ、5インチドライブ取り付けネジ、ACケーブル、ユーザーズマニュアル、保証書
  • DVIパソコン切替器(4台用) ラトックシステム

    DVIパソコン切替器(4台用)

    ラトックシステム
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    複数パソコンを省スペース化! 定番のDVIパソコン切替器(4台用)。 一組のUSBキーボード/マウス、DVIモニターで4台のパソコンを操作、スピーカー切替にも対応。 最大27インチ 1920×1200、フルHD(1920×1080)ワイドモニター対応。 多機能マウス、ワイヤレスキーボードセット対応、マウス・キーボードのみの接続にも対応。 HDCP対応、ACアダプター標準添付。
    接続台数最大PC4台対応OSWindows PC:Windows 11、10、8.1、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、Mac:macOS Monterey(12)、Big Sur(11)、Catalina(10.15)、Mojave(10.14)※DVIやUSBコネクタが標準搭載されていない機種の場合、別途、変換アダプターや拡張アダプターが必要です。適合機器キーボード・マウス:USBキーボード、USBマウス、ディスプレイ:DVIコネクタを装備したディスプレイ、オーディオ:PC用スピーカー、ヘッドホン(3.5mmミニプラグ)※マイク入力には対応していません最大解像度1920×1200@60Hz対応対応HDCP切替方式本体ボタンまたはホットキー([Scroll Lock]×2回)※Windowsのみ対応表示LED緑(選択ポートのLEDが点灯)コネクタパソコン側:DVI-D 24ピン、USB Type-A、3.5mmミニジャック(LINE OUT)ディスプレイ:DVI-D 24ピンキーボード・マウス:USB Type-Aオーディオ:3.5mmミニジャック電源電圧(V)DC+5(添付のACアダプターおよびUSBポートから供給)消費電流(mA)350(TYP)(キーボード/マウスの消費電流を含まず)動作温湿度範囲0~55℃/0~80%(ただし結露しないこと)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約166×70×25質量(g)約280材質【筐体】アルミ、プラスチック(ABS樹脂)セット内容製品本体、接続ケーブル(約120cm×1、約170cm×1)、ACアダプター 5V/2A、ユーザーズマニュアル 兼 保証書仕様切替音:なし(静音仕様)
  • DVIパソコン切替器(2台用) ラトックシステム

    DVIパソコン切替器(2台用)

    ラトックシステム
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    複数パソコンを省スペース化! 定番のDVIパソコン切替器(2台用)。 一組のUSBキーボード/マウス、DVIモニターで2台のパソコンを操作、スピーカー切替にも対応。 最大27インチ 1920×1200、フルHD(1920×1080)ワイドモニター対応。 多機能マウス、ワイヤレスキーボードセット対応、マウス・キーボードのみの接続にも対応。 HDCP対応、ACアダプター標準添付。
    接続台数最大PC2台対応OSWindows PC:Windows 11、10、8.1、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、Mac:macOS Monterey(12)、Big Sur(11)、Catalina(10.15)、Mojave(10.14)※DVIやUSBコネクタが標準搭載されていない機種の場合、別途、変換アダプターや拡張アダプターが必要です。適合機器キーボード・マウス:USBキーボード、USBマウス、ディスプレイ:DVIコネクタを装備したディスプレイ、オーディオ:PC用スピーカー、ヘッドホン(3.5mmミニプラグ)※マイク入力には対応していません最大解像度1920×1200@60Hz対応対応HDCP切替方式本体ボタンまたはホットキー([Scroll Lock]×2回)※Windowsのみ対応表示LED緑(選択ポートのLEDが点灯)コネクタパソコン側:DVI-D 24ピン、USB Type-A、3.5mmミニジャック(LINE OUT)ディスプレイ:DVI-D 24ピンキーボード・マウス:USB Type-Aオーディオ:3.5mmミニジャック電源電圧(V)DC+5(添付のACアダプターおよびUSBポートから供給)消費電流(mA)200(TYP)(キーボード/マウスの消費電流を含まず)動作温湿度範囲0~55℃/0~80%(ただし結露しないこと)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約107×70×25質量(g)約185材質【筐体】アルミ、プラスチック(ABS樹脂)セット内容製品本体、接続ケーブル(約120cm)、ACアダプター 5V/2A、ユーザーズマニュアル 兼 保証書仕様切替音:なし(静音仕様)
  • Raspberry Pi SPI 絶縁型アナログ入力ボード(MILコネクタモデル) ラトックシステム

    Raspberry Pi SPI 絶縁型アナログ入力ボード(MILコネクタモデル)

    ラトックシステム
    25,980税込28,578
    1個
    欠品中
    センサーデバイスなどアナログ信号の取得に最適なアナログ入力ボード。ロック機構を持ち、ハーネスの抜けに耐性の強いMILコネクタタイプ(20pin)
    仕様最大耐圧:±20Vセット内容本体 x1、GPIO 40P ピンヘッダー x1、スペーサー(固定用 M2.6)x4、ネジ(固定用 M2.6)x8、補足文書 x1、保証書 x1電圧(アナログ)入力レンジ:±10V, ±5V, ±2.5V, ±1V, ±0.5V, 0-10V, 0-5V, 0-2.5V, 0-1V質量(g)約25外形寸法(mm)約65×56.5(突起部含まず)電源5V/+3.3V(GPIOポートから給電)出力方式(デジタル)1ch オープンコレクタ出力方式最大耐圧:30V(OFF時) / 50mA(ON時)入力方式(デジタル)1ch TTLレベル(5V/10kΩプルアップ)※MILコネクタモデルのみ最大耐圧:30V分解能12bitサンプリングレート:500ksps(最大)電流(mA)(アナログ)入力レンジ:4-20mA入力CH8ch(アナログ)絶縁耐圧2.5kV(アナログ入力 / デジタル入出力とGPIO40Pin間)※アナログ入力各ch間およびデジタル入出力間は非絶縁使用コネクタOMRON XG4A-2034 もしくは互換品適合コネクタ OMRON XG5N-201-AWG26~22フラットケーブル用 OMRON XG4M-2030インターフェイスGPIO40ピン:SPIA/DコンバータTI ADS8668
  • Raspberry Pi I2C 絶縁型デジタル入出力ボード(MILコネクタモデル) ラトックシステム

    Raspberry Pi I2C 絶縁型デジタル入出力ボード(MILコネクタモデル)

    ラトックシステム
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    RPi-GP10T・RPi-GP10M→絶縁型のデジタル入出力拡張ボードです。 RPi-IREX→RaspberryPiに接続しプログラミングをおこなうことで赤外線学習リモコン機能を追加することのできる拡張キットです。
    種類工作キットインターフェイスGPIO40ピン:I2Cセット内容RPi-GP10M本体×1、GPIO 40P ピンヘッダー×1、スペーサー(固定用 M2.6)×4、ネジ(固定用 M2.6)×8、ユーザーズマニュアル×1、保証書×1外形寸法(mm)約65×56.5(突起部含まず)使用コネクタOMRON XG4A-2034もしくは互換品、適合コネクタ:OMRON XG5N-201-AWG26~22・フラットケーブル用OMRON XG4M-2030質量(g)25対応RPi-CM3MB2RPi-CM3MB2-PoERPi-CM3MB3RaspberryPi3/2 ModelB動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)入出力端子MILコネクタタイプ入力【入力部】8ch、高耐圧ダイオード方式、VIH=3.5V・VIL=1.5V 最大耐圧30V(負論理)、5V/10kΩでプルアップ【トリガー】1ch、高耐圧ダイオード方式、VIH=2.0V・VIL=0.8V 最大耐圧30V(負論理)、5V/10kΩでプルアップ出力【出力部】8ch、DMOS オープンドレイン方式(負論理)、最大電流:100mA/ch(ON時)、最大耐圧:30V(OFF時)、標準ON抵抗:2Ω【ストローブ】1ch、オープンコレクタ方式(負論理)、最大電流50mA(ON時)、最大耐圧30V(OFF時)電源+5V/+3.3V(GPIOポートから給電)絶縁耐圧2.5kV(デジタル入出力とGPIO40ピン間)(デジタル入出力の各チャンネルは非絶縁)コモン仕様COM+:5~24V入力入出力【エキスパンダー】TI TCA9535
  • Raspberry Pi I2C 絶縁型デジタル入出力ボード(端子台モデル) ラトックシステム

    Raspberry Pi I2C 絶縁型デジタル入出力ボード(端子台モデル)

    ラトックシステム
    19,980税込21,978
    1台
    8日以内出荷
    RPi-GP10T・RPi-GP10M→絶縁型のデジタル入出力拡張ボードです。 RPi-IREX→RaspberryPiに接続しプログラミングをおこなうことで赤外線学習リモコン機能を追加することのできる拡張キットです。
    種類工作キットインターフェイスGPIO40ピン:I2Cセット内容RPi-GP10T本体×1、GPIO 40P ピンヘッダー×1、スペーサー(固定用 M2.6)×4、ネジ(固定用 M2.6)×8、ユーザーズマニュアル×1、保証書×1外形寸法(mm)約65×56.5(突起部含まず)使用コネクタPhoenix Contact PTSA 0.5/〇-2.5-Fもしくは互換品、適合電線:AWG24~20、ストリップ長:9mm質量(g)25対応RPi-CM3MB2RPi-CM3MB2-PoERPi-CM3MB3RaspberryPi3/2 ModelB動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)入出力端子端子台タイプ入力【入力部】8ch、高耐圧ダイオード方式、VIH=3.5V・VIL=1.5V 最大耐圧30V(負論理)、5V/10kΩでプルアップ【トリガー】1ch、高耐圧ダイオード方式、VIH=2.0V・VIL=0.8V 最大耐圧30V(負論理)、5V/10kΩでプルアップ出力【出力部】8ch、DMOS オープンドレイン方式(負論理)、最大電流:100mA/ch(ON時)、最大耐圧:30V(OFF時)、標準ON抵抗:2Ω【ストローブ】1ch、オープンコレクタ方式(負論理)、最大電流50mA(ON時)、最大耐圧30V(OFF時)電源+5V/+3.3V(GPIOポートから給電)絶縁耐圧2.5kV(デジタル入出力とGPIO40ピン間)(デジタル入出力の各チャンネルは非絶縁)コモン仕様COM+:5~24V入力入出力【エキスパンダー】TI TCA9535
  • 8K60Hz/4K144Hz対応 HDMIパソコン切替器 ラトックシステム

    8K60Hz/4K144Hz対応 HDMIパソコン切替器

    ラトックシステム
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    PC2台で周辺機器を一括切替!8K60Hz/4K144Hz対応のHDMIパソコン切替器。周辺機器を2組のパソコンで切り替えて操作。「8K 60Hz」「4K 120Hz/144Hz」に対応。VRR・ALLM対応で、快適なゲームプレイが楽しめる。ウルトラワイドモニターに対応。選べる2つの切替方法。便利なUSB3.0ポートを4つ搭載。Windows PCでクラムシェルモードに対応。PC用スピーカー、ヘッドホンが接続できる3.5mmミニジャック搭載
    仕様【選択ポートLED PC1(青)PC2(緑)】[点灯]ポート選択時 [消灯]ポート非選択時、【切替音】なし適合【USB機器】USBメモリー、USBスピーカーマイク、USBカードリーダーなどのバスパワーで動作する機器(USB3.0転送となります)、【キーボード、マウス】USBキーボード、USBマウス ※USBドングル接続タイプのワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス、デスクトップセットも使用可能。、【ディスプレイ】HDMIコネクタを装備したディスプレイ ※スピーカー内蔵のHDMIディスプレイから音声を出力できます。、【パソコン】HDMIディスプレイ、USBキーボード・マウスの接続が可能な以下のパソコン ※HDMIやUSBコネクタが標準搭載されていない機種の場合、別途、変換アダプターや拡張アダプターが必要です。セット内容製品本体、HDMIケーブル ×2(約150cm)、USB C to Aケーブル×2(約150cm)、給電用USBケーブル×1(約100cm)、USB-ACアダプター×1、手元スイッチ、ユーザーズマニュアル / 保証書材質筐体:アルミ合金質量(g)約150切替方式本体切替ボタン、手元スイッチ ※ホットキーの切り替えには対応していません。電源パソコンのUSBポートから供給 ※電源が不足する場合は、添付のUSB-ACアダプターをご使用ください。対応OSWindows 11、10、macOS Sonoma(14)、Chromebook ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。接続【コネクタ】[PC1~PC2]USB Type-C×2、HDMI×2、[ディスプレイ]HDMI×1、[オーディオ]3.5mmミニジャック×1、[手元スイッチ]2.5mm4極ミニジャック×1、[USB3.0]USB Type-C×1、USB Type-A×3 ※電源供給4ポート合計最大900mA ※電源供給量は接続するPCに依存します。外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)各62×135×16.5電源電圧(V)DC+5消費電流(mA)最大800(キーボード/マウスなどのUSBデバイスの消費電流を含まず)動作環境[温度]0~45℃、[湿度]20~80%(ただし結露しないこと)PC接続2台対応解像度[最大解像度]7680×4320@60Hz、[主な対応解像度]4096×2160@60Hz、3840×2160@144/120/60Hz、2560×1440@144/120/60Hz、1920×1080@240/144/120/60HzHDCP対応HDCP2.3対応 ※HDCPコンテンツ視聴中に切り替えることはできません。
  • 1入力5出力 光デジタル分配器 ラトックシステム

    1入力5出力 光デジタル分配器

    ラトックシステム
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    1つの光デジタル音声を5つに分配
    用途1つの光デジタル音声を、最大5台へ同時出力。サウンドバーの店頭デモや検証に。店舗やイベント会場のBGMに。オーディオ機器の使い分けに。最高24bit / 96kHzまでの音声、サラウンドに対応。USBケーブル/ACアダプターを添付セット内容製品本体、USB ACアダプター ×1、USB給電ケーブル×1、ユーザーズマニュアル/保証書材質【筐体】メタル質量(g)約80電源電圧DC +5V(USB Type-Cポートから供給)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60×50×20消費電流(mA)~75入力信号PCM 2ch、Dolby Digital / DTS / AAC 2ch,5.1chサンプリング[2ch ステレオ再生時]96kHz / 88.2kHz / 48kHz / 44.1kHz [5.1ch サラウンド再生時]48kHz / 44.1kHz動作環境温度:0~40℃ / 湿度:20~80%(ただし結露しないこと)ビット【ビットレート】24bit / 16bit入力端子光デジタル(角型)×1 / 【電源】USB Type-C出力端子光デジタル(角型)×5
  • 光デジタル/同軸デジタル延長器(100m) ラトックシステム

    光デジタル/同軸デジタル延長器(100m)

    ラトックシステム
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    光デジタル/同軸デジタル音声を1本のLANケーブルで最大100m伝送
    用途光デジタル/同軸デジタル音声を最大100m伝送。音響設備から離れた場所に簡単伝送。BGMや館内放送の長距離伝送に。ホームシアターの長距離配線に。最高24bit / 192kHzまでの音声、サラウンドに対応。電源供給が難しい場所にも設置可能。給電用のACアダプターを添付セット内容製品本体(送信機×1、受信機×1)、ACアダプター(12V/1A)、ユーザーズマニュアル/保証書材質【筐体】アルミ合金質量(g)90電源電圧DC+12V(添付のACアダプターから供給)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)各53× 66× 27消費電流(mA)~230入力信号PCM 2ch、Dolby Digital / DTS / AAC 2ch,5.1chサンプリング【光デジタル対応】[2ch ステレオ再生時]96kHz / 88.2kHz / 48kHz / 44.1kHz [5.1ch サラウンド再生時]48kHz / 44.1kHz【同軸デジタル対応】[2ch ステレオ再生時]192kHz / 176.4kHz / 96kHz / 88.2kHz / 48kHz / 44.1kHz [5.1ch サラウンド再生時]48kHz / 44.1kHz動作環境温度:0~40℃ / 湿度:20~80%(ただし結露しないこと)ビット【ビットレート】24bit / 16bit入力端子光デジタル(角型)×1、同軸デジタル×1、RJ45(Cat5e/6)×1LED【青色】[点灯]電源ON、[消灯]電源OFF出力端子光デジタル(角型)×1、同軸デジタル×1、RJ45(Cat5e/6)×1最大延長(m)100(※LANケーブルはCat5e、Cat6のUTPケーブルをご使用ください。 CAT 7などのSTPケーブルは使用しないでください)
  • アーカイブ向け USB3.0 制振強化 5インチドライブケース ラトックシステム

    アーカイブ向け USB3.0 制振強化 5インチドライブケース

    ラトックシステム
    38,980税込42,878
    1個
    8日以内出荷
    SATA内蔵ドライブをUSB3.0で外付ドライブに変換できる5インチドライブケース
    用途選定した内蔵ドライブを外付け化できるドライブケース。重要情報の保管に光ディスクを活用。ドライブの回転振動を減衰させる制振強化設計。USBケーブルで簡単接続セット内容製品本体、USB3.0ケーブル(約100cm)、AC電源ケーブル、5インチドライブ取り付け用ネジ、ゴム足、光学ドライブ取付用制振材、ユーザーズマニュアル、保証書材質ABS樹脂(筐体前面)、鋼板(筐体、内部シャーシ)寸法(mm)FAN:40角(ケース本体背面)質量(g)約3,000対応OSWindows 11、Windows 10 ※32ビット/64ビット両対応対応機種USB Type-A(Standard)を装備したWindows PC外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)192× 274×60電源電圧(V)[入力]AC 100 50/60Hz、[出力]DC +5 2.0A DC +12V 2.0Aコネクタ接続:[対パソコン]USB3.0 Standard-B、[対デバイス]SATAシグナル7ピン/電源15ピン一体型 ※3.3V電源は供給されません。 ※電源コネクタ4ピンのドライブは接続できません。インターフェイスバス:[対パソコン]USB3.0、[対デバイス]SATAデータ転送速度(理論値)[対パソコン]5Gbps/480Mbps、[対ドライブ]3Gbps/1.5GbpsUSBクラス:USB Mass Storage Class Bulk-Only Transport
  • 思い出ビデオ変換レコーダー2 ラトックシステム

    思い出ビデオ変換レコーダー2

    ラトックシステム
    33,980税込37,378
    1個
    8日以内出荷
    思い出のビデオテープをかんたんデジタル化!パソコン不要で大切な映像を手軽に保存。8mm、MiniDV、VHS等の映像をmicroSDカードやUSBメモリーにデジタル保存(最大容量512GB対応)。パソコン不要、録画ボタンを押すだけの簡単操作。5インチ液晶搭載、録画しながら液晶で映像や音声を確認できる(1800mAhバッテリー搭載)。カセットテープなど音声のデジタル録音も可能、テレビにHDMI出力し大画面での再生も可能
    仕様●LCD/電源ボタン:短押し:ディスプレイ表示オン/オフ、長押し:電源オン/オフ●オート電源オフ:バッテリー駆動時、未使用の状態が約15分間続くと自動的に電源がオフになります。 (約15分後に警告メッセージが表示され、その1分後にオフになります)●サンプリングレート:48kHz●ヘッドホン/マイク端子:なし●入力端子(録画):映像:RCA黄(コンポジット)、Sビデオ、音声:RCA赤/白●入力端子(録音):AUX IN(3.5mmミニ/LINE IN)●内蔵バッテリー:1800mAh(リチウムイオンポリマー電池)●対応入力機器:AV出力(RCAコンポジット出力またはS端子出力)が可能なビデオデッキ/プレーヤー、ビデオカメラなどLINE OUTまたはRCA(赤/白)出力端子を搭載したカセットプレーヤー、オーディオ機器●対応記録メディア:USBメモリー(512GBまで)、microSDカード(512GBまで)※スピードクラス2、4、6のmicroSDカードは使用できません。対応ファイルシステム:FAT32、NTFS、exFAT●搭載スピーカー:1W●液晶サイズ/解像度:5インチ/854×480●画像フォーマット:JPEG(jpg)●記録時間・容量の目安:1時間の録画をおこなうには約2.0GBの容量が必要です。 1時間の録音をおこなうには、WAVの場合は約700MB、MP3の場合は約150MBの容量が必要です。●連続録画時間:約150分●録画ビットレート:4Mbps●録画フォーマット:MP4(H.264)●録画フレームレート:60fps●録画最大容量 (制限容量):1ファイルあたり4GBまで(FAT32、NTFS、exFAT)●録画解像度:720×480/720×576(NTSC/PAL、自動設定)、640×480(VGA)●録音ビットレート:MP3:320kbps、WAV:1536kbps●録音フォーマット:MP3、WAV●電源電源:DC+5Vセット内容製品本体、USB-ACアダプター(5V/2A)/USB給電ケーブル、AVケーブル(RCAピンプラグ/赤白黄)、オーディオケーブル(3.5mmミニプラグーRCAピンプラグ赤白)、ユーザーズマニュアル/保証書質量(g)約210外形寸法(mm)157×83×24(突起部含まず)消費電流(A)0.8充電時間約110分動作環境温度:5~35℃、湿度:10~90%(ただし結露しないこと)保証期間1年LED青点灯:電源ON、充電完了(電源オフ時)、点滅(青/紫):電池残量20%以下、赤点灯:充電中(電源オフ時)連続再生時間約150分出力端子HDMI:1280×720p/60Hz
  • 思い出ビデオ変換レコーダー1 ラトックシステム

    思い出ビデオ変換レコーダー1

    ラトックシステム
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    思い出のビデオテープをかんたんデジタル化!パソコン不要で大切な映像を手軽に保存。8mm、MiniDV、VHS等の映像をmicroSDカードやUSBメモリーにデジタル保存(最大容量512GB対応)。パソコン不要、録画ボタンを押すだけの簡単操作。3インチ液晶搭載、録画しながら液晶で映像や音声を確認できる。カセットテープなど音声のデジタル録音も可能、テレビにHDMI出力し大画面での再生も可能
    仕様●LCD/電源ボタン:短押し:ディスプレイ表示オン/オフ、 長押し(約3秒以上):電源オン、長押し(約8秒以上):電源オフ●サンプリングレート:48kHz●ヘッドホン/マイク端子:なし●入力端子(録画):映像:RCA黄(コンポジット)、Sビデオ、音声:RCA赤/白●入力端子(録音):AUX IN(3.5mmミニ/LINE IN)●内蔵バッテリー:非搭載●対応入力機器:AV出力(RCAコンポジット出力またはS端子出力)が可能なビデオデッキ/プレーヤー、ビデオカメラなどLINE OUT端子を搭載したカセットプレーヤー、オーディオ機器●対応記録メディア:USBメモリー(512GBまで)、microSDカード(512GBまで)※スピードクラス2、4、6のmicroSDカードは使用できません。対応ファイルシステム:FAT32、NTFS、exFAT●搭載スピーカー:1W●液晶サイズ/解像度:3インチ/640×480●画像フォーマット:JPEG(jpg)●記録時間・容量の目安:1時間の録画をおこなうには約2.0GBの容量が必要です。 1時間の録音をおこなうには約60MBの容量が必要です。●録画ビットレート:4/6/8/10Mbps●録画フォーマット:MP4(H.264)●録画フレームレート:30fps●録画最大容量(制限容量):1ファイルあたり4GB、もしくは4時間まで(FAT32)、1ファイルあたり16GB、もしくは4時間まで(exFAT/NTFS)●録画解像度:720×480/720×576(NTSC/PAL、自動設定)、640×480(VGA)、1920×1080(フルHD)●録音ビットレート:128/192/320kbps●録音フォーマット:MP3●電源電源:DC+5Vセット内容製品本体、リモコン、USB-ACアダプター(5V/1A) /USB給電ケーブル、AVケーブル(RCAピンプラグ赤白黄)、オーディオケーブル(3.5mmミニプラグ)、ユーザーズマニュアル/保証書質量(g)約126外形寸法(mm)約143×60×27(突起部含まず)消費電流(A)0.5動作環境温度:0~40℃、湿度:10~90%(ただし結露しないこと)保証期間1年LEDOUT:HDMI出力時に点灯(青)、SD:microSDカード認識時に、点灯(青)、USB:USBメモリー認識時に点灯(青)出力端子HDMI:1920×1080/60Hz、AUX OUT(3.5mmミニ/LINE OUT)※音声のみ
  • 8K対応 1入力4出力 HDMI分配器 ラトックシステム

    8K対応 1入力4出力 HDMI分配器

    ラトックシステム
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    8K60Hzや4K120Hzの映像にも対応した1入力4出力HDMI分配器。HDR10/10+、DolbyVision、HLG対応、HDCP2.3/1.4準拠。メタル筐体、ACアダプター標準添付
    仕様●推奨ケーブル長:8K60Hz/4K120Hz:2mまで、4K60Hz/1080p240Hz以下5mまで●最大対応解像度:7680×4320(60Hz/4:2:0/24bit)、3840×2160(120Hz/4:4:4/24bit)接続台数入力:1、出力:4
  • USB RAIDケース(3.5インチHDD2台用) ラトックシステム

    USB RAIDケース(3.5インチHDD2台用)

    ラトックシステム
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷
    用途3.5インチSATA HDDに対応したUSB3.2 RAIDケース材質アルミ、ABS樹脂対応OSWindows 11/10、macOS 10.13(High Sierra)以降外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)63× 215× 116対応3.5インチ SATA HDD電源電圧(V)DC+12動作環境[温度]5~35℃、[湿度]20~80%(ただし結露しないこと)LED電源LED、ステータスLED(HDD1/HDD2)動作モードSINGLE、RAID0、RAID1、LARGE
  • 8K30Hz対応 DisplayPortパソコン切替器 ラトックシステム

    8K30Hz対応 DisplayPortパソコン切替器

    ラトックシステム
    16,980税込18,678
    1台
    8日以内出荷
    DisplayProt 接続、8K に対応したパソコン切替器(PC2台用)。8K ディスプレイ、USB キーボード/マウスを同時に切替可能なパソコン切替器。最大解像度7680x4320@30Hz、高フレームレート対応(3840x2160@144Hz、1920x1080@240Hz等)。手元スイッチ、本体ボタンで切替、USB3.0を4ポート装備。USBバスパワー駆動、電源不足の場合は添付の給電用 MicroUSBケーブル、USB-ACアダプターで外部給電可能
    接続台数2
  • 8K60Hz / 4K120Hz対応 3入力1出力 HDMI切替器 ラトックシステム

    8K60Hz / 4K120Hz対応 3入力1出力 HDMI切替器

    ラトックシステム
    7,298税込8,028
    1個
    8日以内出荷
    仕様●AUTO LED:AUTOモード時は青色に点灯、Manualモード時は消灯●IR LED:赤外線リモコン受光ON時は青色に点灯、赤外線リモコン受光OFF時は消灯●ビデオアンプ帯域:48Gbps●ピクセルクロック:2376MHz●ポート(1-2-3)LED:選択しているポートが青色に点灯●本体スイッチ:短押しで入力先ポートの切替、3秒長押しでAUTO/MANUALモードの切替、6秒長押しで赤外線リモコン受光ON/OFFの切替●規格準拠:HDMI(HDR10、Dolby Vision、HLG、CEC対応)、HDCP2.3 / 1.4準拠 ※CEC対応はPort1のみ。●電源LED:電源供給時に青色に点灯セット内容製品本体、赤外線リモコン(CR2025お試し電池付き)、ACアダプター、ユーザーズマニュアル / 保証書材質(筐体)メタル質量(g)約130電源電圧DC +5V 1A(添付のACアダプターから供給)ケーブル長(m)(推奨)[8K60Hz / 4K120Hz]:2まで、[4K60Hz / 1080p240Hz以下]:5まで ※8Kおよび4K120Hzでの接続には、UltraハイスピードHDMIケーブルを必ずご使用ください。適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約112×56×14対応オーディオフォーマット:Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch MPEG2/4、LPCM※接続するテレビ・ディスプレイ・外部アンプに依存します。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112×56×14電源電圧(V)DC +5/1A(添付のACアダプターから供給)消費電流(mA)Max.600最大解像度7680×4320(60Hz / 4:2:0 / 24bit)、4096×2160(120Hz / 4:4:4 / 24bit)、1920×1080p(240Hz) ※接続するテレビ、ディスプレイに依存します。ディスプレイ(対応)HDMI入力端子を搭載したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)適合ケーブル8K60Hz / 4K120Hz:2mまで、4K60Hz / 1080p240Hz以下:5mまで ※8Kおよび4K120Hzでの接続には、UltraハイスピードHDMIケーブルを必ずご使用ください。対応フォーマットオーディオフォーマット:Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch MPEG2/4、LPCM※接続するテレビ・ディスプレイ・外部アンプに依存します。動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~80(ただし結露しないこと)インターフェイス[入力]HDMIタイプA ×3、[出力]HDMIタイプA ×1消費電流Max.600mAピクセルクロック:2376MHz
  • USB Type-C マルチアダプター(4K60Hz・PD対応・30cmケーブル) ラトックシステム

    USB Type-C マルチアダプター(4K60Hz・PD対応・30cmケーブル)

    ラトックシステム
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    HDMI、有線LAN、USBメモリーをひとまとめ!USB Type-C 接続で多機能なマルチアダプター
    用途USB Type-Aポートを3基搭載。高速ギガビット対応のLANポート搭載。HDMIポート搭載。最大4K 60Hz、HDR対応であざやかな映像を楽しむ。ウルトラワイドモニターに対応。最大100WをサポートするPD 3.0対応ポート搭載。Windows、Mac、Chromebook、iPad、iPhone15に対応。Nintendo Switch、Steam Deckを快適にプレイ。ドライバーのインストール不要で簡単セットアップ。配線しやすいロングケーブル仕様【PD入力】最大100W(PD3.0対応)セット内容製品本体、マグネット×2、ユーザーズマニュアル/保証書材質アルミ / プラスチック質量(g)約85電源バスパワー/セルフパワー(PD入力時)対応OSWindows 11/10、macOS 10.12(Sierra)以降、iPad 15以降、Chrome OS、iOS 17以降(※32ビット/64ビット両対応)コネクタ形状USB Type-C - HDMI/RJ-45/USB Type-A外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約122×47×16対応映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したWindows PC、Mac、iPad、Chromebook、iPhoneインターフェース【USB】USB3.2 Gen1(5Gbps)、【LAN】RJ-45(Auto MDI/MDI-X)、IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、【PD入力ポート】USB Type-Cポート動作環境【温度】0~40℃【湿度】20~80%(ただし結露しないこと)ケーブル長(cm)30伝送速度(Mbps)10/100/1000(理論値)HDMI規格【インターフェイス】HDMI Type-A ポート【解像度】最大3840×2160(4K/60Hz)、HDR対応【HDMI音声出力】対応USB【通信速度(理論値)】5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps【使用可能機器】マウス、キーボード、USBメモリーなどのバスパワーで動作する機器、およびACアダプターで電源供給可能なハードディスク、ディスクドライブなど【供給可能電流】最大900mA(各ポート)※但し、パソコンの供給能力に依存します。LAN【アクセス方式】CSMA/CD【対応プロトコル】IPv4、IPv6【Auto-Negotiation】対応【ジャンボフレーム】対応、最大9KB【LED】緑(LINK)点灯】リンク確立中、橙(ACT)点灯/点滅】データ通信中
  • Wi-SUN Enhanced HAN USBアダプター ラトックシステム

    Wi-SUN Enhanced HAN USBアダプター

    ラトックシステム
    22,980税込25,278
    1個
    8日以内出荷
    ROHM BP35C0-J11を搭載したWi-SUN USBアダプター
    用途ROHM BP35C0搭載、トップクラスの受信感度(Certified by ROHM) ARIB STD-T108準拠、国内電波法認証取得済み 920MHz Sub-GHz、障害に強い長距離通信実現 Wi-SUN profile for ECHONET Lite 認証取得 Windows/Linux OSより標準COMポートとして認識 Wi-SUN Bルート通信:認証・暗号化状態での1対1通信が可能 Wi-SUN Enhanced HAN 通信:認証・暗号化状態での中継を含む通信が可能仕様(ホストI/F)USB2.0セット内容製品本体、保証書材質ABS樹脂質量(g)約8モジュールBP35C0-J11外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約23×52×10電源電圧(V)5.0(4.5~5.5)消費電流(mA)48(送信20mW)、30(受信)、6(スリープ状態)周波数範囲(MHz)922.5~927.9動作周囲温度(℃)-20~50各種認証国内電波法認証(工事設計認証番号):003-180141受信感度-103dBm(TYP.)通信速度(kbps)100
  • 温度管理システム ラトックシステム

    温度管理システム

    ラトックシステム
    14,980税込16,478
    1個
    41日以内出荷
    省電力で長距離伝送が可能なWi-SUN接続により無線での温度記録・監視が可能な温度管理システムです。 LTE-M通信を利用してサーバーに直接接続するため導入時の配線やネットワーク設定は不要です。 ゲートウェイは電源を入れるだけでクラウド接続し、センサとペアリングすれば、お手持ちのWindowsPCやスマホアプリから温度データの確認が行えます。 1台のゲートウェイに中継器を最大3台、1台の中継器にセンサを最大4台接続可能です。またゲートウェイは最大4台まで接続できます。中継機を使用しない場合ゲートウェイには最大4台のセンサを接続可能です。 温度が指定の上限を超えると通知が届くため、異常時もいち早く気付けます。アラート条件の温度範囲はパソコンやスマホから設定可能です。またアラート通知できるスマホに台数制限はありません。 全期間のデータをクラウドに保存します。ライセンス契約期間中は無期限にさかのぼってデータを見られます。データはCSV出力に対応しています。
  • USB3.0/eSATA リムーバブルケース (外付け1ベイ) ラトックシステム

    USB3.0/eSATA リムーバブルケース (外付け1ベイ)

    ラトックシステム
    26,980税込29,678
    1個
    8日以内出荷
    内蔵HDD/SSDを外付けリムーバブルHDDに 環境に合わせて選べるデュアルインターフェイス 大容量データの管理・共有に便利なトレイ式 -データをトレイごとに分類し管理・運用 -複数パソコンでデータを共有 -HDDに挿抜の負荷をかけないトレイ式 電源を入れたままHDD交換できるホットプラグ対応 3.5インチHDD、2.5インチHDD/SSD両対応 ファン搭載で長時間駆動でも安心 本製品のスタック可能 (eSATA)HDDからのシステム起動が可能 (eSATA)SATA 3Gbps・NCQ対応 (USB)ユーティリティをダウンロード提供(Windows) (USB)テレビの録画用ディスクとしても使用可能
    適合対応トレイ:REX-SATA 3、REX-SATA、REX-RAID、対応ドライブ:3.5/2.5インチ SATA HDD、SSD対応機種USB3.0もしくはUSB2.0ポートを装備したWindows PC / Mac、eSATAポートを装備したWindows PC/Mac、USB2.0 HDDが接続可能なテレビ、torne対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、macOS 10.12.x、MacOS X 10.11.x、10.10.x、10.9.x、10.8.x( ※32ビット/64ビット両対応。※MacOSでのeSATA接続については、10.11.9まで確認済みです。)インターフェイス(対パソコン)USB3.0、eSATA (対デバイス)SATAコネクタ【接続】(対パソコン)USB3.0 Standard-BもしくはeSATA、(対リムーバブルケース)SATAシグナル7ピン/電源15ピン一体型、(対HDD)SATAシグナル7ピン/電源15ピン一体型 (※3.3V電源は供給されません。)データ転送速度【理論値】(対パソコンUSB)5Gbps/480Mbps、(対パソコンeSATA)3Gbps/1.5Gbps、(対デバイスSATA)3Gbps/1.5GbpsUSBタイプUSB Mass Storage Class Bulk-Only Transport寸法(mm)FAN:40角(ケース本体背面)電源電圧入力:AC 100V 50-60Hz出力:DC 5V/2.0A(MAX)、DC 12V/2.0A(MAX)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約192×274×60質量(kg)約2.1材質リムーバブルケース:ABS樹脂(筐体)、鋼板(内部シャーシ)、トレイ:ABS樹脂、アルミセット内容外付けリムーバブルケース本体、交換用トレイ(ブラック)×1、USB3.0ケーブル(約1m)、eSATAケーブル(約1m)、トレイロックキー×2、HDD取り付け用ネジ、2.5インチドライブ取り付けネジ、ACケーブル、コネクタガード、インデックスシール、ユーザーズマニュアル、保証書
  • 8K60Hz/4K120Hz対応 2入力1出力 HDMI切替器 ラトックシステム

    8K60Hz/4K120Hz対応 2入力1出力 HDMI切替器

    ラトックシステム
    5,498税込6,048
    1個
    8日以内出荷
    8K60Hz/4K120Hz対応 2入力1出力 HDMI切替器 8K対応テレビのHDMI端子を2台の機器で切り替えて使用 4K/120fpsの高フレームレートにも対応 PlayStation 5、Xbox SeriesXで動作確認済み 各種HDR規格、HDCP 1.4/2.3準拠 サラウンドフォーマット Dolby Atmos、DTS:X 対応 USB電源ケーブルとACアダプター標準添付 切り替えは手動方式でワンタッチ切り替え サビに強い金メッキコネクタを採用 設置しやすいコンパクト設計
    ポート数2ディスプレイ対応ディスプレイ:HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイ適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン対応フォーマットオーディオ:Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch、LPCM ※接続するテレビ・ディスプレイ・外部アンプに依存します。準拠規格HDMI(HDR10、Dolby Vision、HLG、CEC対応)、HDCP2.3 / 1.4準拠帯域幅(Gbps)ビデオアンプ:18インターフェイス入力:HDMIタイプA ×2、出力:HDMIタイプA ×1LEDポート選択時、青色に点灯電源電圧(V)DC +5/1A(添付のUSB ACアダプターから供給)消費電流(mA)Max.320外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78.5×51.5×13質量(g)約60材質メタルセット内容製品本体、USB ACアダプター、USB給電ケーブル、ユーザーズマニュアル 兼 保証書仕様ピクセルクロック:2376MHz最大解像度出力:7680×4320(60Hz / 4:2:0 / 24bit)、4096×2160(120Hz / 4:4:4 / 24bit)、1920×1080p(240Hz)(※接続するテレビ、ディスプレイに依存します。)適合ケーブル8K60Hz:5mまで、4K120-60Hz / 1080p240Hz:5mまで、4K30Hz / 1080p144Hz以下:10mまで (※全ての環境で動作を保証するものではありません。)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~80(ただし結露しないこと)ピクセルクロック:2376MHz
  • SA25シリーズ用オプション 交換用トレイ ラトックシステム

    SA25シリーズ用オプション 交換用トレイ

    ラトックシステム
    3,898税込4,288
    1台
    8日以内出荷
    SA25シリーズ 交換用トレイ。工具不要でHDD/SSDを簡単取り付け ラトックシステム社製リムーバブルケースSA25シリーズ用の交換トレイ 2.5インチHDD/SSDをリムーバブルメディアとして使用 小型・軽量でバックアップメディアに最適 スクリューレスでHDD/SSDを簡単取り付け HDD交換を安全におこなえるトレイ式 高速6Gbps/3Gbps転送対応 ディスクの分類に便利なインデックスシール付
    セット内容交換用トレイ、ドライブ固定用シリコンゴム、インデックスシール材質ABS樹脂、アルミブラック質量(g)約90(本体のみ)対応リムーバブルケース:SA25シリーズ、ドライブ:2.5インチ SATA HDD・SSD (厚さが9.5mmより大きなハードディスク/SSDには対応していません)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×120.5×19HDD2.5インチ
  • SA25シリーズ 2.5 インチ SATA リムーバブルケース(SATA 接続トレイ付き) ラトックシステム

    SA25シリーズ 2.5 インチ SATA リムーバブルケース(SATA 接続トレイ付き)

    ラトックシステム
    5,898税込6,488
    1台
    8日以内出荷
    SA25シリーズ 2.5インチ SATAリムーバブルケース(SATA接続トレイ付き) 6Gbps対応リピーター搭載で高速転送の安定性が向上 スクリューレスで2.5"HDD/SSDを簡単取り付け OS起動用ディスクにも最適 FANレスによる静音設計 本体は3.5インチHDDと同サイズ HDD/SSD交換を安全におこなえるトレイ式 ホットプラグでパソコン電源オンのままトレイ交換 アクセスLED搭載 ディスクの分類に便利なインデックスシール付
    セット内容SATAリムーバブルケース本体、交換用トレイ、ドライブ固定用シリコンゴム、3.5インチ取り付け用ネジ(×4)、インデックスシール、ユーザーズマニュアル、保証書材質ABS樹脂、アルミブラック質量(g)約300(本体のみ)対応OSご使用のSATAインターフェイスの仕様に準じます対応機種SATAインターフェイスを装備したWindowsPC (3.5インチベイに空きが必要)対応ドライブ:2.5インチ SATA HDD、SSD (厚さが9.5mmより大きなハードディスク/SSDには対応していません)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約102×147×25.5(突起部含まず)電源電圧(V)5(PC内部電源より供給)消費電流(mA)150インターフェースSATAHDD2.5インチコネクタ[リムーバブルケース本体]対パソコン:SATAシグナルコネクタ 7ピン、SATA電源コネクタ 15ピン 対トレイ:SATAシグナル/電源一体型コネクタ 22ピン(3.3V電源は供給されません) [トレイ]対リムーバブルケース:SATAシグナル/電源一体型コネクタ 22ピン(3.3V電源は供給されません) 対ドライブ:SATAシグナル/電源一体型コネクタ(3.3V電源は供給されません)転送速度(Gbps)6.0、3.0、1.5 (理論値)
  • REX-SATA3シリーズ用オプション 交換用トレイ ラトックシステム

    REX-SATA3シリーズ用オプション 交換用トレイ

    ラトックシステム
    5,098税込5,608
    1台
    8日以内出荷
    REX-SATA3シリーズ用オプション 交換用トレイ 豊富なラインナップが揃うREX-SATA 3シリーズ用トレイ HDD交換を安全におこなえるトレイ式 3.5インチ/2.5インチ両対応 高速6Gbps/3Gbps転送対応 アルミとエアフローでHDDの温度上昇を抑制 トレイ用インデックスシール&コネクタガード添付
    セット内容交換用トレイ(×1)、コネクタガード(×1)、3.5インチHDD取り付け用ネジ(×4)、2.5インチドライブ取り付け用ネジ(×4)、インデックスシール、ユーザーズマニュアル材質ABS樹脂、アルミ質量(g)約400(本体のみ)対応リムーバブルケース:REX-SATA3シリーズ、ドライブ:3.5インチ SATA HDD・2.5インチ SATA HDD・SSD外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×197×40(突起部含まず)HDD3.5インチ、2.5インチ
  • 入力切替機能付HDMI分配器(ダウンスケール対応) ラトックシステム

    入力切替機能付HDMI分配器(ダウンスケール対応)

    ラトックシステム
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    4K60Hz 入力切替機能搭載 HDMI 分配器。 2入力2出力 入力切替機能搭載 4K60Hz(4:4:4)対応 HDCP2.2/1.4 HDR10対応 4K映像をフルHDで表示する映像ダウンスケールに対応 Dolby Atmos、Dolby TrueHD等対応。
    仕様ビデオアンプ帯域:18Gbps、ピクセルクロック:600MHzセット内容RS-HDSP22-4K本体、ACアダプター、ユーザーズマニュアル / 保証書質量(g)約360(本体のみ)スイッチ電源/切替ボタン:押すと入力ポート切替、長押し(約3秒)で電源ON/OFFオーディオボタン:Multiモードと2chモードの切り替えHDMIスイッチ:4Kモードと1080pモードの切り替え電源電圧DC +5V 1A(添付のACアダプターから供給)ケーブル長(m)入力:5以下、出力:5以下適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約205×73×22(突起部含まず)準拠規格HDMI(HDR10、DeepColor、ARC)、HDCP2.2/1.4準拠※CEC、HECには対応していません。最大解像度4096×2160@60Hz ※HEC、ARCには対応していません。LED入力ポート1-2(緑):選択しているポートのLEDが点灯出力ポート1-2(緑):選択しているポートのLEDが点灯オーディオLEF(緑):点灯>Multiモード、消灯>2chモードコネクタ入力:HDMIタイプAメス ×2 出力:HDMIタイプAメス ×2対応フォーマットDolby TrueHD、Dolby Digital Sorround EX、Dolby Digital、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Sorround、LPCMアズワン品番64-8072-11消費電流最大 470mAディスプレイサイズ(目安)HDMI入力端子を装備したテレビ・パソコン用ディスプレイ(4K、HDCP対応)