15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2台のパソコンで1組のキーボード・マウス、HDMIディスプレイを共有 UHD-4K、DCI-4K 解像度に対応 HDMIオーディオ対応 WindowsとMacの混在可能 本体ボタン・ホットキー入力の簡単切替 選択中のパソコンがわかるLEDを搭載 Premium High Speed HDMIケーブル添付
仕様【HDCP】HDCP2.2 / HDCP1.4 ※HDCPコンテンツ視聴中に切り替えることはできません。 対象パソコンHDMI出力端子およびUSB端子を搭載したWindowsPCおよびMac ※Mini DisplayPortやThunderBolt搭載のMacの場合、別途DisplayPort - HDMIアダプターが必要です。 質量(g)約250(本体のみ) 切替方式本体切替ボタン、ホットキー切替([Scroll Lock][Scroll Lock]) ※Macではホットキー切替ができません ※[Scroll Lock]キーのないキーボードでは使用できません。 ※キー割当の変更はできません。 電源電圧DC+5V/2A(添付のACアダプターから供給) 対応OSWindows 10, 8.1(32/64bit 両対応)、macOS 10.15 / 10.14 / 10.13 / 10.12 / OS X 10.11, 10.10 ※各OSの最新バージョンにアップデートしご使用ください。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約118×77×27(突起部含まず) 消費電流(mA)最大650(USBキーボード・マウスの消費電流含まず) 対応コネクタ[PC1-PC2]USB(標準B)HDMI(標準A) ※添付ケーブルでパソコンと接続 [ディスプレイ]HDMI(標準A) [キーボード]USB(標準A) [マウス]USB(標準A) 最大解像度4096x2160(60Hz RGB/8bit) / 3840x2160(@60Hz RGB/8bit) ディスプレイHDMI入力に対応したディスプレイ(4K、HDCP2.2対応) 表示LED[点灯]ポート選択時(USBから電源供給がない場合は点滅します)、[消灯]ポート非選択時 アズワン品番64-8072-15 接続台数PC:2台 作動音(dB)切替音:なし(静音) キーボード/マウスUSBキーボード、USBマウス(USB Type-Aコネクタ) ※USBドングル接続タイプのワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス、デスクトップセットに対応しています。 ※Bluetooth製品は使用できない場合があります。
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

2台のパソコンで、1組のUSBキーボード/マウスと、2台の4K ディスプレイを共有 キーボード・ディスプレイ・マウスを2台のパソコンで切り替えて快適操作 4Kデュアルディスプレイを同時切替 ボタンを押すだけの簡単切替 HDMIオーディオに対応 ワイヤレスキーボード・マウスにも対応 便利なUSB2.0ポートを搭載 パソコンからのUSBバスパワーで動作 手元に置いても邪魔にならないコンパクト設計
仕様HDCP1.4対応(※HDCPコンテンツ視聴中に切り替えると、コンテンツの再生は停止します。)、切替音:なし(静音仕様) セット内容製品本体、HDMIケーブル(約150cm)×4、USBケーブル(約150cm)×2、給電用Micro USBケーブル(約120cm)×1、ゴム足×4、ユーザーズマニュアル 兼 保証書 対象パソコン【OS】Windows PC:Windows 11、10、8.1Mac:macOS Monterey(12)、Big Sur(11)、Catalina(10.15)(※HDMIやUSBコネクタが標準搭載されていない機種の場合、別途、変換アダプターや拡張アダプターが必要です。※各機種の最新OSバージョンにアップデートしてご使用ください。) 材質筐体:メタル 質量(g)約290 切替方式本体ボタン、ホットキー切替([Ctrl][Ctrl]+1/2) ※Windowsのみ対応 ※ホットキーの変更はできません。 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約75×130×35 電源電圧(V)DC+5(パソコンのUSBポートから供給) ※電源が不足する場合は、付属の給電用Micro USBケーブルをご使用ください。 消費電流(mA)最大700(キーボード/マウスの消費電流を含まず) 最大解像度3840×2160@30Hz / 4096×2160@24Hz ディスプレイ対応:HDMIコネクタを装備したディスプレイ 動作環境温度:0~45℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと) LEDPower(赤)/点灯:電源ON時、消灯:電源OFF時、選択ポート(青)/点灯:ポート選択時(USBからの電源供給がない場合は消灯)、消灯:ポート非選択時 コネクタ【接続】PC1・PC2:USB(Standard B)×2、HDMI(Standard Type A)×2 ※添付ケーブルでパソコンと接続、ディスプレイ:HDMI(Standard Type A)×2、キーボード:USB Type-A×1、マウス:USB Type-A×1、USB2.0:USB Type-A x2/電源供給:各ポート最大200mA ※電源供給量は接続するPCやUSB-ACアダプターに依存します。 接続台数PC:2台 USBタイプ対応:USBメモリ、USBスピーカーマイク、USBカードリーダなどのバスパワーで動作する機器(USB2.0転送となります) キーボード/マウス対応:USBキーボード、USBマウス(USB Type-Aコネクタ) ※USBドングル接続タイプのワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス、デスクトップセットも使用可能。
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

ラトックシステムHDMIパソコン切替器(2台用)
Win、MacのほかChromebook、Androidタブレットもサポート!定番のHDMIパソコン切替器(2台用)
用途一組のUSBキーボード/マウス、HDMIモニターで2台のパソコン・タブレットを操作 1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD/1080p)対応 多機能マウス、ワイヤレスキーボードセット対応、HDCP対応 マウス・キーボードのみの接続にも対応 接続台数最大PC2台 対応OSWindowsPC:Windows11、10、8.1、WindowsServer2022、2019、2016、2012/2012R2、Mac:macOSMonterey(12)、BigSur(11)、Catalina(10.15)、Mojave(10.14)、Chromebook、Androidタブレット※HDMIやUSBコネクタが標準搭載されていない機種の場合、別途、変換アダプターや拡張アダプターが必要/各機種の最新OSバージョンにアップデートしてご使用ください/外部ディスプレイ出力への対応や仕様については、ご使用の機種の取扱説明書等でご確認ください 適合機器キーボード・マウス:USBキーボード、USBマウス※USBドングル接続タイプのワイヤレスキーボードやマウス、デスクトップセットも使用可能、ディスプレイ:HDMIコネクタを装備したディスプレイ、オーディオ:HDMIオーディオ対応※スピーカー内蔵のHDMIディスプレイから音声を出力できます 最大解像度1920×1200@60Hz 対応対応HDCP 切替方式本体ボタン 表示LED緑(選択ポートのLEDが点灯) コネクタディスプレイ:HDMIタイプAキーボード・マウス:USB Type-A 電源電圧(V)DC+5(パソコンのUSBポートもしくは別売ACアダプターから供給) 消費電流(mA)180(TYP)(キーボード/マウスの消費電流を含まず) 動作温湿度範囲0~55℃/0~80%(ただし結露しないこと) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×45×20 質量(g)約46 材質【筐体】プラスチック(ABS樹脂) セット内容製品本体、接続ケーブル(約100cm×2)、ユーザーズマニュアル 兼 保証書 仕様切替音:なし(静音仕様)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ラトックシステムVGAパソコン切替器(2台用)
複数パソコンを省スペース化! 定番のVGAパソコン切替器(2台用)。 一組のUSBキーボード/マウス、VGAモニターで2台のパソコンを操作。 最大解像度2048×1536 @85Hz、ワイドモニター対応。 多機能マウス、ワイヤレスキーボードセット対応。 マウス・キーボードのみの接続にも対応。
接続台数最大PC2台 対応OSWindows PC:Windows 11、10、8.1、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、 Mac:macOS Monterey(12)、Big Sur(11)、Catalina(10.15)、Mojave(10.14)※ミニD-sub15ピンやUSBコネクタが標準搭載されていない機種の場合、別途、変換アダプターや拡張アダプターが必要 適合機器キーボード・マウス:USBキーボード、USBマウス、ディスプレイ:ミニD-sub15ピンコネクタを装備したディスプレイ 最大解像度2048×1536@85Hz 切替方式本体ボタンまたはホットキー([Scroll Lock]×2回)※Windowsのみ対応 表示LED緑(選択ポートのLEDが点灯) コネクタパソコン側:ミニD-sub15ピン、USB Type-Aディスプレイ:ミニD-sub15ピンキーボード・マウス:USB Type-A 電源電圧(V)DC+5(パソコンのUSBポートから供給) 消費電流(mA)150(TYP)(キーボード/マウスの消費電流を含まず) 動作温湿度範囲0~55℃/0~80%(ただし結露しないこと) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×67×22 質量(g)約85 材質【筐体】プラスチック(ABS樹脂) セット内容製品本体、接続ケーブル(約120cm)、ユーザーズマニュアル 兼 保証書 仕様切替音:なし(静音仕様)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

ラトックシステムVGAパソコン切替器(4台用)
複数パソコンを省スペース化! 定番のVGAパソコン切替器(4台用)。 一組のUSBキーボード/マウス、VGAモニターで4台のパソコンを操作。 最大解像度2048×1536 @85Hz、ワイドモニター対応。 多機能マウス、ワイヤレスキーボードセット対応。 マウス・キーボードのみの接続にも対応。
接続台数最大PC4台 対応OSWindows PC:Windows 11、10、8.1、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、 Mac:macOS Monterey(12)、Big Sur(11)、Catalina(10.15)、Mojave(10.14)※ミニD-sub15ピンやUSBコネクタが標準搭載されていない機種の場合、別途、変換アダプターや拡張アダプターが必要 適合機器キーボード・マウス:USBキーボード、USBマウス、ディスプレイ:ミニD-sub15ピンコネクタを装備したディスプレイ 最大解像度2048×1536@85Hz 切替方式本体ボタンまたはホットキー([Scroll Lock]×2回)※Windowsのみ対応 表示LED緑(選択ポートのLEDが点灯) コネクタパソコン側:ミニD-sub15ピン、USB Type-Aディスプレイ:ミニD-sub15ピンキーボード・マウス:USB Type-A 電源電圧(V)DC+5(パソコンのUSBポートもしくは別売ACアダプターから供給) 消費電流(mA)180(TYP)(キーボード/マウスの消費電流を含まず) 動作温湿度範囲0~55℃/0~80%(ただし結露しないこと) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約131×67×22 質量(g)約135 材質【筐体】プラスチック(ABS樹脂) セット内容製品本体、接続ケーブル(約120cm×1、約170cm×1)、ユーザーズマニュアル 兼 保証書 仕様切替音:なし(静音仕様)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

用途4Kディスプレイ、USBキーボード/マウスを同時に切替可能なHDMIパソコン切替器(4台用) 仕様●HDCP:HDCP2.2対応 ※HDCPコンテンツ視聴中に切り替えることはできません。●オートスキャン:非対応●切替音:なし(静音タイプ)●対応USB機器:USBメモリ、USBスピーカーマイク、USBカードリーダなどのバスパワーで動作する機器●対応ディスプレイ:HDMIコネクタを装備したディスプレイ●対応パソコン:HDMIディスプレイ、USBキーボード・マウスの接続が可能な以下のパソコン ※HDMIやUSBコネクタが標準搭載されていない機種の場合、別途、変換アダプターや拡張アダプターが必要です。●接続コネクタ:[PC1~PC4]USB(Type-B)×1、HDMI×4、[ディスプレイ]HDMI×1、[手元スイッチ]3.5mmミニジャック×1、[USB3.0]USB Type-A×4 ※電源供給4ポート合計最大500mA ※電源供給量は接続するPCやUSB-ACアダプターに依存します。●選択ポートLED(青):[点灯]ポート選択時(USBからの電源供給がない場合は消灯)、[消灯]ポート非選択時 セット内容製品本体、HDMIケーブル ×4(約150cm)、USB B to Aケーブル×4(約150cm)、給電用USBケーブル×1(約100cm)、USB-ACアダプター×1、手元スイッチ、ユーザーズマニュアル / 保証書 材質メタル 質量(g)約380 切替方式本体切替ボタン、手元スイッチ ※ホットキーの切り替えには対応していません。 電源パソコンのUSBポートから供給 ※電源が不足する場合は、添付の給電用USBケーブルとUSB-ACアダプターをご使用ください。 対応OSWindows 11、10、macOS Sonoma(14)、Chromebook ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)55× 212× 23(ゴム足含まず) 対応USBキーボード、USBマウス(USB Type-Aコネクタ) ※USBドングル接続タイプのワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス、デスクトップセットも使用可能。 電源電圧(V)DC+5 動作環境[温度]0~45℃、[湿度]20~80%(ただし結露しないこと) 接続台数4 消費電流最大290mA(キーボード/マウスなどのUSBデバイスの消費電流を含まず) 対応解像度[最大解像度]4096×2160@60Hz、[主な対応解像度]3840×2160@60Hz、2560×1440@144/120/60Hz、1920×1080@240/144/120/60Hz
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

ラトックシステムDVIパソコン切替器(2台用)
複数パソコンを省スペース化! 定番のDVIパソコン切替器(2台用)。 一組のUSBキーボード/マウス、DVIモニターで2台のパソコンを操作、スピーカー切替にも対応。 最大27インチ 1920×1200、フルHD(1920×1080)ワイドモニター対応。 多機能マウス、ワイヤレスキーボードセット対応、マウス・キーボードのみの接続にも対応。 HDCP対応、ACアダプター標準添付。
接続台数最大PC2台 対応OSWindows PC:Windows 11、10、8.1、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、Mac:macOS Monterey(12)、Big Sur(11)、Catalina(10.15)、Mojave(10.14)※DVIやUSBコネクタが標準搭載されていない機種の場合、別途、変換アダプターや拡張アダプターが必要です。 適合機器キーボード・マウス:USBキーボード、USBマウス、ディスプレイ:DVIコネクタを装備したディスプレイ、オーディオ:PC用スピーカー、ヘッドホン(3.5mmミニプラグ)※マイク入力には対応していません 最大解像度1920×1200@60Hz 対応対応HDCP 切替方式本体ボタンまたはホットキー([Scroll Lock]×2回)※Windowsのみ対応 表示LED緑(選択ポートのLEDが点灯) コネクタパソコン側:DVI-D 24ピン、USB Type-A、3.5mmミニジャック(LINE OUT)ディスプレイ:DVI-D 24ピンキーボード・マウス:USB Type-Aオーディオ:3.5mmミニジャック 電源電圧(V)DC+5(添付のACアダプターおよびUSBポートから供給) 消費電流(mA)200(TYP)(キーボード/マウスの消費電流を含まず) 動作温湿度範囲0~55℃/0~80%(ただし結露しないこと) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約107×70×25 質量(g)約185 材質【筐体】アルミ、プラスチック(ABS樹脂) セット内容製品本体、接続ケーブル(約120cm)、ACアダプター 5V/2A、ユーザーズマニュアル 兼 保証書 仕様切替音:なし(静音仕様)
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

ラトックシステムDVIパソコン切替器(4台用)
複数パソコンを省スペース化! 定番のDVIパソコン切替器(4台用)。 一組のUSBキーボード/マウス、DVIモニターで4台のパソコンを操作、スピーカー切替にも対応。 最大27インチ 1920×1200、フルHD(1920×1080)ワイドモニター対応。 多機能マウス、ワイヤレスキーボードセット対応、マウス・キーボードのみの接続にも対応。 HDCP対応、ACアダプター標準添付。
接続台数最大PC4台 対応OSWindows PC:Windows 11、10、8.1、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、Mac:macOS Monterey(12)、Big Sur(11)、Catalina(10.15)、Mojave(10.14)※DVIやUSBコネクタが標準搭載されていない機種の場合、別途、変換アダプターや拡張アダプターが必要です。 適合機器キーボード・マウス:USBキーボード、USBマウス、ディスプレイ:DVIコネクタを装備したディスプレイ、オーディオ:PC用スピーカー、ヘッドホン(3.5mmミニプラグ)※マイク入力には対応していません 最大解像度1920×1200@60Hz 対応対応HDCP 切替方式本体ボタンまたはホットキー([Scroll Lock]×2回)※Windowsのみ対応 表示LED緑(選択ポートのLEDが点灯) コネクタパソコン側:DVI-D 24ピン、USB Type-A、3.5mmミニジャック(LINE OUT)ディスプレイ:DVI-D 24ピンキーボード・マウス:USB Type-Aオーディオ:3.5mmミニジャック 電源電圧(V)DC+5(添付のACアダプターおよびUSBポートから供給) 消費電流(mA)350(TYP)(キーボード/マウスの消費電流を含まず) 動作温湿度範囲0~55℃/0~80%(ただし結露しないこと) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約166×70×25 質量(g)約280 材質【筐体】アルミ、プラスチック(ABS樹脂) セット内容製品本体、接続ケーブル(約120cm×1、約170cm×1)、ACアダプター 5V/2A、ユーザーズマニュアル 兼 保証書 仕様切替音:なし(静音仕様)
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

仕様●AUTO LED:AUTOモード時は青色に点灯、Manualモード時は消灯●IR LED:赤外線リモコン受光ON時は青色に点灯、赤外線リモコン受光OFF時は消灯●ビデオアンプ帯域:48Gbps●ピクセルクロック:2376MHz●ポート(1-2-3)LED:選択しているポートが青色に点灯●本体スイッチ:短押しで入力先ポートの切替、3秒長押しでAUTO/MANUALモードの切替、6秒長押しで赤外線リモコン受光ON/OFFの切替●規格準拠:HDMI(HDR10、Dolby Vision、HLG、CEC対応)、HDCP2.3 / 1.4準拠 ※CEC対応はPort1のみ。●電源LED:電源供給時に青色に点灯 セット内容製品本体、赤外線リモコン(CR2025お試し電池付き)、ACアダプター、ユーザーズマニュアル / 保証書 材質(筐体)メタル 質量(g)約130 電源電圧DC +5V 1A(添付のACアダプターから供給) ケーブル長(m)(推奨)[8K60Hz / 4K120Hz]:2まで、[4K60Hz / 1080p240Hz以下]:5まで ※8Kおよび4K120Hzでの接続には、UltraハイスピードHDMIケーブルを必ずご使用ください。 適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約112×56×14 対応オーディオフォーマット:Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch MPEG2/4、LPCM※接続するテレビ・ディスプレイ・外部アンプに依存します。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112×56×14 電源電圧(V)DC +5/1A(添付のACアダプターから供給) 消費電流(mA)Max.600 最大解像度7680×4320(60Hz / 4:2:0 / 24bit)、4096×2160(120Hz / 4:4:4 / 24bit)、1920×1080p(240Hz) ※接続するテレビ、ディスプレイに依存します。 ディスプレイ(対応)HDMI入力端子を搭載したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター 動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと) 適合ケーブル8K60Hz / 4K120Hz:2mまで、4K60Hz / 1080p240Hz以下:5mまで ※8Kおよび4K120Hzでの接続には、UltraハイスピードHDMIケーブルを必ずご使用ください。 対応フォーマットオーディオフォーマット:Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch MPEG2/4、LPCM※接続するテレビ・ディスプレイ・外部アンプに依存します。 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)20~80(ただし結露しないこと) インターフェイス[入力]HDMIタイプA ×3、[出力]HDMIタイプA ×1 消費電流Max.600mA ピクセルクロック:2376MHz
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷

DisplayProt 接続、8K に対応したパソコン切替器(PC2台用)。8K ディスプレイ、USB キーボード/マウスを同時に切替可能なパソコン切替器。最大解像度7680x4320@30Hz、高フレームレート対応(3840x2160@144Hz、1920x1080@240Hz等)。手元スイッチ、本体ボタンで切替、USB3.0を4ポート装備。USBバスパワー駆動、電源不足の場合は添付の給電用 MicroUSBケーブル、USB-ACアダプターで外部給電可能
接続台数2
1台
16,980 税込18,678
7日以内出荷

3台のHDMI機器を切り替えてテレビに出力 4K解像度/60Hz(4:4:4)信号に対応、HDR映像ソースも切替 1080p/120fpsの高フレームゲームにも対応 HDCP 2.2対応 選べる切替方法(リモコン・本体ボタン) 安心の手動切替方式を採用 Dolby Atmos、DTS:Xに対応 外部電源駆動による安定動作 最新のゲーム機にも対応
適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン ※4K、HDCP対応 インターフェイス入力:HDMIタイプA ×3、出力:HDMIタイプA ×1 最大解像度出力:4096×2160(60Hz / 4:4:4 / 24bit) 対応HDCP2.2/1.4準拠 帯域幅(Gbps)ビデオアンプ:18 ピクセルクロック:600MHz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×58×18 質量(g)約60 材質ABS樹脂 セット内容製品本体、ACアダプター(+5V 1A)、リモコン(CR2025 お試し電池内蔵)、リモコン受光部ユニット(50cm)、ユーザーズマニュアル、保証書 電源電圧(V)DC +5/1A(添付のACアダプターから供給) 消費電流(mA)Max.620 ディスプレイ対応ディスプレイ:HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイ 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)20~80(ただし結露しないこと)
1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷

8K60Hz/4K120Hz対応 2入力1出力 HDMI切替器 8K対応テレビのHDMI端子を2台の機器で切り替えて使用 4K/120fpsの高フレームレートにも対応 PlayStation 5、Xbox SeriesXで動作確認済み 各種HDR規格、HDCP 1.4/2.3準拠 サラウンドフォーマット Dolby Atmos、DTS:X 対応 USB電源ケーブルとACアダプター標準添付 切り替えは手動方式でワンタッチ切り替え サビに強い金メッキコネクタを採用 設置しやすいコンパクト設計
ポート数2 ディスプレイ対応ディスプレイ:HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイ 適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン 対応フォーマットオーディオ:Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch、LPCM ※接続するテレビ・ディスプレイ・外部アンプに依存します。 準拠規格HDMI(HDR10、Dolby Vision、HLG、CEC対応)、HDCP2.3 / 1.4準拠 帯域幅(Gbps)ビデオアンプ:18 インターフェイス入力:HDMIタイプA ×2、出力:HDMIタイプA ×1 LEDポート選択時、青色に点灯 電源電圧(V)DC +5/1A(添付のUSB ACアダプターから供給) 消費電流(mA)Max.320 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78.5×51.5×13 質量(g)約60 材質メタル セット内容製品本体、USB ACアダプター、USB給電ケーブル、ユーザーズマニュアル 兼 保証書 仕様ピクセルクロック:2376MHz 最大解像度出力:7680×4320(60Hz / 4:2:0 / 24bit)、4096×2160(120Hz / 4:4:4 / 24bit)、1920×1080p(240Hz)(※接続するテレビ、ディスプレイに依存します。) 適合ケーブル8K60Hz:5mまで、4K120-60Hz / 1080p240Hz:5mまで、4K30Hz / 1080p144Hz以下:10mまで (※全ての環境で動作を保証するものではありません。) 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)20~80(ただし結露しないこと) ピクセルクロック:2376MHz
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷

4K60Hz 入力切替機能搭載 HDMI 分配器。 2入力2出力 入力切替機能搭載 4K60Hz(4:4:4)対応 HDCP2.2/1.4 HDR10対応 4K映像をフルHDで表示する映像ダウンスケールに対応 Dolby Atmos、Dolby TrueHD等対応。
仕様ビデオアンプ帯域:18Gbps、ピクセルクロック:600MHz セット内容RS-HDSP22-4K本体、ACアダプター、ユーザーズマニュアル / 保証書 質量(g)約360(本体のみ) スイッチ電源/切替ボタン:押すと入力ポート切替、長押し(約3秒)で電源ON/OFFオーディオボタン:Multiモードと2chモードの切り替えHDMIスイッチ:4Kモードと1080pモードの切り替え 電源電圧DC +5V 1A(添付のACアダプターから供給) ケーブル長(m)入力:5以下、出力:5以下 適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約205×73×22(突起部含まず) 準拠規格HDMI(HDR10、DeepColor、ARC)、HDCP2.2/1.4準拠※CEC、HECには対応していません。 最大解像度4096×2160@60Hz ※HEC、ARCには対応していません。 LED入力ポート1-2(緑):選択しているポートのLEDが点灯出力ポート1-2(緑):選択しているポートのLEDが点灯オーディオLEF(緑):点灯>Multiモード、消灯>2chモード コネクタ入力:HDMIタイプAメス ×2 出力:HDMIタイプAメス ×2 対応フォーマットDolby TrueHD、Dolby Digital Sorround EX、Dolby Digital、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Sorround、LPCM アズワン品番64-8072-11 消費電流最大 470mA ディスプレイサイズ(目安)HDMI入力端子を装備したテレビ・パソコン用ディスプレイ(4K、HDCP対応)
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

最新HDMI機器とレトロ機器を一緒に楽しめる! 4K60Hz対応 4入力1出力 HDMI/AV切替器 入力HDMI×3、AV(RCA)×1、出力HDMI×1 最大出力解像度 HDMI入力時:4K60Hz (4:4:4) 、AV入力時:フルHD HDCP2.2/1.4準拠、HDR対応、ビデオ帯域 18Gbps、Dolby Atmosなど対応 PS5、レトロゲーム機、ビデオデッキ動作確認済み
ディスプレイ対応:HDMI入力端子を搭載したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター 適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン、コンポジット出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機 最大解像度【出力】HDMI入力時:4096×2160(60Hz/4:4:4/24bit)、AV入力時:1920×1080(※接続するテレビ、ディスプレイに依存します。4k60Hz出力時の色深度は 8bit(最大)です。AV入力時は1080pへアップコンバートします。) 対応フォーマット【オーディオ】Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch、LPCM(※接続するテレビ・ディスプレイ・外部アンプに依存します。) 準拠規格HDMI(HDR10、Dolby Vision、HLG、CEC対応)、HDCP1.4/2.2準拠 帯域幅(Gbps)ビデオアンプ:18 ピクセルクロック:600MHz コネクタ入力:HDMIタイプA×3、AV(RCA)×1、出力:HDMIタイプA×1 ボタン仕様SELECT:入力ポートを切り替えAV[4:3/16:9]:AV入力時、画面比率を切り替え LEDPOWER(青色):電源供給時に点灯OUT(青色):HDMI通信時に点灯、HDMI未接続時に消灯IN1/IN2/IN3/AV(青色):選択中の入力ポートのLEDが点灯4:3/16:9(青色):AV入力時、選択中の画面比率のLEDが点灯 ケーブル長(m)【HDMI】4K60Hz:5まで、1080p:10まで 電源電圧(V)DC+5(添付のACアダプターから供給) 動作環境温度10~40℃、湿度20~80%(ただし結露しないこと) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約202×69×21 質量(g)約370 材質メタル セット内容製品本体、リモコン(お試し用電池付)、ACアダプター5V/1A、ユーザーズマニュアル兼保証書
1個
8,998 税込9,898
8日以内出荷

8K60Hz対応した4入力1出力HDMI切替器 4K120Hz/フルHD240Hzの高フレームレートにも対応! 8K/4K対応テレビのHDMI端子を4台の機器で切り替えて使用 120fpsの高フレームゲームにも対応 PlayStation5、Xbox SeriesXで動作確認済み 各種HDR規格、HDCP 1.4/2.3準拠 サラウンドフォーマット Dolby Atmos、DTS:X 対応 ACアダプター標準添付 自動切替と手動切替ふたつの切替方式に対応 サビに強い金メッキコネクターを採用
セット内容製品本体、赤外線リモコン(CR2025お試し電池付き)、ACアダプター、ユーザーズマニュアル 兼 保証書 材質メタル 質量(g)約180 スイッチ短押しで入力先ポートの切替、3秒長押しでAUTO/MANUALモードの切替、6秒長押しで赤外線リモコン受光ON/OFFの切替 適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約136×61×15 電源電圧(V)DC +5/1A(添付のACアダプターから供給) 準拠規格HDMI(HDR10、Dolby Vision、HLG、CEC対応)、HDCP2.3 / 1.4準拠 ※CEC対応はPort1のみ。 消費電流(mA)Max.380 最大解像度7680×4320(60Hz / 4:2:0 / 24bit)、4096×2160(120Hz / 4:4:4 / 24bit)、1920×1080p(240Hz) ※接続するテレビ、ディスプレイに依存します。 ディスプレイ対応ディスプレイ:HDMI入力端子を搭載したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター 適合ケーブル8K60Hz / 4K120Hz:2mまで、4K60Hz / 1080p240Hz以下:5mまで ※8Kおよび4K120Hzでの接続には、UltraハイスピードHDMIケーブルを必ずご使用ください。 LED電源LED:電源供給時に青色に点灯/ポート(1-2-3-4)LED:選択しているポートが青色に点灯/AUTO LED:AUTOモード時は青色に点灯、Manualモード時は消灯/IR LED:赤外線リモコン受光ON時は青色に点灯、赤外線リモコン受光OFF時は消灯 対応フォーマットDolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch、LPCM ※接続するテレビ・ディスプレイ・外部アンプに依存します。 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)20~80(ただし結露しないこと) インターフェイス入力:HDMIタイプA ×4、出力:HDMIタイプA ×1 ピクセルクロック:2376MHz 帯域幅(Gbps)ビデオアンプ:48
1個
9,098 税込10,008
8日以内出荷