8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2台のパソコンで1組のキーボード・マウス、HDMIディスプレイを共有 UHD-4K、DCI-4K 解像度に対応 HDMIオーディオ対応 WindowsとMacの混在可能 本体ボタン・ホットキー入力の簡単切替 選択中のパソコンがわかるLEDを搭載 Premium High Speed HDMIケーブル添付
仕様【HDCP】HDCP2.2 / HDCP1.4 ※HDCPコンテンツ視聴中に切り替えることはできません。 対象パソコンHDMI出力端子およびUSB端子を搭載したWindowsPCおよびMac ※Mini DisplayPortやThunderBolt搭載のMacの場合、別途DisplayPort - HDMIアダプターが必要です。 質量(g)約250(本体のみ) 切替方式本体切替ボタン、ホットキー切替([Scroll Lock][Scroll Lock]) ※Macではホットキー切替ができません ※[Scroll Lock]キーのないキーボードでは使用できません。 ※キー割当の変更はできません。 電源電圧DC+5V/2A(添付のACアダプターから供給) 対応OSWindows 10, 8.1(32/64bit 両対応)、macOS 10.15 / 10.14 / 10.13 / 10.12 / OS X 10.11, 10.10 ※各OSの最新バージョンにアップデートしご使用ください。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約118×77×27(突起部含まず) 消費電流(mA)最大650(USBキーボード・マウスの消費電流含まず) 対応コネクタ[PC1-PC2]USB(標準B)HDMI(標準A) ※添付ケーブルでパソコンと接続 [ディスプレイ]HDMI(標準A) [キーボード]USB(標準A) [マウス]USB(標準A) 最大解像度4096x2160(60Hz RGB/8bit) / 3840x2160(@60Hz RGB/8bit) ディスプレイHDMI入力に対応したディスプレイ(4K、HDCP2.2対応) 表示LED[点灯]ポート選択時(USBから電源供給がない場合は点滅します)、[消灯]ポート非選択時 アズワン品番64-8072-15 接続台数PC:2台 作動音(dB)切替音:なし(静音) キーボード/マウスUSBキーボード、USBマウス(USB Type-Aコネクタ) ※USBドングル接続タイプのワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス、デスクトップセットに対応しています。 ※Bluetooth製品は使用できない場合があります。
1台
20,980 税込23,078
8日以内出荷

動作の安定性で定評のあるRS-232C接続(シリアル接続)の外付けアナログモデム REX-C56EXとシリアルケーブル、USBをシリアルに変換するアダプターのセットです。パソコンのUSBポートに、RS-232Cモデムを接続することができます。 定番、安定動作が魅力のConexant製コントローラ搭載。データ受信速度は最大56Kbps(理論値)、送信は最大36Kbps(理論値)。 USB接続では、本製品のホットプラグが可能。OS起動したままモデムの接続および取り外しができるので、システム停止が許されないサーバPCへの導入に最適です。 モデム関連ソフトウェアを使用した、アナログ公衆回線でのFAX送受信やファームバンキング利用が可能です。 幅広いWindows搭載PCで、アナログ公衆回線を使った通信が可能です。 市販のFAXサーバーソフトと回線分のモデムを組み合わせて、複数回線を使用したFAX同時送受信が可能です。メガソフト社製「STARFAX Engine」(最大接続台数 4台)にて動作確認済み。 モデム本体上面のLED(POWER/DATA/OH)で、接続時(オフフック時)やデータ送受信中などの動作状況を確認できます。また、USB変換ケーブルにもLED(PWR/TXD/RXD)を搭載し、通信状況を確認することが可能です。 RS-232Cケーブルは、サーバ周りなどの設置に便利な約200cmのロングケーブル。セパレートタイプだから、環境に合った長さの市販ケーブルに交換することもできます。
仕様【NCU部】通信回線:アナログ公衆回線・1回線・2線式モジュラ、NCU形式:AA(自動発着信)、ダイヤル方式:ダイヤルパルス式(10pps/20pps)、プッシュトーン式、NCU制御:ATコマンド、EIA class1コマンド(EIA-578)【モデム】DTEインターフェイス:RS-232C、DTE速度:115,200bps、接続コネクタ:【パソコン側】D-Sub 9ピン(メス)、【電話回線側】2線式モジュラージャック、LED:POWER、DATA、OH、電源:ACアダプタ(入力:AC100V 50/60Hz 出力:AC9V)、消費電力:3W(標準)、外形寸法・質量:約90(L)×128(W)×25(H)mm(突起部除く) ・約146.8 g(本体のみ)【USB変換アダプター】入出力レベル:RS232Cレベル、接続インターフェイス:USB(Universal Serial Bus)1.1準拠、入出力ポート数:1ポート、ケーブル長:約85cm、質量:約55g、通信方式:非同期通信、通信速度:300/600/1,200/2,400/4,800/9,600/19,200/38,400/57,600/115,200/230,400 bps伝送距離:15m以内、電源電圧・消費電流:DC+5V(USBバスパワ-)・平均36mA(5V)/最大60mA(5V)、通信パラメータ:→ ビット長:7/8、 → スタートビット:1、→ ストップビット:1/1.5/2、 → パリティ:偶数/奇数/無し、入出力コネクタ:USB(SeriesA コネクタ)、RS-232C(D-Sub9 オス/固定ネジ#4-40 六角メス)、LED表示:PWR:Power LED(USB バスから正常に5Vが供給されていれば点灯)、TXD:送信データ表示用LED(パソコン⇒デバイス)、RXD:受信データ表示用LED(デバイス⇒パソコン) 付属品USB変換アダプター(約85cm)、RS-232Cケーブル(約200cm)、モジュラーケーブル(約150cm)、ACアダプター(約180cm)、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド 対応OSWindows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows 2000、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2003 R2、Windows Server 2003 対応機種USBポートまたはRS-232Cポートを装備したWindowsPC 機能【データ通信】通信方式:全二重、同期方式:調歩同期式(非同期)、通信速度:56000(受信のみ) / 48000(受信のみ) / 33600 / 31200 / 28800 / 14400 / 12000 / 9600/ 7200/ 4800/ 2400/ 1200/ 300bps、通信規格:ITU-T V.92 / V.90 / V.34 / V.32bis / V.32 / V.22bis / V.22 / V.21、BELL 212A / 103、エラー訂正:MNP 2-4、ITU-T V.42(LAPM)、データ圧縮:MNP 5、ITU-T V.42bis/V.44【FAX】伝送制御:TIA/EIA 578 Class Fax、通信方式11:20半二重、同期方式:調歩同期式(非同期)、通信速度:14400 / 12000 / 9600 / 7200 / 4800 / 2400 / 1200 / 300bps、通信規格:ITU-T V.17/V.29/V.27/V.21
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷

PC不要のクローン機能搭載 USB3.2 Gen2x2 M.2 SSDケース USB3.2 Gen2x2(20Gbps)対応、2つのモードでコピー⇒高速転送 実測1600MB/sの高速転送を実現 簡単3ステップ!PC不要のクローン機能搭載 冷却ファン搭載、繰り返し使える放熱シート添付 Type-C/A 2種類のケーブル添付 工具なしでSSDの装着可能 使いやすいコンパクトサイズ
仕様対応M.2 SSD:M-Key形状のM.2 NVMe SSD(Type-2280/2260/2242) 、クローンボタン:[クローン実行]クローン進捗LEDが全て点滅するまで長押しし、再度1回押す ※クローン実行後のキャンセルはできません。PC接続時は使用できません。 セット内容製品本体、アルミ放熱シートx2枚、シリコン熱伝導シートx2枚、M.2SSD固定プラグx4個(2個は予備)、USB Type-C⇔Type-Cケーブル 約60cm、USB Type-C⇔Type-Aケーブル 約60cm、12/2A ACアダプター、ユーザーズマニュアル 兼 保証書 材質ABS樹脂、アルミ 質量(g)約175 電源[セルフパワー]DC+12V/2A(ACアダプターより供給) [バスパワー]DC+5V(USBポートより供給、但しSSD1枚まで対応) 対応OS[Windows]11、10 [macOS]10.12(Sierra)以降 対応機種USB Type-AもしくはType-Cポートを装備したWindows PC、Mac 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約77×143×18 動作環境温度:5~35℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと) LED電源LED、ドライブLED(A,B)、クローン進捗LED(25%,50%,75%,100%) 動作モード[PCモード]PCに接続すると2ベイの外付けドライブとして認識 [クローンモード]PCに接続せず、本製品単体でSSDのクローンを作成 冷却器[サイズ]30mm角 [FAN回転数]8000rpm±10% [ノイズ]34dBA(冷却FAN単体値) インターフェイスUSB3.2 Gen2×2 USB Type-C ×1、M.2 NVMe SSDスロット x2 所要時間クローン:[500GBから1TBへ]約9分 [1TBから2TBへ]約43分 転送速度(Gbps)[対パソコン(USB)]SuperSpeed USB 20(USB3.2 Gen2x2)、SuperSpeed USB 10(USB3.2 Gen2)、SuperSpeed USB 5(USB3.2 Gen1)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

ラトックシステムDVIパソコン切替器(2台用)
複数パソコンを省スペース化! 定番のDVIパソコン切替器(2台用)。 一組のUSBキーボード/マウス、DVIモニターで2台のパソコンを操作、スピーカー切替にも対応。 最大27インチ 1920×1200、フルHD(1920×1080)ワイドモニター対応。 多機能マウス、ワイヤレスキーボードセット対応、マウス・キーボードのみの接続にも対応。 HDCP対応、ACアダプター標準添付。
接続台数最大PC2台 対応OSWindows PC:Windows 11、10、8.1、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、Mac:macOS Monterey(12)、Big Sur(11)、Catalina(10.15)、Mojave(10.14)※DVIやUSBコネクタが標準搭載されていない機種の場合、別途、変換アダプターや拡張アダプターが必要です。 適合機器キーボード・マウス:USBキーボード、USBマウス、ディスプレイ:DVIコネクタを装備したディスプレイ、オーディオ:PC用スピーカー、ヘッドホン(3.5mmミニプラグ)※マイク入力には対応していません 最大解像度1920×1200@60Hz 対応対応HDCP 切替方式本体ボタンまたはホットキー([Scroll Lock]×2回)※Windowsのみ対応 表示LED緑(選択ポートのLEDが点灯) コネクタパソコン側:DVI-D 24ピン、USB Type-A、3.5mmミニジャック(LINE OUT)ディスプレイ:DVI-D 24ピンキーボード・マウス:USB Type-Aオーディオ:3.5mmミニジャック 電源電圧(V)DC+5(添付のACアダプターおよびUSBポートから供給) 消費電流(mA)200(TYP)(キーボード/マウスの消費電流を含まず) 動作温湿度範囲0~55℃/0~80%(ただし結露しないこと) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約107×70×25 質量(g)約185 材質【筐体】アルミ、プラスチック(ABS樹脂) セット内容製品本体、接続ケーブル(約120cm)、ACアダプター 5V/2A、ユーザーズマニュアル 兼 保証書 仕様切替音:なし(静音仕様)
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷

ラトックシステムDVIパソコン切替器(4台用)
複数パソコンを省スペース化! 定番のDVIパソコン切替器(4台用)。 一組のUSBキーボード/マウス、DVIモニターで4台のパソコンを操作、スピーカー切替にも対応。 最大27インチ 1920×1200、フルHD(1920×1080)ワイドモニター対応。 多機能マウス、ワイヤレスキーボードセット対応、マウス・キーボードのみの接続にも対応。 HDCP対応、ACアダプター標準添付。
接続台数最大PC4台 対応OSWindows PC:Windows 11、10、8.1、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、Mac:macOS Monterey(12)、Big Sur(11)、Catalina(10.15)、Mojave(10.14)※DVIやUSBコネクタが標準搭載されていない機種の場合、別途、変換アダプターや拡張アダプターが必要です。 適合機器キーボード・マウス:USBキーボード、USBマウス、ディスプレイ:DVIコネクタを装備したディスプレイ、オーディオ:PC用スピーカー、ヘッドホン(3.5mmミニプラグ)※マイク入力には対応していません 最大解像度1920×1200@60Hz 対応対応HDCP 切替方式本体ボタンまたはホットキー([Scroll Lock]×2回)※Windowsのみ対応 表示LED緑(選択ポートのLEDが点灯) コネクタパソコン側:DVI-D 24ピン、USB Type-A、3.5mmミニジャック(LINE OUT)ディスプレイ:DVI-D 24ピンキーボード・マウス:USB Type-Aオーディオ:3.5mmミニジャック 電源電圧(V)DC+5(添付のACアダプターおよびUSBポートから供給) 消費電流(mA)350(TYP)(キーボード/マウスの消費電流を含まず) 動作温湿度範囲0~55℃/0~80%(ただし結露しないこと) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約166×70×25 質量(g)約280 材質【筐体】アルミ、プラスチック(ABS樹脂) セット内容製品本体、接続ケーブル(約120cm×1、約170cm×1)、ACアダプター 5V/2A、ユーザーズマニュアル 兼 保証書 仕様切替音:なし(静音仕様)
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷

思い出のビデオテープをかんたんデジタル化!パソコン不要で大切な映像を手軽に保存。8mm、MiniDV、VHS等の映像をmicroSDカードやUSBメモリーにデジタル保存(最大容量512GB対応)。パソコン不要、録画ボタンを押すだけの簡単操作。5インチ液晶搭載、録画しながら液晶で映像や音声を確認できる(1800mAhバッテリー搭載)。HDMI入力搭載!ゲームやPC画面も録画、テレビにHDMI出力し大画面での再生も可能(4K60Hzパススルー出力)
仕様●LCD/電源ボタン:短押し:ディスプレイ表示オン/オフ、長押し:電源オン/オフ●オート電源オフ:バッテリー駆動時、未使用の状態が約15分間続くと自動的に電源がオフになります。 (約15分後に警告メッセージが表示され、その1分後にオフになります)●サンプリングレート:48kHz●ヘッドホン/マイク端子:3.5mmミニ/4極 CTIA規格●入力端子(録画):RCA 赤/白/黄(コンポジット)、HDMI ※HDCP対応。HDCPでコピーガードされたコンテンツの録画やライブ配信はできません。●内蔵バッテリー:1800mAh(リチウムイオンポリマー電池)●外形寸法・質量:157×83×24mm(突起部含まず)●対応入力機器:AV出力(RCAコンポジット出力)が可能なビデオデッキ/プレーヤー、ビデオカメラなどHDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコンなど●対応記録メディア:USBメモリー(512GBまで)、microSDカード(512GBまで)※スピードクラス2、4、6のmicroSDカードは使用できません。対応ファイルシステム:FAT32、NTFS、exFAT●搭載スピーカー:1W●液晶サイズ/解像度:5インチ/854×480●画像フォーマット:JPEG(jpg)●記録時間・容量の目安:AV入力時、1時間の録画をおこなうには約2.5GBの容量が必要です。 HDMI入力時、1時間の録画をおこなうには約13.5GBの容量が必要です。●連続録画時間:約150分●録画ビットレート:【AV入力時】5Mbps、【HDMI入力時】5/10/15/20/25/30Mbps●録画フォーマット:MP4(H.264、H.265)●録画最大容量 (制限容量):1ファイルあたり4GBまで(FAT32)、1ファイルあたり32GBまで(exFAT/NTFS)●録画解像度:【AV入力時】720×480/720×576(NTSC/PAL、自動設定)、640×480 、【HDMI入力時】3840×2160/30p、1920×1080/60p、1280×720/60p●電源電源:DC+5V セット内容製品本体、USB-ACアダプター(5V/2A)/USB給電ケーブル、AVケーブル(3.5mmミニプラグーRCAピンジャック/赤白黄)、HDMIケーブル、ユーザーズマニュアル/保証書 質量(g)約210 消費電流(A)0.8 充電時間約170分 動作環境温度:5~35℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと) 保証期間1年 LED赤点灯:電源ON、充電中(電源オフ時)、赤点滅:録画中、青点灯:充電完了(電源オフ時) 連続再生時間約150分 出力端子HDMI:3840×2160/60Hz(パススルー出力)
1個
特価
36,980 税込40,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

思い出のビデオテープをかんたんデジタル化!パソコン不要で大切な映像を手軽に保存。8mm、MiniDV、VHS等の映像をmicroSDカードやUSBメモリーにデジタル保存(最大容量512GB対応)。パソコン不要、録画ボタンを押すだけの簡単操作。5インチ液晶搭載、録画しながら液晶で映像や音声を確認できる(1800mAhバッテリー搭載)。カセットテープなど音声のデジタル録音も可能、テレビにHDMI出力し大画面での再生も可能
仕様●LCD/電源ボタン:短押し:ディスプレイ表示オン/オフ、長押し:電源オン/オフ●オート電源オフ:バッテリー駆動時、未使用の状態が約15分間続くと自動的に電源がオフになります。 (約15分後に警告メッセージが表示され、その1分後にオフになります)●サンプリングレート:48kHz●ヘッドホン/マイク端子:なし●入力端子(録画):映像:RCA黄(コンポジット)、Sビデオ、音声:RCA赤/白●入力端子(録音):AUX IN(3.5mmミニ/LINE IN)●内蔵バッテリー:1800mAh(リチウムイオンポリマー電池)●対応入力機器:AV出力(RCAコンポジット出力またはS端子出力)が可能なビデオデッキ/プレーヤー、ビデオカメラなどLINE OUTまたはRCA(赤/白)出力端子を搭載したカセットプレーヤー、オーディオ機器●対応記録メディア:USBメモリー(512GBまで)、microSDカード(512GBまで)※スピードクラス2、4、6のmicroSDカードは使用できません。対応ファイルシステム:FAT32、NTFS、exFAT●搭載スピーカー:1W●液晶サイズ/解像度:5インチ/854×480●画像フォーマット:JPEG(jpg)●記録時間・容量の目安:1時間の録画をおこなうには約2.0GBの容量が必要です。 1時間の録音をおこなうには、WAVの場合は約700MB、MP3の場合は約150MBの容量が必要です。●連続録画時間:約150分●録画ビットレート:4Mbps●録画フォーマット:MP4(H.264)●録画フレームレート:60fps●録画最大容量 (制限容量):1ファイルあたり4GBまで(FAT32、NTFS、exFAT)●録画解像度:720×480/720×576(NTSC/PAL、自動設定)、640×480(VGA)●録音ビットレート:MP3:320kbps、WAV:1536kbps●録音フォーマット:MP3、WAV●電源電源:DC+5V セット内容製品本体、USB-ACアダプター(5V/2A)/USB給電ケーブル、AVケーブル(RCAピンプラグ/赤白黄)、オーディオケーブル(3.5mmミニプラグーRCAピンプラグ赤白)、ユーザーズマニュアル/保証書 質量(g)約210 外形寸法(mm)157×83×24(突起部含まず) 消費電流(A)0.8 充電時間約110分 動作環境温度:5~35℃、湿度:10~90%(ただし結露しないこと) 保証期間1年 LED青点灯:電源ON、充電完了(電源オフ時)、点滅(青/紫):電池残量20%以下、赤点灯:充電中(電源オフ時) 連続再生時間約150分 出力端子HDMI:1280×720p/60Hz
1個
33,980 税込37,378
8日以内出荷

ラトックシステム温度管理システム
省電力で長距離伝送が可能なWi-SUN接続により無線での温度記録・監視が可能な温度管理システムです。 LTE-M通信を利用してサーバーに直接接続するため導入時の配線やネットワーク設定は不要です。 ゲートウェイは電源を入れるだけでクラウド接続し、センサとペアリングすれば、お手持ちのWindowsPCやスマホアプリから温度データの確認が行えます。 1台のゲートウェイに中継器を最大3台、1台の中継器にセンサを最大4台接続可能です。またゲートウェイは最大4台まで接続できます。中継機を使用しない場合ゲートウェイには最大4台のセンサを接続可能です。 温度が指定の上限を超えると通知が届くため、異常時もいち早く気付けます。アラート条件の温度範囲はパソコンやスマホから設定可能です。またアラート通知できるスマホに台数制限はありません。 全期間のデータをクラウドに保存します。ライセンス契約期間中は無期限にさかのぼってデータを見られます。データはCSV出力に対応しています。
1個
14,980 税込16,478
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)