絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
55件中 4155
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウォーターベスト 東栄工業ウォーターベスト東栄工業
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
ガス管(SGP)の末端(管用ねじ)に垂直に取り付ける商品です。空調機ファンの全静圧に対して必要な封水高さ(ドレンパンの底面からウォーターベストのダンパ先端まで)を必ず確保して下さい。【(例)静圧-500Pa(50mmAq)の場合は、静圧分の封水高さ50mmに対して+20mm(ダンパ開口までの排水容量の高さ)=70mm以上を封水高さとして確保して下さい。】間接排水で使用する場合は、ウォーターベストのダンパ先端と排水の受け口との間に、ダンパ開口最大寸法以上の距離を確保して下さい。KB25~KB50の本体はABS樹脂製の為、パイプレンチ・スパナなどの工具を使用しないで手締めで取り付けて下さい。設置場所は目視点検しやすく、他の配管等に干渉しない様に取り付けて下さい。
用途ガス管 管末用耐熱温度(℃)90
ウォーターベスト 東栄工業ウォーターベスト東栄工業
76,980税込84,678
1個
6日以内出荷
ガス管(SGP)の末端(管用ねじ)に垂直に取り付ける商品です。空調機ファンの全静圧に対して必要な封水高さ(ドレンパンの底面からウォーターベストのダンパ先端まで)を必ず確保して下さい。【(例)静圧-500Pa(50mmAq)の場合は、静圧分の封水高さ50mmに対して+20mm(ダンパ開口までの排水容量の高さ)=70mm以上を封水高さとして確保して下さい。】間接排水で使用する場合は、ウォーターベストのダンパ先端と排水の受け口との間に、ダンパ開口最大寸法以上の距離を確保して下さい。KB25~KB50の本体はABS樹脂製の為、パイプレンチ・スパナなどの工具を使用しないで手締めで取り付けて下さい。設置場所は目視点検しやすく、他の配管等に干渉しない様に取り付けて下さい。
用途ガス管 管末用耐熱温度(℃)90
ウォーターベスト 東栄工業ウォーターベスト東栄工業
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
ガス管(SGP)の末端(管用ねじ)に垂直に取り付ける商品です。空調機ファンの全静圧に対して必要な封水高さ(ドレンパンの底面からウォーターベストのダンパ先端まで)を必ず確保して下さい。【(例)静圧-500Pa(50mmAq)の場合は、静圧分の封水高さ50mmに対して+20mm(ダンパ開口までの排水容量の高さ)=70mm以上を封水高さとして確保して下さい。】間接排水で使用する場合は、ウォーターベストのダンパ先端と排水の受け口との間に、ダンパ開口最大寸法以上の距離を確保して下さい。本体がABS樹脂製の為、パイプレンチ・スパナなどの工具を使用しないで手締めで取り付けて下さい。設置場所は目視点検しやすく、他の配管等に干渉しない様に取り付けて下さい。
用途ガス管 管末用外径(Φmm)75
ウォーターベスト 東栄工業ウォーターベスト東栄工業
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
ダンパー取り扱い時に手指を怪我する恐れがありますので十分ご注意ください。定期的に清掃・点検を行って下さい。清掃・点検を怠ると排水が溜まって事故につながる恐れがあります。鉄ホッパーに取り付け時、配管用接着剤は使用しないで下さい。ウォーターベストが脱着できなくなります。
用途鉄ホッパー用適合サイズホッパー:(例:内ネジ径A×受口内径Φ)50×100、50×125、50×150、65×125、65×150耐熱温度(℃)90
ウォーターベスト 東栄工業ウォーターベスト東栄工業
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
垂直に取り付け・床排水口の配管上部に乗せてコーキング剤で固定する商品です。コーキング剤を使って接続・固定して垂直に取り付けて下さい。本体表面やダンパのシャフト部にコーキング剤や接着剤が付着しないように注意してください。ダンパが動かなくなる場合があります。
用途床排水改修用外径(Φmm)58.5耐熱温度(℃)70接続配管VP/VU40、VP/VU50、SGP40A/50AVP/VU40、VP/VU50、SGP40A/50A
ウォーターベスト 東栄工業ウォーターベスト東栄工業
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
床面への立ち上がり排水管(塩ビ管(VP/VU)の上端に差し込んで取り付ける商品です。
用途塩ビ管 床排水用
ウォーターベスト 東栄工業ウォーターベスト東栄工業
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷
床面への立ち上がり排水管(ガス管(SGP))の末端(管用ねじ)にねじ込んで取り付ける商品です。
用途ガス管 床排水用耐熱温度(℃)90
ウォーターベスト 東栄工業ウォーターベスト東栄工業
34,980税込38,478
1個
6日以内出荷
ウォーターベスト部を取り外すためのスペースを確保したうえで、設置して下さい。異径エルボを配管施工後(接着剤が乾燥してから)ウォーターベストを取り付けて下さい。ウォーターベストに接着剤が付着しないように注意して下さい。
用途塩ビ管 間接排水用耐熱温度(℃)60
ウォーターベスト 東栄工業ウォーターベスト東栄工業
34,980税込38,478
1個
6日以内出荷
ウォーターベスト部を取り外すためのスペースを確保したうえで、設置して下さい。インクリーザを配管施工後(接着剤が乾燥してから)ウォーターベストを取り付けて下さい。ウォーターベストに接着剤が付着しないように注意して下さい。
用途塩ビ管 間接排水用耐熱温度(℃)60継手インクリーザ75×50接続配管VP/VU40、VP/VU50VP/VU40、VP/VU50
ウォーターベスト 東栄工業ウォーターベスト東栄工業
45,980税込50,578
1個
6日以内出荷
ウォーターベスト部を取り外すためのスペースを確保したうえで、設置して下さい。インクリーザを配管施工後(接着剤が乾燥してから)ウォーターベストを取り付けて下さい。ウォーターベストに接着剤が付着しないように注意して下さい。
用途塩ビ管 間接排水用耐熱温度(℃)60継手インクリーザ100×50接続配管VP/VU50
精級C面ノギス 東栄工業精級C面ノギス東栄工業
54,980税込60,478
1本ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
C面取りの絶対測定。数値管理でより正確に内蔵スプリング&固定ジョウの厚みで使用者の力加減による測定のばらつきをなくした精密測定が可能円筒形状および穴の面取りの測定誤差が少ない段差のあるワークが測定可能ボタン操作で『絶対値測定』と『比較測定』が可能固定ジョウが短いため段差のあるワークも測定可能大型デジタル表示で測定結果が一目瞭然絶対測定により、面取り寸法を数値管理可能に45°面取り測定、30°面取り測定の2機種を用意。
付属品収納ケース、取扱説明書材質ステンレス(SUS420J2)質量(g)約190測定精度C±0.05使用電池1.5Vリチウムボタン電池(LR44) 1個防塵防水性能IP50寸法(L×W)(mm)148×50
VP用 中間取付 ウォーターベスト 東栄工業VP用 中間取付 ウォーターベスト東栄工業
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷
透明
ウォーターベスト・脱着可能型 東栄工業ウォーターベスト・脱着可能型東栄工業
25,980税込28,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
インクリーザー継手、エルボ継手にウォーターベストが内蔵されています。脱着可能になっており、容易にメンテナンスや異物が詰まった時等に取り除く事が出来、衛生的に保てます。
耐熱温度(℃)60
レベル プロトラクター 東栄工業レベル プロトラクター東栄工業
77,980税込85,778
1個
5日以内出荷
角度、傾斜、水平、垂直の測定が出来ます。 Calibrateスイッチによって簡単に調整ができるので、いつでも工場出荷の精度が確保できます。 水平、垂直はシグナル音をだせます。 本機を上下逆さまにしても数字や記号は自動的に見やすい上向き表示になります。 測定終了後自動的にスイッチオフになります。 乾電池の減衰を電池マークでお知らせします。
用途水平、垂直から角度、勾配、立ち上がりを測定材質硬質アルミ(メッキ仕上げ)測定範囲360°リアルタイム最小表示角度0.05°・立ち上がり1mm/M・勾配0.1%本体寸法(mm)26W×66H×220L本体質量(g)550測定精度0.00°/90.00°=±0.05°,0.05°~89.95°=±0. 20°使用電池9V6P角型アルカリ電池防塵防水性能IP65
デジタル曲げ角度計 東栄工業デジタル曲げ角度計東栄工業
45,980税込50,578
1セット
12日以内出荷
ボタンの切り替えで2通りの測定 【曲げ角度モード】板金曲げ角度をリアルタイムに表示。 【一般角度モード】通常の角度計として使用できます。 任意の位置を0°にセットし、その角度からの比較測定ができます。
用途曲げ角度計として 曲げ角度モード (180°×2α) 従来の角度計では、例えば板金を120°に曲げた場合30°と表示されるので、曲げ角度を求めるには計算が必要です。 曲げ角度計DPM-2なら、曲げ角度が図のようにそのまま表示されます。 通常角度計として 一般角度モード (90°×4) 通常の角度計としても使用できるよう、「一般角度モード」も備えています。 任意の角度を0°にセットでき、その位置からの測定ができます。 曲げた後の検査、鉄骨加工、機械加工用に便利です。寸法(mm)57L×57H×29W質量(g)220材質アルミ合金メッキ仕上測定範囲曲げ角度モード:180°×2α(360°)一般角度モード:90°×4 (360°)最小表示角度0.1°測定精度曲げ角度モード:0°~5°& 175°~180°=±0.2°(±12'・3.5mm/m)6°~174°=±0.4°(±24'・7mm/m)一般角度モード:0°~5°& 85°~90°=±0.1°(±6'・1.75mm/m)6°~84°=±0.2°(±12'・3.5mm/m)使用温度範囲0℃~40℃防塵防水性能IP50安定時間(秒)3使用電池9V6P角型アルカリ電池一個電池寿命連続使用70H仕様自動スイッチオフ:5分後測定面マグネット:ネオジム磁石Φ10、吸着力2kg×3