今までに無いまったく新しい表面処理技術を採用し良質な質感を再現した新しいOR-Ⅱミラーです。
従来のOR-Ⅱミラーのスペックはそのままにステー部分は可倒式になっているので不要な時には折りたたみが可能です。
衝撃緩和・鏡面サイズともに保安基準に適応しています
ねじ径(mm)10
鏡面寸法(mm)Φ98.7
ハンドルにクランプする軽量ミラー
樹脂クランプにより取り付け場所を選びません
取付部のボールジョイントにより不必要な時には倒しこめます
鏡面寸法(mm)Φ82.5
3次元曲げステー採用で干渉性に優れています。
ステー部はクロミカメッキ仕上げで対侯性に優れています。
取り付け部分は可倒式になっていて利便性バツグン。
ねじ径(mm)8
鏡面寸法(mm)Φ100
3次元Rでミラーが前方にオフセット
スタンディング時の腕に干渉しなくなります
ステーには対候性に優れたネオンブラックメッキ
取付部分の倒しこみが可能です
ねじ径(mm)10
鏡面寸法(mm)Φ100
関連キーワード