9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
合計1400Wまで。 USBポートは合計2.4Aまで出力可能。 ホコリの侵入を防ぐシャッター付。 ホコリの付着を防ぐトラッキング防止カバー。 破けにくい二重被ふくコード。 熱に強い耐熱性樹脂使用。 配線しやすい180度回転式プラグ。 スマートフォンやタブレットを立てかけられるスタンド機能のついた電源コードタップ(保持部分に特殊加工を施し機器の角度を自由に調整できる)。
用途電源タップ、OAタップ、スマホ充電器、USB充電器、コンセントタップとして。 プラグ形状スイング コンセント形状2P 質量(g)280 コンセント個数4 電源コード(m)1.5 機能二重被覆、耐熱 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×90×320 シャッターほこりシャッター付き USBポート2(定格出力DC5V) 耐トラッキングあり
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

コンセント4口を搭載したコードタップです。 インテリアにも合う木目調タップです。 シャッター付き差し込み口で、ほこりの侵入を防ぎます。 落雷時に接続している機器を守る雷ガード付です。
用途電源タップ、OAタップ、コンセントタップとして。 コンセント形状2P 質量(g)240(コード含む) コンセント個数4 電源コード(m)1.5 機能雷ガード付 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×155×340 シャッター付き 雷ガードあり
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセント6口、USB-Aポート2個を搭載。延長コードタイプ。ケーブルの方向を置き場所に合わせて選ぶことができます。USBポートは両面挿し対応。壁面に設置しやすいL字プラグ。機器に合わせて最適な充電ができます。
用途電源タップ、延長コードとして。電源/OAタップ/USB充電/充電ポート/オートパワーシステム/AUTOPOWERSYSTEM/スマートフォン/スマホ/端末/自動判別/トラッキング防止/二重被ふく感電防止/火災防止/コード/たこ足/タコ足/ ブラック コンセント個数6個口(合計1400Wまで) コード長さ(m)1.5 USBポート2個(DC 5V 2.4A USB-A)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

おしゃれでインテリアに合う木目調タップ!待機電力を節電できる個別スイッチ付き。コンセントを使いながらスマホやタブレットを充電できる。2台のUSB機器を同時に充電可能(合計2.4Aまで)。ON/OFFで待機電力を節電できる個別スイッチ付き。プラグの根元にホコリが付着するのを防止。二重被ふくコードを採用で感電や火災の防止に有効。オートパワーシステム搭載。接続されたスマホの端末を自動判別して機器に合わせた最適な充電ができる。トラッキング防止プラグ採用。雷サージ軽減部品内蔵。シャッター付きコンセント差し込み口4個搭載。
用途電源タップとして。OAタップ USBゲート USB充電 充電ポート 充電器 スマホ充電 コンセント個数4 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)5×3×23 質量(g)約330 材質ABS樹脂/PC樹脂 コンセント仕様定格入力:AC100V-125V、差し込み口:最大1400Wまで USBポート定格出力:DC5V 合計2.4A(最大)、コネクタ形状:Aタイプ、ポート数:2個口 保証期間1年 スイッチ個別スイッチ 電源コード(m)1.5 機能二重被覆、雷ガード、ほこり防止シャッター 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB延長コード付き電源タップ。
ホワイト コンセント個数3個口 コード長さ(m)1.5 定格出力USBポート:DC5V 合計4.8A(最大)、コンセント:AC100V~125V(合計1400Wまで) USBポート数4 USBポート4ポート
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

超速USB充電パワーデリバリー対応!コンセントを使いながら様々な機器を充電可能。2台のUSB機器を同時に充電。オートパワーシステム搭載。接続されたスマホの端末を自動判別し、機器に合わせた最適な充電ができる。トラッキング防止プラグで、プラグの根元にホコリが付着するのを防ぐ。二重被ふくコードを採用。感電や火災の防止に有効。
用途電源タップ、コンセントタップとして。スマホやタブレット、パソコン、ゲーム機の充電に。PD対応 OA USB USB-A USB Type-C 材質ABS樹脂/PC樹脂 ホワイト 質量(g)245 出力(USB-Aポート)DC5V 2.4A、(USB Type-Cポート)DC5V 3A/DC9V 2A/DC12V 1.5A コンセント個数3 定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.5 機能二重被覆、耐トラッキング 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×2.9×10 USBポート2 耐トラッキングあり
1個
2,598 税込2,858
欠品中

USB最大出力は2.4A。急速充電が可能。オートパワーシステム搭載。 接続した機器を自動判別して、その機器に合わせた急速充電が出来る。耐熱性樹脂を使用。 プラグの根元にホコリが付着するのを防ぐトラッキング防止プラグ。 ほこりの侵入を防ぐシャッター付きコンセント。雷ガード付きで接続している機器のダメージを軽減。
用途スマートフォンの充電などに。USBコンセント付きのタップとして。 質量(g)250 コンセント個数2 電源コード(m)1.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×30×160
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB充電ポートが欲しいコンセントにUSB電源延長ポート。接続したスマートフォン(Android端末など)を自動検知し、本体だけでしっかり充電できるオートパワーシステムを搭載。
ホワイト コード長さ(m)1.5
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

出力合計8Aでスマホ・タブレットを急速充電。背面マグネット付きで、スチール面に固定が可能。
用途USB・充電ポートとして。電源タップ/電源/OAタップ/USB充電/充電ポート/オートパワーシステム/AUTOPOWERSYSTEM/スマートフォン/スマホ/端末/コード/たこ足/タコ足 材質ABS、PC ホワイト 質量(g)258 コード長さ(m)約1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×3×8 USBポート4個(DC 5V 8A USB-A)
1個
2,998 税込3,298
欠品中