3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチ消し忘れ防止の人感センサー搭載。角度調整機能付き。ピンポイントで手元、足元を暖めることができます。転倒時自動オフ機能を搭載。転倒しても電源が切れて安心です。温風調整3段階。
用途小型ヒーター、電気ヒーター、足元ヒーターとして。 質量(kg)0.79 ホワイト 消費電力(W)300 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)1.5 連続運転時間(h)約8(自動停止機能) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.8×10.2×15.7 人感センサーON/OFF切替可能
1台
3,990 税込4,389
当日出荷

マグネット&スタンドの2WAY仕様パネルヒーター。マグネット付属でスチール製の机等に着けて使用可能。付属の取付金具を使えば木製テーブル等にも固定可能。温度は3段階(弱・中・強)で調節できる。ハンドル型になっているから持ち運びもラクラク。コンパクトで収納しやすい厚さ36mmの薄型デザイン。
用途台所、リビング、ソファ前、書斎や勉強机、デスクの下に。暖房器具/ストーブ/ヒーター/パネルヒーター/フラットヒーター/スリム/薄型/コンパクト/軽量/シンプル/おしゃれ/季節家電/事務所/会社/足元/デスク下/マグネット/スタンド/寒さ対策/冷え性/ 付属品取扱説明書(保証書)×1、取り付け金具用台紙×1、取り付け金具×4、ネジ×4 質量(kg)1.45 消費電力(W)最大200 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.8 連続運転時間(h)8 保証期間1年 温度調節3段階 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)40×3.6×33
1台
5,390 税込5,929
当日出荷

卓上で使用できるコンパクトなセラミックヒーター。暖炉型のお洒落なデザイン。ヒーターのみ、イルミネーションのみの単独使用も可能。転倒オフスイッチ搭載。
用途卓上ヒーターとして。在宅勤務、テレワーク、デスクワーク、勉強時の暖房に。 ブラック 質量(g)840 消費電力(W)300 電源AC100V(50Hz/60Hz) 安全装置転倒時自動OFF、温度ヒューズ 電源コード(m)約1.5 機能暖炉イルミネーションON/OFF機能 連続運転時間(h)約8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×11×22
1台
4,590 税込5,049
6日以内出荷

関連カテゴリ