絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
545件中 41~80件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 双輪キャスター Φ40 自在ストッパー付 ネジ式 TE40シリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ40 自在ストッパー付 ネジ式 TE40シリーズ

    東海キャスター
    ¥729税込¥802
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):40●車輪幅(mm):44●取付高H(mm):43.5●ネジ径T(mm):W3/8●ネジピッチ:16山●軸長L(mm):12●自在式S付●ネジ式●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8300-76
  • 双輪キャスター Φ60 自在ストッパー付 ネジ式 F060Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ60 自在ストッパー付 ネジ式 F060Nシリーズ

    東海キャスター
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
  • 双輪キャスター Φ130 自在 ネジ式 TEシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ130 自在 ネジ式 TEシリーズ

    東海キャスター
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):137●許容荷重(kg):140●車輪径D(mm):130●車輪幅(mm):70.2●取付高H(mm):145●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):25●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8729-26
  • ダストカバー付 双輪キャスター Φ75 自在 ネジ式 CF075Nシリーズ 東海キャスター

    ダストカバー付 双輪キャスター Φ75 自在 ネジ式 CF075Nシリーズ

    東海キャスター
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    6日以内出荷
    。ダストカバーの効果により長期メンテナンス不要。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):48●取付高H(mm):84.5●ネジ径T:W3/8●ネジ山:16山●軸長L(mm):19●自在式●ネジ式●材質・仕上:車輪/エラストマーアズワン品番65-8881-46
  • 双輪キャスター Φ40 自在 ネジ式 TY40Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ40 自在 ネジ式 TY40Nシリーズ

    東海キャスター
    ¥399税込¥439
    1個
    7日以内出荷
    。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
  • 双輪キャスター Φ100 自在 ストッパー付 ネジ式 ステンレス仕様 SUS-TEシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ100 自在 ストッパー付 ネジ式 ステンレス仕様 SUS-TEシリーズ

    東海キャスター
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    6日以内出荷
    。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。金属部、ステンレス使用のため防水・防錆能力有り。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):110●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●自在式S付●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー、金属部品/ステンレス使用アズワン品番65-8729-97
  • 双輪キャスター Φ50 固定 ストッパー付 プレート式 TE50シリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ50 固定 ストッパー付 プレート式 TE50シリーズ

    東海キャスター
    ¥919税込¥1,011
    1個
    6日以内出荷
    。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):59●許容荷重(kg):60●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):65●取付座A(mm):60●取付座B(mm):50●取付ピッチX(mm):46●取付ピッチY(mm):35●取付穴径P(mm):6.4●取付座X×Y(mm):46×35●取付座A×B(mm):60×50●自在式S付●プレート式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8728-40車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Φ100 固定 プレート式 TEシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ100 固定 プレート式 TEシリーズ

    東海キャスター
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様取付ピッチX×Y(mm):71×71形状固定車許容荷重(kg)100材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパーなし取付高H(mm)119取付座(mm)90×90車輪幅W(mm)64許容荷重(daN)98.0アズワン品番65-8729-92車輪径D(Φmm)100取付穴径Fd(Φmm)6.2キャスタータイププレート式キャスター車輪タイプ双輪
  • ダストカバー付 双輪キャスター Φ50 自在 ネジ式 CF050Nシリーズ 東海キャスター

    ダストカバー付 双輪キャスター Φ50 自在 ネジ式 CF050Nシリーズ

    東海キャスター
    ¥999税込¥1,099
    1個
    6日以内出荷
    ダストカバーの効果により長期メンテナンス不要。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):58●許容荷重(kg):60●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):45●取付高H(mm):58.5●ネジ径T(mm):8●ネジピッチ:1.25●軸長L(mm):14●自在式●ネジ式●材質・仕上:車輪/エラストマーアズワン品番65-8880-56
  • 双輪キャスター Φ60 自在ストッパー付 ネジ式 TY60Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ60 自在ストッパー付 ネジ式 TY60Nシリーズ

    東海キャスター
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):147●許容荷重(kg):150●車輪径D(mm):60●車輪幅(mm):59●取付高H(mm):69●ネジ径T(mm):16●ネジピッチ:2.0●軸長L(mm):25●自在式ストッパー付●ネジ式●材質・仕上:車輪/ナイロン、側板/ABS(黒色)アズワン品番65-8881-41
  • 双輪キャスター Φ40 自在 ネジ式 TY40Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ40 自在 ネジ式 TY40Nシリーズ

    東海キャスター
    ¥399税込¥439
    1個
    7日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):40●車輪幅(mm):44●取付高H(mm):43.5●ネジ径T(mm):W3/8●ネジピッチ:16山●軸長L(mm):12●自在式●ネジ式●材質・仕上:車輪/ナイロン、側板/ABS(黒色)アズワン品番65-8880-87
  • 双輪キャスター 静音 ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター 静音 ネジ式

    東海キャスター
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    高性能ベアリングによって従来品と比べ円滑な旋回機能があり、始動性・走行性・静音性が抜群。 また車輪にはエラストマーを採用し、床を傷つけにくく耐久性があります。 豊富なサイズバリエーションにより製品に合わせたサイズが選択頂けます。
    材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマータイプネジ式キャスターベアリング入りストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター G型 プレート式ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター G型 プレート式ストッパー付

    東海キャスター
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    形状自在車S材質(本体)アルミ合金ダイカスト材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)44寸法C1(mm)47寸法W1(mm)18寸法W2(mm)13取付プレート板厚Ft(mm)3.8偏芯C(mm)17取付寸法Fp(Φmm)48RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.5プレート寸法Fb(mm)62キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター A型 プレート式 東海キャスター

    双輪キャスター A型 プレート式

    東海キャスター
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    5日以内出荷
    形状自在車材質(本体)アルミ合金ダイカスト材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)49ストッパーなし寸法W1(mm)21寸法W2(mm)14偏芯C(mm)17キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 東海 双輪キャスター エラストマー車 ストッパー付 Φ40mm プレート 黒 東海キャスター

    東海 双輪キャスター エラストマー車 ストッパー付 Φ40mm プレート 黒

    東海キャスター(1件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1個
    5日以内出荷
    形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)44取付高H(mm)51.5車輪径D(Φmm)40取付穴径Fd(Φmm)6キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 重量用キャスター 東海キャスター

    重量用キャスター

    東海キャスター
    ¥83,980税込¥92,378
    1個
    6日以内出荷
    自在・固定切替機能付き重量用キャスター。耐荷重がなんと驚愕の1,400kg。車輪径がΦ100ながらも高い耐久性を発揮します。すべての使用ベアリングに低発塵用グリスを採用。低発塵性、防錆性、耐摩耗性などの効果を発揮するため、クリーンルーム等での使用が可能です。ピンを取付けプレートに差し込み、つまみをひねるだけの簡単操作で自在車から固定車への軽々変更できます。
    許容荷重(kg)1400材質(本体)アルミ合金ダイカスト材質(車輪)MCナイロン旋回半径(mm)C1:92プレート(F1XF2)100×150、(P1XP2)78×78取付高H(mm)150車輪幅W(mm)145偏芯C(mm)42車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 双輪キャスター エコ ネジ式 ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター エコ ネジ式 ストッパー付

    東海キャスター
    ¥919税込¥1,011
    1個
    8日以内出荷から12日以内出荷
    分解可能!地球にやさしいeシリーズ
    車輪径(Φmm)50材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマータイプネジ式寸法H(mm)57.5寸法C(mm)17寸法W(mm)49ストッパーあり寸法C1(mm)42寸法C2(mm)49許容荷重(daN)588(60kg)RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター エコ ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター エコ ネジ式

    東海キャスター
    ¥819税込¥901
    1個
    12日以内出荷
    分解可能!地球にやさしいeシリーズ
    車輪径(Φmm)50材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマータイプネジ式寸法H(mm)57.5寸法D(mm)50寸法C(mm)17寸法W(mm)49ストッパーなし寸法C1(mm)42寸法C2(mm)49許容荷重(N)588(60kg)RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター エコ プレート式 ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター エコ プレート式 ストッパー付

    東海キャスター
    ¥779~税込¥857~
    1個
    12日以内出荷
    分解可能!地球にやさしいeシリーズ
    許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)50材質(本体)ナイロンタイププレート式寸法H(mm)65寸法C(mm)17寸法W(mm)49ストッパーあり寸法C1(mm)42寸法C2(mm)49RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター エコ プレート式 東海キャスター

    双輪キャスター エコ プレート式

    東海キャスター
    ¥669~税込¥736~
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    分解可能!地球にやさしいeシリーズ
    許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)50材質(本体)ナイロンタイププレート式寸法H(mm)65寸法C(mm)17寸法W(mm)49ストッパーなし寸法C1(mm)42寸法C2(mm)49RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター 静音 プレート式 ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター 静音 プレート式 ストッパー付

    東海キャスター
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    12日以内出荷
    高性能ベアリングによって従来品と比べ円滑な旋回機能があり、始動性・走行性・静音性が抜群。 また車輪にはエラストマーを採用し、床を傷つけにくく耐久性があります。 豊富なサイズバリエーションにより製品に合わせたサイズが選択頂けます。
    材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマータイププレート式キャスターベアリング入りストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Φ75 自在付 ネジ式 ステンレス仕様 東海キャスター

    双輪キャスター Φ75 自在付 ネジ式 ステンレス仕様

    東海キャスター
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。金属部、ステンレス使用のため防水・防錆能力有り。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):118●許容荷重(kg):120●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●自在式S付●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー、金属部品/ステンレス使用アズワン品番65-8729-02
  • 双輪キャスター Φ75 自在ダブルストッパー付 ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター Φ75 自在ダブルストッパー付 ネジ式

    東海キャスター
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.25●軸長L(mm):14●自在式ダブルS付●ネジ式●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8300-14
  • 双輪キャスター Φ60 自在 プレート式 東海キャスター

    双輪キャスター Φ60 自在 プレート式

    東海キャスター
    ¥999税込¥1,099
    1個
    8日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):147●許容荷重(kg):150●車輪径D(mm):60●車輪幅(mm):59●取付高H(mm):77.5●取付座A(mm):66●取付座B(mm):66●取付ピッチX(mm):50●取付ピッチY(mm):50●取付穴径P(mm):6.2●取付ピッチX×Y(mm):50×50●取付座A×B(mm):66×66●自在式●プレート式●材質・仕上:車輪/ナイロン、側板/ABS(黒色)アズワン品番65-8881-34車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Φ50 自在 TX50シリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ50 自在 TX50シリーズ

    東海キャスター
    ¥729税込¥802
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):47●車輪幅(mm):45●取付高H(mm):56●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):14●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/強化プラスチックアズワン品番65-9140-73
  • 非磁性 双輪キャスター Φ60 ネジ式 TMBW60Nシリーズ 東海キャスター

    非磁性 双輪キャスター Φ60 ネジ式 TMBW60Nシリーズ

    東海キャスター
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    10日以内出荷
    磁力3テスラ対応。金属部品、真鍮等の非磁性材料使用。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
  • 非磁性 双輪キャスター Φ50 ネジ式 TMBW50Nシリーズ 東海キャスター

    非磁性 双輪キャスター Φ50 ネジ式 TMBW50Nシリーズ

    東海キャスター
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    10日以内出荷
    磁力3テスラ対応。金属部品、真鍮等の非磁性材料使用。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):29●許容荷重(kg):30●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):43.5●取付高H(mm):58.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●自在式S付●ネジ式●材質・仕上:本体・車輪/ナイロン、金具/真鍮アズワン品番65-9140-55
  • 非磁性 双輪キャスター Φ60 ネジ式 TMB60Nシリーズ 東海キャスター

    非磁性 双輪キャスター Φ60 ネジ式 TMB60Nシリーズ

    東海キャスター
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    10日以内出荷
    磁力3テスラ対応。金属部品、真鍮等の非磁性材料使用。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):29●許容荷重(kg):30●車輪径D(mm):60●車輪幅(mm):46●取付高H(mm):68.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●自在式S付●ネジ式●材質・仕上:本体・車輪/ナイロン、金具/真鍮アズワン品番65-9140-51
  • 非磁性 双輪キャスター Φ50 ネジ式 TMB50Nシリーズ 東海キャスター

    非磁性 双輪キャスター Φ50 ネジ式 TMB50Nシリーズ

    東海キャスター
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    10日以内出荷
    磁力3テスラ対応。金属部品、真鍮等の非磁性材料使用。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):29●許容荷重(kg):30●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):43.5●取付高H(mm):58.5●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):22●自在式S付●ネジ式●材質・仕上:本体・車輪/ナイロン、金具/真鍮アズワン品番65-9140-45
  • 双輪キャスター Φ50 自在 T50シリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ50 自在 T50シリーズ

    東海キャスター
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    車輪タイプ双輪
  • 非磁性 双輪キャスター Φ75 ネジ式 MB75Nシリーズ 東海キャスター

    非磁性 双輪キャスター Φ75 ネジ式 MB75Nシリーズ

    東海キャスター
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    10日以内出荷
    磁力3テスラ対応。金属部品、真鍮等の非磁性材料使用。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):29●許容荷重(kg):30●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●自在式●ネジ式●材質・仕上、本体/ナイロン、車輪/エラストマー、金具/真鍮アズワン品番65-9139-69
  • 非磁性 双輪キャスター Φ50 ネジ式 MB50Nシリーズ 東海キャスター

    非磁性 双輪キャスター Φ50 ネジ式 MB50Nシリーズ

    東海キャスター
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    磁力3テスラ対応。金属部品、真鍮等の非磁性材料使用。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
  • 抗菌 双輪キャスター Φ100 KFW100シリーズ 東海キャスター

    抗菌 双輪キャスター Φ100 KFW100シリーズ

    東海キャスター
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
  • 抗菌 双輪キャスター Φ100 KF100シリーズ 東海キャスター

    抗菌 双輪キャスター Φ100 KF100シリーズ

    東海キャスター
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    6日以内出荷
    抗菌仕様の為、菌の発生や増殖を抑制します。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
  • 振動・衝撃吸収 双輪キャスター Φ100 自在 プレート式 CT100シリーズ 東海キャスター

    振動・衝撃吸収 双輪キャスター Φ100 自在 プレート式 CT100シリーズ

    東海キャスター
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    6日以内出荷
    振動や衝撃を吸収。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):20●許容荷重(kg):20●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):69●取付高H(mm):126.5~133.5●取付座A(mm):66●取付座B(mm):66●取付ピッチX(mm):50●取付ピッチY(mm):50●取付穴径P(mm):6.2●取付ピッチX×Y(mm):50×50●取付ピッチA×B(mm):66×66●自在式●プレート式●材質・仕上:車輪/エラストマーアズワン品番65-8881-72車輪タイプ双輪
  • ダストカバー付 双輪キャスター Φ75 自在ストッパー付 ネジ式 CFW075Nシリーズ 東海キャスター

    ダストカバー付 双輪キャスター Φ75 自在ストッパー付 ネジ式 CFW075Nシリーズ

    東海キャスター
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    6日以内出荷
    ダストカバーの効果により長期メンテナンス不要。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):48●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):14●自在式ストッパー付●ネジ式●材質・仕上:車輪/エラストマーアズワン品番65-8881-65
  • ダストカバー付 双輪キャスター Φ75 自在ストッパー付 ネジ式 CF075Nシリーズ 東海キャスター

    ダストカバー付 双輪キャスター Φ75 自在ストッパー付 ネジ式 CF075Nシリーズ

    東海キャスター
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    6日以内出荷
    ダストカバーの効果により長期メンテナンス不要。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
  • 双輪キャスター Φ50 自在ストッパー付 ネジ式 TY50Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ50 自在ストッパー付 ネジ式 TY50Nシリーズ

    東海キャスター
    ¥629税込¥692
    1個
    7日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
  • 双輪キャスター Φ50 自在 ネジ式 TY50Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ50 自在 ネジ式 TY50Nシリーズ

    東海キャスター
    ¥659税込¥725
    1個
    9日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
  • 双輪キャスター Φ40 自在 ネジ式 TY40Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ40 自在 ネジ式 TY40Nシリーズ

    東海キャスター
    ¥399税込¥439
    1個
    7日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):40●車輪幅(mm):44●取付高H(mm):45●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):40●自在式●ネジ式●材質・仕上:車輪/ナイロン、側板/ABS(黒色)アズワン品番65-8880-93