絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,489件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールミル ボール付 TGK(東京硝子器械)ボールミル ボール付TGK(東京硝子器械)
13,300税込14,630
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
フィット使いきりマスク 50枚 TGK(東京硝子器械)フィット使いきりマスク 50枚TGK(東京硝子器械)
564税込620
1箱(50枚)
3日以内出荷
表面が容易にわかるように「OUT」表示をしています。 外ゴムタイプ(平ゴムを使用)。 耳ゴムはマスクの表面層に溶着しているので、肌への負担軽減となりました。 GS1-1287対応 ASTM F2100-11 モデレートバリアクラス(レベル2)
細菌ろ過効率(BFE)平均98.5%微粒子ろ過効率(PFE)平均98.5%
スムースNPVグローブ 100枚 TGK(東京硝子器械)スムースNPVグローブ 100枚TGK(東京硝子器械)
891税込980
1箱(100枚)
3日以内出荷
中薄のパウダー無し高伸縮性プラスチック手袋です。 手にぴったりフィットする中薄仕様なので、素手感覚でご使用いただけます。 粉に敏感な方、ラテックスアレルギーの方向けの手袋です。 左右兼用のため、とても経済的です。 GS1-128対応 ASTM D5250規格適合品 未滅菌 DEHPフリー
機能高伸縮性・フィット
サクラメン手袋 エンボスロング 50枚入 TGK(東京硝子器械)サクラメン手袋 エンボスロング 50枚入TGK(東京硝子器械)
1,723税込1,895
1箱(50枚)
当日出荷から3日以内出荷
タイプエンボスロング厚さ(μm)35全長(cm)約38.5材質ポリエチレン(PE)ピンク入数(枚)50
サクラメン手袋 ミトンDX 100枚入 TGK(東京硝子器械)サクラメン手袋 ミトンDX 100枚入TGK(東京硝子器械)
1,960税込2,156
1箱(100枚)
6日以内出荷
サイズフリータイプミトンDX材質ポリエチレン(PE)厚さ(μm)35入数(枚)100
メディカルクリーナーボックス TGK(東京硝子器械)メディカルクリーナーボックスTGK(東京硝子器械)
469税込516
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
投入口に返しがついているので内容物の飛散を防ぎます。 針抜き機能も数パターンあります。 針使用中もフタの仮止めができます万が一の転倒も被害を最小限に抑えます。
材質ポリプロピレン(PP)
2穴ファイル TGK(東京硝子器械)2穴ファイルTGK(東京硝子器械)
699税込769
1個
6日以内出荷
2穴タイプ(間隔80mm)仕様の用紙専用です。 最高10cmまで背幅が調節できます。 付属の背見出しシートで色分けすれば、50音別に分類できます。
PTFEグリース 50g入 TGK(東京硝子器械)PTFEグリース 50g入TGK(東京硝子器械)
12,969税込14,266
1個
3日以内出荷
ふっ素樹脂オイルに化学的に不活性で耐熱性の高い微粒末高分子物質を添加したグリースです。 酸素配管の潤滑グリース、バルブ、コックの潤滑剤、シール材、離型剤、マスキング剤、薬液ポンプ用、グランドパッキンの初期潤滑剤に使用できます。
容量(g)50最高使用温度(℃)150色調白色塗布量約50g/m2
試験用ふるい受皿のみ TGK(東京硝子器械)試験用ふるい受皿のみTGK(東京硝子器械)
4,158税込4,574
1枚ほか
7日以内出荷から11日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・ROHS対応品
VAN金属針90°カット先 ロック基 TGK(東京硝子器械)VAN金属針90°カット先 ロック基TGK(東京硝子器械)
3,198税込3,518
1箱(12個)
8日以内出荷から17日以内出荷
針基は脱落を防ぐ為、ロックタイプ基になっております。 針先形状が標準のSB(鈍先:約18°)、RB(鋭先:約12°)に対し、90°カットになっており、 液状の吸上げに適しております。 各工場などでのサンプリング、理化学分野向け、実験や研究用、細かい部分の接着などに使用。
クリップボード A4 アルミ TGK(東京硝子器械)クリップボード A4 アルミTGK(東京硝子器械)
3,990税込4,389
1枚
3日以内出荷
食品工場内での、商品指示書などをとめるアルミバインダーです。 従来の樹脂や厚紙と違い、割れずに丸洗いも可能で衛生的です。
サイズA4縦型仕様ボード部:アルミクリップ部:スチールサイズ:242×325
針捨てボックス ハリクイ1L台座 TGK(東京硝子器械)針捨てボックス ハリクイ1L台座TGK(東京硝子器械)
1,490税込1,639
1個
10日以内出荷
ハリクイ1Lを安定させ、より安全に廃棄できます。 持ち運びの際も倒れる心配がありません。
容量(L)1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×40
プレートシール PET 200枚 TGK(東京硝子器械)プレートシール PET 200枚TGK(東京硝子器械)
8,415税込9,257
1箱
3日以内出荷から6日以内出荷
マイクロプレート類のカバー用フィルムです。 PP製のものは、有機溶媒系でご使用ください PET製のものは、水性溶媒系でご使用ください。 アルミ製のものは、プラスチック製チップも突き刺すことができます。
用途試薬、サンプルの保存用カバーに、また、ELISA、PCRなどのインキュベートにご使用ください。材質ポリエチレンテレフタラート(PET)適合無色透明
安全ピペッター 50mL ブルー TGK(東京硝子器械)安全ピペッター 50mL ブルーTGK(東京硝子器械)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
容量(mL)50仕様●下部穴径(Φmm):5.3、ゴム製(青色)
FineNEWスリーワンモータ TGK(東京硝子器械)FineNEWスリーワンモータTGK(東京硝子器械)
137,000税込150,700
1台
3日以内出荷
回転制御フィードバック制御、正転・逆転切換え(タイマーモード・手動)モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)モーター出力(W)40本体質量(kg)2付属品クランプホルダー(21×16)電源(V)単相AC100±10%(50/60Hz共用)200VA機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
Fineロート PP製 TGK(東京硝子器械)Fineロート PP製TGK(東京硝子器械)
158税込174
1個
3日以内出荷
Fineポリプロピレン(PP)製のロートです。
材質ポリプロピレン(PP)
融雪マット 玄関用 TGK(東京硝子器械)融雪マット 玄関用TGK(東京硝子器械)
99,980税込109,978
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
取り付けは簡単です。融雪に有効に使用できます。電熱線を使用せず、独自の開発による特殊面状発熱体を特殊ゴムで被覆した、省エネルギーで完全防水のタフなマットです。 ゴムシート状であるため簡易に設置できます。又、コンクリートあるいはアスファルトへの埋設も可能です。 特殊面状発熱体および特殊ゴムを使用しているため耐久性・耐熱性が優れており、野外での使用であっても長寿命が期待できます。 電気絶縁性電気配線は、すべてゴムに被覆されているため、断線や短絡等の故障が少なく、メンテナンスを必要としません。 特殊面状発熱体は、従来のニクロム線ヒーターとは違い、表面温度のムラがほとんどなく、均一に効率よく雪を融かすことができます。電力消費量も約30%削減できます。(対ニクロム線との同じ昇温度までの比較) ゴムシート状ですので巻いて保管できるために、保管スペースが少なく場所をとりません。 マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異なりますのでご了承ください。 本製品は雪が降る前に設置、電源を入れて雪に備えてください。
タイプ玄関用電圧(V)AC100コード長さ(mm)3使用方法マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異りますのでご了承ください。本製品は雪が降る前に設置、電源を入れ雪に備えてください。幅(mm)960厚さ(mm)6
シリカゲル TGK(東京硝子器械)シリカゲルTGK(東京硝子器械)
8,998税込9,898特価
1缶(800個)
当日出荷
コバルトフリータイプ(フィルム包装)。電子材料専用品。 RoHS指令に対応しているため、輸出にも対応可能。 缶入りのため、ユーザーでの保管が便利。 品質保証期間は、未開封にて製造日より1年。開封後は出来るだけ早くご使用ください。 吸湿能力が低下すると、青色の粒が赤系に変色します。
コーパック 500枚入 TGK(東京硝子器械)コーパック 500枚入TGK(東京硝子器械)
10,980税込12,078
1箱(500枚)
6日以内出荷から10日以内出荷
工業製品・理化学向けの規格袋です。 無添加ポリエチレンシーラント及びノンパウダー仕様シーラント層にスリップ剤・アンチブロッキング剤・酸化防止剤などを使用していないため、これらの物質に起因する内容物の化学変化などは発生しません。また、開口性向上のためのパウダー類は使用していません。 マジックカット加工を採用し、手でスムーズに開封できますので、開封のための刃物等は必要ありません。 汎用グレード。 袋の一枚毎に製造管理ナンバーを表示していますので、製造履歴管理体制も万全です。
透明入数(枚)500
ガス採取袋 両口 TGK(東京硝子器械)ガス採取袋 両口TGK(東京硝子器械)
5,247税込5,772
1個
5日以内出荷
PEEKチューブ灰 1/32"OD×0.015"ID TGK(東京硝子器械)PEEKチューブ灰 1/32"OD×0.015"IDTGK(東京硝子器械)
2,590税込2,849
1巻
5日以内出荷から6日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
外径(Φインチ)1/32内径(Φインチ)0.015グレー耐圧力性4000spi(276bar)材質PEEK内径(Φmm)0.381外径(Φmm)0.79
ルアーロック針 2本入 TGK(東京硝子器械)ルアーロック針 2本入TGK(東京硝子器械)
6,790税込7,469
1組
当日出荷から9日以内出荷
アルコールランプ用芯 1m TGK(東京硝子器械)アルコールランプ用芯 1mTGK(東京硝子器械)
99税込109
1本
当日出荷
仕様●織(mm):24×24●芯の直径(Φmm):約5~6
フロート AFL30 PP製 100個入 TGK(東京硝子器械)フロート AFL30 PP製 100個入TGK(東京硝子器械)
5,990税込6,589
1袋
6日以内出荷
ポリプレピレン製ですので、耐薬品性に優れています。 フロートを水槽へ投入すると、フロートの六角部分の中央部に液面がくるように設計していますので、投入方法に関わらず、隙間が少ない状態でお互いつながりやすくなっています。 水槽に入れると自動的に上下の向きが整います。 横面が上部にくることがないため、フロートを投入してから向きを修正する必要がありません。 食品衛生試験に適合しています。 実用新案登録済。
材質ポリプロピレン(PP)仕様●対角(対辺)×厚さ(mm):30(26.0)×30、色:ナチュラル(乳白色)
シリコン栓 TGK(東京硝子器械)シリコン栓TGK(東京硝子器械)
269税込296
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮断します。
材質/仕上シリコン
血沈ピペット用ブラシ ビニール巻柄 TGK(東京硝子器械)血沈ピペット用ブラシ ビニール巻柄TGK(東京硝子器械)
389税込428
1本
当日出荷
適合器具血沈ピペット用毛材山羊白毛全長(mm)460直径(Φmm)5全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)460×5×70ビニール巻柄渡り(mm)70
ニッケルるつぼのみ 1.0t 個装 TGK(東京硝子器械)ニッケルるつぼのみ 1.0t 個装TGK(東京硝子器械)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
ジルコニウムの定量やニオブ・タンタル・燐などの過酸化ソーダ融解による分析のように、 ジルコニウムルるつぼに使えない場合に適します。
材質ニッケル肉厚(mm)1.0
プラスチックピンセット TGK(東京硝子器械)プラスチックピンセットTGK(東京硝子器械)
1,980税込2,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
全長(mm)113
メスフラスコ 短型 TGK(東京硝子器械)メスフラスコ 短型TGK(東京硝子器械)
2,921税込3,213
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
透明
メスフラスコ スタンダード 茶 TGK(東京硝子器械)メスフラスコ スタンダード 茶TGK(東京硝子器械)
3,693税込4,062
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
仕様ニュースタンダード茶褐色
丸底遠沈管 茶 ねじ・CAP付 TGK(東京硝子器械)丸底遠沈管 茶 ねじ・CAP付TGK(東京硝子器械)
10,340税込11,374
1本
3日以内出荷
容量(mL)100仕様ネジ・キャップ付きTGK品番0988-04-50-93茶褐色寸法(直径Φ×高さH)(mm)45×120ねじ寸法430-33
円錐遠沈管 目盛付 TGK(東京硝子器械)円錐遠沈管 目盛付TGK(東京硝子器械)
851税込936
1本
5日以内出荷
容量(mL)10仕様栓なし、目盛付きTGK品番0988-04-50-57透明寸法(直径Φ×高さH)(mm)16.5×105目盛(mL)0.2目盛精度(±mL)0.2
共通共栓比色管 IWAKI TGK(東京硝子器械)共通共栓比色管 IWAKITGK(東京硝子器械)
2,574税込2,831
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
平底フラスコ TGK(東京硝子器械)平底フラスコTGK(東京硝子器械)
1,307税込1,438
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
Z型試験管立 TGK(東京硝子器械)Z型試験管立TGK(東京硝子器械)
891税込980
1個
3日以内出荷
SUS304(18-8)を使用し、耐薬品性に優れています。水分等による吸着防止に底板に4箇所の足を付けました。横置きスタッキングで収納に便利です。
適合試験管(最大)13配列4×3間隔(mm)4
バケツ ワイヤーバネ取手 TGK(東京硝子器械)バケツ ワイヤーバネ取手TGK(東京硝子器械)
8,623税込9,485
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
つなぎ目なしのプレス1枚絞り加工です。底の角に汚れが溜まりにくいのでお手入れが簡単です。
材質SUS304
フラットエッジ角バット TGK(東京硝子器械)フラットエッジ角バットTGK(東京硝子器械)
1,287税込1,416
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
フチ(エッジ)がフラットで長い。板厚を上げて強度を上げて歪みを防止。四隅に段加工(スタッキングの際のはまりこみ防止)。意匠登録済
材質SUS304(180-8)タイプフラットエッジタイプ
80保存缶 SUS304製 TGK(東京硝子器械)80保存缶 SUS304製TGK(東京硝子器械)
2,534税込2,787
1個
3日以内出荷
別売フッ素ゴムパッキンを装着すれば簡易密閉容器になります。
仕様80(はちまる)タイプ
保存缶用フッ素ゴムパッキン TGK(東京硝子器械)保存缶用フッ素ゴムパッキンTGK(東京硝子器械)
3,762税込4,138
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
持ち手付きロート TGK(東京硝子器械)持ち手付きロートTGK(東京硝子器械)
901税込991
1個
当日出荷から6日以内出荷
一枚板での一体形成は電解研磨仕様です。持ち手は穴付きのため収納に便利です。 足部の空気抜き加工で移し替えがスムーズにできます。 内径30~87mmは細口試薬びん(30ml)およびビューレットにも対応します。
材質SUS304持ち手長さ60mm