カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- モノタロウ(3,837)
- BIGM(丸山製作所)(66,072)
- DAYTONA(デイトナ)(5,462)
- EBM(江部松商事)(7,619)
- Kawasaki(8,846)
- NAKANO(6,710)
- Panasonic(パナソニック)(22,442)
- SHIMANO(シマノ)(6,655)
- TAKEGAWA(武川)(6,461)
- TRUSCO(12,480)
- エスコ(39,541)
- オカムラ(岡村製作所)(16,566)
- コガネイ(5,661)
- スバル(14,527)
- ホンダ(58,211)
- メディアカバーマーケット(41,445)
- 三菱電機(11,549)
- 大阪魂(27,017)
- 工進(6,820)
- 雅(8,069)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)のページです。TGK(東京硝子器械)は、測定・測量用品、作業工具/電動・空圧工具、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在644件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 東京硝子器械株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒113-0021 東京都文京区本駒込1-7-16 |

パッカー
TGK(東京硝子器械)(22件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。密閉できるフタ付きなので、物流保存に役立ちます。取手を幅広くし、持ちやすくしてあります。材質HDPE(高密度ポリエチレン)形状角型
FINE NT洗瓶 BⅡ型 広口
TGK(東京硝子器械)(5件のレビュー)¥349~税込¥384~1本当日出荷B型洗浄瓶と同様の広い口径を持つ瓶体で気圧調整が必要のない場合にはこちらがリーズナブルです。材質(本体)ポリエチレン1目盛(mL)100目盛あり口内径(Φmm)31材質(キャップ)硬質ポリエチレン材質(ノズル)軟質ポリエチレン材質(チップ)軟質ポリエチレン
角板
TGK(東京硝子器械)(10件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。材質アルミナ99.6%厚さ(mm)2.5色白耐熱温度(℃)約1800化学組成Al2O3 99.6%
ビーカー ステンレス18-8(SUS304)製 手無
TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)¥1,544~税込¥1,698~1個当日出荷材質ステンレス18-8(SUS304)種類ビーカー目盛あり使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
Fine薬液飛沫防止ゴーグル FG-32
TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷レンズの外側には、薬液飛沫に強いコーティングを施し、内側レンズにはくもり止めを施した特殊レンズです。有機溶剤にも強い、レンズです。ベルトはソフトで伸縮性の高い織ゴムを採用。仕様レンズ:ポリカーボネート・外:ハードコート・内:くもり止め・度付きメガネ併用可・紫外線:99.99%カット・ベンチレーション(換気口)付き。TGK品番941-87-03-13形状ゴーグル型型式FG-32質量(g)83フレーム軟質ビニール機能くもり止め、耐薬品コート
塩化ビニール板
TGK(東京硝子器械)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷耐候性、耐薬品性、電気絶縁性があります。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途各種工業材料材質塩ビ色グレー
FT ディスポキャップ
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥2,090税込¥2,2991袋(100枚)当日出荷不織布キャップのスタンダード。 材質-PP不織布TGK品番000-87-04-01色白サイズフリー
ゴムアダプター 合成ゴム製
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991組(6個)当日出荷数種の寸法の異なるグラスフィルターや、口径の異なるロートやろ過びんなどに使用できます。 弾力性、気密性にすぐれています。TGK品番161-09-28-01材質合成ゴム寸法(mm)(No.1)上径15×21、下径13×7、高さ15(No.2)上径29×21、下径19×11、高さ19(No.3)上径36×29、下径25×16、高さ25(No.4)上径45×36、下径29×20、高さ32(No.5)上径53×45、下径36×27、高さ33(No.6)上径60×53、下径43×34、高さ35質量(g)88
ラベリングテープ 幅13mm
TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。テープ幅(mm)約13基材紙テープ長さ(m)12.7テープ厚さ(mm)0.15粘着剤天然ゴム系特性耐油、耐水、耐酸性
FINE NT洗瓶 細口
TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)¥259~税込¥285~1本当日出荷ノズル先端の機能性を向上し、更に使い易くなりました。 カットして口径を調節できます。 ノズルチップは取り外して交換できます。材質(本体)ポリエチレン目盛あり口内径(Φmm)19
元祖 サクラメン手袋エンボス
TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081箱(100枚)当日出荷研究用の使い捨て手袋は、信頼性のあるサクラメン印をご使用ください。材質ポリエチレン色半透明入数(枚)100全長(cm)約29
ユニバーサルpH試験紙 roll
TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷低価格・普及品として学校や教材向けから一般的な実験研究用まで適しており、 変色表をプラスチックディスペンサーにセットし必要な長さだけ取り出します。仕様プラスチックディスペンサー入り幅(mm)7長さ(m)5
静電気除去テープブラシ STAC404
TGK(東京硝子器械)(5件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷新素材繊維(アクリロニトリル硫化銅複合体)を使用。自己放電・接触漏洩の2方式で除電できます。両面テープ付きで、腰が強く、形状を自由に作れます。仕様比抵抗:5.85~10-2ΩcmTGK品番553-25-11-05型式STAC404全長(mm)1000毛丈(mm)35
ダイヤウエッジペン 銀 CA-200-1
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷先端にダイヤを使用しております。 微細なカッティング・トリミングに適します。 顕微鏡下での作業用です。TGK品番145-50-63-11型式CA-200-1色銀材質(本体)真鍮質量(g)10品名セット材質(先端)ダイヤモンド替芯XA-508先端外径(Φmm)50μm×20mm
セラミックピンセット
TGK(東京硝子器械)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷新素材(トレセラム)を使用した精密ピンセット。塑性変形せず、耐摩耗にすぐれ、金属製の10倍以上、プラスチック製の100倍以上の寿命があります。磁化されず、静電気を帯びません。耐熱性は抜群です。
IMGシリコン・ライト栓
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個ほか当日出荷から27日以内出荷シリコンを発泡加工し、多数の独立気泡があります。外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮蔽します。気泡の弾力により、従来の規格を集約し、単純化して、5色のカラーで用途・機能別に分類できます。使用温度範囲(℃)-60~+200
ラベリングテープ 幅25mm
TGK(東京硝子器械)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から8日以内出荷ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。テープ幅(mm)25基材紙テープ長さ(m)12.7テープ厚さ(mm)0.15粘着剤天然ゴム系特性耐油、耐水、耐酸性
FT ポリエチソフト手袋 L 百枚入
TGK(東京硝子器械)¥759税込¥8351箱(100枚)当日出荷LLDポリエチレンにより、しなやかな素材です。TGK品番000-23-75-04材質LLDPE長さ(mm)300厚さ(mm)t0.02±0.005全長(mm)305±5サイズL入数(枚)100手のひらまわり(cm)27.8±0.5質量(g/枚)1.75±0
元祖 サクラメン手袋
TGK(東京硝子器械)(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(100枚)当日出荷研究用の使い捨て手袋は、信頼性のあるサクラメン印をご使用ください。材質ポリエチレン厚さ(mm)0.036色半透明タイプスタンダード入数(枚)100全長(cm)29
ラベリングテープ 幅20mm
TGK(東京硝子器械)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。テープ幅(mm)20基材紙テープ長さ(m)12.7テープ厚さ(mm)0.15粘着剤天然ゴム系特性耐油、耐水、耐酸性
カラーテープ 10色セット
TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)¥5,643~税込¥6,207~1個当日出荷のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。色白/黄/緑/桃/赤/橙/青/茶/紫/黄緑長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.1特性耐冷性、耐熱性
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら