11ページ目:

特価
本日1月31日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,527件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルアーロック針 2本入 TGK(東京硝子器械)ルアーロック針 2本入TGK(東京硝子器械)
6,790税込7,469
1組
当日出荷から9日以内出荷
万能ゴムベルト TGK(東京硝子器械)万能ゴムベルトTGK(東京硝子器械)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
面ファスナーが付いた細幅ベルトです。 荷物の結束など、様々な用途に使用できる便利グッズです。 動子固定用ベルトとしても使用出来ます。 腰・肩・腹・膝などに巻きつけて、必要部位に圧力をかけ固定・安定させる事もできます。
厚さ(mm)2幅(cm)5材質天然ゴム、ナイロン
ふるいオール樹脂 100ΦX40H TGK(東京硝子器械)ふるいオール樹脂 100ΦX40HTGK(東京硝子器械)
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
金属を全く使用していないので、金属製ではできなかった篩分に適しています。 各種振盪機にもご利用ください。
適合平織材質枠:PP、網:ナイロン本体寸法(mm)内径Φ103×40(外形113)
フローモニター TGK(東京硝子器械)フローモニターTGK(東京硝子器械)
1,822税込2,004
1個
当日出荷から10日以内出荷
シリコーンマイクロチューブ TGK(東京硝子器械)シリコーンマイクロチューブTGK(東京硝子器械)
4,090税込4,499
1袋(10m)ほか
9日以内出荷から10日以内出荷
超極細のシリコーンチューブです。
材質シリコン
シリコン栓 TGK(東京硝子器械)シリコン栓TGK(東京硝子器械)
269税込296
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮断します。
材質/仕上シリコン
ブラシ びん用2合 ナイロン毛 TGK(東京硝子器械)ブラシ びん用2合 ナイロン毛TGK(東京硝子器械)
465税込512
1本
当日出荷
適合器具びん毛材白ナイロン毛全長(mm)360直径(Φmm)60全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)360×60×65適合容量(mL)2合/100~300針金柄渡り(mm)65
シリコン栓 TGK(東京硝子器械)シリコン栓TGK(東京硝子器械)
88税込97
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質シリコンゴム
ホールピペット スタンダード TGK(東京硝子器械)ホールピペット スタンダードTGK(東京硝子器械)
693税込762
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
仕様ニュースタンダード
メスシリンダー スタンダード TGK(東京硝子器械)メスシリンダー スタンダードTGK(東京硝子器械)
1,584税込1,742
1本
3日以内出荷
仕様ニュースタンダード
メスフラスコ スタンダード 白 TGK(東京硝子器械)メスフラスコ スタンダード 白TGK(東京硝子器械)
2,455税込2,701特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
仕様ニュースタンダード透明
丸底遠沈管 茶 ねじ・CAP付 TGK(東京硝子器械)丸底遠沈管 茶 ねじ・CAP付TGK(東京硝子器械)
10,340税込11,374
1本
10日以内出荷
容量(mL)100仕様ネジ・キャップ付きTGK品番0988-04-50-93茶褐色寸法(直径Φ×高さH)(mm)45×120ねじ寸法430-33
ネジ付三角フラスコ TGK(東京硝子器械)ネジ付三角フラスコTGK(東京硝子器械)
2,247税込2,472
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
種別三角フラスコ
コニカルビーカー TGK(東京硝子器械)コニカルビーカーTGK(東京硝子器械)
881税込969
1個
3日以内出荷
仕様目安目盛付き
トールビーカー TGK(東京硝子器械)トールビーカーTGK(東京硝子器械)
931税込1,024
1個
3日以内出荷
仕様目安目盛付き
上口デシケーター用蓋のみ 硝子製 TGK(東京硝子器械)上口デシケーター用蓋のみ 硝子製TGK(東京硝子器械)
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
仕様コック付き、蓋のみ材質ホウケイ酸ガラス(3.3)
デシケーター 玉蓋付 硝子製 TGK(東京硝子器械)デシケーター 玉蓋付 硝子製TGK(東京硝子器械)
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
ホウケイ酸ガラス(3.3)フランジの面仕上げできれいです。ベースリングは安定性が向上しヒビが入りにくい構造です。蓋は取替え可能です。
ステンレス正方皿 TGK(東京硝子器械)ステンレス正方皿TGK(東京硝子器械)
1,089税込1,198
1枚
4日以内出荷
材質SUS430TGK品番0419-32-22-54寸法(mm)240外形寸法(mm)240×240×22H(底寸210)
抗菌角バット TGK(東京硝子器械)抗菌角バットTGK(東京硝子器械)
1,634税込1,797
1枚
4日以内出荷から10日以内出荷
材質SUS304
80保存缶 SUS304製 TGK(東京硝子器械)80保存缶 SUS304製TGK(東京硝子器械)
2,534税込2,787
1個
3日以内出荷
別売フッ素ゴムパッキンを装着すれば簡易密閉容器になります。
仕様80(はちまる)タイプ
ハイパック 中子付 TGK(東京硝子器械)ハイパック 中子付TGK(東京硝子器械)
1,100税込1,210
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
材質中子:ポリプロピレン、フタ:EVA樹脂
共通共栓普通摺比色管 ステン目盛 TGK(東京硝子器械)共通共栓普通摺比色管 ステン目盛TGK(東京硝子器械)
2,574税込2,831
1本
3日以内出荷から13日以内出荷
仕様共通摺合せ、シルバーステン目盛茶色
撹拌シール TGK(東京硝子器械)撹拌シールTGK(東京硝子器械)
80,400税込88,440
1個
当日出荷から10日以内出荷
卓越した耐薬品性と耐摩耗性を誇る撹拌シールです。 撹拌シールの削りカスによるコンタミを軽減し、延長シャフトガイドにより芯ブレを防止します。 力を入れずにジョイントのつけ外しが可能になり、安全にお使いいただけます。
Fine共通セパラカバー TGK(東京硝子器械)Fine共通セパラカバーTGK(東京硝子器械)
15,900税込17,490
1個
17日以内出荷から23日以内出荷
Fine共通セパラフラスコJ付平底 TGK(東京硝子器械)Fine共通セパラフラスコJ付平底TGK(東京硝子器械)
80,000税込88,000
1個
23日以内出荷
Fineセパラフラスコ接続金具 TGK(東京硝子器械)Fineセパラフラスコ接続金具TGK(東京硝子器械)
7,490税込8,239
1式
3日以内出荷
タイプO-リングタイプ材質(接続部)SUS 304製
粉末ロート PP 60Φ #171 TGK(東京硝子器械)粉末ロート PP 60Φ #171TGK(東京硝子器械)
519税込571
1個
3日以内出荷
60度の角度を持ち、粉末や大量の液体の注入に使用します。 オートクレーブ可。
口径(Φmm)60品番171足径(Φmm)×長さL(mm)15×18
ユニバーサルpH試験紙 book TGK(東京硝子器械)ユニバーサルpH試験紙 bookTGK(東京硝子器械)
1,390税込1,529
1箱(20枚×10冊)
4日以内出荷
低価格・普及品として学校や教材向けから一般的な実験研究用まで適しています。 1枚ずつ切り離して使用し20枚綴り毎に変色表を付属していますので、ケース毎持ち出す必要はありません。
仕様プラスチックケース入り長さ(mm)60幅(mm)10
Fineオイルバス TGK(東京硝子器械)FineオイルバスTGK(東京硝子器械)
82,980税込91,278
1台
3日以内出荷
デジタルスイッチの温度設定で設定温度の確認ができ、操作も簡単です。 シリコン製火傷保護シートが、実験操作の安全をはかります。
付属品火傷保護シート(シリコン)2枚、固定用保護具温度範囲(℃)Rt+5~199温度精度±0.5~1℃(撹拌時)材質(バス)SUS304温度調節白金測温抵抗体 時分割比例制御、デジタル設定
カラーシリコンWキャップ TGK(東京硝子器械)カラーシリコンWキャップTGK(東京硝子器械)
999税込1,099
1袋(10個)
4日以内出荷から10日以内出荷
アルミナクロス TGK(東京硝子器械)アルミナクロスTGK(東京硝子器械)
86,300税込94,930
1巻ほか
8日以内出荷から10日以内出荷
耐熱性にすぐれ、加熱後もすぐれた強度、柔軟性を有します。加工性、耐食性、遮熱性にすぐれています。高強度、高弾性率です。吸湿性がありません。
幅(mm)1000長さ(m)1最高使用温度(℃)1200℃織り方平織繊維径(μm)7~10
胸前掛け ビニール製 TGK(東京硝子器械)胸前掛け ビニール製TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
1,190税込1,309
1枚
3日以内出荷
TGK品番701-87-04-01摘要種類胸前掛け
水質比色測定器 残留塩素・PH TGK(東京硝子器械)水質比色測定器 残留塩素・PHTGK(東京硝子器械)
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
正確で比色しやすい一眼プリズム方式の水質比色測定器です。比色板は色あせしない特殊樹脂製でワンタッチで交換ができ、本体1台で残留塩素濃度・pH(水素イオン濃度)の測定が簡単に行えます。 DPD粉末試薬 50回分・PH試薬 60回分付属
TGK品番238-80-63-03測定範囲(mg/L)0.1~2.0測定項目(pH)残留塩素・pH
検知管 #6L 水蒸気 TGK(東京硝子器械)検知管 #6L 水蒸気TGK(東京硝子器械)
3,190税込3,509
1個
10日以内出荷
測定範囲(mg/L)0.05-2mg/lTGK品番169-80-03-31使用検知管名6L 水蒸気許容濃度(mg/L)目盛範囲(mg/L)(0.05)-1mg/l有効期限(年)3吸引回数(n)0.5.(1)対象ガス水蒸気
検知管 #211M 溶存硫化物 TGK(東京硝子器械)検知管 #211M 溶存硫化物TGK(東京硝子器械)
2,390税込2,629
1個
3日以内出荷
TGK品番169-80-05-36アズワン品番2-8872-06
検知管 #201H 全硫化物 TGK(東京硝子器械)検知管 #201H 全硫化物TGK(東京硝子器械)
2,790税込3,069
1個
3日以内出荷
TGK品番169-80-04-91
検知管 #11HA 窒素酸化物 TGK(東京硝子器械)検知管 #11HA 窒素酸化物TGK(東京硝子器械)
2,390税込2,629
1個
3日以内出荷
測定範囲(mg/L)50-2500TGK品番169-80-03-70使用検知管名11HA 窒素酸化物許容濃度(mg/L)目盛範囲(mg/L)(50)-2500有効期限(年)2吸引回数(n)(1)対象ガス窒素酸化物
上皿天びん用分銅 200mg 単品 TGK(東京硝子器械)上皿天びん用分銅 200mg 単品TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
366税込403
1個
8日以内出荷
形状板状質量(mg)200TGK品番738-65-53-25質量(g)0.2
フランジ SUS304製 TGK(東京硝子器械)フランジ SUS304製TGK(東京硝子器械)
1,490税込1,639
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS304
ゴム管継手 SUS304製 TGK(東京硝子器械)ゴム管継手 SUS304製TGK(東京硝子器械)
7,590税込8,349
1個
当日出荷から8日以内出荷