絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,489件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
石英球形セパラフラスコ TGK(東京硝子器械)石英球形セパラフラスコTGK(東京硝子器械)
99,100税込109,010
1個
33日以内出荷
耐熱性に優れています。熱膨張率が少ないため、温度差に耐えます。耐薬品性があります。
ツバ径(Φmm)115口径(mm)85
メノー乳鉢 TGK(東京硝子器械)メノー乳鉢TGK(東京硝子器械)
63,900税込70,290
1組
6日以内出荷
すぐれた化学的特性を有し不純物の混入がありません。耐圧強度が高く、磨耗度が少なくなっています。腐食性物質、硬質物質、粘着性試料などの微粉砕に適します。
仕様乳棒付きタイプ超深型
共通円筒分液ロートTFコック球栓 TGK(東京硝子器械)共通円筒分液ロートTFコック球栓TGK(東京硝子器械)
25,047税込27,552
1本
3日以内出荷から24日以内出荷
高真空グリースレスバルブ TGK(東京硝子器械)高真空グリースレスバルブTGK(東京硝子器械)
12,100税込13,310
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉ができます。
材質(接液部)ホウケイ酸ガラス、PTFE
F共通球型分液ロート球栓コック付き TGK(東京硝子器械)F共通球型分液ロート球栓コック付きTGK(東京硝子器械)
12,573税込13,830
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
仕様球型TFプラグ付き
Fine分液ロート 球型 TGK(東京硝子器械)Fine分液ロート 球型TGK(東京硝子器械)
13,959税込15,355
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
仕様平栓付属品TFプラグ
Fine卓上型電気炉 TGK(東京硝子器械)Fine卓上型電気炉TGK(東京硝子器械)
379,800税込417,780
1台
翌日出荷
回路の動作状態が、各回路別表示灯でわかります。 自動温度制御で、設定に対する温度差が少なく、温度が安定しています。 また、発熱体構造は発熱体とセラミックファイバーを真空成形にて埋込み一体型とし、4面ヒート方式なので、温度が均一となります。
Fine共通比色管 TGK(東京硝子器械)Fine共通比色管TGK(東京硝子器械)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
栓共通15/25目盛(mL)1
Fine共通共栓試験管 目盛無 TGK(東京硝子器械)Fine共通共栓試験管 目盛無TGK(東京硝子器械)
20,980税込23,078
1箱(10本)
10日以内出荷から13日以内出荷
Fineポリイミド粘着テープ TGK(東京硝子器械)Fineポリイミド粘着テープTGK(東京硝子器械)
1,290税込1,419
1巻
3日以内出荷
耐熱性に優れ、高温で使用が可能です。剥離の際に、糊残りがありません。 耐寒性、耐薬品及び耐電圧にも優れ、優秀な絶縁性も兼ね備えています。 難燃性、温度定格に関してはUL規格(UL510)を受けています。
基材ポリイミド25μm粘着剤シリコン粘着力593gf/in引張強度(kg/10mm)5許容温度(℃)205(3時間)耐電圧(V)6000難燃性UL510仕様伸縮性:63%
Fineデジタル式ホットプレート TGK(東京硝子器械)Fineデジタル式ホットプレートTGK(東京硝子器械)
93,980税込103,378
1台
3日以内出荷
小型でアルミビーズバスとしても使用できる。50℃~250℃の温度範囲用のホットプレートです。プレート温度の均一性に優れております。
温度設定範囲(℃)0~260使用温度範囲(℃)50~250ヒーター容量(W)500プレート寸法(mm)200×200×25材質(プレート)アルミニウム、硬質アルマイト仕上げTGK品番0692 61 05 01型式FHP-200AS質量(kg)4.7外形寸法(mm)254×266×160電源AC100V 50/60Hz 6A 三芯接地付電源コード安全装置過昇防止(上限値異常)、サーキットプロテクター自己診断機能:センサー異常、ヒーター異常、温度調節器異常温度表示1℃単位温度精度±5℃(プレート中央250℃無負荷、室温23℃時)使用環境温度(℃)5~35調整方式Pt100Ω 3桁デジタル表示 デジタル設定 PID制御使用環境湿度(%)80以内温度設定1℃単位
Fineディスポチップ TGK(東京硝子器械)FineディスポチップTGK(東京硝子器械)
3,220税込3,542
1パック(1000本)
3日以内出荷
FineチップとFinePipetGeneとの組合せにより、精度の高いサンプリングが可能です。オートクレーブ可。
分注範囲(μL)100~1000TGK品番0000 12 26 27材質PP型式FT-LG主な適合ピペットPipetGene・ギルソン・エッペンドルフ・ニチペット
Fineセパラ  ハンドパイプ付接続金具 TGK(東京硝子器械)Fineセパラ ハンドパイプ付接続金具TGK(東京硝子器械)
12,900税込14,190
1式
3日以内出荷
タイプO-リングタイプ材質(接続部)SUS 304製
FineセパラF バイトンOリング TGK(東京硝子器械)FineセパラF バイトンOリングTGK(東京硝子器械)
2,598税込2,858
1式
3日以内出荷
材質バイトン
Fine共通セパラカバー TGK(東京硝子器械)Fine共通セパラカバーTGK(東京硝子器械)
15,900税込17,490
1個
17日以内出荷から23日以内出荷
Fine共通セパラカバー FT TGK(東京硝子器械)Fine共通セパラカバー FTTGK(東京硝子器械)
20,493税込22,542
1個
3日以内出荷
タイプフランジタイプ
Fine共通セパラカバー OT TGK(東京硝子器械)Fine共通セパラカバー OTTGK(東京硝子器械)
24,057税込26,463
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
タイプO-リングタイプ
Fine共通セパラフラスコO円筒 TGK(東京硝子器械)Fine共通セパラフラスコO円筒TGK(東京硝子器械)
17,127税込18,840
1個
3日以内出荷
タイプO-リングタイプ
FineコントローラーSSR TGK(東京硝子器械)FineコントローラーSSRTGK(東京硝子器械)
139,000税込152,900
1台
翌日出荷から21日以内出荷
デジタル設定・デジタル表示で見やすくP.I.Dオートチューニング機能付きです。 ノイズに強くアルミ製で軽量化しており簡単に持ち運びできます。 制御性、精度性、安全性を重視して作られた電圧パルス型簡易多目的コントローラーです。
外形寸法(mm)160×350×280制御方式SSRと温度調節計による定置P.I.D制御方式(オートチューニング付き)定格電流(A)30発熱体カンタル線・ニクロム線インパルス電圧(V)DC4~12
Fine PFAコーティングひしゃく TGK(東京硝子器械)Fine PFAコーティングひしゃくTGK(東京硝子器械)
24,900税込27,390
1本
3日以内出荷から13日以内出荷
耐熱・耐薬性があり、液切れのよい製品です。
柄長さ(mm)250厚さ(μm)【被覆】100耐熱温度(℃)260
FineピペットジーンII TGK(東京硝子器械)FineピペットジーンIITGK(東京硝子器械)
25,938税込28,532
1本
3日以内出荷
本体そのままオートクレーブ(121℃、20分)がかけられます。 UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適しています。 メモリロック機構がついていますので、容量ズレがありません。 軽量のため、長時間の仕様でも疲れにくくなっています。 7種類で0.1~5000μLまでの範囲をカバーできます。
Fineデジタル表示付多連式スターラー TGK(東京硝子器械)Fineデジタル表示付多連式スターラーTGK(東京硝子器械)
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
耐久性にすぐれた長寿命のACモーター式で強力攪拌を重視した使用に適しています。 1番の回転だけデジタル表示されます。その回転を目安に残りの箇所を調整すると、その実験の回転数が把握できます。 強力なフェライト磁石を使用しております。 電磁ブレーキで低速が安定。 付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
回転数(min-1[r.p.m])200~2000電源AC100V 50/60Hz 2Aモーターくまとり形制御位相制御撹拌容量(mL)50~2000(1箇所当り)
Fine 反転スターラー TGK(東京硝子器械)Fine 反転スターラーTGK(東京硝子器械)
98,980税込108,878
1台
3日以内出荷
右回転・左回転・反転撹拌と多機能です。 回転速度が目盛表示されています。 反転時間が120秒まで選べます。
回転数(min-1[r.p.m])80~1800仕様反転時間:10~120秒調節可付属品撹拌子(30mm、40mm)各1個TGK品番692-63-08-08質量(kg)3.6外形寸法(mm)278×286×81H電源AC100V 50/60Hz 1Aプレート寸法(mm)270×250モーターDCブラシレスモーター撹拌容量(mL)100~3000
Fineホットスターラー TGK(東京硝子器械)FineホットスターラーTGK(東京硝子器械)
53,900税込59,290
1台
3日以内出荷
高温での撹拌により試料の溶解度を高めます。温度調節器付きで加熱板を必要な温度に調節して撹拌、混合を行います。 加熱板はセラミックコーティング仕上げで耐薬品性にすぐれています。 付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
回転数(min-1[r.p.m])300~1500付属品撹拌子(30mm)×1個TGK品番692-63-07-09質量(kg)2.7外形寸法(mm)184×200×114H電源AC100V 50/60Hz 3A温度範囲(℃)60~250プレート寸法(mm)175×160モーターくまとり形撹拌容量(mL)50~3000
NEWスリーワンモーター TGK(東京硝子器械)NEWスリーワンモーターTGK(東京硝子器械)
137,000税込150,700
1台
3日以内出荷
新開発のモータはトルクが従来比40%アップ!しかも低発熱。 撹拌停止タイマーを新搭載。希望の時間に停止できます。 自動正転逆転タイマーで撹拌効率をアップさせることができます。 手締めチャックは保持力と精度の高いコレット式です。 芯ブレを減らし、工具がいらない便利なチャックです。 静かで耐久性の高いギアボックスを採用し不快な音を抑えます。 フィードバック制御によりトルク変動があっても回転数を一定に保ちます。 撹拌負荷がわかるトルクインジケータ搭載。 日本製でメンテナンスも安心の国内工場です。
用途高粘度用電源AC100V 50/60Hz 120VA仕様本体にクランプホルダー付き質量(kg)2.2モーターDCブラシレスモータ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×209機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)回転制御フィードバック制御、正転・逆転切換え(タイマーモード・手動)
Fineクールスターラー TGK(東京硝子器械)FineクールスターラーTGK(東京硝子器械)
319,800税込351,780
1台
3日以内出荷
ペルチェ素子冷却応用機種で、騒音がなく低温域から80℃までを高精度に保持する恒温庫です。試料の撹拌はスターラ一式で場所をとらず、必要に応じてガラスビーカーは取換えて使用できます。 槽内の温度調節の効率を高めるため、アクリル製の半月型(2枚割)カバー(オプション)を使用し、1lビーカーの場合はビーカー自体をカバーし、少容量の場合は円筒槽をカバーします。 半月型アクリルカバー2枚で恒温庫にして高精度実験もできます。
回転数(min-1[r.p.m])200~800付属品温度計、支持クランプ、アクリル製カバー1組TGK品番692-63-10-09質量(kg)12外形寸法(mm)275×278×355(支柱120mmを含む)電源AC100V 50/60Hz 5A温度範囲(℃)-3~+80モーターDC形温度精度±0.5℃槽内寸法(Φ×Hmm)110×115(最大1Lビーカー使用可能)撹拌容量(mL)50~1000温度調節デジタルPID制御
Fineオイルバス TGK(東京硝子器械)FineオイルバスTGK(東京硝子器械)
82,980税込91,278
1台
3日以内出荷
デジタルスイッチの温度設定で設定温度の確認ができ、操作も簡単です。 シリコン製火傷保護シートが、実験操作の安全をはかります。
付属品火傷保護シート(シリコン)2枚、固定用保護具温度範囲(℃)Rt+5~199温度精度±0.5~1℃(撹拌時)材質(バス)SUS304温度調節白金測温抵抗体 時分割比例制御、デジタル設定
Fine 過昇防止器センサータイプ TGK(東京硝子器械)Fine 過昇防止器センサータイプTGK(東京硝子器械)
39,980税込43,978特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
水槽のふちに取り付け、設定した温度になると装置の電源を切り、温度の暴走を防ぎます。
TGK品番692-60-93-11使用温度範囲(℃)~300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×140×112制御出力15A
Fine温度調節器 FHP-301N TGK(東京硝子器械)Fine温度調節器 FHP-301NTGK(東京硝子器械)
43,100税込47,410
1本
3日以内出荷
K熱電対、側温抵抗体(Pt100Ω)センサーどちらでもご使用いただけます。 ヒーターなどの負荷と温度センサー・電源を接続いただくだけですぐに温度コントロールが可能です。 制御アルゴリズム、オートチューニング精度を全面的に見直し、オーバーシュート制御、立ち上がり時間を大幅に改善いたしました。
付属品3Pプラグ付き電源コード(1.8m)TGK品番0000-60-93-04質量(g)1300入力種類K熱電対、測温抵抗体(Pt100Ω)表示分解能【K熱電対】1℃<0.1℃変更可>、【側温抵抗体(Pt100Ω)】1℃<0.1℃変更可>センサー(入力選択)【K熱電対】標準設定、【側温抵抗体(Pt100Ω)】設定により変更可能温度測定範囲(℃)(K熱電対入力設定時)-210~+1372、【側温抵抗体(Pt100Ω)】-199.9~+530.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×174×146電源電圧(V)AC100使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度RH35~85(但し結露しない事)温度表示精度【K熱電対】指示値の±(0.3%+1デジット)または±2℃のどちらか大きい方、【側温抵抗体(Pt100Ω)】指示値の±(0.3℃+1デジット)又は±0.9℃のどちらか大きい方温度設定範囲(℃)(K熱電対入力設定時)0~+500、【側温抵抗体(Pt100Ω)】0~+500<設定により範囲変更可>出力形式SSRによる電圧出力
Fine手付きビーカーETFEコート TGK(東京硝子器械)Fine手付きビーカーETFEコートTGK(東京硝子器械)
3,398税込3,738
1本
3日以内出荷
PTFEETFE膜厚150μで内面、外面をコーティングしてあります。耐食性にすぐれています。
種類手付ビーカー
Fine 匙 FEPコート TGK(東京硝子器械)Fine 匙 FEPコートTGK(東京硝子器械)
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
FEPコーティング。1本ずつビニール袋入 。
材質(本体)SUS430
地下水サンプラー TGK(東京硝子器械)地下水サンプラーTGK(東京硝子器械)
27,900税込30,690
1本
4日以内出荷から50日以内出荷
最小口径5cm(スリムタイプ2cm)の穴、パイプや深い井戸から数10m以上先の地下水を汲み上げ採水します。 サンプラーは可塑剤を含まないポリエチレンバッグの個別包装されていてすぐの使用ができます。
バブラーI型 TGK(東京硝子器械)バブラーI型TGK(東京硝子器械)
9,790税込10,769
1個
3日以内出荷
TGK品番065-13-30-03枝外径(Φmm)8本体外径(Φmm)36本体高さ(mm)60
断熱シリカクロス 0.8×1000mm角 TGK(東京硝子器械)断熱シリカクロス 0.8×1000mm角TGK(東京硝子器械)
22,900税込25,190
1個
10日以内出荷
アスベストに代わって、保温・断熱材や、絶縁材として幅広く使用されています。
厚さ(mm)0.8TGK品番603-87-20-04品名断熱シリカクロス常用温度(℃)+1000
滅菌希釈水 9mL入 TGK(東京硝子器械)滅菌希釈水 9mL入TGK(東京硝子器械)
39,500税込43,450
1ケース(500個)
6日以内出荷
型式-TP2000 高圧蒸気滅菌済み・リン酸緩衝液-9mL入り、10倍希釈用
TGK品番117-80-46-31寸法(Φ×高さH)(mm)31×67
滅菌スタンプ・スプレード TGK(東京硝子器械)滅菌スタンプ・スプレードTGK(東京硝子器械)
19,700税込21,670
1ケース(500枚)
6日以内出荷
型式-TF2000表面付着菌数の簡易測定用。E.O.G滅菌済み。 本体-PP製・キャップ-PE製
TGK品番117-80-45-21寸法(Φ×高さH)(mm)27×13
界線スライド S6116 100枚 TGK(東京硝子器械)界線スライド S6116 100枚TGK(東京硝子器械)
11,100税込12,210
1個
10日以内出荷
水質検査用に便利です。界線は1mm間隔でシルバーステン焼付けしてあります。枠(20×50mm)は1mm厚の特殊樹脂製のものを接着してあります。
仕様外形寸法:76×26mmTGK品番863-80-44-14厚さ(mm)1.0~1.2品番S6116品種横線、枠なし小箱入数(枚)100
井戸用採水器 IS-600 TGK(東京硝子器械)井戸用採水器 IS-600TGK(東京硝子器械)
55,980税込61,578
1個
6日以内出荷
細い井戸などの採水をするための容器です。透明円筒の上下部の連動弁により、水中に投入、引上げだけの簡単操作で採水ができます。ISM-400は特定深度の水が採水できるメッセンジャー式です。
採水量(mL)600TGK品番919-80-70-03型式IS-600全長(mm)600径(Φmm)Φ50
検知管 #6L 水蒸気 TGK(東京硝子器械)検知管 #6L 水蒸気TGK(東京硝子器械)
3,190税込3,509
1個
3日以内出荷
測定範囲(mg/L)0.05-2mg/lTGK品番169-80-03-31使用検知管名6L 水蒸気許容濃度(mg/L)目盛範囲(mg/L)(0.05)-1mg/l有効期限(年)3吸引回数(n)0.5.(1)対象ガス水蒸気
検知管 #5LC 二酸化イオウ TGK(東京硝子器械)検知管 #5LC 二酸化イオウTGK(東京硝子器械)
2,790税込3,069
1箱(10本)
3日以内出荷
測定範囲(mg/L)0.1-25TGK品番169-80-03-68使用検知管名5LC 二酸化イオウ許容濃度(mg/L)検(J)2(US)目盛範囲(mg/L)(0.25)-10有効期限(年)3吸引回数(n)1、(2)、4対象ガス二酸化イオウ保管環境冷暗所校正証明書なし