絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,489件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
赤液棒状温度計 TGK(東京硝子器械)赤液棒状温度計TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
792税込871
1個
当日出荷
最小目盛(℃)1全長(mm)300設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
攪拌シャフト TGK(東京硝子器械)攪拌シャフトTGK(東京硝子器械)
3,990税込4,389
1個
当日出荷
先端用は撹拌シャフトに付属されているナットでシャフト先端に固定できます。ボス付きは、ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にも固定できます。多段での使用もできます。
材質SUS316シャフト径(Φmm)8
プレパラートボックス 透明蓋 TGK(東京硝子器械)プレパラートボックス 透明蓋TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
仕様PS透明フタ付き
アルミナボート CB TGK(東京硝子器械)アルミナボート CBTGK(東京硝子器械)
4,190税込4,609
1ケース(10個)ほか
当日出荷
材質アルミナ純度>97%スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM
ガス採取袋 片口 TGK(東京硝子器械)ガス採取袋 片口TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
3,742税込4,116
1個
当日出荷
材質天然ゴム
IMGシリコン・ライト栓 TGK(東京硝子器械)IMGシリコン・ライト栓TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個ほか
当日出荷から27日以内出荷
シリコンを発泡加工し、多数の独立気泡があります。外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮蔽します。気泡の弾力により、従来の規格を集約し、単純化して、5色のカラーで用途・機能別に分類できます。
使用温度範囲(℃)-60~+200
アルミナ997ボート CB TGK(東京硝子器械)アルミナ997ボート CBTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
2,090税込2,299
1個
当日出荷
PEディスポ地下水サンプラー TGK(東京硝子器械)PEディスポ地下水サンプラーTGK(東京硝子器械)(5件のレビュー)
4,390税込4,829
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
最小口径5cm(スリムタイプ2cm)の穴、パイプや深い井戸から数10m以上先の地下水を汲み上げ採水します。 サンプラーは可塑剤を含まないポリエチレンバッグの個別包装されていてすぐの使用ができます。
採水量(mL)1000タイプPE製ディスポタイプ寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ40×970
フリークランプ TGK(東京硝子器械)フリークランプTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
4,790税込5,269
1個
当日出荷
フリークランプは、角度変更などムッフを外すことなく行える大変便利なクランプです。アーム専用にフレキシブルパイプ(16Φmm)を使用しているため、方向や角度を自由に動かすことができます。
寸法B(mm)105寸法C(mm)65寸法D(mm)120寸法E(Φmm)12
シリコンスポンジひも 丸型 TGK(東京硝子器械)シリコンスポンジひも 丸型TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
219税込241特価
1本(1m)
当日出荷から7日以内出荷
従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐油性・耐薬品性にすぐれています。
長さ(m)1使用温度範囲(℃)-80~+200公差(mm)±0.5(目安)形状丸型硬さスポンジ硬度 HRA : 20伸び(%)250
血沈ピペット用ブラシ 針金柄 TGK(東京硝子器械)血沈ピペット用ブラシ 針金柄TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
適合器具血沈ピペット用毛材山羊白毛全長(mm)460直径(Φmm)5全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)460×5×70針金柄渡り(mm)70
FINE NT洗瓶 細口 TGK(東京硝子器械)FINE NT洗瓶 細口TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
ノズル先端の機能性を向上し、更に使い易くなりました。 カットして口径を調節できます。 ノズルチップは取り外して交換できます。
材質(本体)ポリエチレン目盛あり口内径(Φmm)19
ダイヤウエッジペン 銀 CA-200-1 TGK(東京硝子器械)ダイヤウエッジペン 銀 CA-200-1TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
16,900税込18,590
1個
当日出荷
先端にダイヤを使用しております。 微細なカッティング・トリミングに適します。 顕微鏡下での作業用です。
TGK品番145-50-63-11型式CA-200-1材質(本体)真鍮質量(g)10品名セット材質(先端)ダイヤモンド替芯XA-508先端外径(Φmm)50μm×20mm
元祖 サクラメン手袋エンボス 100入 TGK(東京硝子器械)元祖 サクラメン手袋エンボス 100入TGK(東京硝子器械)
1,525税込1,678
1箱(100枚)
当日出荷
握りこぶしの状態で手袋を袖口方向に引っ張れば手に密着するジャストフィット機能付。
タイプエンボス ピンク厚さ(μm)35材質ポリエチレン(PE)ピンク入数(枚)100
ステンレスハサミ FU-175 TGK(東京硝子器械)ステンレスハサミ FU-175TGK(東京硝子器械)
4,790税込5,269
1丁
当日出荷
オールステンレスで衛生的です。 切れ味もバツグンです。
全長(mm)175
アルミホイルシャーレ TGK(東京硝子器械)アルミホイルシャーレTGK(東京硝子器械)
3,366税込3,703
1箱(200個)
当日出荷から3日以内出荷
仕様ケース入数:200個
セラミックピンセット TGK(東京硝子器械)セラミックピンセットTGK(東京硝子器械)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
新素材(トレセラム)を使用した精密ピンセット。塑性変形せず、耐摩耗にすぐれ、金属製の10倍以上、プラスチック製の100倍以上の寿命があります。磁化されず、静電気を帯びません。耐熱性は抜群です。
FT ポリエチソフト手袋 M 百枚入 TGK(東京硝子器械)FT ポリエチソフト手袋 M 百枚入TGK(東京硝子器械)
549税込604
1箱(100枚)
当日出荷
LLDポリエチレンにより、しなやかな素材です。
サイズMTGK品番000-23-75-03材質LLDPE長さ(mm)280入数(枚)100
FT ポリエチソフト手袋 L 百枚入 TGK(東京硝子器械)FT ポリエチソフト手袋 L 百枚入TGK(東京硝子器械)
549税込604
1箱(100枚)
当日出荷
LLDポリエチレンにより、しなやかな素材です。
サイズLTGK品番000-23-75-04材質LLDPE長さ(mm)300厚さ(mm)t0.02±0.005全長(mm)305±5入数(枚)100手のひらまわり(cm)27.8±0.5質量(g/枚)1.75±0
タンマン管 アルミナ97 TGK(東京硝子器械)タンマン管 アルミナ97TGK(東京硝子器械)
899税込989
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質アルミ純度97%
マルチプレートシール TGK(東京硝子器械)マルチプレートシールTGK(東京硝子器械)
3,290税込3,619
1セット(100枚)
当日出荷
検体の乾燥防止。ホール間のコンタミ防止にご使用ください。 プレートに接着剤の残存がありません。 材質が丈夫なため、繰返し使用できます(コンタミにご注意ください)。
寸法(mm)76×134使用温度範囲(℃)-20~+120
コンテナーTCC用 中仕切り TGK(東京硝子器械)コンテナーTCC用 中仕切りTGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
297税込327
1個
当日出荷
クリア材質PP(ポリプロピレン)
アルミクランプ TGK(東京硝子器械)アルミクランプTGK(東京硝子器械)
1,990税込2,189
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質アルミニウム
ピッペ1型 TGK(東京硝子器械)ピッペ1型TGK(東京硝子器械)
2,990税込3,289
1個
当日出荷
ピペット用スポイトです。
トラスコ品番321-4842全長(mm)100材質/仕上天然ゴム質量(g)46
ラベリングテープ 幅25mm TGK(東京硝子器械)ラベリングテープ 幅25mmTGK(東京硝子器械)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から9日以内出荷
ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。
テープ幅(mm)25テープ長さ(m)12.7基材テープ厚さ(mm)0.15粘着剤天然ゴム系特性耐油、耐水、耐酸性
カラーテープ 10色セット TGK(東京硝子器械)カラーテープ 10色セットTGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
5,643税込6,207
1個
当日出荷
のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。
テープ厚さ(mm)0.1白/黄/緑/桃/赤/橙/青/茶/紫/黄緑長さ(m)5特性耐冷性、耐熱性
匙 TGK(東京硝子器械)TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
材質プラスチック
洗浄用カゴ 18-8(SUS304)製 TGK(東京硝子器械)洗浄用カゴ 18-8(SUS304)製TGK(東京硝子器械)
5,029税込5,532
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス18-8(SUS304)形状角型使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ウェハー用フラットピンセット TGK(東京硝子器械)ウェハー用フラットピンセットTGK(東京硝子器械)
5,247税込5,772
1個
当日出荷から6日以内出荷
普通のピンセットでは取扱いにくい半導体・ウエハーや、雲母のような薄く壊れやすい物の移動やピックアップに適します。材質クロモスチール(硬度390VCおよび40RC)。エレクトリック関係パーツに適するようすべて非磁性。耐酸性で長寿命。スベリ止めに、ハンドル部にキザグリップをつけてあります。
上皿天びん用分銅 500g 単品 TGK(東京硝子器械)上皿天びん用分銅 500g 単品TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
5,722税込6,294
1個
当日出荷
形状円筒形質量(g)500TGK品番738-65-53-35
Fine ラボラベル TGK(東京硝子器械)Fine ラボラベルTGK(東京硝子器械)
6,831税込7,514
1個
当日出荷
美しくカラーコード化するためのラベルです。色は10色あり、筆記性にすぐれ、目的に応じて分類・整理に役立ちます。2.ロール状の物については、ゆっくりはがしてください。紙ムケする場合があります。3.水性ペンで記入した場合、洗浄時に消える場合があります。
仕様台紙付き・ロール式寸法(mm)14×30
乳鉢 磁製 乳棒付 TGK(東京硝子器械)乳鉢 磁製 乳棒付TGK(東京硝子器械)(6件のレビュー)
1,099税込1,209
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途試薬の粉砕に商品タイプ乳棒・乳鉢セット
ファインテクノ手袋 ラテックス 100枚入 TGK(東京硝子器械)ファインテクノ手袋 ラテックス 100枚入TGK(東京硝子器械)
2,670税込2,937
1箱(100枚)
当日出荷
追い求めていた使いやすくて安全なラテックス手袋がついに完成しました。 TGKが自信を持ってお勧めします。 全長約29センチは一般的なラテックス手袋より少し長いため、使い勝手の良い仕様にしています。 フィット性に優れ指先がエンボス形状になっているため、 モノがつかみやすく滑り落ちづらいラテックス手袋です。 パウダーは無くても滑らかな装着を実現するダブルクロリネーション加工です。
タイプパウダーフリー、左右兼用材質ラテックス厚さ(mm)0.16(掌部)エンボス加工指先エンボス加工入数(枚)100全長(cm)約29
スポンジブラシ TGK(東京硝子器械)スポンジブラシTGK(東京硝子器械)
366税込403
1本
当日出荷
マヨネーズ瓶用白キャップ TGK(東京硝子器械)マヨネーズ瓶用白キャップTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
459税込505
1袋(12個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
吸収板並 TGK(東京硝子器械)吸収板並TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
材質陶磁素焼き
上皿天びん用分銅 50g 単品 TGK(東京硝子器械)上皿天びん用分銅 50g 単品TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
1,010税込1,111
1個
当日出荷
形状円筒形質量(g)50TGK品番738-65-53-32
ダイヤウエッジペン用替針 XA-508 TGK(東京硝子器械)ダイヤウエッジペン用替針 XA-508TGK(東京硝子器械)
13,400税込14,740
1個
当日出荷
適合CA-200-1TGK品番145-50-63-12型式S-XA-508材質(本体)真鍮質量(g)5品名替芯先端外径(Φmm)50μm×20mm
Fine 両締挾み TGK(東京硝子器械)Fine 両締挾みTGK(東京硝子器械)
2,307税込2,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質アルミ合金製・挟み部:ビニールコーティング
ジャストフィッター TGK(東京硝子器械)ジャストフィッターTGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
3,390税込3,729
1セット
当日出荷
三角フラスコや細口びんがろ過びんに変身します。
番号No.1、2、3、4、各1個仕様吸引用金具、ニップル付きTGK品番884-09-28-01材質合成ゴム寸法(mm)No.1 上径:20mm 下径:14mm ニップル径:6.5mm 穴径:Φ7No.2 上径:26mm 下径:18mm ニップル径:7mm 穴径:Φ8.5No.3 上径:32mm 下径:23mm ニップル径:7.5mm 穴径:Φ10No.4 上径:40mm 下径:26mm ニップル径:8.5mm 穴径:Φ12