絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,489件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
共通連結管 曲管120° TGK(東京硝子器械)共通連結管 曲管120°TGK(東京硝子器械)
6,039税込6,643
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
共通径違管拡大用 TGK(東京硝子器械)共通径違管拡大用TGK(東京硝子器械)
7,920税込8,712
1個
3日以内出荷
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
共通吸引栓曲管60°コック付 TGK(東京硝子器械)共通吸引栓曲管60°コック付TGK(東京硝子器械)
11,880税込13,068
1個
3日以内出荷
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
共通リービッヒ TGK(東京硝子器械)共通リービッヒTGK(東京硝子器械)
11,682税込12,850
1個
3日以内出荷
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
Fine 共通カルシウム管60°曲 TGK(東京硝子器械)Fine 共通カルシウム管60°曲TGK(東京硝子器械)
7,049税込7,754
1個
3日以内出荷
F透明共通三口フラスコ TGK(東京硝子器械)F透明共通三口フラスコTGK(東京硝子器械)
24,453税込26,898
1個
3日以内出荷
中管透明共通29/42スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
F透明共通ナス型フラスコ TGK(東京硝子器械)F透明共通ナス型フラスコTGK(東京硝子器械)
5,683税込6,251
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
Fine 透明連結管吸引付 TGK(東京硝子器械)Fine 透明連結管吸引付TGK(東京硝子器械)
9,702税込10,672
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
FineディスポチップFT-X TGK(東京硝子器械)FineディスポチップFT-XTGK(東京硝子器械)
8,550税込9,405
1ケース(200本)
当日出荷
FineチップとFinePipetGeneとの組合せにより、精度の高いサンプリングが可能です。オートクレーブ可。
容量(μL)1000~5000TGK品番000-12-26-26トラスコ品番321-4834型式FT-X主な適合ピペットPipetGene・ニチペット
FineディスポチップFT-SS TGK(東京硝子器械)FineディスポチップFT-SSTGK(東京硝子器械)
10,130税込11,143
1セット(1000本)
3日以内出荷
FineチップとFinePipetGeneとの組合せにより、精度の高いサンプリングが可能です。オートクレーブ可。
容量(μL)0.5~10TGK品番000-12-26-22型式FT-SS主な適合ピペットPipetGene・エッペンドルフ・ニチペット
FineディスポチップFT-SG TGK(東京硝子器械)FineディスポチップFT-SGTGK(東京硝子器械)
2,290税込2,519
1セット(1000本)
3日以内出荷
FineチップとFinePipetGeneとの組合せにより、精度の高いサンプリングが可能です。オートクレーブ可。
容量(μL)2~200TGK品番000-12-26-24トラスコ品番297-0325型式FT-SG主な適合ピペットPipetGene・ギルソン・ニチペット
除去材 RNase AWAY 250mL TGK(東京硝子器械)除去材 RNase AWAY 250mLTGK(東京硝子器械)
5,298税込5,828
1本
6日以内出荷
RNAやRNaseコンタミネ-ションを効果的に除去します。プラスチック、アルミ、ガラスに使えます。安心・簡単な表面汚染除去剤。
仕様250mlTGK品番656-12-26-01
目盛付マイクロピペット用吸引チューブ4入 TGK(東京硝子器械)目盛付マイクロピペット用吸引チューブ4入TGK(東京硝子器械)
2,198税込2,418
1組
欠品中
微量採血用、ラジオアイソトープ・病原体試料の採取。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。※1~5μl容量は、18mm間隔で1μlずつ5段階の目盛りが印刷されています。
容量(μL)吸引チューブTGK品番800-11-93-31摘要4本入ピペットの種類マイクロピペット
活栓押え カチットコック TGK(東京硝子器械)活栓押え カチットコックTGK(東京硝子器械)
1,584税込1,742
1袋(10個)
8日以内出荷
仕様浮かないように活栓のプラグを下で押さえるものです。
ロートPE製 180mm TGK(東京硝子器械)ロートPE製 180mmTGK(東京硝子器械)
1,089税込1,198
1個
3日以内出荷
口径(Φmm)180TGK品番161-09-24-01足径(Φmm)×長さL(mm)20×180
Fineふ卵びん TGK(東京硝子器械)Fineふ卵びんTGK(東京硝子器械)
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
均量ふ卵びんは±1%の精度で正確なサンプリングができます。硬質ガラス製。
栓(共通)19
共通丸底沈殿管 目盛付 透明 TGK(東京硝子器械)共通丸底沈殿管 目盛付 透明TGK(東京硝子器械)
22,980税込25,278
1ケース(10個)
3日以内出荷
ねじ口沈殿管丸底 茶 目盛付 TGK(東京硝子器械)ねじ口沈殿管丸底 茶 目盛付TGK(東京硝子器械)
36,980税込40,678
1ケース(5本)
3日以内出荷
キャップサイズ-GL-32・キャップ材質-PP製・パッキング材質-PTFE製
容量(mL)50TGK品番975-04-63-04外径×高さH(Φmm×mm)35×110目盛付き
マイクロVバイアル瓶 TGK(東京硝子器械)マイクロVバイアル瓶TGK(東京硝子器械)
32,900税込36,190
1ケース(12本)
5日以内出荷から46日以内出荷
内部がV底で、特に堅牢に造られています。高価な微量試料保存や商品用コンテナーとして、幅広く使用されています。底部が円錐状ですから、最後の一滴まで回収できます。微量反応、遠心、輸送など、多くの使用方法があります。生化学、薬学、分析化学など各分野で広く利用されています。I125などのラジオアイソトープやイオンクロマトグラフィーに使われる化学物質、試薬の容器にご使用ください。
底形状円錐状(V底)
Fine共通比色管 50mL 24/25 TGK(東京硝子器械)Fine共通比色管 50mL 24/25TGK(東京硝子器械)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
容量(mL)50仕様目盛りの高さは実寸で指定できます。TGK品番121-03-60-04栓共通24/251目盛(mL)5目盛あり目盛精度(±mL)0.4
Fine共通比色管 50mL 22/20 TGK(東京硝子器械)Fine共通比色管 50mL 22/20TGK(東京硝子器械)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
容量(mL)50TGK品番121-03-60-01栓共通22/201目盛(mL)1目盛あり目盛精度(±mL)0.4
分解びん キャップ付 TGK(東京硝子器械)分解びん キャップ付TGK(東京硝子器械)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から3日以内出荷
オートクレーブ可
材質本体/ パイレックスガラス製、 キャップ/ 特殊フェノール樹脂、TFライナPC付き
水道法試験管 TGK(東京硝子器械)水道法試験管TGK(東京硝子器械)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
直口丸底型、2本目盛り入り。 水道法に基づいて「残留塩素濃度」を測定する際の検水容器です。 採取した検水に試薬を混ぜて色を比較し残留塩素濃度を測ります。
材質硬質ガラス目盛あり
メスフラスコ PP TGK(東京硝子器械)メスフラスコ PPTGK(東京硝子器械)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
材質(キャップ)PP
水がいらないトイレ せいけつさん 100回分 TGK(東京硝子器械)水がいらないトイレ せいけつさん 100回分TGK(東京硝子器械)
17,980税込19,778
1組
6日以内出荷
バイオマッシャーII 1.5mL EOG滅菌 50組入 TGK(東京硝子器械)バイオマッシャーII 1.5mL EOG滅菌 50組入TGK(東京硝子器械)
8,090税込8,899
1箱
3日以内出荷
材質撹拌棒:先端ディンプル加工、ジュラコン(R)(POM)、オートクレーブ不可、1.5mLマイクロチューブ平底:内面ディンプル加工、PP、オートクレーブ可容量(mL)1.5種類1セット マイクロチューブ+撹拌棒1本滅菌EOG滅菌入数50組オートクレーブの可否不可
アキュジェットS 26352 ペトロル TGK(東京硝子器械)アキュジェットS 26352 ペトロルTGK(東京硝子器械)
78,499税込86,349
1本
6日以内出荷
強制・自然排出の選択が可能。(モーターの力による強制排出と、重力による自然排出モードを選択することができます) 操作性が向上・左右どちらの手でも操作ができます。(片手ですべての操作ができます) 電子部品の腐食を防止。(内部を保護するために液体蒸気を強制排出し、本体電子部品の腐食を防止します) 内部への液体侵入を防止。(疎水性メンブレンフィルターと逆止弁により、内部への液体侵入を防ぎます) ピペットを装着したまま置ける。(ピペットを装着した状態でテーブルなど平らな面に置くことができます) 壁掛けラックでスペースを有効活用。(付属の壁掛けラックを使用することで作業スペースを有効活用できます) 2色の充電表示でバッテリーが長持ち。(充電表示は緑と赤の2色。再充電警告の赤色が点滅・点灯時のみ充電することでバッテリーが長持ちします。 トリクル充電で過充電を防止。(トリクル充電を採用することで過充電を防止、バッテリーの劣化を最小限にするよう設計されています。
ペトロル適合ピペット(mL)0.1~200
ステアタイト製R型絶縁碍子 No.3 100g入 TGK(東京硝子器械)ステアタイト製R型絶縁碍子 No.3 100g入TGK(東京硝子器械)
3,220税込3,542
1袋
10日以内出荷
圧着パッド TGK(東京硝子器械)圧着パッドTGK(東京硝子器械)
389税込428
1枚
3日以内出荷
適合FV803用
ファインテクノ手袋 ラテックス100枚 TGK(東京硝子器械)ファインテクノ手袋 ラテックス100枚TGK(東京硝子器械)
24,400税込26,840
1箱(100枚)
3日以内出荷
追い求めていた使いやすくて安全なラテックス手袋がついに完成しました。 TGKが自信を持ってお勧めします。 全長約29センチは一般的なラテックス手袋より少し長いため、使い勝手の良い仕様にしています。 フィット性に優れ指先がエンボス形状になっているため、 モノがつかみやすく滑り落ちづらいラテックス手袋です。 パウダーは無くても滑らかな装着を実現するダブルクロリネーション加工です。
タイプパウダーフリー、左右兼用材質ラテックス厚さ(mm)0.16(掌部)エンボス加工指先エンボス加工入数(枚)100全長(cm)約29
スライドガラス 100枚 TGK(東京硝子器械)スライドガラス 100枚TGK(東京硝子器械)
599税込659
1箱
10日以内出荷
サイズ(mm)25×75材質ソーダガラス厚さ(mm)1
ディスポループ 10本×50袋 TGK(東京硝子器械)ディスポループ 10本×50袋TGK(東京硝子器械)
11,700税込12,870
1箱
5日以内出荷から10日以内出荷
滅菌済の使い捨てディスポループです。 ガスの炎に近づけても周りを汚染するようなことがありません。
滅菌ガンマ線滅菌済材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)220
ループ 20本×5袋 TGK(東京硝子器械)ループ 20本×5袋TGK(東京硝子器械)
979税込1,077
1箱
3日以内出荷
袋単位でガンマ線滅菌された使い捨てタイプのループです。 シャフト形状で四角形なので持ちやすく作業性に優れています。 密閉された梱包袋は、チャック付きのため開封後のごみ侵入を防ぐことができます。
滅菌ガンマ線滅菌済材質AS樹脂
トレー PP製 W270×D155×H20 1275-01 TGK(東京硝子器械)トレー PP製 W270×D155×H20 1275-01TGK(東京硝子器械)
1,090税込1,199
1枚
10日以内出荷
質量(g)50材質ポリプロピレン(PP)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×155×20
ピペットフィラー用フィルター 0.2μm TGK(東京硝子器械)ピペットフィラー用フィルター 0.2μmTGK(東京硝子器械)
1,990税込2,189
1個
10日以内出荷
FTラテックス手袋 100枚入 TGK(東京硝子器械)FTラテックス手袋 100枚入TGK(東京硝子器械)
4,660税込5,126
1箱(100枚)
当日出荷から3日以内出荷
良質の天然ゴム使用で傷や引裂きに強く、半導体に悪影響のシリコンがまったく検出されないシリコンレス・パウダーフリー手袋です。
用途半導体・医療関連材質天然ゴムラテックス適合パウダーフリー/左右兼用厚さ(mm)0.19±0.04(指先)、0.17±0.04(掌部)入数(枚)100全長(cm)24
制電指サック 天然ゴム イエロー 500個入 TGK(東京硝子器械)制電指サック 天然ゴム イエロー 500個入TGK(東京硝子器械)
1,890税込2,079
1箱(500個)
3日以内出荷から10日以内出荷
指先までフィットしやすい極薄タイプで細やかな作業に適しています。 体内から放電する静電気をカットしますので、電子機器などに。
イエロー長さ(mm)70厚さ(mm)0.10材質天然ゴム(NR)入数(枚)500機能静電気防止
FTラテックス手袋ロング 300mm 100枚入 TGK(東京硝子器械)FTラテックス手袋ロング 300mm 100枚入TGK(東京硝子器械)
5,320税込5,852
1箱(100枚)
3日以内出荷
着衣からの塵を防止するロングタイプ。
適合パウダーフリー材質天然ゴムラテックス厚さ(mm)0.21±0.04(指先)、0.19±0.04(掌部)入数(枚)100全長(cm)30
FTnewニトリル手袋PFライトホワイト 100入 TGK(東京硝子器械)FTnewニトリル手袋PFライトホワイト 100入TGK(東京硝子器械)
1,550税込1,705
1箱(100枚)
3日以内出荷
軽くて指先までよくフィットし、しなやかで伸縮性もあり動きが軽快です。 傷や熱に強く柔らかな使い心地が好評です。 着脱がスムーズになるよう、クロリネーション加工をしています。 指先にエンボス加工を施しています。 裾に巻き加工を施して裾部を強化しています。 クリーン作業にぴったりの清潔感ただようホワイト手袋で、衛生的なノンパウダータイプです。
適合食品衛生法厚さ(mm)0.11±0.02(指先)、0.08±0.02(掌部)寸法(mm)0.06±0.02(裾部)タイプ左右兼用粉有無パウダーフリー
FTPVC手袋 ノンパウダー 100枚入 TGK(東京硝子器械)FTPVC手袋 ノンパウダー 100枚入TGK(東京硝子器械)
1,990税込2,189
1箱(100枚)
3日以内出荷
油や洗剤にすぐれた耐性を持っています。劣化しにくく、大変丈夫です。クリーン作業に適したノンパウダータイプです。
厚さ(mm)0.08(指先)、0.08(掌部)材質PVC滅菌未滅菌(食品分野でのご使用には不適格です)透明入数(枚)100機能耐油性、耐洗剤性全長(cm)23