3,554件中 801~840件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

追い求めていた使いやすくて安全なラテックス手袋がついに完成しました。 TGKが自信を持ってお勧めします。 全長約29センチは一般的なラテックス手袋より少し長いため、使い勝手の良い仕様にしています。 フィット性に優れ指先がエンボス形状になっているため、 モノがつかみやすく滑り落ちづらいラテックス手袋です。 パウダーは無くても滑らかな装着を実現するダブルクロリネーション加工です。
タイプパウダーフリー、左右兼用 材質ラテックス 厚さ(mm)0.16(掌部) エンボス加工指先エンボス加工 入数(枚)100 全長(cm)約29
1箱(100枚)
24,400 税込26,840
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滅菌済の使い捨てディスポループです。 ガスの炎に近づけても周りを汚染するようなことがありません。
滅菌ガンマ線滅菌済 材質ポリプロピレン(PP) 全長(mm)220
1箱
11,700 税込12,870
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


TGK(東京硝子器械)液量計 入れ子収納型
VITLAB黒目盛付き、ポリプロピレン(PP)製のメジャーカップです。
材質ポリプロピレン(PP) タイプ黒目盛付
1個
679 税込747
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
3,290 税込3,619
10日以内出荷

TGK(東京硝子器械)FTラテックス手袋 100枚入
良質の天然ゴム使用で傷や引裂きに強く、半導体に悪影響のシリコンがまったく検出されないシリコンレス・パウダーフリー手袋です。
用途半導体・医療関連 材質天然ゴムラテックス 適合パウダーフリー/左右兼用 厚さ(mm)0.19±0.04(指先)、0.17±0.04(掌部) 入数(枚)100 全長(cm)24
1箱(100枚)
4,660 税込5,126
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

指先までフィットしやすい極薄タイプで細やかな作業に適しています。 体内から放電する静電気をカットしますので、電子機器などに。
イエロー 長さ(mm)70 厚さ(mm)0.10 材質天然ゴム(NR) 入数(枚)500 機能静電気防止
1箱(500個)
1,890 税込2,079
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くて指先までよくフィットし、しなやかで伸縮性もあり動きが軽快です。 傷や熱に強く柔らかな使い心地が好評です。 着脱がスムーズになるよう、クロリネーション加工をしています。 指先にエンボス加工を施しています。 裾に巻き加工を施して裾部を強化しています。 クリーン作業にぴったりの清潔感ただようホワイト手袋で、衛生的なノンパウダータイプです。
適合食品衛生法 厚さ(mm)0.11±0.02(指先)、0.08±0.02(掌部) 寸法(mm)0.06±0.02(裾部) タイプ左右兼用 粉有無パウダーフリー
1箱(100枚)
1,550 税込1,705
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業性のよいすべり止め付きで、万能型の天然ゴム製指サックです。 肉厚が厚いため、指先を保護して長時間の使用に充分耐えられます。
タイプすべり止め付き 一般タイプ 厚さ(mm)0.42 入数(枚)100
1袋(100個)
1,490 税込1,639
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無硫黄(銀板反応試験済)、無塩素、非帯電、ノンシリコン、耐油性良好、高強度です。 ノンパウダータイプ。
材質ニトリル 厚さ(mm)0.14±0.02 長さ(mm)48±3 表面抵抗値(Ωcm)5×1010~1011 入数(枚)500 機能静電気防止、耐油性、高強度 粉有無
1箱(500個)
3,590 税込3,949
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

眼に有害なUV(紫外線)190~380nm・ブルーライト(青色光)400~500nmを99.9%以上カット。
質量(g)50 レンズ色アンバー(可視光透過率約60%) タイプオーバーグラスタイプ・度付きメガネ併用可能ソフトノーズパッド・汗止めクッションバー、サイドシールド付き 材質(レンズ)ポリカーボネート・ハードコート
1個
3,950 税込4,345
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)シース熱電対 M4端子付
フラスコ内部の温度測定に使用します。 シース部のPFA保護管を被覆し、耐食性、耐薬品にすぐれた熱電対です。 チューブアダプターとセットで使用することで感温部の位置決めが容易です。 補償導線はしなやかなビニール製で取り回しが容易です。 接液部は全てPTFE製、シール部にはソロバン玉を使用しています。
使用温度範囲(℃)-50~+150(シース部) 補償導線2m
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)SBバット 白
プラスチック製のバット(トレー)です。 内面、外面とも凸凹にない滑らかな表面です。
1枚
842 税込926
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
5,643 税込6,207
6日以内出荷

1枚
1,782 税込1,960
3日以内出荷

1台
4,990 税込5,489
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シングルチャンネルおよびマルチチャンネル用として最適です。 使用しないチップは保護されたままですから、コンタミネーションの危険性を最小限にすることができます。
タイプピペットチップボックス 容量(μL)5~300
1箱
10,400 税込11,440
63日以内出荷

TGK(東京硝子器械)3Dサージカルマスク 60枚
高密度フィルターを採用。微細繊維ノ高密度静電フィルターが、花粉はもちろん、空気中の微粒子や、ウイルス飛沫を99%捕集し、侵入を防ぎます。又、PM2.5の対応にも安心です。 立体構造で顔にピッタリフィット。サイドもあごも隙間をつくらず、ウイルス飛沫の侵入を防ぎます。口元に空間ができることで、息苦しさを解消します。 耳かけ部に伸縮性の素材を使用しています。 フィルター捕集効率試験実施:(一財)カケンテストセンター花粉捕集率:99%PFE(微粒子捕集効率:0.1μm):99%VFE(ウイルス飛沫捕集効率:平均3μm):99%BFE(バクテリア飛沫捕集効率:平均3μm):99%
対象風邪・花粉・ほこり等 材質本体・フィルタ部(ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエステル)、耳ひも部(ポリプロピレン) 形状立体型 入数(枚)60 ひもタイプ耳ひも
1箱(60枚)
1,590 税込1,749
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコーンオイルは一般的に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性、耐化学薬品性にすぐれています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にもすぐれています。
用途剥離性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸特性も兼ね備えています。このため、電気絶縁油、制動油、潤滑油、熱媒体、つや出し剤、化粧品原料、消泡剤、剥離剤、繊維処理剤など幅広い産業分野で使われています。 容量(kg)1 温度範囲(℃)-60~250 危険物の類別非危険物
1缶
15,700 税込17,270
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)コンラージ棒 PX 10本入
シャーレに、各種の菌を均一に広げるための道具です。
全長(mm)155 材質硬質硝子 外径(Φmm)4(硝子棒)
1袋
2,831 税込3,114
3日以内出荷

テレビのインチサイズによりマッチしたラインナップ。 設置・取外し説明を兼ねた、取外しカードが付属。 水洗いで繰り返し使用可能。 パソコン用モニターにも取り付けいただけます。
適合用途テレビ・パソコンモニターBD/DVDレコーダー 等 種別耐震マット 対応震度7クラス
1袋
1,890 税込2,079
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油・酸・アルカリ・溶剤に強い使い切りポリエチレン製の腕カバーです。 袖部が汚れやすい作業、袖を汚したくない作業用のカバーとなります。 シッカリした厚み(20μ)とスリム設計なので、まとわりつきが軽減します。 両側のゴムバンドで、作業中のズレ落ちがしにくくなります。 耐候性ゴムバンド(青色)を使用しているので、ゴムの劣化が少ないため長時間の保管も可能です。(業界初) 食品工場等の場合、「自然界の食材に無い色=青色」手袋で異物混入対策として使用する事も可能です。
サイズフリー クリアー 本体寸法(cm)約38×20 厚さ(μm)約20 規格GS1-128対応 素材LDPE
1箱
881 税込969
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)撥水ISガウン122 FR-122 10枚
体幹前面~腕部は表面にPEコーティングをしているので、シッカリと防護することができます。 背部は通気を考慮し、スパンボンド不織布となっています。 袖口はやわらかいニット素材を採用しています。 襟は簡単なベルクロ後留めとなり、腰は後結びするタイプとなります。 未滅菌。
サイズフリー 前中心丈(cm)約110 身幅(cm)約70 ブルー 材質PPスパボンド不織布、ポリエチレン 袖丈(cm)約56 仕様表面層:ポリエチレン10g/m2、内面層:不織布目付20g/m2 対象男女兼用
1袋
2,690 税込2,959
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)FEP フィルム 50F 50μm
4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフッ素フィルムです。
幅(mm)1150 厚さ(μm)50 連続使用温度(℃)-240~200 融点(℃)260~280 半透明
1巻
10,200 税込11,220
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PTFE100%を維持成形し、フィルター-状です。 チューブをナイフ、鋏で切断してガラス、フッ素樹脂管に圧入してガス薬品等の濾過、電線被覆チューブ、測定器用センサーガードチューブに使用できます。 気孔率:60~80%
1本(1m)ほか
8,398 税込9,238
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PTFE ネット
テフロン(R)網はテフロン(R)シートにダイア型の網目模様を切込み網にした製品です。 用途は実験台、排水台、流し台、冷凍庫、カゴでの腐食性、薬品性、溶媒の中へ浸す部分の網袋といろいろな使い方ができます。
厚さ(mm)1.6 材質PTFE製
1枚
5,990 税込6,589
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻
26,900 税込29,590
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PTFE ネット 1000×1000mm
テフロン(R)網はテフロン(R)シートにダイア型の網目模様を切込み網にした製品です。 用途は実験台、排水台、流し台、冷凍庫、カゴでの腐食性、薬品性、溶媒の中へ浸す部分の網袋といろいろな使い方ができます。
厚さ(mm)1.6 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質PTFE製
1枚
48,900 税込53,790
10日以内出荷

1本
1,690 税込1,859
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1個
683 税込751
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オートクレーブ可能。(121℃・15分) 先端に2μL目盛りのある10μLスタンダードなタイプです。 主な適合ピペット:GILSON、EPPEN、FINN、ニチリョー、BMPAL
容量(μL)10 全長(mm)31.5 材質ポリプロピレン(PP)
1箱
2,998 税込3,298
6日以内出荷

オートクレープ可能(121℃・15分) 適合ピペット:GILSON、BMPAL 0.5mL刻みの目盛付き。 5000μLは、主にピペットマンP-5000対応のピペットチップです。
容量(μL)5000 目盛0.5mL刻み目盛 全長(mm)123.0 オートクレーブの可否121℃、15分可能 ナチュラル 材質ポリプロピレン(PP)
1箱
4,190 税込4,609
4日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ハイテックバッグエース
PPに特殊材料を加えることにより、135℃以上のオートクレーブ滅菌に耐え、しかも裂け・破れに強くなった廃棄バックです。
1箱(200枚)ほか
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ニチペットエアー
軽さを追求したピペット。容量1000μLで約70g。 5年間メーカー保証付き。(メーカー起因の不具合のみ保証) 容量モデル別に本体部にカラーで識別付きで、カラー識別はプッシュボタン、本体の2か所、容量別にすべてのカラーを変えています。 ハイパーブロアーシステム(2, 10, 20μL)により吐出性能が格段に向上し数μL吸引時のチップ内液残り解消。 本体丸ごとオートクレーブ可能。121℃、20分。 容量設定方法は可変式。
1本
37,900 税込41,690
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

温度調節に安定度の高いサーミスター方式を採用しました。 火傷保護シート(実用新案)付にて、実験操作の安全対策をしています。
温度範囲(℃)~85(室温+5) 材質バス:SUS304 ヒーター(W)500 精度(℃)±0.5(撹拌時) 本体質量(kg)1.5 付属品火傷保護シート(シリコン)2枚付き 使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと) 電源(V)AC100(50/60Hz)5A 槽内寸法(Φ×Hmm)240×130 温度調節サーミスター比例制御・ダイヤル設定
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)複合電極 B型端子付
pHの設定はワンタッチで、設定値がハッキリ読み取れます。 コントロールするポンプや電磁弁をコンセントに差込むだけで配線の必要はありません。 電極の交換は端子を差込むだけで済みます。
適合pHガラス複合電極 使用温度範囲(℃)0~60 寸法(mm)Φ8×L225
1本
19,700 税込21,670
3日以内出荷

小型、軽量化。 ノングリース、蒸気使用可能。 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に合格。
使用流体空気、水、蒸気 使用圧力範囲-100MPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3.0 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150 (結露なきこと) ※3 適合チューブ材質FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン*4・ポリウレタン・ポリオレフィン 仕様●ねじ部のシール:シール剤付、ノングリース仕様 材質SUS316(金具)、特殊FKM(シール)
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

クリーンルーム内のブローシステム、エアシステムに適したワンタッチ管継手。 完全禁油処理。(ゴム類にフッ素コーティング) クリーンルーム内で部品洗浄、組立、2重梱包。 真空使用可能。(-100kPa) 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に適合。
清浄度(ISOクラス)クラス3 使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水) 最高使用圧力(MPa)(20℃) 1 使用真空圧力(kPa)-100(10Torr) 保証耐圧力(MPa)(20℃) 3 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80 ねじJIS B0203(管用テーパねじ) 適合チューブ材質PFA、ポリオレフィン、ソフトポリオレフィン、ポリウレタン
1袋(5個)ほか
5,698 税込6,268
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性に優れたフッ素樹脂を材料としています。また、耐熱性にも優れていますので、幅広い用途に適しています。 食品衛生法適合:昭34厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験に合格。 FDA(米国食品医薬品局177-1550溶出試験に適合。
1巻長さ(m)20 使用流体空気、水、不活性ガス 適合管継手ワンタッチ継手、クリーンワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手、フッ素樹脂製継手LQシリーズ ※1 最高使用温度(℃)260 材質PFA(四フッ化エチレンパーフルオロアルコキシエチレン共重合樹脂) ホース長さ(m)20
1巻
30,980 税込34,078
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)