絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,489件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミューファン 抗菌ふきん 12枚 TGK(東京硝子器械)ミューファン 抗菌ふきん 12枚TGK(東京硝子器械)
6,998税込7,698
1箱
6日以内出荷から8日以内出荷
純銀の糸「ミューファン~R」の銀イオンが、生乾きの嫌な臭いも防ぎます。 拭きやすく、毛羽立ちにくいワッフルタイプのふきんです。 抗菌・防臭機能は半永久的。漂白剤も使用可能です。 自然の抗菌力で安全・安心、しかも繰り返し洗濯できて経済的です。 純銀の糸「ミューファン~R」を使用した商品です。
材質綿100%・スリット糸「ミューファン(R)」
Fine共通リービッヒ TGK(東京硝子器械)Fine共通リービッヒTGK(東京硝子器械)
11,484税込12,632
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
Fine共通摺合せガラス器具について 接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
吸引口外径(Φmm)8
Fine共通空気冷却器 TGK(東京硝子器械)Fine共通空気冷却器TGK(東京硝子器械)
6,039税込6,643
1本
3日以内出荷から17日以内出荷
Fine共通摺合せガラス器具について 接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
Fine透明摺合径違管縮小用 上29/42 下45/50 TGK(東京硝子器械)Fine透明摺合径違管縮小用 上29/42 下45/50TGK(東京硝子器械)
16,533税込18,186
1個
17日以内出荷
Fine透明共通摺合せ径違い管 の縮小用です。 接手部は共通摺合せです。
種類透明共通摺合せ形状径違い管 縮小用摺合せ上部透明共通:29/42、下部透明共通:45/50
電熱線コイル ニッケルクロム TGK(東京硝子器械)電熱線コイル ニッケルクロムTGK(東京硝子器械)
559税込615
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
コイル状に加工した電熱線(発熱体)です。 鋼種No.1(NCHW-1)ニッケルクロム、No.4(FCHW-2)鉄クロムをお選び下さい。 ご使用の際は、密着状態から2~3倍を目安に伸ばしてお使い下さい。伸ばさずに使用すると、ショートや著しい寿命の低下を引き起こします。 絶縁被覆処理は施されておりませんので、十分注意の上ご使用ください。
電圧(V)100
ニクロム線 NCHW-1 NO.1 50m TGK(東京硝子器械)ニクロム線 NCHW-1 NO.1 50mTGK(東京硝子器械)
5,790税込6,369
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
仕様ボビンサイズ:DIN100全長(m)50
UNDO-TIE PFA耐熱結束バンド TGK(東京硝子器械)UNDO-TIE PFA耐熱結束バンドTGK(東京硝子器械)
3,590税込3,949
1袋(10本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
繰り返し使用可能です。ロック部のツメを押し戻すとロックが外されます。 過酷な温度環境下において使用できます。 ソフトで作業性良好、耐候・耐薬品性に優れます。
最大結束径(Φmm)20長さ(mm)82幅(mm)2.5材質PFAクリア使用温度範囲(℃)-200~250特性耐候・耐薬品性
esディスポピンセット 滅菌済 50本 TGK(東京硝子器械)esディスポピンセット 滅菌済 50本TGK(東京硝子器械)
10,400税込11,440
1箱
当日出荷
耐薬品性にすぐれています。 挟む力は、金属性とほとんど変わりありません。 使用後は注射筒と同じように処分できます。
材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)150滅菌滅菌済み
ディスポピペット TGK(東京硝子器械)ディスポピペットTGK(東京硝子器械)
6,690税込7,359
1箱(300本)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
ヘララップ 耐熱耐薬 25m TGK(東京硝子器械)ヘララップ 耐熱耐薬 25mTGK(東京硝子器械)
12,400税込13,640
1巻
10日以内出荷から11日以内出荷
巻きつける必要がなく、簡単に取り付けができる配線結束・保護用チューブです。 優れた柔軟性で湾曲した配線箇所や振動部、可動部でもしっかりと装着できます。 豊富なラインアップで、幅広い結束径に対応しています。 各サイズとも専用工具HATが1個/巻に同梱されていますので、開封後すぐにお使いいただけます。
材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-40~110その他RoHS適合、ハロゲンフリー長さ(m)25
スナッパーホースクリップ 10入 TGK(東京硝子器械)スナッパーホースクリップ 10入TGK(東京硝子器械)
339税込373
1袋
6日以内出荷から9日以内出荷
スナッパーは、一体成型のホースクリップです。 従来のネジ式の物より簡単に留めることができ、錆を生じることがありません。 取り外すと再利用ができます。 デルリン製ですのでアルカリ、酸、油等に耐えられます。
材質デルリン使用温度範囲(℃)-50~95
ノンスピルカップリング TGK(東京硝子器械)ノンスピルカップリングTGK(東京硝子器械)
2,390税込2,629
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
ノンスピル設計。圧力がかかった状態でも液ダレがおきません。 耐薬品性に優れ、様々な用途に対応。 省スペースでも簡単かつ漏れのない接続を実現。 小さくても高流量。 空気による汚染を最小限に抑え、清掃や洗浄の作業を低減。
材質本体:ガラス繊維入りポリプロピレン、 バルブスプリング:SUS316、 シール:EPDM使用圧力(MPa)真空~0.3使用温度(℃)0~49適合チューブ内径3.2mm(1/8インチ)から内径6.4mm(1/4インチ)
ポリエチレンチューブ TGK(東京硝子器械)ポリエチレンチューブTGK(東京硝子器械)
1,130税込1,243
1巻(10m)
5日以内出荷から10日以内出荷
材質ポリエチレンチューブ長さ(m)10
ジャー PFA製 TGK(東京硝子器械)ジャー PFA製TGK(東京硝子器械)
3,140税込3,454
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
キャップは二重シール構造で完全に外気を遮断します。 酸、アルカリ、有機溶剤および浸食性薬品に耐え、反応しません。
材質PFA
ストリップpH試験紙 TGK(東京硝子器械)ストリップpH試験紙TGK(東京硝子器械)
1,590税込1,749
1箱(100枚)
6日以内出荷
一般的な紙試験紙とは違い、異なる指示薬を含浸させたセルロース切片をポリプロピレン製スティックに個々に圧着しています。 付属のカラースケールと比較、照合してより正確に判定でき、一般的なろ紙試験紙のように毛細管現象で指先が有害なサンプル溶液に接触することはありません。
長さ(mm)83長幅(mm)5幅タイプストリップ
ブラシ びん用1合 針金柄黒毛 TGK(東京硝子器械)ブラシ びん用1合 針金柄黒毛TGK(東京硝子器械)
347税込382
1本
3日以内出荷
適合器具びん毛材豚毛全長(mm)290直径(Φmm)50全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)290×50×55適合容量(mL)1合/50~100針金柄渡り(mm)55
丸底肉厚遠沈管 TGK(東京硝子器械)丸底肉厚遠沈管TGK(東京硝子器械)
1,653税込1,818
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
仕様栓なし透明肉厚(mm)4
電解液 500mL SAT-1F1 TGK(東京硝子器械)電解液 500mL SAT-1F1TGK(東京硝子器械)
5,490税込6,039
1個
当日出荷
TGK品番606-80-92-17型式SAT-1F1容量(mL)500品名電解液
長尺温度計用ケース 450L用 プラ製 TGK(東京硝子器械)長尺温度計用ケース 450L用 プラ製TGK(東京硝子器械)
839税込923
1個
8日以内出荷
TGK品番801-53-09-05長さ(mm)450用全長(mm)450摘要プラスチック製6角筒
防水導電率電極 9382-10D TGK(東京硝子器械)防水導電率電極 9382-10DTGK(東京硝子器械)
36,200税込39,820
1個
5日以内出荷
型式9382-10D仕様pH測定範囲:0~14pHTGK品番726-66-35-49カスタニー適合機種・用途防水型電率
ORP防水電極 9300-10D TGK(東京硝子器械)ORP防水電極 9300-10DTGK(東京硝子器械)
24,100税込26,510
1個
4日以内出荷
型式9300-10D仕様pH測定範囲:0~14pHTGK品番726-66-35-48カスタニー適合機種・用途温度付き防水ORP
受けフラスコ1L 116340 TGK(東京硝子器械)受けフラスコ1L 116340TGK(東京硝子器械)
11,900税込13,090
1個
3日以内出荷
規格S 35/20TGK品番594-86-44-15対象機種全機種品名受けフラスコ 1l
注射器用ブラシ 50ml針金柄 TGK(東京硝子器械)注射器用ブラシ 50ml針金柄TGK(東京硝子器械)
539税込593
1本
当日出荷
注射器用ブラシです。
トラスコ品番363-3087全長(mm)330毛丈(mm)35適合容量(mL)50型番H-17F
アルミナ999るつぼのみ TGK(東京硝子器械)アルミナ999るつぼのみTGK(東京硝子器械)
9,490税込10,439
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル) アルミナ純度:>99.9% 特性:アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶融・燃焼実験などで試験物質に対する不純物とのコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。
用途ガラス・ガラス原料・各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他化学物体の分析・溶解・耐酸・耐アルカリ特性も優秀です。
アルミナ角型匣鉢用ふたのみ TGK(東京硝子器械)アルミナ角型匣鉢用ふたのみTGK(東京硝子器械)
4,490税込4,939
1枚
6日以内出荷
アルミナ997るつぼのみ TGK(東京硝子器械)アルミナ997るつぼのみTGK(東京硝子器械)
1,790税込1,969
1個
3日以内出荷
997 高アルミナセラミックス磁器質(ハイクラス) アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。 試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。
アルミナ角型匣鉢のみ TGK(東京硝子器械)アルミナ角型匣鉢のみTGK(東京硝子器械)
11,400税込12,540
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
アルミナ丸型匣鉢用ふたのみ TGK(東京硝子器械)アルミナ丸型匣鉢用ふたのみTGK(東京硝子器械)
1,690税込1,859
1枚
当日出荷から10日以内出荷
アルミナるつぼのみ TGK(東京硝子器械)アルミナるつぼのみTGK(東京硝子器械)
2,990税込3,289
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
アルミナ997るつぼ用ふたのみ TGK(東京硝子器械)アルミナ997るつぼ用ふたのみTGK(東京硝子器械)
3,090税込3,399
1枚
7日以内出荷
アルミナるつぼふたのみ TGK(東京硝子器械)アルミナるつぼふたのみTGK(東京硝子器械)
539税込593
1枚
6日以内出荷から7日以内出荷
Fineガラス足太ロート TGK(東京硝子器械)Fineガラス足太ロートTGK(東京硝子器械)
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
Fineのガラス太足ロートです。
シングルチャンネルピペッター TGK(東京硝子器械)シングルチャンネルピペッターTGK(東京硝子器械)
19,500税込21,450
1本
10日以内出荷
作業効率を高めたスタンダードモデル。ノーズコーン・イジェクトコーンはオートグレーブ可。 3倍速ターボダイアル付き。 デジタル表示。
オートクレーバブルピペッター TGK(東京硝子器械)オートクレーバブルピペッターTGK(東京硝子器械)
34,500税込37,950
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
オートグレーバブル型は本体ごとオートグレーブ可能。丸ごと滅菌処理でいつでも清潔・安心。
ラバーベース 1725-007B システムラック用 TGK(東京硝子器械)ラバーベース 1725-007B システムラック用TGK(東京硝子器械)
2,890税込3,179
1個
10日以内出荷
滅菌×
目盛付チップ 1000μL 110-706C クリア 千入 TGK(東京硝子器械)目盛付チップ 1000μL 110-706C クリア 千入TGK(東京硝子器械)
3,990税込4,389
1箱
3日以内出荷
滅菌×
ショートチップ 10μL 110-204C 1000入 TGK(東京硝子器械)ショートチップ 10μL 110-204C 1000入TGK(東京硝子器械)
3,490税込3,839
1箱
4日以内出荷
滅菌×
連続分注器 Peggy PG-01 TGK(東京硝子器械)連続分注器 Peggy PG-01TGK(東京硝子器械)
25,900税込28,490
1台
5日以内出荷
電池、充電一切不要。まとめて吸引、必要量毎に連続分注。 吸引量設定ダイアル。吸引最大13mLまで、1mL間隔で設定可能。 分注量設定ダイアル。分注最大5mLまで、0.5mL間隔で設定可能。 ノズル角度可変。10°刻みで5段階、使いやすい角度に調整できます。 メンテナンスも簡単。ノズル先端(ノズルカバー・ジョイントパッキン)はオートグレーブ可能。止水フィルター交換可能。
容量(mL)最大:13最小:1分注容量(mL)最大:5最小:0.5
パナバイス TGK(東京硝子器械)パナバイスTGK(東京硝子器械)
18,900税込20,790
1個ほか
5日以内出荷
隙幅(mm)57仕様360度回転、360度旋回、90度傾斜
超精密ピンセット TGK(東京硝子器械)超精密ピンセットTGK(東京硝子器械)
7,514税込8,265
1本
5日以内出荷