絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,489件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コロニーカウンター TGK(東京硝子器械)コロニーカウンターTGK(東京硝子器械)
45,900税込50,490
1台
8日以内出荷
コロニーの数の読み取りが簡単で正確にできます。 ペンを押すと音がしますので間違いを防止します。 間違えた時はダウンボタンでカウント数を減らすことができます。
光源LED照明倍率3~9倍電源AC100~240V 50/60Hz電源コード1.2m付属品カウント用ペン
燃焼ボード 12個入 TGK(東京硝子器械)燃焼ボード 12個入TGK(東京硝子器械)
2,390税込2,629
1箱
10日以内出荷
仕様最高使用温度:約1150℃
るつぼ C型 身のみ TGK(東京硝子器械)るつぼ C型 身のみTGK(東京硝子器械)
259税込285
1個
3日以内出荷
るつぼ B型 身のみ TGK(東京硝子器械)るつぼ B型 身のみTGK(東京硝子器械)
259税込285
1個
3日以内出荷
蒸発皿 浅型 磁製 TGK(東京硝子器械)蒸発皿 浅型 磁製TGK(東京硝子器械)
309税込340
1個
3日以内出荷
メノー乳鉢 深型 乳棒付 TGK(東京硝子器械)メノー乳鉢 深型 乳棒付TGK(東京硝子器械)
17,800税込19,580
1組
10日以内出荷
耐摩耗性に加え耐酸・耐アルカリなど化学的にも優れています。
商品タイプ乳棒・乳鉢セット
光沢乳鉢 磁製 乳棒付 TGK(東京硝子器械)光沢乳鉢 磁製 乳棒付TGK(東京硝子器械)
699税込769
1袋ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
商品タイプ乳棒・乳鉢セット
レーザ用遮光保護メガネ TGK(東京硝子器械)レーザ用遮光保護メガネTGK(東京硝子器械)
26,900税込29,590
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
タイプオーバーグラス
ビュレット PTFEコック付 白 TGK(東京硝子器械)ビュレット PTFEコック付 白TGK(東京硝子器械)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
タイプ透明 PTFEコック付き
精密アネロイド型気圧計 TGK(東京硝子器械)精密アネロイド型気圧計TGK(東京硝子器械)
179,000税込196,900
1台
6日以内出荷
重力補正や温度補正などの面倒な計算が不要です。 傾斜、温度、摩擦による誤差がほとんどありません。 タイムメモリーダイヤル付き。
最小目盛0.5hPa仕様●目盛盤径(Φmm):150、測定範囲:913~1047hPa精度:±0.5hPa外形寸法:165Φ×65mm枠材質:アルミ重量:1.2kg
アネロイド気圧計 TGK(東京硝子器械)アネロイド気圧計TGK(東京硝子器械)
30,900税込33,990
1個
6日以内出荷
最小目盛1hPa材質枠:金属測定範囲(hPa)905~1055温度測定範囲(℃)-30~50精度±2hPa(気圧)、±2℃(温度)
小型アスマン通風乾湿計用三脚 TGK(東京硝子器械)小型アスマン通風乾湿計用三脚TGK(東京硝子器械)
14,900税込16,390
1本
5日以内出荷
種類三脚
サンボックス #24A CL PP製 TGK(東京硝子器械)サンボックス #24A CL PP製TGK(東京硝子器械)
3,960税込4,356
1個
3日以内出荷
材質ポリプロピレン(PP)内形寸法(mm)380×260×H240
サンテナー B-40-1F BL PE製 TGK(東京硝子器械)サンテナー B-40-1F BL PE製TGK(東京硝子器械)
4,653税込5,118
1個
6日以内出荷
材質PE内寸(mm)580×420×190H
サンテナー B-35 BL PE製 TGK(東京硝子器械)サンテナー B-35 BL PE製TGK(東京硝子器械)
5,346税込5,881
1個
7日以内出荷
材質PE内寸(mm)580×420×145H
サンテナー B-26 BL PP製 TGK(東京硝子器械)サンテナー B-26 BL PP製TGK(東京硝子器械)
3,960税込4,356
1個
6日以内出荷
材質PE内寸(mm)585×362×126H
蓄冷剤 クールエース容器入 TGK(東京硝子器械)蓄冷剤 クールエース容器入TGK(東京硝子器械)
337税込371
1個
3日以内出荷
耐久性にすぐれたブロー容器タイプ 強度があり、繰返しの使用に耐えます。
大型スポイトセット 2個入 TGK(東京硝子器械)大型スポイトセット 2個入TGK(東京硝子器械)
8,118税込8,930
1組
3日以内出荷
吸引量が確認しやすい透明ボトル。 スポイトのゴムはひび割れを起こしにくい材質を使用。
容量(mL)100
ガラスチップ専用ラックのみ TGK(東京硝子器械)ガラスチップ専用ラックのみTGK(東京硝子器械)
5,190税込5,709
1箱
102日以内出荷
溶剤等を採取する際に、ご使用いただいているガラスチップの専用ラックをご用意しました。 ガラスチップの装着作業効率を大幅UP! ガラスチップをラックから直接、簡単にピペットに取付けられるようになりました。 空のラックに洗浄液を入れて、ご使用いただくことで、チップの洗浄が非常に楽にできます。
仕様●ガラスチップ:ラックのみ
ガラスチップ入ラック 20本付 TGK(東京硝子器械)ガラスチップ入ラック 20本付TGK(東京硝子器械)
9,190税込10,109
1箱
102日以内出荷
溶剤等を採取する際に、ご使用いただいているガラスチップの専用ラックをご用意しました。 ガラスチップの装着作業効率を大幅UP! ガラスチップをラックから直接、簡単にピペットに取付けられるようになりました。 空のラックに洗浄液を入れて、ご使用いただくことで、チップの洗浄が非常に楽にできます。
仕様●ガラスチップ:20本入
ガラスチップ専用アダプター TGK(東京硝子器械)ガラスチップ専用アダプターTGK(東京硝子器械)
2,390税込2,629
1箱
102日以内出荷
ガラス製チップ TGK(東京硝子器械)ガラス製チップTGK(東京硝子器械)
3,990税込4,389
1箱(20本)ほか
102日以内出荷
リザーバー TGK(東京硝子器械)リザーバーTGK(東京硝子器械)
14,980税込16,478
1箱(100個)ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
材質ポリプロピレン(PP)
オートビュレット用茶ボトル TGK(東京硝子器械)オートビュレット用茶ボトルTGK(東京硝子器械)
2,970税込3,267
1本
3日以内出荷
タイプ茶褐色
木製ピペット台 組立式 TGK(東京硝子器械)木製ピペット台 組立式TGK(東京硝子器械)
5,490税込6,039
1個
4日以内出荷
組立式で容易に組立が可能です。
本体寸法(mm)Φ180×590H立て数16本
PDチップ用滅菌済アダプター TGK(東京硝子器械)PDチップ用滅菌済アダプターTGK(東京硝子器械)
7,598税込8,358
1箱(5個)
6日以内出荷
PDチップ用未滅菌アダプター TGK(東京硝子器械)PDチップ用未滅菌アダプターTGK(東京硝子器械)
6,998税込7,698
1箱(10個)
6日以内出荷
シングルスタンド TGK(東京硝子器械)シングルスタンドTGK(東京硝子器械)
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
シングルスタンドはトランファーペッテSピペットにも対応しています。
3本用スタンド充電器 TGK(東京硝子器械)3本用スタンド充電器TGK(東京硝子器械)
88,980税込97,878
1台
6日以内出荷
卓上ピペットスタンドは3つのシングルチャンネルピペットを同時に充電することが出来る卓上ピペットスタンドです。
規格1000mLまで
トランスファーペッテ TGK(東京硝子器械)トランスファーペッテTGK(東京硝子器械)
98,980税込108,878
1個
6日以内出荷
リラックスした状態でピペッティング操作できます。無段階に調節できるフィンガー・ハンガーを備えています。使用する人の手が右利き、左利き、大小あっても自然にフィットする位置にセットが可能です。 市販されている多くのチップを最小限の力でインジェクトしたり、正確に最適な位置で装着できるようにポジション調整用交換クリップを標準装備しています。 手動式ピペットの全機能と電子制御装置を組合わせて、ピペッティング操作をより簡単にしました。 電動ピペットとしては初めて再生機能(リフレッシュ機能)を備えました。 NiMH-バッテリーのエネルギーで1回の充電で約4000回のピペッティング操作が可能です。
スーパークリーン無塵衣 4221C 白 TGK(東京硝子器械)スーパークリーン無塵衣 4221C 白TGK(東京硝子器械)
15,980税込17,578
1着
7日以内出荷
ホワイト混率(%)ポリエステル100
乳棒のみ TGK(東京硝子器械)乳棒のみTGK(東京硝子器械)
4,128税込4,541
1本
3日以内出荷
タイプ磁製 乳棒のみ
乳鉢磁製並 乳棒付 TGK(東京硝子器械)乳鉢磁製並 乳棒付TGK(東京硝子器械)
41,679税込45,847
1組
3日以内出荷
タイプ磁製 乳棒付きセット
界線スライド TGK(東京硝子器械)界線スライドTGK(東京硝子器械)
5,990税込6,589
1枚
5日以内出荷
厚さ(mm)1.0~1.2
水流ポンプ 硝子製 TGK(東京硝子器械)水流ポンプ 硝子製TGK(東京硝子器械)
2,376税込2,614
1本
10日以内出荷
タイプアスピレーター材質硝子外径(Φmm)外筒:35足外径(Φmm)10上部接続口(Φmm)12.5
ダウンス型 ホモジナイザー 2本入 TGK(東京硝子器械)ダウンス型 ホモジナイザー 2本入TGK(東京硝子器械)
71,900税込79,090
1箱
6日以内出荷から15日以内出荷
オールガラス製ダウンス型ホモジナイザーは細胞核に損傷を与えず、微粒子状にホモジナイズできるように作られています。 2個のベストルがついており、微調整・粗調整用です。 E.coliのような小さい細胞、蛋白質、血清そして悪性組織などに最適です。
タイプダウンス型 オールガラス製内容・外筒 2本・微調整用(A)ベストル 2本・粗調整用(B)ベストル 2本
オクタゴン撹拌子 PTFE被覆 TGK(東京硝子器械)オクタゴン撹拌子 PTFE被覆TGK(東京硝子器械)
559税込615
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
外形が八角で中心に帯がついています。ビーカーや三角フラスコなどゆるやかなR底にご使用ください。
CPEグローブ2 クリアー 200枚 TGK(東京硝子器械)CPEグローブ2 クリアー 200枚TGK(東京硝子器械)
842税込926
1箱(200枚)
3日以内出荷から10日以内出荷
本製品はグリーンポリエチレンを使用しています。(グリーンポリエチレンとは、サトウキビを出発原料とする植物由来のポリエチレンです。焼却時に排出されるCO《2》量はゼロとみなせます。) 各指2ヶ所に絞りがあるので、指にフィットし抜け落ち・ずれ防止となります。 左右兼用のため、とても経済的です。 すべりにくい外側エンボス加工です。 箱フタで落下菌混入を防止することも可能です。
クリア全長(mm)280±7厚さ(μm)25材質グリーンポリエチレン入数(枚)200適合規格GS1-128対応エンボス加工内エンボス
CPEぴったりロング手袋 50入 TGK(東京硝子器械)CPEぴったりロング手袋 50入TGK(東京硝子器械)
1,119税込1,231
1箱(50枚)
3日以内出荷
本製品はグリーンポリエチレンを使用しています。(グリーンポリエチレンとは、サトウキビを出発原料とする植物由来のポリエチレンです。焼却時に排出されるCO《2》量はゼロとみなせます。) ほぼ腕全体を覆うロングタイプのCPE手袋です。 指・手首・二の腕に絞りがあるため、ゴムが無くてもズレ落ちしにくくなりました。 内面にエンボス加工を施すことにより、ベタつきが緩和され装着し易くなりました。 長時間使用する際でも、安心な0.035mm厚の設計です。 左右兼用タイプです。 食品工場等の場合、「自然界の食材に無い色=青色」手袋で異物混入対策として使用する事も可能です。
厚さ(μm)35材質ポリエチレン(PE)入数(枚)50適合規格GS1-128対応エンボス加工内エンボス
Fine透視度計 スタンド付 TGK(東京硝子器械)Fine透視度計 スタンド付TGK(東京硝子器械)
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
各種水の透明の度合を測定するための器具です。 底部に沈めた標識が明確に見えた時の水柱の高さ(mm)をその度数とします。 すべての透視度計本体には文字板1枚、ゴム管1本、ピンチコック1個付属しています。
適合アクリルスタンド付きセット内容比色管、アクリルスタンド、ゴム管×1本、ピンチコック×1個、標識板(文字板)×1枚