27ページ目:

特価
本日2月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,527件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上マイクロ遠心機 TGK(東京硝子器械)卓上マイクロ遠心機TGK(東京硝子器械)
46,980税込51,678
1台
102日以内出荷
付属品0.5mLチューブアダプター×6個、0.2mLチューブアダプター×6個、0.2mL8連チューブアダプター×1個ローター交換用レンチ、1.5/2mLチューブ用ローター、スライドグラス用ローター、電源コード電源(V)100~240(50/60Hz)0.5A回転数(min-1[r.p.m])6000(±20%/定常)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×148×118遠心加速度2000xg(一定)
ゲルベル乳脂計用ゴム栓 TGK(東京硝子器械)ゲルベル乳脂計用ゴム栓TGK(東京硝子器械)
99税込109
1個ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
タイプゴム栓
キャスター付コンテナー CMC-101C TGK(東京硝子器械)キャスター付コンテナー CMC-101CTGK(東京硝子器械)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
キャスター付きですので移動が容易です。 3段まで積み重ねが可能です。 厚さ8mmの雑誌を約20冊収納できます。 A4ファイルにもぴったりです。
スタッキング本体寸法(mm)405×322×240内寸法(mm)320×245×190フタフタ付きコンテナ種類ベタ目
フッ素樹脂シールテープ 13×0.1t TGK(東京硝子器械)フッ素樹脂シールテープ 13×0.1tTGK(東京硝子器械)
218税込240
1個
3日以内出荷
未焼成のフッ素樹脂を押出し機で押出し、圧延してテープ状にしたものです。 柔軟性に富んでいるため、複雑形状部のシールが簡単にでき、流体を汚染せず着脱も容易で、作業性にすぐれています。 ネジ継手に使用する場合は必ずテーパーネジにご使用ください。
テープ幅(mm)13テープ厚さ(mm)0.1
ソフトシール PTFE製 TGK(東京硝子器械)ソフトシール PTFE製TGK(東京硝子器械)
18,980税込20,878
1巻
6日以内出荷
耐薬品性、耐溶剤性にすぐれ、流体を汚染しません。 非常にやわらかく、粘着付きのため、複雑な形状のシール面にも簡単に取付けられます。
耐熱温度(℃)-100~+260引張強度30 N/mm2融点(℃)327使用圧力(MPa)気体:2、液体:5材質PTFE
ナフロンペースト 65cc入 TGK(東京硝子器械)ナフロンペースト 65cc入TGK(東京硝子器械)
9,398税込10,338
1個
当日出荷
PTFEのコロイド状微粒子を水に分散させた、常温不活性のガスケットペーストです。 耐薬品性にすぐれ、酸性流体や耐食性流体にもご使用できます。
容量65mL (約100g)最高使用温度(℃)260色調白色塗布量約50g/m2 (2m2/チューブ)
木枠手ふるい 53.0mm TGK(東京硝子器械)木枠手ふるい 53.0mmTGK(東京硝子器械)
62,370税込68,607
1個
17日以内出荷
呼び寸法(mm)50目開き(mm)53.0板厚(mm)20寸法(mm)400×600×70H適合ステンレス鋼仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○
木枠手ふるい 37.5mm TGK(東京硝子器械)木枠手ふるい 37.5mmTGK(東京硝子器械)
62,370税込68,607
1個
17日以内出荷
呼び寸法(mm)40目開き(mm)37.5板厚(mm)20寸法(mm)400×600×70H適合ステンレス鋼仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○
木枠手ふるい 26.5mm TGK(東京硝子器械)木枠手ふるい 26.5mmTGK(東京硝子器械)
62,370税込68,607
1個
17日以内出荷
呼び寸法(mm)25目開き(mm)26.5板厚(mm)20寸法(mm)400×600×70H適合ステンレス鋼仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○
木枠手ふるい 19.0mm TGK(東京硝子器械)木枠手ふるい 19.0mmTGK(東京硝子器械)
62,370税込68,607
1個
17日以内出荷
呼び寸法(mm)20目開き(mm)19.0板厚(mm)20寸法(mm)400×600×70H適合ステンレス鋼仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○
木枠手ふるい 4.75mm TGK(東京硝子器械)木枠手ふるい 4.75mmTGK(東京硝子器械)
64,350税込70,785
1個
17日以内出荷
呼び寸法(mm)5目開き(mm)4.75板厚(mm)20寸法(mm)400×600×70H適合ステンレス鋼仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○
試験用ふるい ST製 100Φ×45H TGK(東京硝子器械)試験用ふるい ST製 100Φ×45HTGK(東京硝子器械)
9,405税込10,346
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)100×45
試験用ふるい ST製 200Φ×100H TGK(東京硝子器械)試験用ふるい ST製 200Φ×100HTGK(東京硝子器械)
20,592税込22,651
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)200×100
試験用ふるい ST製 150Φ×60H TGK(東京硝子器械)試験用ふるい ST製 150Φ×60HTGK(東京硝子器械)
12,375税込13,613
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)150×60
試験用ふるい ST製 150Φ×45H TGK(東京硝子器械)試験用ふるい ST製 150Φ×45HTGK(東京硝子器械)
12,375税込13,613
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス
試験用ふるい ST製 200Φ×60H TGK(東京硝子器械)試験用ふるい ST製 200Φ×60HTGK(東京硝子器械)
14,454税込15,899
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)200×60
試験用ふるい ST製 200Φ×45H TGK(東京硝子器械)試験用ふるい ST製 200Φ×45HTGK(東京硝子器械)
14,454税込15,899
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)200×45
合成繊維網 10m TGK(東京硝子器械)合成繊維網 10mTGK(東京硝子器械)
13,980税込15,378
1巻
17日以内出荷
合成繊維網 5m TGK(東京硝子器械)合成繊維網 5mTGK(東京硝子器械)
7,498税込8,248
1巻
17日以内出荷
合成繊維網 1m TGK(東京硝子器械)合成繊維網 1mTGK(東京硝子器械)
1,698税込1,868
1巻
17日以内出荷
試験用ふるい中間受器 150Φ×45H用 TGK(東京硝子器械)試験用ふるい中間受器 150Φ×45H用TGK(東京硝子器械)
12,474税込13,721
1個
5日以内出荷
参考Mesh仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・ROHS対応品内径×深さ(mm)150×45
木枠手ふるい 受皿・蓋 TGK(東京硝子器械)木枠手ふるい 受皿・蓋TGK(東京硝子器械)
57,420税込63,162
1個
17日以内出荷
呼び寸法(mm)受皿・蓋板厚(mm)20寸法(mm)400×600×70H適合ステンレス鋼仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○
木枠手ふるい TGK(東京硝子器械)木枠手ふるいTGK(東京硝子器械)
43,560税込47,916
1個
10日以内出荷から23日以内出荷
板厚(mm)20寸法(mm)400×600×70H
塩ビふるい 200ΦX60H TGK(東京硝子器械)塩ビふるい 200ΦX60HTGK(東京硝子器械)
10,980税込12,078
1個
13日以内出荷から17日以内出荷
材質枠:PVC、網:ナイロン
塩ビふるい 150ΦX60H TGK(東京硝子器械)塩ビふるい 150ΦX60HTGK(東京硝子器械)
9,998税込10,998
1個
17日以内出荷
材質枠:PVC、網:ナイロン
塩ビふるい 100ΦX45H TGK(東京硝子器械)塩ビふるい 100ΦX45HTGK(東京硝子器械)
7,598税込8,358
1個
10日以内出荷から17日以内出荷
材質枠:PVC、網:ナイロン
試験用ふるい中間受器 TGK(東京硝子器械)試験用ふるい中間受器TGK(東京硝子器械)
7,920税込8,712
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
試験用ふるい蓋のみ TGK(東京硝子器械)試験用ふるい蓋のみTGK(東京硝子器械)
3,168税込3,485
1枚ほか
5日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・ROHS対応品
試験用ふるい受皿のみ TGK(東京硝子器械)試験用ふるい受皿のみTGK(東京硝子器械)
4,158税込4,574
1枚ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・ROHS対応品
塩ビふるい用蓋のみ TGK(東京硝子器械)塩ビふるい用蓋のみTGK(東京硝子器械)
3,198税込3,518
1個
17日以内出荷
材質PVC
塩ビふるい用受皿のみ TGK(東京硝子器械)塩ビふるい用受皿のみTGK(東京硝子器械)
5,598税込6,158
1個
17日以内出荷
材質PVC
塩ビふるい用受皿および蓋 TGK(東京硝子器械)塩ビふるい用受皿および蓋TGK(東京硝子器械)
7,598税込8,358
1個
10日以内出荷から17日以内出荷
材質PVC
アルミナテープ TGK(東京硝子器械)アルミナテープTGK(東京硝子器械)
60,800税込66,880
1巻
8日以内出荷
耐熱性にすぐれ、加熱後もすぐれた強度、柔軟性を有します。 加工性、耐食性、遮熱性にすぐれています。 高強度、高弾性率です。 吸湿性がありません。
長さ(mm)10荷姿1巻最高使用温度(℃)1100~1300織り方平織仕様●繊維径:7~10μm
シリカテープ TGK(東京硝子器械)シリカテープTGK(東京硝子器械)
69,000税込75,900
1個
8日以内出荷
耐熱性・断熱性にすぐれています。 柔軟で使いやすく加工にすぐれています。 電気絶縁性にすぐれています。 耐薬品性にすぐれています。(リン酸、フッ化水素酸、強アルカリを除く)
厚さ(mm)2最高使用温度(℃)1000長さ(m)50
薄型低速スターラバイオミックス TGK(東京硝子器械)薄型低速スターラバイオミックスTGK(東京硝子器械)
166,000税込182,600
1台
5日以内出荷
コントロールユニットセパレート型 バイオミックスコントロールは回転数をデジタルで表示しますので、確実な再現が可能です。 培養液の量が多い場合、また粘度が高い場合でもパワフルでスムーズな回転を実現します。 高さわずか38mmの超薄型ですので、インキュベーター内でも場所を取りません。また、攪拌しながらの分注も楽に行えます。 CO2インキュベーター内での長期間の連続運転でもほとんど発熱なく、設定温度に影響を与えません。 高湿度環境はもとより、水中での使用も可能です。
再現性40℃時0.3%ケースステンレス(SUS304)使用環境-10~50℃(湿度100%時)/~50℃(水中)電源48VDC防塵防水性能IP68
デジタルサーモシェーカー TGK(東京硝子器械)デジタルサーモシェーカーTGK(東京硝子器械)
334,000税込367,400
1台
6日以内出荷
2枚または4枚のマイクロプレートが同時にかけられます。スペースをとらずに、高品質・高性能のサーモシェーカーです。 さまざまなプレートで使用が可能です。また理想的はセッティングとして直径3mmの回転式が採用されています。 双方向加熱システム。 タイマー/温度/回転数のセッティングを同時表示。 セッティングは自動的にメモリーされます。 長期間の過酷な使用にも耐えられるように設計されています。
タイプデモ機有仕様標準プレートサイズ:86×128×15mm制御温度範囲:室温 +5℃~60℃温度精度:0.1℃方式:回転式回転直径:3mm回転速度:100~1300RPMタイマー:OFF/1~999分使用環境: 温度:+4~40℃ 湿度:20℃時最高80%電源:100-240V;50/60Hz
ダイヤル式シェーカー TGK(東京硝子器械)ダイヤル式シェーカーTGK(東京硝子器械)
158,000税込173,800
1台
6日以内出荷
マグネットクリップで自由自在にサンプルを配置できます。 マグネットクリップはLサイズで8個、Mサイズで6個が標準付属品です。 シンプルでハイパワーです。 音も静かです。
トレフ 1000本入 TGK(東京硝子器械)トレフ 1000本入TGK(東京硝子器械)
4,190税込4,609
1袋
10日以内出荷
肉厚が薄くテーパされた先端を有しています。
タイプ適合ピペット:トレフ、エッペンドルフ、レイニン、バイオヒットなど
フローティングFチューブラック 5個 TGK(東京硝子器械)フローティングFチューブラック 5個TGK(東京硝子器械)
2,890税込3,179
1個
6日以内出荷
ウォーターバス用のポリフォームで3種類のサイズがあります。
ロッキング プラットフォーム TGK(東京硝子器械)ロッキング プラットフォームTGK(東京硝子器械)
18,800税込20,680
1個
6日以内出荷