絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,489件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラシ びん用 黒毛 針金柄 TGK(東京硝子器械)ブラシ びん用 黒毛 針金柄TGK(東京硝子器械)
366税込403
1本
3日以内出荷
材質(柄部)針金
ワーキングシューズ 桃 S-105 TGK(東京硝子器械)ワーキングシューズ 桃 S-105TGK(東京硝子器械)
5,544税込6,098
1足
6日以内出荷から10日以内出荷
靴底は軽くて、滑りにくいハイグリップ仕様です。 履きやすくて疲れにくく、耐久性にも優れています。 防滑・抗菌・防カビ・防臭・ゆったり3E規格です。 カップインソール入り。
ピンク形状ローカット材質(甲被)合成皮革機能耐久性・防滑・抗菌・防カビ・防臭足幅3E材質(底部)ゴム底甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
ワーキングシューズ 緑 S-104 TGK(東京硝子器械)ワーキングシューズ 緑 S-104TGK(東京硝子器械)
5,544税込6,098
1足
10日以内出荷
靴底は軽くて、滑りにくいハイグリップ仕様です。 履きやすくて疲れにくく、耐久性にも優れています。 防滑・抗菌・防カビ・防臭・ゆったり3E規格です。 カップインソール入り。
グリーン形状ローカット材質(甲被)合成皮革機能耐久性・防滑・抗菌・防カビ・防臭足幅3E材質(底部)ゴム底甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
クールフード TGK(東京硝子器械)クールフードTGK(東京硝子器械)
4,851税込5,336
1枚
10日以内出荷
本体に快適な接触冷感素材「アクアクール」を採用しています。 ツバとマスク掛けは耐洗濯の織芯入りです。 額はパイル素材で落髪・ズレ防止と汗止めの効果があります。 立体ケープで肩の負担を軽減し動きやすさを考慮しました。 メガネさしを装備。
材質ポリエステル60%+綿35%+合成繊維(ソフィスタ(R))5%、ドビー織り
Fine肉厚駒込ピペット 硬質硝子製 TGK(東京硝子器械)Fine肉厚駒込ピペット 硬質硝子製TGK(東京硝子器械)
1,090税込1,199
1本
3日以内出荷
先端、ゴム口など肉厚に製作しています。 洗浄などでの破損が少なく安心です。
材質硬質ガラス
撹拌子 PTFEコート 8×60mm TGK(東京硝子器械)撹拌子 PTFEコート 8×60mmTGK(東京硝子器械)
759税込835
1個
3日以内出荷
本体質量(g)約9
結晶皿 深型 PTFE製 TGK(東京硝子器械)結晶皿 深型 PTFE製TGK(東京硝子器械)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性にすぐれ280℃までの連続使用に耐えます。
材質PTFE
TPXテクノボトル 細口 TGK(東京硝子器械)TPXテクノボトル 細口TGK(東京硝子器械)
359税込395
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
20~121℃温度範囲で使用でき、オートクレーブも可能です。
材質本体/メチルペンテン樹脂、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン使用温度範囲(℃)20~121滅菌EOG滅菌
TPXテクノボトル 細口 滅菌済 TGK(東京硝子器械)TPXテクノボトル 細口 滅菌済TGK(東京硝子器械)
13,980税込15,378
1箱(10個)ほか
63日以内出荷
20~121℃温度範囲で使用でき、オートクレーブも可能です。
材質本体/メチルペンテン樹脂、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン使用温度範囲(℃)20~121滅菌EOG滅菌
Fineロート PP製 Φ75mm TGK(東京硝子器械)Fineロート PP製 Φ75mmTGK(東京硝子器械)
307税込338
1個
3日以内出荷
Fineポリプロピレン(PP)製のロートです。
口径(Φmm)75全長(mm)約133材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)58足径(Φmm)10足内径(Φmm)約6
Fineメジャーカップ スチロール製 TGK(東京硝子器械)Fineメジャーカップ スチロール製TGK(東京硝子器械)
584税込642
1個
3日以内出荷
材質ポリスチレン(PS)
小型真空ポット TGK(東京硝子器械)小型真空ポットTGK(東京硝子器械)
7,690税込8,459
1台
6日以内出荷
割れにくく軽量で丈夫な製品です。 真空引きについては1Torrまで可能です。 小型の為デシケーターに比べて用意に持ち運び可能です。 置き場所を取らず手軽に真空引きが可能です。
仕様材質:本体/ポリカーボネート(PC)、Oリング/シリコン、留具/ポリプロピレン(PP)使用温度範囲:0~55℃(減圧使用を前提としています)商品タイプ本体
赤スポイト TGK(東京硝子器械)赤スポイトTGK(東京硝子器械)
554税込609
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
無菌ボックス用ラテックス手袋 TGK(東京硝子器械)無菌ボックス用ラテックス手袋TGK(東京硝子器械)
5,398税込5,938
1双
4日以内出荷
PFA細口洗浄びん TGK(東京硝子器械)PFA細口洗浄びんTGK(東京硝子器械)
4,390税込4,829
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
耐薬品性、耐熱性にすぐれ、苛酷な環境での長期保存に適しています。
材質(本体)PFA
クリーン帽子 2枚入 TGK(東京硝子器械)クリーン帽子 2枚入TGK(東京硝子器械)
4,698税込5,168
1袋
10日以内出荷から33日以内出荷
混率(%)綿35/ポリエステル65
クリーン頭幅 2枚入 TGK(東京硝子器械)クリーン頭幅 2枚入TGK(東京硝子器械)
5,398税込5,938
1袋
33日以内出荷
タイプ後部調整マジック付、天井メッシュ適合天井メッシュ混率(%)綿35/ポリエステル65
インナーネット フリー 10枚入 TGK(東京硝子器械)インナーネット フリー 10枚入TGK(東京硝子器械)
4,798税込5,278
1袋
5日以内出荷
サイズフリーホワイト材質ナイロントリコット
Fine透明摺合クロマト管 Φ25×500mm 上24 TGK(東京硝子器械)Fine透明摺合クロマト管 Φ25×500mm 上24TGK(東京硝子器械)
14,157税込15,573
1本
17日以内出荷
カラム内径(Φmm)25カラム長さ(mm)500摺合せ上部透明共通:24/40コックなし
メノウ乳鉢 浅型 乳棒付 TGK(東京硝子器械)メノウ乳鉢 浅型 乳棒付TGK(東京硝子器械)
91,600税込100,760
1組
24日以内出荷
メノウ製乳鉢は原石から削り出しています。 耐摩耗性に優れており、熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が混入しません。 耐酸・耐アルカリ性に優れた特性を有しています。 内面スリット加工(0.1~0.2mm)も行っております。乳鉢の内壁に微細なスリット加工を施すことで、摩砕時間の短縮になります。
タイプ浅型商品タイプ乳棒・乳鉢セット
コンプレッサー TGK(東京硝子器械)コンプレッサーTGK(東京硝子器械)
85,900税込94,490
1台
102日以内出荷
小型でシンプルな構造で、抜群のメンテナンス性を備えています。 高耐久性、低騒音、オイルフリー、ピストンタイプ。 圧着端子付き電源ケーブル500mm、防振ゴム4個付属します。 200V仕様もございます。 RoHS
はがせるまな板 TGK(東京硝子器械)はがせるまな板TGK(東京硝子器械)
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
カット台、色別でしかも2回はがせるので、長く衛生的に使えます。
ディスポ手袋 トライライツ 994 100枚入 TGK(東京硝子器械)ディスポ手袋 トライライツ 994 100枚入TGK(東京硝子器械)
9,490税込10,439
1箱(100枚)
3日以内出荷から10日以内出荷
天然ラテックス、ネオプレン、ニトリル混合素材の耐水性パウダーなし使い捨て手袋です。 やわらかく、耐薬品性があり、丈夫です。 薬品の飛散と微生物に対して有効です。 ロールされた袖口は着脱の際、薬品が侵入するのを防ぎます。 適度な厚みは優れた耐久性と高い感度を得られます。
材質天然ラテックス、ネオプレン、ニトリルの混合素材厚さ(mm)約0.15全長(cm)約25.5入数(枚)100
リストン骨剪刃 LB-1A TGK(東京硝子器械)リストン骨剪刃 LB-1ATGK(東京硝子器械)
14,600税込16,060
1丁
6日以内出荷
材質SUS420-J2長さ(cm)16.5
リストン爪切鉗子 LN-1A TGK(東京硝子器械)リストン爪切鉗子 LN-1ATGK(東京硝子器械)
4,790税込5,269
1丁
6日以内出荷
材質SUS420-J2長さ(cm)12.5
駒込ピペット 10本入 マルM TGK(東京硝子器械)駒込ピペット 10本入 マルMTGK(東京硝子器械)
2,475税込2,723
1箱
3日以内出荷
材質ほうけい酸ガラス(日本電気硝子製)
ベロペット PE 10本入 TGK(東京硝子器械)ベロペット PE 10本入TGK(東京硝子器械)
594税込653
1袋
3日以内出荷
ベローズで吸引でき、押出せます。
PPボール TGK(東京硝子器械)PPボールTGK(東京硝子器械)
12,980税込14,278
1袋(200個)ほか
5日以内出荷
中空のボールで、加熱液の保温、蒸発・飛散防止に役立ちます。
仕様使用温度範囲:120℃まで
ニューベロペッター 毒劇物吸引具 TGK(東京硝子器械)ニューベロペッター 毒劇物吸引具TGK(東京硝子器械)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
種類毒劇物吸引具 PE製材質ポリエチレン(PE)仕様枝管部と上部空気抜き部はフロロシリコンゴム製(耐溶剤)TF製ストッパー球付きベローズ部のスペア1個付き
ベロペッター 毒劇物吸引具 TGK(東京硝子器械)ベロペッター 毒劇物吸引具TGK(東京硝子器械)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
ベローズで吸引・押出せます。
種類毒劇物吸引具 PE製材質ポリエチレン(PE)仕様枝管部と上部空気抜き部は合成ゴム製
ベロペット PE TGK(東京硝子器械)ベロペット PETGK(東京硝子器械)
842税込926
1袋(10本)ほか
3日以内出荷
ベローズで吸引でき、押出せます。
ポリ・ディスポハンド手袋 L-40 TGK(東京硝子器械)ポリ・ディスポハンド手袋 L-40TGK(東京硝子器械)
3,198税込3,518
1箱(100枚)
5日以内出荷
タイプロングタイプ材質ポリエチレン(PE)クリア入数(枚)100
シリコンベロスポイト 5本入 TGK(東京硝子器械)シリコンベロスポイト 5本入TGK(東京硝子器械)
639税込703
1袋
4日以内出荷から5日以内出荷
ベローズ部分はナチュラルなポリエチレン製ベローズを形成。 つなぎ部分は4色のシリコン製になりました(赤・青・緑・黄)。
石英ボート 2mL 透明 TGK(東京硝子器械)石英ボート 2mL 透明TGK(東京硝子器械)
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
呼び容量(mL)2本体寸法(mm)48×15×8H仕様●内底の長さ(mm):40
石英ガラスるつぼ 蓋付 TGK(東京硝子器械)石英ガラスるつぼ 蓋付TGK(東京硝子器械)
26,980税込29,678
1組
3日以内出荷
融雪マット 階段用 TGK(東京硝子器械)融雪マット 階段用TGK(東京硝子器械)
189,800税込208,780
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
取り付けは簡単です。融雪に有効に使用できます。電熱線を使用せず、独自の開発による特殊面状発熱体を特殊ゴムで被覆した、省エネルギーで完全防水のタフなマットです。 ゴムシート状であるため簡易に設置できます。又、コンクリートあるいはアスファルトへの埋設も可能です。 特殊面状発熱体および特殊ゴムを使用しているため耐久性・耐熱性が優れており、野外での使用であっても長寿命が期待できます。 電気絶縁性電気配線は、すべてゴムに被覆されているため、断線や短絡等の故障が少なく、メンテナンスを必要としません。 特殊面状発熱体は、従来のニクロム線ヒーターとは違い、表面温度のムラがほとんどなく、均一に効率よく雪を融かすことができます。電力消費量も約30%削減できます。(対ニクロム線との同じ昇温度までの比較) ゴムシート状ですので巻いて保管できるために、保管スペースが少なく場所をとりません。 マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異なりますのでご了承ください。 本製品は雪が降る前に設置、電源を入れて雪に備えてください。
タイプ階段用電圧(V)AC100コード長さ(mm)3穴数6個使用方法マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異りますのでご了承ください。本製品は雪が降る前に設置、電源を入れ雪に備えてください。幅(mm)810厚さ(mm)5
シリコーンオイル TGK(東京硝子器械)シリコーンオイルTGK(東京硝子器械)
8,960税込9,856
1缶(1kg)ほか
3日以内出荷から23日以内出荷
無色透明・無臭です。 耐水性・撥水性にすぐれています。 離型性(非粘着性)にすぐれています。 表面張力が低いため、濡れ性にすぐれています。 潤滑性にすぐれています。 独特の光沢とつやを与えます。
用途制汗剤、ヘアスプレー、シャンプー、リンス、スキンクリーム、ローション類比重0.935(25℃)揮発分25 ※1:150℃/24h外観無色透明液体流動点(℃)-60以下屈折率1.399(no25)危険物の類別非危険物粘度(mm2/s)10(25℃)表面張力(mN/m)20.1効果さっぱりとした感触
シリコーンゴム固定用フィルム両面テープ TGK(東京硝子器械)シリコーンゴム固定用フィルム両面テープTGK(東京硝子器械)
7,190税込7,909
1枚
9日以内出荷
シリコーンゴムに対する強力な粘着力(シリコーン粘着面) 各被着体に対するすぐれた粘着力(アクリル粘着面) 基材、PETセパレータは加工性に優れる50μmフィルムを使用。
テープ長さ(mm)1000剪断接着力(N/cm2)255.0/4
シリコンオイル KF96 1.5CS TGK(東京硝子器械)シリコンオイル KF96 1.5CSTGK(東京硝子器械)
28,980税込31,878
1缶(1kg)
3日以内出荷
シリコンオイルは一般に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性、耐化学薬品性にすぐれています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸特性も兼ね備えています。このため、電気絶縁油、制動油、潤滑油、熱媒体、つや出し剤、化粧品原料、消泡剤、離型剤、繊維処理剤など幅広い産業分野で使われています。
粘度1.5C/S適合ゴム、プラスチック、金属、鋳型用、食品用、石油工業用、一般用危険物の類別非危険物
検査用綿棒 50本 TGK(東京硝子器械)検査用綿棒 50本TGK(東京硝子器械)
7,490税込8,239
1箱
17日以内出荷
試験管が付いているため、持ち運び・保管に便利。 検体の乾燥を予防します。
タイプ試験管付き素材コットン・レーヨン仕様滅菌済み1本個包装