絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,489件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全ピペッター シリコン製 TGK(東京硝子器械)安全ピペッター シリコン製TGK(東京硝子器械)
3,257税込3,583
1個
当日出荷
仕様●下部穴径(Φmm):約5.3、シリコンゴム製
上皿天びん用分銅 100g 単品 TGK(東京硝子器械)上皿天びん用分銅 100g 単品TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
1,584税込1,742
1個
9日以内出荷
形状円筒形質量(g)100TGK品番738-65-53-33
メデ・シート TGK(東京硝子器械)メデ・シートTGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
当日出荷
吸水紙にポリフィルムがラミネートされています。一面が吸水性、他面が撥水性を持ったシートです。ベンチコートとしてご利用いただけます。使ってみて分かる便利なシート。
TGK品番701-57-27-01材質吸水紙にポリフィルムがラミネートされています。 一面が吸水性、他面が撥水性をもったシートです。型式09-1115-01寸法(cm×m)37cm×30m(300mm間隔ミシン線)
乳棒 TGK(東京硝子器械)乳棒TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
386税込425
1個
当日出荷から3日以内出荷
商品タイプ乳棒のみ
帯電防止剤 スタチノール (S-250) TGK(東京硝子器械)帯電防止剤 スタチノール (S-250)TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
1,390税込1,529
1本(400mL)
当日出荷
塗布が簡単、環境衛生の上で良好。プラスチック、繊維、合成紙などに適しています。印刷適性は極めて良好です。スタチノールを塗布後、印刷した場合、その印刷が落ちにくいです。30cm位離してスプレーするのが、より効果的です。溶媒は変性アルコール。
用途プラスチック製品全般、合成繊維、その他一般用仕様電荷の減衰半減期:0.1秒以下TGK品番413-25-17-01型式S-250タイプスプレー表面抵抗率(Ω/sq)108~109危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量400mL危険物の性状水溶性
バイトン栓 TGK(東京硝子器械)バイトン栓TGK(東京硝子器械)
359税込395
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性にすぐれ200℃での連続使用が可能です。ただし、耐寒性はよくありません。また、耐薬品性、耐油性にもすぐれています。
材質フッ素ゴム
PTFEメクラプラグ TGK(東京硝子器械)PTFEメクラプラグTGK(東京硝子器械)
1,590税込1,749
1個
当日出荷
機械、測定器装置、PTFE製の製品のメステーパーネジ部をふさぐプラグです。
材質PTFE
Fine 3.3mol塩化カリウム溶液 500mL TGK(東京硝子器械)Fine 3.3mol塩化カリウム溶液 500mLTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
適合pH電極用内部液容量(mL)500危険物の類別非危険物
マヨネーズ瓶用中栓 TGK(東京硝子器械)マヨネーズ瓶用中栓TGK(東京硝子器械)
359税込395
1袋(12個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ミニチューブコネクターT型 TGK(東京硝子器械)ミニチューブコネクターT型TGK(東京硝子器械)
929税込1,022特価
1袋(10個)
当日出荷
材質PP
オーバーグラス FG-14 TGK(東京硝子器械)オーバーグラス FG-14TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
3,070税込3,377
1個
当日出荷
度付きメガネの上から装着でき、大型のメガネもすっきり収まります。つる長さとレンズ角度を3次元調整、ベストポジションにセットできます。ソフトな顔あたりと高い防じん性を両立しました。
型式FG-14仕様JIS規格品・紫外線:99.99%カット・レンズ:ポリカーボネート・ハードコート・くもり止めTGK品番941-87-03-26形状一眼型フレーム色ブルー機能メガネ併用可、つる長さ調整可、レンズ角度調整可
マルチコネクター TGK(東京硝子器械)マルチコネクターTGK(東京硝子器械)
2,090税込2,299
1セット(10個)
当日出荷
アスピレーター、冷却器などの配置をする場合、水道の蛇口からゴム管、ビニール管に接続しますが、蛇口径と水配管径とに差異があり、連結後も外れたり、ゴムの老化が早いなどの難点がありました。これらを解消する便利な商品です。
外径(Φmm)ゴム部分(緑色)/17.8TGK品番161-64-74-01材質天然ゴム/PE質量(g)10品名マルチコネクター内径(Φmm)ゴム部分(緑色)/ 9.5チューブ内径(Φmm)5~10
静電気ホコリ除去ブラシ STAC303 TGK(東京硝子器械)静電気ホコリ除去ブラシ STAC303TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
産業用静電気除去ブラシ
全長(mm)295毛丈(mm)30毛幅(mm)145TGK品番553-25-11-32トラスコ品番831-4514型式STAC303
Fine 手付ビーカー PE製 TGK(東京硝子器械)Fine 手付ビーカー PE製TGK(東京硝子器械)
485税込534
1個
当日出荷
材質PE(ポリエチレン)目盛あり持ち手あり
時計皿 並質(ガラス) TGK(東京硝子器械)時計皿 並質(ガラス)TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
2,158税込2,374特価
1ケース(10枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ガラス
ガラスビーズ 1kg入 TGK(東京硝子器械)ガラスビーズ 1kg入TGK(東京硝子器械)
1,980税込2,178
1箱
5日以内出荷から10日以内出荷
材質ガラス
ストリップpH試験紙 TGK(東京硝子器械)ストリップpH試験紙TGK(東京硝子器械)
1,590税込1,749
1個(100枚)
当日出荷から15日以内出荷
一般的な紙試験紙とは違い、異なる指示薬を含浸させたセルロース切片を ポリプロピレン製スティックに個々に圧着しています。 付属のカラースケールと比較、照合してより正確に判定でき、 一般的なろ紙試験紙のように毛細管現象で指先が有害なサンプル溶液に接触することはありません。
仕様プラスチックケース入り長さ(mm)83幅(mm)5
Fine透視度計用比色管のみ TGK(東京硝子器械)Fine透視度計用比色管のみTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から3日以内出荷
各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識を明確に見えたときの水柱の高さ(mm)をその度数とします。
摘要ガラス製目盛付きメーカー比色管のみ
ダイヤモンドペン 先端ダイヤモンド付き TGK(東京硝子器械)ダイヤモンドペン 先端ダイヤモンド付きTGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
4,310税込4,741
1個
欠品中
TGK品番579-50-62-01材質(本体)木・真鍮品名ダイヤモンドペン材質(先端)ダイヤモンド先端外径(Φmm)3
カラーテープ 巾15mm 5m巻 TGK(東京硝子器械)カラーテープ 巾15mm 5m巻TGK(東京硝子器械)
564税込620
1巻
当日出荷から3日以内出荷
のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。
テープ幅(mm)15テープ長さ(m)5特性耐冷性、耐熱性
静電気除去シート TGK(東京硝子器械)静電気除去シートTGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
特殊加工による導電性と、コロナ放電方式による静電気の除去性能を持たせたコットンクロスです。
ビーカー PP製 TGK(東京硝子器械)ビーカー PP製TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から3日以内出荷
使いやすいPP製ビーカーです。目盛り付き。
種類ビーカー材質PP(ポリプロピレン)目盛あり
パックエース TGK(東京硝子器械)パックエースTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
14,900税込16,390
1箱(50本)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
中栓(PE製)つきですので密閉性にすぐれ、液もれがなく、サンプルの輸送に適します。内面が垂直なので粉末、高粘度品、ペースト状などの出し入れが容易です。
材質(本体)PP(ポリプロピレン樹脂)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン樹脂)材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
シリコンスポンジ 角型 TGK(東京硝子器械)シリコンスポンジ 角型TGK(東京硝子器械)
619税込681
1個
当日出荷から5日以内出荷
各種ガスケット・パッキング、断熱材、電子部品等にご使用可能です。
厚さ(mm)10材質シリコン茶色使用温度範囲(℃)-60~200
ミクロ試験管8Φ×50H ポリ栓付 TGK(東京硝子器械)ミクロ試験管8Φ×50H ポリ栓付TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
4,390税込4,829
1箱(100組)
当日出荷
TGK品番922-03-73-01寸法(直径Φ×高さH)(mm)8×50仕様ポリ栓付き材質本体:硬質ガラス、栓:PE容量(mL)1.0目盛なし
フローインジケーター TGK(東京硝子器械)フローインジケーターTGK(東京硝子器械)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
液体や気体の流れが一目でわかります。
材質本体:スチレンアクリロニトリル(SAN)、赤球:耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)
NPVグローブ・ロング 100枚 TGK(東京硝子器械)NPVグローブ・ロング 100枚TGK(東京硝子器械)
1,386税込1,525
1箱(100枚)
当日出荷
12インチ(約29cm)の長さの粉なしタイプのプラスチックグローブです。 厚手仕様の為、様々なシーンでご利用いただけます。 粉に敏感な方、ラテックスアレルギーの方向けの手袋です。 左右兼用のため、とても経済的です。 ポップ式のため、直接箱から取り出すことができます。 GS1-128対応 GS1-128対応
左右区別左右兼用
強力接着剤 TGK(東京硝子器械)強力接着剤TGK(東京硝子器械)
2,240税込2,464
1本(20g)ほか
5日以内出荷
接着用プライマーを使用し、テフロン~R・テフロン~R、テフロン~R・金属、テフロン~R・EPDM、テフロン~R・超高分子ポリマー、テフロン~R・シリコンなどに接着できる画期的な接着剤です。
成分シアノアクリレート系危険物の類別非危険物
マイクロ剪刀 TGK(東京硝子器械)マイクロ剪刀TGK(東京硝子器械)
5,990税込6,589
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質SUS420-J2
Fine透視度計 アクリルスタンド付き TGK(東京硝子器械)Fine透視度計 アクリルスタンド付きTGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識を明確に見えたときの水柱の高さ(mm)をその度数とします。透視度計には文字板が1枚付属しています。300mmはJIS K0102準拠
材質(本体)ガラス
検知管 #30 水素 TGK(東京硝子器械)検知管 #30 水素TGK(東京硝子器械)
2,390税込2,629
1箱(10本)
3日以内出荷
測定範囲(mg/L)0.5-2%TGK品番169-80-03-58使用検知管名30 水素許容濃度(mg/L)目盛範囲(mg/L)0.5-2%有効期限(年)3吸引回数(n)(1)対象ガス水素測定範囲(ppm)0.5-2%保管環境冷暗所校正証明書なし
短形赤液温度計 TGK(東京硝子器械)短形赤液温度計TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
2,885税込3,174
1個
当日出荷から5日以内出荷
設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
角ムッフ T-2 TGK(東京硝子器械)角ムッフ T-2TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷
ネジ先端部に固定用の爪を取付けてあるので、パイプの取付けが安定し、カラ回りなどを防止します。
締付範囲(Φmm)6~17TGK品番561-54-66-01材質特殊金属(ダイキャスト)、クロームメッキ仕上げ型式T-2寸法(mm)本体□23×76(ねじ部除く)
FT ポリエチソフト手袋 S 百枚入 TGK(東京硝子器械)FT ポリエチソフト手袋 S 百枚入TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
549税込604
1箱(100枚)
当日出荷
LLDポリエチレンにより、しなやかな素材です。
サイズSTGK品番000-23-75-02材質LLDPE長さ(mm)280入数(枚)100
エスカップ TGK(東京硝子器械)エスカップTGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
3,564税込3,920
1ケース(200個)
当日出荷から5日以内出荷
材質PP
テーパークランプ TGK(東京硝子器械)テーパークランプTGK(東京硝子器械)
1,980税込2,178
1セット(10個)
当日出荷
材質SUS304
共通径違管縮小用 TGK(東京硝子器械)共通径違管縮小用TGK(東京硝子器械)
6,831税込7,514
1個
当日出荷から3日以内出荷
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
Fine ディスポチップFT-L TGK(東京硝子器械)Fine ディスポチップFT-LTGK(東京硝子器械)
3,220税込3,542
1セット(1000本)
当日出荷
FineチップとFinePipetGeneとの組合せにより、精度の高いサンプリングが可能です。オートクレーブ可。
容量(μL)100~1000TGK品番000-12-26-25トラスコ品番297-0333材質PP型式FT-L主な適合ピペットPipetGene・ギルソン・エッペンドルフ・ニチペット
Fine ガラス足太ロート TGK(東京硝子器械)Fine ガラス足太ロートTGK(東京硝子器械)
2,376税込2,614
1個
当日出荷
透明ビニールシート TGK(東京硝子器械)透明ビニールシートTGK(東京硝子器械)
299税込329
1本(1m)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
0.1mm、0.2mm、0.3mm、0.5mmと厚さが多種あります。
形状ビニールカーテン幅(mm)915