絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,489件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウォーターバスブロック CHB-202E TGK(東京硝子器械)ウォーターバスブロック CHB-202ETGK(東京硝子器械)
41,900税込46,090
1個
6日以内出荷
プレート用ブロック CHB-202J TGK(東京硝子器械)プレート用ブロック CHB-202JTGK(東京硝子器械)
41,900税込46,090
1個
6日以内出荷
ミックスブロック CHB-202G TGK(東京硝子器械)ミックスブロック CHB-202GTGK(東京硝子器械)
58,900税込64,790
1個
6日以内出荷
試験管用ブロック CHB-202D TGK(東京硝子器械)試験管用ブロック CHB-202DTGK(東京硝子器械)
41,900税込46,090
1個
5日以内出荷
0.2mL用ブロック CHB-202C TGK(東京硝子器械)0.2mL用ブロック CHB-202CTGK(東京硝子器械)
41,900税込46,090
1個
6日以内出荷
0.5mL用ブロック CHB-202B TGK(東京硝子器械)0.5mL用ブロック CHB-202BTGK(東京硝子器械)
41,900税込46,090
1個
6日以内出荷
1.5mL用ブロック CHB-202A TGK(東京硝子器械)1.5mL用ブロック CHB-202ATGK(東京硝子器械)
41,900税込46,090
1個
6日以内出荷
Fine透明摺合クロマト管 TGK(東京硝子器械)Fine透明摺合クロマト管TGK(東京硝子器械)
11,583税込12,741
1本
33日以内出荷
コックなし
Fineスキーブ分液 平栓G活栓下部24 TGK(東京硝子器械)Fineスキーブ分液 平栓G活栓下部24TGK(東京硝子器械)
20,988税込23,087
1本
33日以内出荷
容量(mL)200摺合せ頭栓(平栓) 共通:24/30、下部 共通:24/40長さ(mm)約173(涙滴部)
Fineスキーブ分液 平栓G活栓下部19 TGK(東京硝子器械)Fineスキーブ分液 平栓G活栓下部19TGK(東京硝子器械)
19,503税込21,453
1本
33日以内出荷
Fineスキーブ分液 平栓G活栓下部15 TGK(東京硝子器械)Fineスキーブ分液 平栓G活栓下部15TGK(東京硝子器械)
16,632税込18,295
1本
33日以内出荷
Fine透明摺合 ひ化水素発生器 B型セット TGK(東京硝子器械)Fine透明摺合 ひ化水素発生器 B型セットTGK(東京硝子器械)
36,927税込40,620
1組
33日以内出荷
セット内容(a)三角フラスコ100mL(24/40)(b)反応管(上部15/25、下部24/40)(c)導入管(d)吸収管5mL
プロスリム・メッシュ プラ TGK(東京硝子器械)プロスリム・メッシュ プラTGK(東京硝子器械)
3,960税込4,356
1個
6日以内出荷
細幅メッシュタイプで、腰部をしっかりとサポートします。 メッシュ素材を使用し通気性に優れています。 2本のステイにより、腹圧と腰部の固定力が高まります。
ホワイト前幅(cm)12後ろ幅(cm)17材質ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン・ポリエチレン、プラスチック(固定部)
エブケア袖付エプロン 長袖 青 20枚入 TGK(東京硝子器械)エブケア袖付エプロン 長袖 青 20枚入TGK(東京硝子器械)
2,970税込3,267
1箱
3日以内出荷
防水性のエプロンです。 袖口にゴム素材を採用。
ブルー材質ポリエチレン(PE)
万能ゴムベルト TGK(東京硝子器械)万能ゴムベルトTGK(東京硝子器械)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
面ファスナーが付いた細幅ベルトです。 荷物の結束など、様々な用途に使用できる便利グッズです。 動子固定用ベルトとしても使用出来ます。 腰・肩・腹・膝などに巻きつけて、必要部位に圧力をかけ固定・安定させる事もできます。
厚さ(mm)2幅(cm)5材質天然ゴム、ナイロン
万能ゴムベルト 0370 SS TGK(東京硝子器械)万能ゴムベルト 0370 SSTGK(東京硝子器械)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
面ファスナーが付いた細幅ベルトです。 荷物の結束など、様々な用途に使用できる便利グッズです。 動子固定用ベルトとしても使用出来ます。 腰・肩・腹・膝などに巻きつけて、必要部位に圧力をかけ固定・安定させる事もできます。
サイズSS適合範囲(cm)70~80質量(g)70厚さ(mm)2幅(cm)5材質天然ゴム、ナイロン
互換針 レオダイン用5本入 TGK(東京硝子器械)互換針 レオダイン用5本入TGK(東京硝子器械)
9,090税込9,999
1箱
24日以内出荷
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用針形状レオダイン用針長(mm)51外径×内径(Φmm)0.715×0.18(針)
互換針 ガス分析用 GLL用 TGK(東京硝子器械)互換針 ガス分析用 GLL用TGK(東京硝子器械)
7,190税込7,909
1箱
24日以内出荷
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用針形状ルアーロックシリンジ用針長(mm)50外径×内径(Φmm)0.56×0.3(針)
互換針F型 5本入 TGK(東京硝子器械)互換針F型 5本入TGK(東京硝子器械)
7,190税込7,909
1箱
3日以内出荷
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用針形状標準針細針長(mm)50外径×内径(Φmm)0.52×0.13(針)
互換針61型 5本入 TGK(東京硝子器械)互換針61型 5本入TGK(東京硝子器械)
9,090税込9,999
1箱
3日以内出荷
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用針形状GAN ガス分析用針長(mm)30外径×内径(Φmm)0.56×0.3(針)
互換針E型 5本入 TGK(東京硝子器械)互換針E型 5本入TGK(東京硝子器械)
9,090税込9,999
1箱
3日以内出荷
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用針形状横穴針針長(mm)50外径×内径(Φmm)0.52×0.18(針)
互換針D型 5本入 TGK(東京硝子器械)互換針D型 5本入TGK(東京硝子器械)
7,190税込7,909
1箱
24日以内出荷
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用針形状鈍角針針長(mm)30外径×内径(Φmm)0.52×0.18(針)
互換針C型 5本入 TGK(東京硝子器械)互換針C型 5本入TGK(東京硝子器械)
7,190税込7,909
1箱
24日以内出荷
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用針形状鋭角針針長(mm)30外径×内径(Φmm)0.52×0.18(針)
互換針B型 5本入 TGK(東京硝子器械)互換針B型 5本入TGK(東京硝子器械)
7,190税込7,909
1箱
24日以内出荷
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用針形状テーパー針長(mm)50外径×内径(Φmm)0.52/0.43×0.18(針)
互換針A型 5本入 TGK(東京硝子器械)互換針A型 5本入TGK(東京硝子器械)
7,190税込7,909
1箱
3日以内出荷
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用針形状標準針太針長(mm)50外径×内径(Φmm)0.52×0.18(針)
PTFEチップ 5ヶ入 TGK(東京硝子器械)PTFEチップ 5ヶ入TGK(東京硝子器械)
5,190税込5,709
1袋
3日以内出荷から24日以内出荷
材質(チップ)PTFE
PTFEチップ交換キット TK-001 TGK(東京硝子器械)PTFEチップ交換キット TK-001TGK(東京硝子器械)
14,900税込16,390
1箱
33日以内出荷
タイプガス分析用
UNFシリンジ TGK(東京硝子器械)UNFシリンジTGK(東京硝子器械)
21,000税込23,100
1本
10日以内出荷から24日以内出荷
シリンジヘッドに1/4-28UNFネジを使用したオートサンプラーシリンジです。 1/4-28UNF規格のネジにはすべて合致し、液もれなどはありません。
8連シリンジインジェクター TGK(東京硝子器械)8連シリンジインジェクターTGK(東京硝子器械)
8,398税込9,238
1本
48日以内出荷
ストローク全長にわたり、摺動が軽く、かつスムーズです。 針先端がそろっているため、容器の底面より均一にアプライが可能です。 針がレオダイン針のため、腰が強くゲルのウェル修正の操作が容易です。 指抜きが装着されているので、確実な操作ができます。 シリンジの交換は、固定ネジの操作で簡単にできます。 ガイドストッパー付きなので、繰返しの容量設定が可能です。
8連シリンジインジェクター TGK(東京硝子器械)8連シリンジインジェクターTGK(東京硝子器械)
109,800税込120,780
1組
48日以内出荷
ストローク全長にわたり、摺動が軽く、かつスムーズです。 針先端がそろっているため、容器の底面より均一にアプライが可能です。 針がレオダイン針のため、腰が強くゲルのウェル修正の操作が容易です。 指抜きが装着されているので、確実な操作ができます。 シリンジの交換は、固定ネジの操作で簡単にできます。 ガイドストッパー付きなので、繰返しの容量設定が可能です。
適合専用シリンジ8本付き
滅菌サンプルバッグ 500枚 TGK(東京硝子器械)滅菌サンプルバッグ 500枚TGK(東京硝子器械)
28,199税込31,019
1箱
8日以内出荷
検体採取・収去・保存に最適なサンプルバッグです。 ワイヤーで密封する袋タイプで省スペースです。 用途に合わせて選べる豊富なサイズで、鉛筆やボールペンでデータの記入ができます。
本体寸法(mm)150×230適合容量(mL)収去・保存用710材質ポリエチレン(PE)仕様●書き込み用印刷:なし、滅菌済み
滅菌液体培地 TGK(東京硝子器械)滅菌液体培地TGK(東京硝子器械)
20,800税込22,880
1箱
8日以内出荷
色と光で大腸菌・E.coilが同時検査可能な、ラウリル硫酸X-GAL・MUG培地シリーズです。 24時間で検出が可能で(BGLBでは48時間)、EMB培地などを用いた追加試験や確定試験が不要です。 ダーラム管・恒温水槽・培地作成や試験管の準備・洗浄が不要で(XMブロスを除く)、コスト削減と簡便化をはかりました。
種類液体培地温度(℃)36±1(培養)滅菌滅菌済
滅菌サンプルバッグ TGK(東京硝子器械)滅菌サンプルバッグTGK(東京硝子器械)
21,299税込23,429
1箱(500枚)ほか
7日以内出荷から10日以内出荷
検体採取・収去・保存に最適なサンプルバッグです。 ワイヤーで密封する袋タイプで省スペースです。 用途に合わせて選べる豊富なサイズで、鉛筆やボールペンでデータの記入ができます。
材質ポリエチレン(PE)仕様滅菌済み
スキマヒーター TGK(東京硝子器械)スキマヒーターTGK(東京硝子器械)
64,960税込71,456
1台
6日以内出荷
ヒーターの発熱部がスリムな構造なので、水槽に入れてもスペースを取りません。 従来の投げ込みヒーターでは入らないようなワークと水槽の狭いスキマにも入れられるため、水を直接加熱することができ効率的です。
キャブタイヤコード(m)2ガードSUS304電源ケーブル3芯、アース線(白色)付
ウルトラWチタンヒーター TGK(東京硝子器械)ウルトラWチタンヒーターTGK(東京硝子器械)
36,790税込40,469
1本
6日以内出荷
純チタンをシースに採用しており、耐食性にすぐれ、化学薬品・海水の加熱に適しています。 軽量のため、取付け時の取扱いが容易です。 プラグ付きなので槽への取付が確実に行えます。 長寿命で、尚且つ使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる堅牢な設計です。 端子部は耐熱性の高いシリコンゴムモールドにより、防滴性能も向上しています。
発熱密度(W/cm2)5電線断面積(mm2)0.75
極細カートリッジヒーター TGK(東京硝子器械)極細カートリッジヒーターTGK(東京硝子器械)
9,290税込10,219
1本
6日以内出荷から9日以内出荷
高効率で堅牢性の高いカートリッジヒーターです。 電気絶縁性にすぐれ、高温時には特に安定した絶縁性能を保持します。 発熱線にハイニッケル合金を使用、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため従来品に比べ著しく長寿名を保てます。 多本数使用時にも、スムーズでコンパクトに配線することができます。
タイプウルトラファイブ 100V用 シース径:Φ4.0
投込みヒーターB型 水用 TGK(東京硝子器械)投込みヒーターB型 水用TGK(東京硝子器械)
21,440税込23,584
1本
6日以内出荷
投込みヒーターA型 水用 TGK(東京硝子器械)投込みヒーターA型 水用TGK(東京硝子器械)
13,810税込15,191
1本
3日以内出荷
シリコンラバーヒーター TGK(東京硝子器械)シリコンラバーヒーターTGK(東京硝子器械)
7,898税込8,688
1枚
3日以内出荷から28日以内出荷
広い面にソフトな熱を与えるため、ホットスポット(局部加熱)がなく物質の成分を変えません。 やわらかいので加熱面へ確実にフィットします。 切欠き、穴あけなどの複雑な形状に対応します。 薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能です。 構造上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。 加えて、シリコンゴムのシートはグラスファイバーで充填補強してありますから、機械的強度、電気特性ともすぐれた構造となっています。 リード線の取出し箇所は自由に指定することができますが、通常、ヒーターの長手方向の先端中央部分から、テフロン(R)被覆電線で引出しています。 ご指示のない場合、リード線の長さは300mm切放しです。
使用方法電圧調整器をご使用下さい寸法公差(面方向)100mm未満:±1.0mm、100mm以上/300mm未満:±1.5mm、300mm以上/1000mm未満:±2.5mm、1000mm以上:±0.5%容量公差±10%(ただし100W以下は±15%)絶縁抵抗(MΩ)1000以上/DC500V耐電圧(V/sec)1800耐電圧(V/min)1500
ピッペ1型 TGK(東京硝子器械)ピッペ1型TGK(東京硝子器械)
3,317税込3,649
1個
当日出荷
適合排気・排出バルブなし寸法(mm)・ゴム球の最大径:約53mm・全長:約100mm・ピペット接続口:約6.7仕様●下部穴の内径(Φmm):4~10