絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,489件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上口デシケーター用硝子コックのみ TGK(東京硝子器械)上口デシケーター用硝子コックのみTGK(東京硝子器械)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
仕様コック付き、上口デシケーター用コックTGK品番0814-07-06-51材質ホウケイ酸ガラス(3.3)摺合せ24/29ノズル外径(Φmm)10
デシケーター用玉蓋のみ 硝子製 TGK(東京硝子器械)デシケーター用玉蓋のみ 硝子製TGK(東京硝子器械)
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
仕様玉蓋のみ材質ホウケイ酸ガラス(3.3)
上口デシケーター コック付 硝子製 TGK(東京硝子器械)上口デシケーター コック付 硝子製TGK(東京硝子器械)
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ホウケイ酸ガラス(3.3)フランジの面仕上げできれいです。ベースリングは安定性が向上しヒビが入りにくい構造です。蓋は取替え可能です。上口の摺合せは24/29。ストップコックは取替え可能です。
Fine シャーレー マーク付 フタ TGK(東京硝子器械)Fine シャーレー マーク付 フタTGK(東京硝子器械)
465税込512
1個
3日以内出荷
底の表面は平滑。板ガラス製。乾熱滅菌可。
はさみ 両開き TGK(東京硝子器械)はさみ 両開きTGK(東京硝子器械)
2,079税込2,287
1個
3日以内出荷
材質(保持部)亜鉛ダイキャスト、(支持棒)アルミダイキャスト
支柱取付用ロート支持具 TGK(東京硝子器械)支柱取付用ロート支持具TGK(東京硝子器械)
3,960税込4,356
1個
3日以内出荷
材質アルミ鋳物TGK品番0437-55-08-10質量(kg)0.32穴径・左右(Φmm)40・50(各1個)支柱サイズ(mm)195×80
切欠きリング TGK(東京硝子器械)切欠きリングTGK(東京硝子器械)
2,396税込2,636
1個
3日以内出荷
材質
T型ムッフ アルミ合金 TGK(東京硝子器械)T型ムッフ アルミ合金TGK(東京硝子器械)
1,891税込2,080
1個
3日以内出荷
材質アルミ合金仕様摘要13Φmmパイプ用、ネジの根元穴径:約134mm(13mmパイプ用)TGK品番0437-55-07-05
S形クランプ TGK(東京硝子器械)S形クランプTGK(東京硝子器械)
1,238税込1,362
1個
3日以内出荷
材質アルミ鋳物仕様摘要15Φmmまで使用可能TGK品番0437-55-07-04質量(g)60
GDMムッフ アルミ合金 TGK(東京硝子器械)GDMムッフ アルミ合金TGK(東京硝子器械)
2,376税込2,614
1個
3日以内出荷
支柱に対し枠棒を直角に取付けられます。
材質アルミ合金仕様摘要8~18ΦmmTGK品番0437-55-07-03
台座 TGK(東京硝子器械)台座TGK(東京硝子器械)
10,692税込11,761
1個
3日以内出荷
支柱 SUS304製 TGK(東京硝子器械)支柱 SUS304製TGK(東京硝子器械)
3,069税込3,376
1本
3日以内出荷
材質SUS304仕様座金ナット付き外径(Φmm)12
両締め挟み ムッフ付 TGK(東京硝子器械)両締め挟み ムッフ付TGK(東京硝子器械)
3,564税込3,920
1個
3日以内出荷
360度どこにでも固定できます。ムッフに入る外径は9~16Φmmです。
材質アルミ合金製、(挟み部)ビニールコーティング
カラー角ムッフ TGK(東京硝子器械)カラー角ムッフTGK(東京硝子器械)
799税込879
1個
3日以内出荷
従来のものに比べ耐酸性にすぐれており、軽量で丈夫になっています。蝶ネジタイプのものは平ネジタイプに比べ強く締め付ける事ができます。
材質ヒドロナリウム合金Φ12サイズΦ13mm枠棒用
クスリ匙 3本組 TGK(東京硝子器械)クスリ匙 3本組TGK(東京硝子器械)
1,158税込1,274
1組(3本)
当日出荷
材質SUS304全長(mm)180(大)、165(中)、150(小)TGK品番0419-50-42-16セット内容大、中、小
試料容器 TGK(東京硝子器械)試料容器TGK(東京硝子器械)
3,663税込4,029
1パック(10個)
22日以内出荷
少量の試料検体の分別移送に便利です。
材質SUS304
クリーンバスケットSUS304製 TGK(東京硝子器械)クリーンバスケットSUS304製TGK(東京硝子器械)
7,128税込7,841
1個
6日以内出荷
持ち手を内側に倒し、物を入れたまま積み重ねが出来ます。
材質SUS304形状角型外形寸法(幅W×奥行D)(mm)370×315仕様両手付き、取手なし,メッシュ5マス/吋(インチ約25.4mm)線径0.6mm
バケツフタ TGK(東京硝子器械)バケツフタTGK(東京硝子器械)
1,604税込1,764
1個
6日以内出荷
万能スコップ SUS304製 TGK(東京硝子器械)万能スコップ SUS304製TGK(東京硝子器械)
5,821税込6,403
1本
6日以内出荷
TGK品番0419-32-23-26サイズミニ寸法(幅W×柄別×全長)(mm)61×105×210
ステンレス正方皿 TGK(東京硝子器械)ステンレス正方皿TGK(東京硝子器械)
1,089税込1,198
1枚
4日以内出荷
材質SUS430TGK品番0419-32-22-54寸法(mm)240外形寸法(mm)240×240×22H(底寸210)
密閉缶運搬用 SUS304 TGK(東京硝子器械)密閉缶運搬用 SUS304TGK(東京硝子器械)
40,768税込44,845
1缶
5日以内出荷
シリコンパッキン(標準付属品)を使用しています。フタはベント付きです。両ツリ手付きです。
容量(L)27仕様締金具数(組)3TGK品番0419-32-21-10深さ(mm)335内径(mm)330
ミキシングボール TGK(東京硝子器械)ミキシングボールTGK(東京硝子器械)
2,772税込3,049
1個
6日以内出荷
親水性があります。無機系塗料焼付塗装により(ゼロクリア加工)汚れを簡単に落とせます。オートクレーブによる洗浄不可。(皮膜損傷します)
材質SUS304
抗菌ミキシングボール TGK(東京硝子器械)抗菌ミキシングボールTGK(東京硝子器械)
1,634税込1,797
1個
6日以内出荷
材質SUS304
ロート SUS304製 TGK(東京硝子器械)ロート SUS304製TGK(東京硝子器械)
1,742税込1,916
1個
5日以内出荷
型式30~90は細口試薬瓶(30ml)およびビュレットにも対応します。ロート足部に空気抜き加工で移しかえがスムーズにできます。
材質SUS304TGK品番0419-32-11-10品番90高さ(mm)72足径(Φmm)11内径(mm)87
積み重ねバット バットのみ TGK(東京硝子器械)積み重ねバット バットのみTGK(東京硝子器械)
3,390税込3,729
1枚
6日以内出荷
材質SUS304
抗菌深型組バット TGK(東京硝子器械)抗菌深型組バットTGK(東京硝子器械)
2,277税込2,505
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
材質SUS304
浅型長バット TGK(東京硝子器械)浅型長バットTGK(東京硝子器械)
3,643税込4,007
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
同サイズでのスタッキングができ、収納に便利です。各種バットの組合せで、使用用途が多彩に広がります。
材質SUS304
運搬バット用フタ TGK(東京硝子器械)運搬バット用フタTGK(東京硝子器械)
5,336税込5,870
1枚
22日以内出荷
材質SUS304TGK品番0419-32-08-37型式HF-723-A外形寸法(mm)620×400×15H
運搬バット TGK(東京硝子器械)運搬バットTGK(東京硝子器械)
16,980税込18,678
1枚
22日以内出荷
取っ手にストッパーがついているので重ねた時にグラつかず、真っすぐ積重ねられます。 水切穴は外側に向かってパンチングされているので、内側は手を傷付けず安全です。
材質SUS304
水切運搬バット TGK(東京硝子器械)水切運搬バットTGK(東京硝子器械)
19,980税込21,978
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
取っ手にストッパーがついているので重ねた時にグラつかず、真っすぐ積重ねられます。 水切穴は外側に向かってパンチングされているので、内側は手を傷付けず安全です。
材質SUS304穴径(Φmm)5
ウォーターバス TGK(東京硝子器械)ウォーターバスTGK(東京硝子器械)
6,653税込7,318
1個
6日以内出荷
一枚絞り加工で使用材も厚く、耐久性にすぐれています。
材質SUS304タイプ手付き
角タンク パッキンフック付 TGK(東京硝子器械)角タンク パッキンフック付TGK(東京硝子器械)
11,600税込12,760
1個
22日以内出荷
仕様パッキンフック付き、シリコンパッキン使用材質SUS304
ラボコンテナー TGK(東京硝子器械)ラボコンテナーTGK(東京硝子器械)
15,098税込16,608
1個
6日以内出荷
試料採取物の現状保管運搬移送などに最適です。フタは2箇所のフックで固定できます。取手は可倒式で運びやすく、収納保管時に便利です。
材質SUS304板厚(mm)0.7
ボールバルブ付タンク TGK(東京硝子器械)ボールバルブ付タンクTGK(東京硝子器械)
46,827税込51,510
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
耐薬品性にすぐれています。
仕様ボールバルブ付きタンク材質本体・フタ・接合ソケット部:SUS304、シール部:PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、ボールバルブ本体部:SUS316、サイズ1/2(15A)材質(フタ)SUS304
ソケット付タンク TGK(東京硝子器械)ソケット付タンクTGK(東京硝子器械)
29,007税込31,908
1台
6日以内出荷
耐薬品性にすぐれています。
仕様蛇口、ボールバルブなしタンク(ソケットPT1/2)材質本体・フタ・接合ソケット部:SUS304、シール部:PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、ボールバルブ本体部:SUS316、サイズ1/2(15A)材質(フタ)SUS304
水栓蛇口付きタンク TGK(東京硝子器械)水栓蛇口付きタンクTGK(東京硝子器械)
41,580税込45,738
1台
17日以内出荷
材質本体・フタ・接合ソケット部:SUS304、シール部:PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、蛇口本体:真鍮、蛇口パッキン:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、サイズ15A材質(フタ)SUS304
密閉缶用フッ素ゴムパッキン TGK(東京硝子器械)密閉缶用フッ素ゴムパッキンTGK(東京硝子器械)
1,980税込2,178
1個
6日以内出荷
薬配カップ TGK(東京硝子器械)薬配カップTGK(東京硝子器械)
1,798税込1,978
1個
22日以内出荷
一枚深絞り成形
材質SUS304
手付きコップ TGK(東京硝子器械)手付きコップTGK(東京硝子器械)
1,148税込1,263
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
材質SUS304
ピンセット 先曲 TGK(東京硝子器械)ピンセット 先曲TGK(東京硝子器械)
1,366税込1,503
1本
3日以内出荷