絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,489件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Fineステンレス写真用バット TGK(東京硝子器械)Fineステンレス写真用バットTGK(東京硝子器械)
4,398税込4,838
1枚
3日以内出荷
材質ステンレス耐熱温度(℃)150コーティングETFE
Fineステンタンク ETFEコート TGK(東京硝子器械)Fineステンタンク ETFEコートTGK(東京硝子器械)
37,521税込41,273
1個
10日以内出荷から17日以内出荷
PTFEPFA膜厚150μで内面、外面をコーティングしてあります。耐食性にすぐれています。
Fine 水槽用恒温器 TGK(東京硝子器械)Fine 水槽用恒温器TGK(東京硝子器械)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
水を室温+5℃~80℃の範囲で恒温状態に保つための装置です。使用温度にあった水槽の縁にのせ使用します。 撹拌には噴流ポンプを使用し、水槽内の温度を均一に保ちます。デジタル表示・設定で、0.1℃単位で温度の設定が正確にできます。 蒸発による空焚きを防ぐため、フロート式空焚き防止器が取り付けられています。
TGK品番0692 61 73 15型式F-D002質量(kg)3.3使用温度範囲(℃)(室温+5)~80外形寸法(mm)105×142×320、ヒーター:140電源AC100V 50/60Hz 11A 三芯接地プラグ付電源コード安全装置フロート式空焚防止器ヒーター1kW温度精度±0.1℃水槽容量(L)実質:15、20以内使用環境温度(℃)5~35温度設定範囲(℃)-20~80撹拌方式噴流ポンプ式、吐出方向設定自在使用環境湿度(%)80以内水槽寸法(mm)深さ:150~200、測壁厚:35以内調節方式デジタル表示・設定、P.I.D制御、センサー 白金測温抵抗体
Fine 極細pHガラス複合電極 TGK(東京硝子器械)Fine 極細pHガラス複合電極TGK(東京硝子器械)
31,900税込35,090
1台
102日以内出荷
仕様pH電位:±30mV(at25℃)、mV/pH:55mV(at25℃)、比較内部液:特殊kcl使用温度範囲(℃)0~60抵抗(kΩ)【ガラス側内部】20以下(at25℃)ケーブル長(m)5キャップベークキャップケーブル1芯ケーブル(黒、フジクラ)電極Ag-Agcl端子BNC
Fine 強力型ホットスターラー TGK(東京硝子器械)Fine 強力型ホットスターラーTGK(東京硝子器械)
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
高粘度の撹拌、素早い温度上昇、回転速度が読み取れる、距離を離した複数容器内の撹拌ができる。 容器固定用のポールを2箇所設置。
回転数(min-1[r.p.m])約100~1500±50撹拌容量(mL)50~5000付属品40mm回転子TGK品番0692 63 07 21型式F-350HSD質量(kg)4外形寸法(mm)210×237×144電源AC100V 50/60Hz 6A 三芯接地プラグ付電源コード(脱着式)寸法(Φmm)【ホットプレー】Φ168モーターDCブラシレス30W、高精度フィードバック制御安全装置サーキットプロテクターヒーター470W、Max.300℃(ホットプレート表面温度)仕上アルミ製グレーセラミックコーティング使用環境温度(℃)5~35マグネット耐熱型希土類(サマリウムコバルト)使用環境湿度(%)80以内(結露しないこと)調節方式ゼロクロス時分割制御方式
Fine SPCロータリーなすフラスコ TGK(東京硝子器械)Fine SPCロータリーなすフラスコTGK(東京硝子器械)
20,196税込22,216
1個
3日以内出荷
容量(mL)2000TGK品番0000 13 57 24SPC29
Fine SPCなす型フラスコ TGK(東京硝子器械)Fine SPCなす型フラスコTGK(東京硝子器械)
4,257税込4,683
1個
3日以内出荷
Fine eco 強制循環式恒温器 TGK(東京硝子器械)Fine eco 強制循環式恒温器TGK(東京硝子器械)
184,000税込202,400
1台
100日以内出荷
環境に配慮したエコ型恒温器。FS-30W比較時で最大電力50%OFF。小型コントローラー48×48mm設計。4種類の設定値を登録可能です。 過昇防止機能を別回路で制御、安全性を重視した設計です。さびにくい耐食性に優れたSUS443J1使用。(棚板、内槽材)。 断熱材を従来より多く使用し、断熱と空気層の二重構造により熱効率アップ。ヒーター容量を小さくして無駄をなくし、高断熱構造で電力量を大幅に削減。 3段積み、2段積み設置が可能となり、同時に温度別試験が可能です。本当必要なスペースにこだわり、室内スペースの有効活用ができます。 右側側面にファンを配置し棚板、試料を気にすることなく槽内温度が均一にできます。温度分布上昇。タイマー機能付き。 イナートオーブン仕様の製作も可能です。(但し、イナートオーブン仕様では観測窓はありません。)
方式強制循環式温度範囲(℃)60~260温度制御DF-PID制御方式電源AC100V 1Φ付属品SUS443J1製棚板1枚、ケーブル孔35Φmm左側面1ヶ所
Fine eco mini 自然対流式恒温器 TGK(東京硝子器械)Fine eco mini 自然対流式恒温器TGK(東京硝子器械)
109,000税込119,900
1台
100日以内出荷
安全、コンパクト静音モデル・軽くて持ち運びも楽にでき、机の上に置ける重さです。 ファンを使わない自然対流式なので運転時も静音量です。送風音がないので風音を気にすることなく温度試験ができます。 小型コントローラー48×48mm設計。4種類の設定値を登録可能です。過昇防止機能を別回路で制御、安全性を重視した設計です。 サビにくい、耐食性にすぐれたSUS443J1使用(棚板、内槽材)。タイマ機能つき。軽くて持ち運びも楽にでき、机の上に置ける重さです。 ファンを使わない自然対流式なので運転時も静音量です。送風音がないので風音を気にすることなく温度試験ができます。 小型コントローラー48×48mm設計。4種類の設定値を登録可能です。過昇防止機能を別回路で制御、安全性を重視した設計です。 サビにくい、耐食性にすぐれたSUS443J1使用(棚板、内槽材)。タイマ機能つき。
方式自然対流式温度範囲(℃)60~200ヒーター容量(kW)0.4温度分布±2.0℃(at100℃)、±3.0℃(at200℃)温度制御DF-PID制御方式消費電力(kW)0.4電源AC100V 1Φ
オートシーラー TGK(東京硝子器械)オートシーラーTGK(東京硝子器械)
249,000税込273,900
1台
6日以内出荷
シール、冷却、サイクルの調整ができ、作業効率をよくします。 強力ソレノイドにより、シール圧力を発生させ、均一で確実なシールが自動で出来ます。 また、フットスイッチによりマニュアル動作もできます。
電源100V 1450Wシール時間(sec)0.3~3.5
Fine 細口共通摺試薬瓶 硬質 TGK(東京硝子器械)Fine 細口共通摺試薬瓶 硬質TGK(東京硝子器械)
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
材質一級硬質硝子製(SIMAX)キャップ形式共栓口タイプ細口
Fine 広口共通摺試薬瓶 硬質 TGK(東京硝子器械)Fine 広口共通摺試薬瓶 硬質TGK(東京硝子器械)
3,698税込4,068
1本
3日以内出荷
材質一級硬質硝子製(SIMAX)
ユニバーサルpH試験紙 book TGK(東京硝子器械)ユニバーサルpH試験紙 bookTGK(東京硝子器械)
1,390税込1,529
1箱(20枚×10冊)
3日以内出荷から4日以内出荷
低価格・普及品として学校や教材向けから一般的な実験研究用まで適しています。 1枚ずつ切り離して使用し20枚綴り毎に変色表を付属していますので、ケース毎持ち出す必要はありません。
仕様プラスチックケース入り長さ(mm)60幅(mm)10
Fine エコモーター TGK(東京硝子器械)Fine エコモーターTGK(東京硝子器械)
79,900税込87,890
1台
3日以内出荷
モーター、コントロールユニットの最適化により消費電力を約10%低減を実現。(従来品比較) ※プロペラ型撹拌翼で4Lの水を500rpmにて撹拌した際のデータ(従来品の消費電力10.0W→エコモーター9.1W) 小型モーター、コントローラーの最適化を行い、必要な性能を確保しつつコンパクトなパッケージングを可能にしました。 モーターコントロールユニットのきめ細かいフィールドバック制御により、常に変化する負荷にも一定回転数を保ったまま回転し続けます。 強力(35W)かつ小型なモーターの採用により、パワフルな撹拌を実現します。 緩衝材には段ボールのみを使用しています。段ボールはビニール製緩衝材に比べて、リサイクルが簡単で、地球環境に優しい緩衝材です。 安全カバー付きですので毛髪などの巻込みを防止します。 ほかの装置に悪影響を及ぼすノイズを出しません。 安全を守るため、モーターの過負荷保護に電流制限回路とサーマルプロテクターの二重の保護装置を設けてあります。 スパークが発生しないDCブラシレスモーターを採用しています。 ドリルチャックの採用で、シャフトを確実に締付けます。シャフトはΦ8mmまで対応。 前後スライダーにより位置決めが容易です。 表示部は視認性の良いLCDを採用しています。
電源AC100V 50/60Hz仕様本体にクランプホルダー付き付属品クランプホルダ、安全カバー、本体取付けアーム、チャックハンドル質量(kg)2.3表示LCD 4桁モーターDCブラシレスモーター 35W安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ、安全カバーアーム寸法(mm)Φ15×280本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×146×176チャックドリルチャック(最大Φ10mm)回転制御フィードバック制御電源コード接地型プラグ付き電源コード2m
NEWスリーワンモーター TGK(東京硝子器械)NEWスリーワンモーターTGK(東京硝子器械)
197,000税込216,700
1台
3日以内出荷
BLシリーズの2倍のハイパワーを実現し、最大3000回の高速回転でありながら静粛性能は変わりません。 80Wモータ高速タイプで分散や、せん断に威力を発揮します。 過負荷保護回路に電流制限回路やサーマルプロテクター、スパークのないブラシレスモータ、安全カバー、気密性の高い密閉ボディーなどで安全を守ります。
用途高速用回転数(min-1[r.p.m])30~3000電源単相 AC100V±10% 50/60Hz共用 220VA定格トルク(N・m)0.2仕様本体にクランプホルダー付き付属品クランプホルダー21×16TGK品番386-63-03-60質量(kg)2.8モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃) 80W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×209機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)回転制御フィードバック制御、正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
Fine微量真空乾燥器 TGK(東京硝子器械)Fine微量真空乾燥器TGK(東京硝子器械)
319,000税込350,900
1台
3日以内出荷
小型、軽量、ミニタイプ真空乾燥器です。 ガラスベルジャーで内部観察ができます。 PIDデジタル制御温調器で高精度が保てます。 ガス置換ができます。
仕様減圧可能範囲:0.1MPaTGK品番692-61-21-55質量(kg)6.6電源AC100V 50/60Hz 3A 三芯接地プラグ付き電源コード温度範囲(℃)室温+5~Max.200ヒーター(W)200温度精度±0.1℃本体外形寸法(mm)287×222×154Hベルジャー内寸法(ΦXHmm)112×120温度調節デジタル表示PID制御ブロック寸法(mm)Φ104、穴径Φ26.5×23H×9穴プレート寸法(Φmm)105(平面部)
Fineデジタル卓上恒温水槽 TGK(東京硝子器械)Fineデジタル卓上恒温水槽TGK(東京硝子器械)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
超小形、省スペースの精密恒温水槽です。 撹拌効率の良い噴出量および方向の選べる撹拌ノズルがついています。 小形ながらフロート式空焚防止装置付きです。 操作はスイッチを入れ温度設定をするだけで短時間に設定温度に達し、±0.02~0.1℃の恒温精度を保ちます。 水槽は汚染防止のためオートクレーブ滅菌ができます。
付属品ステンレス水槽、本体転倒防止用サポートTGK品番000-61-73-05質量(kg)2.7外形寸法(mm)209×216×218H電源AC100V 50/60Hz 8A温度範囲(℃)室温+5~70精度±0.1℃(at37℃)ヒーター(W)700安全装置フロート式空焚防止器温度制御方式デジタルPID制御撹拌方式噴流ポンプ噴出方向および噴出量可変形
多連式ホットスターラー TGK(東京硝子器械)多連式ホットスターラーTGK(東京硝子器械)
259,800税込285,780
1台
3日以内出荷
天板は耐薬品性にすぐれたセラミックコーティング仕上げです。 各ポジション単独で回転調節と温度調節ができます。 高温での撹拌により試料の溶解度を高めます。 付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
回転数(min-1[r.p.m])300~1500熱板温度(℃)250プレート寸法(Φmm)130
Fineデジタル表示付多連式スターラー TGK(東京硝子器械)Fineデジタル表示付多連式スターラーTGK(東京硝子器械)
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
DC小型モーター式で低速回転域から安定した回転が得られます。 1番の回転だけデジタル表示されます。その回転を目安に残りの箇所を調整すると、その実験の回転数が把握できます。 背の低い省スペース型で電力のロスが少なく発熱がありません。 冷蔵庫、低温室での使用、1Lぐらいまでの撹拌容量での安定回転の追求に適しています。 付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
電源AC100V 50/60Hz 1AモーターDC小型制御電圧制御撹拌容量(mL)50~2000(1箇所当り)
Fine水槽用恒温器 TGK(東京硝子器械)Fine水槽用恒温器TGK(東京硝子器械)
85,980税込94,578
1台
3日以内出荷
従来のF-002をさらに進化させたデジタルタイプです。 かわいい水槽がついています。(水量4.5L) 温度調節器、撹拌ポンプ、ヒーター、空焚き防止装置などをコンパクトにまとめた、ユニット型恒温器です。 流量の調整ができます。 温度調節器はPID制御方式で、±0.1~±0.5℃の高精度を保持します。
TGK品番000-61-73-15質量(kg)2.5使用温度範囲(℃)(室温+5)~80電源AC100V 50/60Hz 7.5A 三芯接地プラグ付電源コードヒーター寸法(mm)135使用範囲(mm)(水槽)深さ150、容量15L以内、側壁厚35mm以内表示デジタルヒーター(W)700安全装置フロート式空焚防止器、過昇防止、自己診断機能:センサー異常、ヒーター異常、上限値異常、温度調節器異常温度表示0.1℃単位温度精度±0.1℃(at 37℃)水槽容量(L)4.5使用環境温度5~35℃、湿度80%以内本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×160×277温度調整方法Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御材質(水槽)PP撹拌方式噴流ポンプ式、吐出方向設定自在、流量調整付温度設定0.5℃単位水槽寸法(mm)(内寸)W154×D277×H150、(外寸)W198×D334×H158
恒温器用ステンレス水槽 特大 TGK(東京硝子器械)恒温器用ステンレス水槽 特大TGK(東京硝子器械)
62,980税込69,278
1台
3日以内出荷
材質(バス)SUS304TGK品番692-61-73-25外形寸法(mm)500×350×165±15内形寸法(mm)450×300×150
Fine 水槽用恒温器 TGK(東京硝子器械)Fine 水槽用恒温器TGK(東京硝子器械)
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
平型の浅い水槽用恒温器です。 操作、温度管理の容易なデジタルPID制御方式です。 安全装置として、フロート式空焚き防止装置付きです。
TGK品番692-61-73-04質量(kg)2.7外形寸法(mm)97×342×237±5電源AC100V 50/60Hz 1A温度範囲(℃)Rt+5~80ヒーター1kW温度精度±0.1℃温度調節白金測温抵抗PID制御撹拌方式噴流ポンプ式
スターラー用ポールセット TGK(東京硝子器械)スターラー用ポールセットTGK(東京硝子器械)
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷
TGK品番692-63-07-28
Fine 高性能万能型高温バス TGK(東京硝子器械)Fine 高性能万能型高温バスTGK(東京硝子器械)
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
250℃までの実験が簡単にできます。 アルミビーズバス・オイルバス・ドライバス多用途に使えます。 スターラーの上に乗せて内部の撹拌もできます。
ヒーター(W)380(内蔵)TGK品番692-63-24-01質量(kg)バス/2.5、温度コントローラー/1.5使用温度範囲(℃)50~250外形寸法(mm)バス/205×250×112H、温度コントローラー/100×190×95H温度精度±0.5~3.5℃(使用温度による)内槽寸法(mm)Φ143×60H材質(バス)アルミニウム黒アルマイト仕上げ
Fineミニ恒温水槽 TGK(東京硝子器械)Fineミニ恒温水槽TGK(東京硝子器械)
85,980税込94,578
1台
3日以内出荷
パーソナルユース向けのミニサイズです。 フロート式空焚き防止装置付きです。 長時間仕様にはフタを使ってください(オプション)。
TGK品番692-61-72-07質量(kg)2.4電源AC100V 50/60Hz 5.5A温度範囲(℃)Rt+5~80槽内寸法(mm)140×121×78H温度精度±0.1℃温度制御白金測温抵抗体PID制御材質(水槽)SUS304撹拌方式ジェット噴流式
Fineマルチバス TGK(東京硝子器械)FineマルチバスTGK(東京硝子器械)
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
オイルバス、ウォーターバス、ホットスターラー、ドライバス、サンドバス、スターラー湯煎器、マントルヒーターなどに使用できる画期的な1台です。 槽内に直接オイル、水、砂などを入れて使用できます。 SUSの専用容器(別売)を入れて使用することもできる高精度・多目的な装置です。
使用温度範囲(℃)50~200回転数(min-1[r.p.m])約150~2000温度表示1℃単位温度精度±0.5%使用環境5~35℃、RH80%以下温度調整方法Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御、内部センサー、外部センサー(オプション)切換え温度設定1℃単位
Fineホットプレート TGK(東京硝子器械)FineホットプレートTGK(東京硝子器械)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
プレート温度の均一性にすぐれています。 プレートはアルミニウム、硬質アルマイト仕上げで、サンドバスとしても使用できます。 過昇防止など安全装置付きです。
使用温度範囲(℃)50~250プレート寸法(mm)338×238×25H温度表示1℃単位温度精度±5℃(プレート中央250℃無負担 室温23℃時)使用環境5~35℃、Rh80%以下温度調整方法Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御温度設定1℃単位
Fine 強磁力スターラー TGK(東京硝子器械)Fine 強磁力スターラーTGK(東京硝子器械)
85,980税込94,578特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
オイルバスを直接、台に乗せることができます。 有機化学実験、オイルバスでの恒温実験、長時間撹拌、高粘度撹拌に対応します。 内蔵冷却のために本隊内の空気を撹拌するためのハネを内蔵。 固定用ポール、外部出力ACコンセント付き。
回転数(min-1[r.p.m])約50~1400モーターインダクションフィードバック制御撹拌容量(L)0.05~3外形寸法(mm)154×181(230)×123H付属品4A撹拌子×1個、スタンド棒×1個TGK品番692-63-07-31質量(kg)3電源AC100V 50/60Hz 6A(外部出力コンセント5A付)磁力5500G(希土類ネオジウム)プレート寸法(Φmm)128
Fine ホットスターラー TGK(東京硝子器械)Fine ホットスターラーTGK(東京硝子器械)
151,000税込166,100
1台
3日以内出荷
F-202型の姉妹品。 強力磁力の採用で、10l程度までの大型撹拌が可能です。ACコンデンサーモーターの電子制御型で低速でも安定した回転が得られます。 付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
回転数(min-1[r.p.m])70~1300付属品撹拌子(40mm)×1個TGK品番692-63-07-12質量(kg)6.5外形寸法(mm)310×324×150H電源AC100V 50/60Hz 11A温度範囲(℃)60~250プレート寸法(mm)305×305撹拌容量(mL)50~3000
NEWスリーワンモーター DC形 TGK(東京硝子器械)NEWスリーワンモーター DC形TGK(東京硝子器械)
147,000税込161,700
1台
3日以内出荷
新開発のモータはトルクが従来比40%アップ!しかも低発熱。 撹拌停止タイマーを新搭載。希望の時間に停止できます。 自動正転逆転タイマーで撹拌効率をアップさせることができます。 手締めチャックは保持力と精度の高いコレット式です。 芯ブレを減らし、工具がいらない便利なチャックです。 静かで耐久性の高いギアボックスを採用し不快な音を抑えます。 フィードバック制御によりトルク変動があっても回転数を一定に保ちます。 撹拌負荷がわかるトルクインジケータ搭載。 日本製でメンテナンスも安心の国内工場です。 8Φmmより細い撹拌シャフトを取付けたい場合のため、1~8Φmmの範囲で固定可能なドリルチャック(DC)付きを用意しました。滑りやすいPTFE製のシャフト用にもお勧めです(チャックハンドル付属)。
用途高粘度用電源AC100V 50/60Hz 120VA仕様ドリルチャックタイプ、本体にクランプホルダー付き質量(kg)2.2モーターDCブラシレスモータ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×209機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)回転制御フィードバック制御、正転・逆転切換え(タイマーモード・手動)
NEWスリーワンモーター 高回転 TGK(東京硝子器械)NEWスリーワンモーター 高回転TGK(東京硝子器械)
197,000税込216,700
1台
3日以内出荷
新開発のモータはトルクが従来比40%アップ!しかも低発熱。 撹拌停止タイマーを新搭載。希望の時間に停止できます。 自動正転逆転タイマーで撹拌効率をアップさせることができます。 手締めチャックは保持力と精度の高いコレット式です。 芯ブレを減らし、工具がいらない便利なチャックです。 静かで耐久性の高いギアボックスを採用し不快な音を抑えます。 フィードバック制御によりトルク変動があっても回転数を一定に保ちます。 撹拌負荷がわかるトルクインジケータ搭載。 日本製でメンテナンスも安心の国内工場です。
用途高回転回転数(min-1[r.p.m])20~1200電源AC100V 50/60Hz 220VA定格トルク(N・m)0.7仕様本体にクランプホルダー付きTGK品番386-63-03-59質量(kg)2.8モーターDCブラシレスモータ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×209機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)回転制御フィードバック制御、正転・逆転切換え(タイマーモード・手動)
NEWスリーワンモーター 中高粘度 TGK(東京硝子器械)NEWスリーワンモーター 中高粘度TGK(東京硝子器械)
197,000税込216,700
1台
3日以内出荷
新開発のモータはトルクが従来比40%アップ!しかも低発熱。 撹拌停止タイマーを新搭載。希望の時間に停止できます。 自動正転逆転タイマーで撹拌効率をアップさせることができます。 手締めチャックは保持力と精度の高いコレット式です。 芯ブレを減らし、工具がいらない便利なチャックです。 静かで耐久性の高いギアボックスを採用し不快な音を抑えます。 フィードバック制御によりトルク変動があっても回転数を一定に保ちます。 撹拌負荷がわかるトルクインジケータ搭載。 日本製でメンテナンスも安心の国内工場です。
用途中高粘度用回転数(min-1[r.p.m])10~600電源AC100V 50/60Hz 220VA定格トルク(N・m)1.3仕様本体にクランプホルダー付きTGK品番386-63-03-57質量(kg)2.8モーターDCブラシレスモータ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×209機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)回転制御フィードバック制御、正転・逆転切換え(タイマーモード・手動)
Fineマグネチックスターラー TGK(東京硝子器械)FineマグネチックスターラーTGK(東京硝子器械)
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
有機化学実験用5500G強磁力。スタンド棒付き。 長時間仕様と高粘度撹拌に推薦できます。 外部出力コンセント7A付きです。 オイルバスの高温撹拌に使用できます。 付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
付属品撹拌子40mm1個、スタンド棒1個TGK品番692-63-08-52質量(kg)5外形寸法(mm)195×200(262)×150H(スタンド棒除く)電源AC100V 50/60Hz 8A(外部出力コンセント7A付き)モーターインダクションフィードバック制御プレート寸法(Φmm)164
ウォーターバス用スターラー TGK(東京硝子器械)ウォーターバス用スターラーTGK(東京硝子器械)
52,980税込58,278
1台
3日以内出荷
長時間のウォーターバス、オイルバスの攪拌用。 背面には、出力コンセントを設置しています。 断熱台付きでスターラーの本体に熱が伝わりにくい設計です。 付属の攪拌子は50mmと長めで大きな渦でゆったり攪拌します。
回転数(min-1[r.p.m])300~1500撹拌容量(L)0.1~10TGK品番692-63-07-41材質SUS304、断熱台付き質量(kg)3.9外形寸法(mm)258×285×104H電源AC100V 1A 50/60Hzモーターくまとり形制御電圧制御、電磁ブレーキ使用外部出力AC100V 7A
シェルフ LSS910×P1900 TGK(東京硝子器械)シェルフ LSS910×P1900TGK(東京硝子器械)
138,600税込152,460
1台
4日以内出荷
細かで不安定な物品にも対応。作業性にすぐれた、ソリッド・タイプです。細かで不安定な物品の収納・保管に最適です。棚1段(間口1220mm)当り180kgの耐荷重(分散荷重)を発揮します。棚板コーナー部は焼付塗装を施したアルミダイキャスト製。棚板四方はソリや歪みに強い折曲げ2層構造。作業台としても利用できます。組立ての容易さ、棚板の増減や高さ調整の自在さ、キャスターやドーリーによる可動性など、基本的な特徴はスーパーエレクターシェルフと同様です。ソリッドエレクター専用のオプショナルパーツも用意しています。
高さ(mm)1900幅(mm)910奥行(mm)610仕様棚板:SUS430製1.2mm厚平板、#4バフ研磨仕上げ(四方に折曲げ2層構造、および5mm高の縁取り加工)・ポール:SUS304(18-8)製・互換性:スーパーエレクターシェルフ型式LSS910・P1900外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)614×911×1892
プレパラートボックス(透明フタ) TGK(東京硝子器械)プレパラートボックス(透明フタ)TGK(東京硝子器械)
689税込758
1式(25枚)ほか
7日以内出荷
収納物を確認できる透明フタタイプ。
材質(本体)木、(フタ)ポリスチレン
Fine 過昇防止付き温度調節器 TGK(東京硝子器械)Fine 過昇防止付き温度調節器TGK(東京硝子器械)
98,980税込108,878
1台
3日以内出荷
複合型1本センサーで場所を取らずに温度調整、過昇防止ができます。K熱電対も使えます。 デジタル設定。
TGK品番692-60-93-02寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×140×165寸法(Φ×Lmm)(K熱電対複合型)5×200
Fine オイルバス TGK(東京硝子器械)Fine オイルバスTGK(東京硝子器械)
101,500税込111,650
1台
3日以内出荷
ガラス製のバスを使用しているので内部の観察がしやすい商品になります。 温度ヒューズによる異常時高温カット。 本体固定用支持具付き。
使用温度範囲(℃)50~200温度精度±0.5~0.1℃温度設定単位0.1℃自己診断機能温度センサー異常、温度異常、内部メモリー異常
生体溶解性繊維 Iペーパー TGK(東京硝子器械)生体溶解性繊維 IペーパーTGK(東京硝子器械)
33,900税込37,290
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
幅(mm)600長さ(m)20最高使用温度(℃)1260
試験管ミキサー TGK(東京硝子器械)試験管ミキサーTGK(東京硝子器械)
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
試験管などの容器を振動板に軽く押し付けるだけで、簡単に混合・溶解・反応などの実験ができます。 モーターの軸受けにベアリングを使用しているので騒音がなく、耐久性があります。
回転数(min-1[r.p.m])500~2600質量(kg)2.6電源AC100V 50/60Hz(1A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×160×140松吉医科器械コード23-5042-00