絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,489件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルバス TGK(東京硝子器械)オイルバスTGK(東京硝子器械)
77,980税込85,778
1個
7日以内出荷
デジタルスイッチの温度設定で操作も簡単です。 付属の火傷保護シートが実験操作の安全に役立ちます。
付属品火傷保護シート(シリコン)×2電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)(室温+5)~199
ウォーターバス TGK(東京硝子器械)ウォーターバスTGK(東京硝子器械)
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
操作が簡単な低価格ウォーターバス。
材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ヒーター)銅(ニッケルメッキ)質量(kg)1.4電源AC100V 50/60Hz(8A)温度範囲(℃)(室温+5)~95槽内寸法(mm)Φ210×H130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×271×135松吉医科器械コード23-5037-00
標準型スターラー TGK(東京硝子器械)標準型スターラーTGK(東京硝子器械)
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
DCモーターによる電子制御で低速でも安定した回転が得られます。
付属品撹拌子(30mm)質量(kg)1電源AC100V 50/60Hz(0.2A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×170×57撹拌容量(L)0.1~3松吉医科器械コード23-5040-00
ホットスターラー TGK(東京硝子器械)ホットスターラーTGK(東京硝子器械)
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
温度調節器付きで、加熱板を必要な温度に調節して撹拌・混合ができます。 加熱板はセラミックコーティング仕上げで耐薬品性に優れています。
付属品撹拌子(30mm)質量(kg)2.7電源AC100V 50/60Hzプレート寸法(mm)175×160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×202×114撹拌容量(L)0.05~3設定温度(℃)60~220松吉医科器械コード23-7867-00
Fine循環アスピレーター FWJ-20 TGK(東京硝子器械)Fine循環アスピレーター FWJ-20TGK(東京硝子器械)
71,900税込79,090
1本
3日以内出荷
水道に直結しないで使用できる高性能のアスピレーターです。従来のアスピレーターに比較し、排気性能を大幅アップ。 独特な構造によりエアーの巻き込みを防止し、しかも騒音をおさえ耐久性にもすぐれています。 コンパクト設計ですので持ち運びができ、手軽に使用できる循環アスピレーターです。 呼び水なし、スイッチをいれるだけですぐ使用可能。高性能バーチカルタイプポンプにより呼び水の必要はありません。
仕様アスピレーター2本TGK品番0371-64-74-22質量(kg)約7.4外形寸法(mm)255×360×H415電源(V)AC100モーター(W)100/150吸引能力2ヶ所、Φ10mm排気量(L/min)12~15(×2本)電流(A)(50/60Hz)2.0/2.7材質(水槽)ポリプロピレン給排水口フレキシブルホース(Φ12mm)、オーバーフロー(ノズルΦ17mm)
Fine ヘラ付き匙 FEPコート TGK(東京硝子器械)Fine ヘラ付き匙 FEPコートTGK(東京硝子器械)
2,298税込2,528
1本
3日以内出荷
FEPコーティング。 ステンレス製品に比べ耐食性/耐薬品性に優れています。
材質(本体)SUS430
FineピンセットFEPコート TGK(東京硝子器械)FineピンセットFEPコートTGK(東京硝子器械)
2,298税込2,528
1本
3日以内出荷
ステンレスピンセットにFEPコーティングをしている為、ステンレスピンセットに比べ耐食性/耐薬品性にすぐれています。
材質(本体)SUS430
Fine 窒化珪素ボール TGK(東京硝子器械)Fine 窒化珪素ボールTGK(東京硝子器械)
64,900税込71,390
1個(1kg)
102日以内出荷
従来なかった特小のΦ2・3・4・5mmボールです。 硬度HV1600を達成しました。(JIS R1610(2003)に準ずる硬度測定による)
仕様(熱膨張係数)3.2×10-6硬さ1600(HV10)曲げ強さ(MPa)800~1000(室温)化学組成Si3N4 93.7%破壊靭性7~8MPa√m密度(g/cm3)3.26熱伝導率(W/mk)18弾性率(GPa)300~320
Fine 共通空気冷却器 TGK(東京硝子器械)Fine 共通空気冷却器TGK(東京硝子器械)
5,643税込6,207
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
液体窒素コールドトラップ TGK(東京硝子器械)液体窒素コールドトラップTGK(東京硝子器械)
197,900税込217,690
1台
31日以内出荷
真空排気ラインで発生する、油拡散ポンプ・ロータリーポンプからの油の逆拡散を防止し、長高真空ラインにおいては水分等の吸着により、到達圧力向上に効果を発揮します。接続はNWフランジで組合わせ自由。 内部フィンにより冷却効果UP。接ガス部の分解清掃可能。ターボ分子ポンプなどへの異物落下を防止。電源不要。
用途油拡散ポンプ排気装置、真空蒸着装置容量(mL)500外形寸法(mm)Φ160×208H
地下水サンプラー用ワイヤー巻取器 TGK(東京硝子器械)地下水サンプラー用ワイヤー巻取器TGK(東京硝子器械)
30,900税込33,990
1個
6日以内出荷
TGK品番007-80-71-27適合本体地下水サンプラー
地下水サンプラー用PTFEワイヤー TGK(東京硝子器械)地下水サンプラー用PTFEワイヤーTGK(東京硝子器械)
11,400税込12,540
1巻
6日以内出荷
適合本体地下水サンプラー
地下水サンプラー ボムタイプ TGK(東京硝子器械)地下水サンプラー ボムタイプTGK(東京硝子器械)
124,900税込137,390
1本
6日以内出荷
分解洗浄ができます。採水場所底部のサンプルのみ採水できます。
採水量(mL)500TGK品番007-80-71-16材質SUS316タイプボムタイプ寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ66×300
先端チップ TGK(東京硝子器械)先端チップTGK(東京硝子器械)
19,900税込21,890
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
本体の外径に応じた先端チップを接続して使用し、採集量に合わせて本体・先端チップをお求めください。本体と先端チップはネジ式で接続、上部T型ハンドルの押し引きで採取します。 分解洗浄が可能です。
マイクレーブ TGK(東京硝子器械)マイクレーブTGK(東京硝子器械)
349,000税込383,900
1台
31日以内出荷
フタ開閉からロックまで片手でできるシングルモーション。ロックを検知して運転スタートし、運転中および運転終了後安全な温度(79℃以下)に下がるまでフタを開かない機構です。JIS C 1010-1(2005)に基づいた安全設計になっています。運転キー操作は「スタート」・「ストップ」・「解錠」の3つだけ。温度・無滅菌時間の変更も簡単に行えます。
電圧(V)AC100 (50/60Hz) 15A使用温度範囲(℃)105~127(0.02~0.16MPa)作動圧力範囲(MPa)0.18
タービン型撹拌棒 TGK(東京硝子器械)タービン型撹拌棒TGK(東京硝子器械)
19,500税込21,450
1本
10日以内出荷
羽根形状タービン型
ステンレス温調付フランジヒーター TGK(東京硝子器械)ステンレス温調付フランジヒーターTGK(東京硝子器械)
178,000税込195,800
1本
10日以内出荷
温度コントローラーの内蔵で取り付けが簡単です。金属シ―スにステンレスパイプ(SUS316L)を使用し、表面は電解研磨処理を施し、耐食性にすぐれ、水加熱に最適です。水中での発熱(直接加熱)ですから容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率にすぐれています。75kWまでの製品は、電源電線を電源に接続するだけで使用できます。
電源キャブタイヤケーブル 2m電圧(V)200 三相仕様(温調器信号線)10kW、15kW、(温度調節器)液膨式サーモスタット材質ヒーターシーズ/ステンレスSUS316L電解研磨、フランジ/ステンレスSUS304 電解研磨、保護管/ステンレスSUS316L 電解研磨、キャップ/SPCC(ニッケルメッキ)ヒーター寸法(mm)Φ12/3本材質(パッキング)ノンアスベスト(t20)JIS規格呼び径50、呼び圧力5K温度調節範囲(℃)32~110使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。発熱密度(W/cm2)7.5
ジャケット付ビーカー TGK(東京硝子器械)ジャケット付ビーカーTGK(東京硝子器械)
13,900税込15,290
1個
24日以内出荷
イカリ型撹拌棒 TGK(東京硝子器械)イカリ型撹拌棒TGK(東京硝子器械)
17,300税込19,030
1本
24日以内出荷
羽根形状イカリ型
2Way吸引ケース TGK(東京硝子器械)2Way吸引ケースTGK(東京硝子器械)
197,000税込216,700
1台
10日以内出荷
バッグをセットし、容器内を減圧してバルブを操作することにより大気ガスを瞬時に採取する方法と容器内のガスを脱気しながら試料を採取することができます。
TGK品番095-80-28-41材質塩化ビニール寸法(mm)Φ230×820規格10L用
温調付投込みヒーター TGK(東京硝子器械)温調付投込みヒーターTGK(東京硝子器械)
331,500税込364,650
1本
10日以内出荷
温度コントローラーは液膨式サーモスタットを使用しています。堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組み込まれていて取扱いが容易で安全です。
TGK品番052-61-03-11質量(kg)6温度調節範囲(℃)15~100(設定は15~120)材質(端子ボックス)アルミ鋳物(塗装)電源プラグ無し発熱密度(W/cm2)10適用電線断面積(mm2)3.5
プロフィット・メッシュ(プラ) TGK(東京硝子器械)プロフィット・メッシュ(プラ)TGK(東京硝子器械)
4,455税込4,901
1個
6日以内出荷
細幅二重メッシュタイプで、腰部をしっかりとサポートします。メッシュ素材を使用し通気性に優れています。1本の補助ベルト及び2本のステイにより、腹圧と腰部の固定力が高まります。
材質ナイロン・ポリウレタン・ポリエチレン(プラスチックステイ)・ポリエステルホワイト幅(cm)(前幅)12×(後幅)17適合部位
プロフィット・メッシュ(アルミ) TGK(東京硝子器械)プロフィット・メッシュ(アルミ)TGK(東京硝子器械)
4,455税込4,901
1個
6日以内出荷
細幅メッシュタイプで、腰部をしっかりとサポートします。メッシュ素材を使用し通気性に優れています。1本の補助ベルト及び2本のステイにより、腹圧と腰部の固定力が高まります。
材質ナイロン・ポリウレタン・アルミ(アルミステイ)・ポリエステルホワイト幅(cm)(前幅)12×(後幅)17適合部位
プロスリム・メッシュ(アルミ) TGK(東京硝子器械)プロスリム・メッシュ(アルミ)TGK(東京硝子器械)
3,960税込4,356
1個
6日以内出荷
細幅メッシュタイプで、腰部をしっかりとサポートします。メッシュ素材を使用し通気性に優れています。1本の補助ベルト及び2本のステイにより、腹圧と腰部の固定力が高まります。
材質ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン・アルミ(アルミステイ)ホワイト幅(cm)(前幅)12×(後幅)17適合部位
プロガードライト・メッシュ(プラ) TGK(東京硝子器械)プロガードライト・メッシュ(プラ)TGK(東京硝子器械)
4,257税込4,683
1個
6日以内出荷
広幅メッシュタイプで、腰部をしっかりとサポートします。メッシュ・ソフト素材を使用し通気性・保温性に優れています。
材質ナイロン・ポリエステル・ウレタン・ポリエチレン(プラスチックステイ)・綿ホワイト幅(cm)(前幅)17×(後幅)21適合部位
プロガードライト・メッシュ(アルミ) TGK(東京硝子器械)プロガードライト・メッシュ(アルミ)TGK(東京硝子器械)
4,257税込4,683
1個
6日以内出荷
広幅メッシュタイプで、腰部をしっかりとサポートします。 メッシュ・ソフト素材を使用し通気性・保温性に優れています。
材質ナイロン・ポリエステル・ウレタン・ポリエチレン(プラスチックステイ)・綿ホワイト幅(cm)(前幅)17×(後幅)21適合部位
セーフティバイザー TGK(東京硝子器械)セーフティバイザーTGK(東京硝子器械)
5,198税込5,718
1箱
3日以内出荷
作業中の飛散物からあなたの目や顔をガードします。2色(クリア5枚・オレンジ1枚)のプラスチックガードが付属しており、用途や場面に合わせて付け替え可能です。全プラスチック製のため軽く、装着時の違和感が少なく、長時間装着の場合も首などへの負担がかかりません。
形状かぶり型防災面機能シールド交換可、軽量TGK品番154-87-03-01セット内容バイザー1個、ガード(クリア5枚、オレンジ1枚)材質バイザー/ABS樹脂、ガード/(クリア)ポリカーボネート、(オレンジ)ポリ塩化ビニール耐熱温度(℃)バイザー/70、ガード/(クリア)110、(オレンジ)70
乾燥ラック TGK(東京硝子器械)乾燥ラックTGK(東京硝子器械)
37,980税込41,778
1組
10日以内出荷
本体寸法(mm)400×568H
デジタルフォースゲージ FG-20KG TGK(東京硝子器械)デジタルフォースゲージ FG-20KGTGK(東京硝子器械)
98,900税込108,790
1個
6日以内出荷
最大値・最小値ホールド付き・グラム(g)・オンス(Oz)・ニュートン(N)単位切替ができます。品質管理、研究開発用などにお使いいただけます。
測定範囲0.01~20kgTGK品番825-63-79-03型式FG-20KG質量(g)550外形寸法(mm)83×227×39H電源単3電池(1.5V)6個精度±(0.5%+2dgt)(23℃±5℃にて)分解能0.01kg
メロディ温湿度計 TGK(東京硝子器械)メロディ温湿度計TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
899税込989特価
1個
当日出荷
型式-3967温室・ビニールハウスなどの温湿度管理に。・湿度目盛りが大きく表示されています。 精度-温度±2℃・湿度±5%(at15~25℃)・寸法-150Φ×32mm・重量-140g
温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)0~100TGK品番359-88-08-01温度表示方式アナログ
ジーフレックスアルミ被覆手袋 TGK(東京硝子器械)ジーフレックスアルミ被覆手袋TGK(東京硝子器械)
25,200税込27,720
1双
6日以内出荷
全面にアルミ被膜加工が施されていますので、熱反射性にすぐれています。
長さ(mm)350入数(双)1
ポリ・ディスポハンド手袋 TGK(東京硝子器械)ポリ・ディスポハンド手袋TGK(東京硝子器械)
1,598税込1,758
1箱(100枚)
5日以内出荷
入数(枚)100
キャッチマスク CM-LC50 活性炭入 50枚入 TGK(東京硝子器械)キャッチマスク CM-LC50 活性炭入 50枚入TGK(東京硝子器械)
11,400税込12,540
1個(50枚)
10日以内出荷
4層構造になっており、第1層は細菌類を抑える抗菌加工。第2層は特殊高性能静電フィルターによりホコリおよび花粉をキャッチ。第3層は特殊活性炭素繊維を使用して、臭いをキャッチ。第4層は口当りのよい不織布を使用しています。耳かけ部には、耳が痛くならない、ソフトウーリーゴムを使用しました。またプリーツ形状により口に負担をかけず、顔へのフィット感はバツグンです。
種別簡易マスク形状プリーツ型TGK品番601-87-05-14摘要50枚入り品名キャッチマスク入数(枚)50
アルミ粘着テープ TGK(東京硝子器械)アルミ粘着テープTGK(東京硝子器械)
3,168税込3,485
1個
7日以内出荷
柑橘用測定試薬(研究実験用) TGK(東京硝子器械)柑橘用測定試薬(研究実験用)TGK(東京硝子器械)
3,640税込4,004
1本(500mL)
5日以内出荷
適合フルーツテスター FT-1プラスTGK品番000-80-96-12危険物の類別非危険物
標準液 100mL SAT-1A2 TGK(東京硝子器械)標準液 100mL SAT-1A2TGK(東京硝子器械)
3,990税込4,389
1個
3日以内出荷
TGK品番606-80-92-15型式SAT-1A2容量(mL)100品名標準液 1%
滅菌丸底スピッツ TGK(東京硝子器械)滅菌丸底スピッツTGK(東京硝子器械)
26,700税込29,370
1箱(1000個)
6日以内出荷
E.O.G滅菌済み
容量(mL)10TGK品番117-80-46-44型式FQ2100品名丸底スピッツ寸法(Φ×高さH)(mm)17×99
滅菌スピッツ TGK(東京硝子器械)滅菌スピッツTGK(東京硝子器械)
24,100税込26,510
1箱(1000個)
6日以内出荷
E.O.G滅菌済み
寸法(Φ×高さH)(mm)17×102
滅菌スタンプびん 20mL TGK(東京硝子器械)滅菌スタンプびん 20mLTGK(東京硝子器械)
27,620税込30,382
1ケース(500枚)
6日以内出荷
型式-TF4000表面付着菌数の簡易測定用。E.O.G滅菌済み。・表面付着菌数の簡易測定用。E.O.G滅菌済みのスプレードとPE製びんとの組合せです。 本体-PP製・キャップ-PE製
TGK品番117-80-45-22寸法(Φ×高さH)(mm)27×50全量(mL)20
補充用試薬 高濃度残留塩素 500mL TGK(東京硝子器械)補充用試薬 高濃度残留塩素 500mLTGK(東京硝子器械)
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
TGK品番238-80-63-14品名高濃度残留塩素試薬 500mL