絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,489件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Fine 比色板付試験管立 TGK(東京硝子器械)Fine 比色板付試験管立TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
1,544税込1,698
1個
当日出荷
乳白板をバックにして見ますと、試験管内の溶液を簡単に色別できます。試験管15、16.5、18mm用の試験管台として使用できます。貼付け加工と異なり、全体が一体成型されているので丈夫です。軽量なので運搬・整理に便利です。
材質HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)幅(mm)56.8穴径(Φmm)19.5全高(mm)100
ピンセット TGK(東京硝子器械)ピンセットTGK(東京硝子器械)
1,386税込1,525
1本
当日出荷から10日以内出荷
FT ポリエチエンボス手袋 百枚入 TGK(東京硝子器械)FT ポリエチエンボス手袋 百枚入TGK(東京硝子器械)
939税込1,033
1箱(100枚)
当日出荷
汚物から手を守り、いつも衛生的です。左右兼用で経済的です。薄手のため、作業性が高く手が疲れにくい手袋です。全面エンボス加工済。
全長(cm)28±1中指長(cm)8.5±0.3厚さ(mm)約0.028材質LDPEエンボス加工乳白入数(枚)100
PTFEプラグ 二方活栓用 TGK(東京硝子器械)PTFEプラグ 二方活栓用TGK(東京硝子器械)
1,390税込1,529
1個
当日出荷から3日以内出荷
二方コック・分液ロート用活栓
Fine 共通二口ナスフラスコ TGK(東京硝子器械)Fine 共通二口ナスフラスコTGK(東京硝子器械)
9,207税込10,128
1個
当日出荷から3日以内出荷
側管共通15/25スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
ゴム単球 TGK(東京硝子器械)ゴム単球TGK(東京硝子器械)
2,475税込2,723
1個
当日出荷
球径(Φ)×長さ(Lmm)53×67TGK品番125-23-05-01材質天然ゴム種別ゴムふいごチューブ内径(Φmm)5
PEスプレーボトル 500mL TGK(東京硝子器械)PEスプレーボトル 500mLTGK(東京硝子器械)
277税込305
1組
3日以内出荷
容量(mL)500乳白色高さ(mm)175.5奥行(mm)64内径(Φmm)20胴径(Φmm)100危険物の類別非危険物
ビーカーブラシ 豚毛 木柄 TGK(東京硝子器械)ビーカーブラシ 豚毛 木柄TGK(東京硝子器械)
1,010税込1,111
1本
当日出荷
材質(柄部)材質(毛)豚毛
リングピンセット TGK(東京硝子器械)リングピンセットTGK(東京硝子器械)
3,564税込3,920
1本
当日出荷から3日以内出荷
球体などの丸い物をつかむのに適しています。
材質SUS304
マルチ角型スコップ TGK(東京硝子器械)マルチ角型スコップTGK(東京硝子器械)
5,188税込5,707
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
材質SUS304
タンマン管 アルミナ999 PT TGK(東京硝子器械)タンマン管 アルミナ999 PTTGK(東京硝子器械)
3,190税込3,509
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
材質高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
ピペット用スポイト20mL TGK(東京硝子器械)ピペット用スポイト20mLTGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)
584税込642
1個
当日出荷
穴径(mm)8容量(mL)20mL用適合容量(mL)20材質ゴムTGK品番125-23-02-20
標準比重計 小型 19本組 単品#6 TGK(東京硝子器械)標準比重計 小型 19本組 単品#6TGK(東京硝子器械)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
目盛範囲1.000~1.060仕様19本組用 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-06材質ガラス、鉛全長(mm)160番号6
上皿天びん用分銅 200g 単品 TGK(東京硝子器械)上皿天びん用分銅 200g 単品TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
2,336税込2,570
1個
当日出荷
形状円筒形質量(g)200TGK品番738-65-53-34
防水コードヒーター TGK(東京硝子器械)防水コードヒーターTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
3,990税込4,389
1個
当日出荷から5日以内出荷
発熱体は100%シリコン樹脂によって覆われているので、湿気による漏電などの心配はありません。耐熱温度も高く、耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。柔軟で取扱いやすく、巻くのも簡単です。ゴム質なので表面がすべらず、ピッタリと巻きつけることができます。リボンヒーターでカバーできない部分や細い管に適します。
材質シリコンゴム耐電圧水中60分後200V/3秒外径(Φmm)2.5電源(AC)100V 50/60Hz(リード線切放し)絶縁抵抗(MΩ)水中60分後 DC500―100以上耐寒耐熱温度(℃)-60~+200最高使用温度(℃)常用 180リード線両面リード線1m付き
ラベリングテープ 幅20mm TGK(東京硝子器械)ラベリングテープ 幅20mmTGK(東京硝子器械)
1,490税込1,639
1個
当日出荷から3日以内出荷
ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。
テープ幅(mm)20テープ長さ(m)12.7基材テープ厚さ(mm)0.15粘着剤天然ゴム系特性耐油、耐水、耐酸性
フリーアームスタンド用フリーアーム TGK(東京硝子器械)フリーアームスタンド用フリーアームTGK(東京硝子器械)
6,390税込7,029
1個
当日出荷
専用フレキシブルパイプを使用しているため、方向・高さ・角度を自由に変えることができます。フリーアームの先端にあるホールドネジによって、簡単にオプションヘッド(クランプヘッド、クリップヘッド)を取換えることができます。※フリーアームは専用スタンド以外に取付けられません。
仕様16Φ×300mmTGK品番561-54-73-03品名フリーアーム
ビュレット挟み 金属製 TGK(東京硝子器械)ビュレット挟み 金属製TGK(東京硝子器械)
1,590税込1,749
1個
当日出荷
米式はクロマトカラムにも使用できます。(直径6~20mm)
材質SUS430
アルミナ999るつぼのみ PC-1 TGK(東京硝子器械)アルミナ999るつぼのみ PC-1TGK(東京硝子器械)
2,390税込2,629
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。
用途ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。材質PSA-999スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
非帯電袋150×200 50μm TGK(東京硝子器械)非帯電袋150×200 50μmTGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(100枚)
当日出荷
半導体製品を静電気による障害から守ります。
寸法(mm)150×200厚さ(μm)50表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH)TGK品番716-25-12-12材質帯電防止PE
中仕切りコンテナー TCC 本体 TGK(東京硝子器械)中仕切りコンテナー TCC 本体TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
2,822税込3,104
1個
当日出荷
仕切り板(TCPL1C)と(TCPS1C)の組合せにより ボトル100ml用24本立て 250ml用15本立て ボトル500ml用12本立て 1l用6本立ての組合せが可能です。
TGK品番000-56-93-01材質PP(ポリプロピレン)外形寸法(mm)400×280×125H有効内寸(mm)369×248×110フタなしコンテナ種類ベタ目
ハンディ缶 PE製 TGK(東京硝子器械)ハンディ缶 PE製TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質PE(ポリエチレン樹脂)1目盛(mL)1000口内径(Φmm)32
時計皿 PTFE TGK(東京硝子器械)時計皿 PTFETGK(東京硝子器械)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
ビーカー PTFE製 TGK(東京硝子器械)ビーカー PTFE製TGK(東京硝子器械)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐熱性:-40~+260℃
種類ビーカー仕様耐熱性:-100~288℃目盛なし
PTFE異径接続ジョイントI型 TGK(東京硝子器械)PTFE異径接続ジョイントI型TGK(東京硝子器械)
6,390税込7,029
1個
当日出荷
I型異径ジョイントは一方が大、一方が小とチューブ、ガラス、ステンレス管等の異径接続型ジョイントです。
共通吸引栓 直管 TGK(東京硝子器械)共通吸引栓 直管TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
3,762税込4,138
1個
当日出荷から10日以内出荷
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
共通吸引栓 曲管90° TGK(東京硝子器械)共通吸引栓 曲管90°TGK(東京硝子器械)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
仕様吸引口外径:8ΦmmコックなしスペースFine透明共通摺合せガラス器具について
除去材 RNase AWAY 475mL TGK(東京硝子器械)除去材 RNase AWAY 475mLTGK(東京硝子器械)
6,298税込6,928
1本
当日出荷
RNAやRNaseコンタミネ-ションを効果的に除去します。プラスチック、アルミ、ガラスに使えます。安心・簡単な表面汚染除去剤。
仕様475mlスプレーボトルTGK品番656-12-26-02
方眼シャーレ TGK(東京硝子器械)方眼シャーレTGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
90Φ×20mmのシャーレの底面に各種サイズの方眼が印刷してあります。
身の外径×高さH(mm)90×20
パワーグローブ 100枚 TGK(東京硝子器械)パワーグローブ 100枚TGK(東京硝子器械)
1,614税込1,775
1箱(100枚)
当日出荷から3日以内出荷
グリップ性の高いパウダー無し天然ゴム製グローブです。 インストルメント等をご使用する際に適しています。 パウダーアレルギーが気になる方でも安心してご使用になれます。 落下菌混入を防ぐために、取出し口にフィルム張りを施しています。 GS1-128t対応 ASTM D3578規格適合品
材質天然ゴム入数(双)50機能グリップ力
黒ゴム管 TGK(東京硝子器械)黒ゴム管TGK(東京硝子器械)
489税込538
1本(1m)
4日以内出荷から6日以内出荷
材質天然ゴム(NR)黒色
シリコンオイル KF54 1kg TGK(東京硝子器械)シリコンオイル KF54 1kgTGK(東京硝子器械)
10,500税込11,550
1缶
欠品中
粘度(C/S)400温度範囲(℃)-30~250適合オイルバス専用のシリコンオイル容量(kg)1引火点(℃)300以上発火点(℃)約400危険物の類別非危険物
スリーワンモータ用クランプホルダー TGK(東京硝子器械)スリーワンモータ用クランプホルダーTGK(東京硝子器械)
2,970税込3,267
1個
当日出荷
撹拌機とスタンドの支柱を取り付ける器具です。
二硫化モリブデンパウダー TGK(東京硝子器械)二硫化モリブデンパウダーTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
11,300税込12,430
1本
当日出荷から10日以内出荷
ニチモリ二硫化モリブデンパウダーは天然のモリブデン鉱石から選鉱と精製工程を経て作られる高品位の二硫化モリブデン(MoS2)を原料としております。 二硫化モリブデンは固体潤滑剤として、卓越した摩擦係数を持っており、一般の潤滑剤では十分な潤滑効果が期待できないような過酷な条件下で優れた効果を発揮し、グリース、オイルなどの油脂製品、樹脂、ゴム部品、摩擦剤などの原材料として幅広く使用されております。
危険物の類別非危険物
ポリエチレンシート TGK(東京硝子器械)ポリエチレンシートTGK(東京硝子器械)
4,730税込5,203
1巻
5日以内出荷から7日以内出荷
幅(mm)9501巻長さ(m)100
SGEシリンジ TGK(東京硝子器械)SGEシリンジTGK(東京硝子器械)
9,890税込10,879
1本
当日出荷から15日以内出荷
マイクロシリンジ TGK(東京硝子器械)マイクロシリンジTGK(東京硝子器械)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から24日以内出荷
ゴムふいご 2連球 #6 TGK(東京硝子器械)ゴムふいご 2連球 #6TGK(東京硝子器械)
1,683税込1,851
1個
当日出荷
番号No.6(2連球)球径(Φ)×長さ(Lmm)54×570チューブサイズ内径約4.7Φ(±0.5mm)、外径約8.5Φ(+2mm、-1mm)、長さ約350mm(±20mm)仕様●ゴム球(mm):外径:約54、長さ:約97
安全ピペッター 50mL TGK(東京硝子器械)安全ピペッター 50mLTGK(東京硝子器械)
2,871税込3,158
1個
当日出荷
容量(mL)50仕様●下部穴径(Φmm):5~8、ゴム製(緑色)
ビニール巻スポンジブラシ TGK(東京硝子器械)ビニール巻スポンジブラシTGK(東京硝子器械)
495税込545
1本
当日出荷から3日以内出荷