絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,489件中 1,9612,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕切トレー PVC 12区分 #953 TGK(東京硝子器械)仕切トレー PVC 12区分 #953TGK(東京硝子器械)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
撹拌子やコネクターなどの小物の持運びや薬品庫内の整理にもご使用ください。
細口びん TGK(東京硝子器械)細口びんTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質PE(ポリエチレン樹脂)茶褐色
細口試薬びん満杯5.2mL本体PE蓋PP TGK(東京硝子器械)細口試薬びん満杯5.2mL本体PE蓋PPTGK(東京硝子器械)
206税込227
1本
3日以内出荷
容量(満杯)(mL)4(5.2)仕様キャップ材質:PPTGK品番602-21-11-01
細口試薬びん満杯5.2mL PP製 TGK(東京硝子器械)細口試薬びん満杯5.2mL PP製TGK(東京硝子器械)
272税込299
1本
3日以内出荷
容量(満杯)(mL)4(5.2)TGK品番602-21-11-21
細口試薬びん 首長本体PE蓋PP TGK(東京硝子器械)細口試薬びん 首長本体PE蓋PPTGK(東京硝子器械)
982税込1,080
1本
3日以内出荷
容量(満杯)(mL)500(首長)仕様キャップ材質:PPTGK品番602-21-11-11
広口丸型びん PP TGK(東京硝子器械)広口丸型びん PPTGK(東京硝子器械)
4,307税込4,738
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
大容量のオートクレーブに適しています
キャップタイプ100
活栓付き角型びん 高密度PE製 TGK(東京硝子器械)活栓付き角型びん 高密度PE製TGK(東京硝子器械)
26,980税込29,678
1本
6日以内出荷
蒸留水用に適します。半透明。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
活栓付き角型びん PP製 TGK(東京硝子器械)活栓付き角型びん PP製TGK(東京硝子器械)
30,980税込34,078
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
溶液や培地と滅菌液の分配を使用目的として作られました。オートクレーブ可能。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
活栓付き角型びん PC製 TGK(東京硝子器械)活栓付き角型びん PC製TGK(東京硝子器械)
38,980税込42,878
1本
6日以内出荷
冷凍室用に適します。ガラスのように透明です。PP製の活栓付きで、液もれ防止タイプ。PP製キャップ付き。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
遠心びんV底用PPアダプター TGK(東京硝子器械)遠心びんV底用PPアダプターTGK(東京硝子器械)
5,998税込6,598
1ケース(4本)
5日以内出荷
キャップ:3143/3144:PP製・3145:HDPE製
仕様使用限界:3143/3144:27500×g・3145:5800×g・3145はγ線滅菌済みです。TGK品番656-21-15-08摘要アダプター材質(本体)PP
遠心びん 平底ねじ蓋付 PP TGK(東京硝子器械)遠心びん 平底ねじ蓋付 PPTGK(東京硝子器械)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
仕様キャップ:PP製
遠心びん 平底ねじ蓋付 PC TGK(東京硝子器械)遠心びん 平底ねじ蓋付 PCTGK(東京硝子器械)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
仕様キャップ:PP製
遠心びん V底175mL PS 12本 TGK(東京硝子器械)遠心びん V底175mL PS 12本TGK(東京硝子器械)
14,980税込16,478
1セット(12本)
6日以内出荷
キャップ:3143/3144:PP製・3145:HDPE製
容量(mL)175仕様使用限界:3143/3144:27500×g・3145:5800×g・3145はγ線滅菌済みです。TGK品番656-21-15-07高さ(mm)135材質(本体)PS外径(Φmm)61.5
遠心びん V底175mL PPCO 4本 TGK(東京硝子器械)遠心びん V底175mL PPCO 4本TGK(東京硝子器械)
17,980税込19,778
1ケース(4本)
5日以内出荷
キャップ:3143/3144:PP製・3145:HDPE製
容量(mL)175仕様使用限界:3143/3144:27500×g・3145:5800×g・3145はγ線滅菌済みです。TGK品番656-21-15-05高さ(mm)144材質(本体)PPCO外径(Φmm)61.5
遠心びん V底175mL PC 4本 TGK(東京硝子器械)遠心びん V底175mL PC 4本TGK(東京硝子器械)
20,980税込23,078
1ケース(4本)
6日以内出荷
キャップ:3143/3144:PP製・3145:HDPE製
容量(mL)175仕様使用限界:3143/3144:27500×g・3145:5800×g・3145はγ線滅菌済みです。TGK品番656-21-15-06高さ(mm)144材質(本体)PC外径(Φmm)61.5
安全廃棄システム TGK(東京硝子器械)安全廃棄システムTGK(東京硝子器械)
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
カバー付きのロート、容器のセットで試薬などの廃棄に便利です。※廃液の一時的な保存用です。OSHAガイドラインには適合していません。
足長(mm)254仕様本体材質:HDPE(4l)・:フッ素加工FLEP(10l)・ロート材質:HDPE
ユニット洗浄びん PE製 TGK(東京硝子器械)ユニット洗浄びん PE製TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
3日以内出荷
びんと抽出管が一体成型で広ロなので液の充填や洗浄に便利です。
仕様キャップ材質:PP
メスシリンダー PP製 TGK(東京硝子器械)メスシリンダー PP製TGK(東京硝子器械)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
目盛あり
ドロッパーボトル 5色Cap×5 TGK(東京硝子器械)ドロッパーボトル 5色Cap×5TGK(東京硝子器械)
7,534税込8,287
1ケース(5色×5個)
6日以内出荷
試薬などの内容の識別に便利な5色のキャップ(赤・緑・青・白・黄色)です。1滴ずつの分注が可能です。(水の場合1滴約40μl)・やわらかな本体は半透明なので、中身の確認ができます。
仕様本体/チップ材質:LDPE・キャップ材質:PP材質本体/チップ:LDPE・キャップ:PP色(本体)ナチョラル(半透明)
デュワーびん 高密度PE製 TGK(東京硝子器械)デュワーびん 高密度PE製TGK(東京硝子器械)
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
フタはPS製、ハンドル付き。-196℃~+100℃で使用可能。
仕様オールプラスチック製のジュワーびんです。
コネクター付キャップ TGK(東京硝子器械)コネクター付キャップTGK(東京硝子器械)
7,821税込8,603
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
培地、生物学試薬、純水、化学薬品などを大型びんから無菌移送するためのキャップです。オートクレーブ可能。
仕様本体:PP製・ガスケット/ポートキャップ:熱可塑性エラストマー・チューブ:シリコン
スプレー ハンディ型 HDPE TGK(東京硝子器械)スプレー ハンディ型 HDPETGK(東京硝子器械)
2,376税込2,614
1個
3日以内出荷
先端のノズルを回すことで、噴霧状態を調節できます。
V底遠沈管35mL用PCアダプター TGK(東京硝子器械)V底遠沈管35mL用PCアダプターTGK(東京硝子器械)
7,498税込8,248
1ケース(6本)
6日以内出荷
容量(mL)35仕様使用限界:50000×g・キャップ:3146/3148:PP製TGK品番656-21-26-03摘要アダプター材質(本体)PC
V底遠沈管 35mL PPCO 10本 TGK(東京硝子器械)V底遠沈管 35mL PPCO 10本TGK(東京硝子器械)
16,980税込18,678
1セット(10本)
6日以内出荷
容量(mL)35仕様使用限界:50000×g・キャップ:3146/3148:PP製TGK品番656-21-26-02高さ(mm)114材質(本体)PPCO外径(Φmm)28.8
TF活栓付ビュレット 透明アクリル TGK(東京硝子器械)TF活栓付ビュレット 透明アクリルTGK(東京硝子器械)
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
PVC広口びん TGK(東京硝子器械)PVC広口びんTGK(東京硝子器械)
8,898税込9,788
1袋(28本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様キャップ材質:PP
PTFE点滴びん TGK(東京硝子器械)PTFE点滴びんTGK(東京硝子器械)
10,980税込12,078
1本
欠品中
先端スポイト部にはネジ式のキャップ付きで胴部は肉薄で柔らかになっています。一滴ずつの分注ができます。
PPボール TGK(東京硝子器械)PPボールTGK(東京硝子器械)
19,980税込21,978
1個(1000個)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
中空のボールで、加熱液の保温、蒸発・飛散防止に役立ちます。
仕様使用温度範囲:120℃まで
FRPバット 2枚取 TGK(東京硝子器械)FRPバット 2枚取TGK(東京硝子器械)
12,583税込13,841
1個
3日以内出荷
名称2枚取外形寸法(mm)639×423×157HTGK品番419-22-41-30仕様耐熱温度:210℃、耐冷温度:-30℃材質FRP
FRPバット 21枚取 TGK(東京硝子器械)FRPバット 21枚取TGK(東京硝子器械)
2,158税込2,374
1個
3日以内出荷
名称21枚取外形寸法(mm)248×202×45HTGK品番419-22-41-21仕様耐熱温度:80℃、耐冷温度:-10℃材質FRP
PTFE栓 TGK(東京硝子器械)PTFE栓TGK(東京硝子器械)
2,290税込2,519
1個
8日以内出荷
コネクター直形 TGK(東京硝子器械)コネクター直形TGK(東京硝子器械)
2,398税込2,638
1袋(10個)
3日以内出荷
接続口が鋸歯状になっており、チューブがしっかり止まります。
材質PP
PPチューブコネクター TGK(東京硝子器械)PPチューブコネクターTGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
1,490税込1,639
1袋(10個)
当日出荷
攪拌子取出棒 TF製 370mm TGK(東京硝子器械)攪拌子取出棒 TF製 370mmTGK(東京硝子器械)
4,130税込4,543
1個
3日以内出荷
攪拌子をフラスコなどから取出すため、先端に磁石が埋込んであります。
TGK品番678-17-65-01
攪拌子試験管用 半丸底 TGK(東京硝子器械)攪拌子試験管用 半丸底TGK(東京硝子器械)
879税込967
1個
3日以内出荷
試験管用です。
TGK品番007-17-35-13先端形状半丸底
攪拌子試験管用 TGK(東京硝子器械)攪拌子試験管用TGK(東京硝子器械)
1,030税込1,133
1個
3日以内出荷
試験管用です。
TGK品番007-17-35-14先端形状半丸底テーパー付き
攪拌羽根半月形TF製 TGK(東京硝子器械)攪拌羽根半月形TF製TGK(東京硝子器械)
525税込578
1個
3日以内出荷
厚さ(mm)3
細口試薬びん FEP TGK(東京硝子器械)細口試薬びん FEPTGK(東京硝子器械)
8,217税込9,039
1本
6日以内出荷
黒色FEP製もあります。
仕様-100℃~150℃使用可能。
広口試薬瓶 PTFE TGK(東京硝子器械)広口試薬瓶 PTFETGK(東京硝子器械)
26,980税込29,678
1本
3日以内出荷
耐薬・耐熱・耐久ともにすぐれたオールPTFE製のボトルです。
仕様250℃まで連続仕様可能。
広口試薬びん FEP TGK(東京硝子器械)広口試薬びん FEPTGK(東京硝子器械)
16,038税込17,642
1本
6日以内出荷