絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,489件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
過酸化水素試験紙 100枚入 TGK(東京硝子器械)過酸化水素試験紙 100枚入TGK(東京硝子器械)
6,590税込7,249
1箱
当日出荷
液中の過酸化水素濃度を測定します。 ストリップを液に1秒間浸します。液から取り出し、すぐに振って余分な液を取り除きます。90秒後にカラーチャートと比較します。
PEスプレーボトル SM本体白 500mL TGK(東京硝子器械)PEスプレーボトル SM本体白 500mLTGK(東京硝子器械)
287税込316
1組
3日以内出荷
容量(mL)500材質本体/HDPE、スプレー/PP乳白色高さ(mm)180.5内径(Φmm)20胴径(Φmm)71.5危険物の類別非危険物
ステアタイト製高圧耐熱端子台 TGK(東京硝子器械)ステアタイト製高圧耐熱端子台TGK(東京硝子器械)
1,380税込1,518
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
使用温度(℃)-50~300材質(端子)黄銅/スズメッキ絶縁抵抗(MΩ)10000以上(DC1000V)
足踏ふいご用 TGK(東京硝子器械)足踏ふいご用TGK(東京硝子器械)
1,490税込1,639
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
サクラメン手袋 スタンダード 透明 厚手 100入 TGK(東京硝子器械)サクラメン手袋 スタンダード 透明 厚手 100入TGK(東京硝子器械)
1,218税込1,340
1箱(100枚)
3日以内出荷から4日以内出荷
タイプスタンダード厚さ(μm)30材質ポリエチレン(PE)クリア入数(枚)100
サクラメン手袋 強力ロング 100枚入 TGK(東京硝子器械)サクラメン手袋 強力ロング 100枚入TGK(東京硝子器械)
1,489税込1,638特価
1箱(100枚)
当日出荷から9日以内出荷
タイプ強力ロング厚さ(μm)18全長(cm)約38.5材質ポリエチレン(PE)乳白入数(枚)100
無菌パック 10枚入 TGK(東京硝子器械)無菌パック 10枚入TGK(東京硝子器械)
9,190税込10,109
1袋
5日以内出荷から6日以内出荷
適合使捨てバック 手袋付きタイプ使い方1.袋の中に作業する器具を入れます。2.入口を封印具で巻いてとめ、クリップではさみます。3.手前のガス注入口よりガスを入れてふくらませます。4.手袋に手を入れて作業します。材質ポリエチレン(PE)付属品封印具・クリップ付き
Fineスターラー TGK(東京硝子器械)FineスターラーTGK(東京硝子器械)
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)
TBO用オイルシール 2個3組 TGK(東京硝子器械)TBO用オイルシール 2個3組TGK(東京硝子器械)
7,890税込8,679
1袋ほか
3日以内出荷
適合2個3組
粘着式耐震ベルト 上下連結 2本組 TGK(東京硝子器械)粘着式耐震ベルト 上下連結 2本組TGK(東京硝子器械)
1,980税込2,178
1袋
4日以内出荷から10日以内出荷
タイプ上下連結ベルトベルト色ホワイト材質ベルト/PP(ポリプロピレン)、粘着剤/ゴム系使用温度範囲(℃)2~40種別転倒防止ベルト
有柄針 針交換式 TGK(東京硝子器械)有柄針 針交換式TGK(東京硝子器械)
436税込480
1本
3日以内出荷
全長(mm)130サイズ(mm)針長さ:36.9針中央部径:0.9
プレートシール PP 200枚 TGK(東京硝子器械)プレートシール PP 200枚TGK(東京硝子器械)
8,415税込9,257
1箱
3日以内出荷から5日以内出荷
マイクロプレート類のカバー用フィルムです。 PP製のものは、有機溶媒系でご使用ください PET製のものは、水性溶媒系でご使用ください。 アルミ製のものは、プラスチック製チップも突き刺すことができます。
用途試薬、サンプルの保存用カバーに、また、ELISA、PCRなどのインキュベートにご使用ください。材質ポリプロピレン(PP)適合無色透明 耐熱性あり
Fineデシケーター 手提げ型 留金ロック TGK(東京硝子器械)Fineデシケーター 手提げ型 留金ロックTGK(東京硝子器械)
20,980税込23,078
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
持ち運び取っ手付き(天井)
材質本体:透明アクリル適合留金ロックタイプ扉形式1枚式仕様●シリカゲル皿:1枚
ブラシ 中試験管用 黒毛 TGK(東京硝子器械)ブラシ 中試験管用 黒毛TGK(東京硝子器械)
455税込501
1本
3日以内出荷
適合容量(mL)20~30用本体寸法(mm)240×40×50全長(mm)240サイズ材質(毛)黒馬毛
ロートPE製 TGK(東京硝子器械)ロートPE製TGK(東京硝子器械)
1,455税込1,601
1個
3日以内出荷
ロート脚パイプ部分が取り外し可能になっています。(セパレートタイプ)
材質ポリエチレン(PE)
クラフトテープ No.500 45mm幅×50m 5巻入 TGK(東京硝子器械)クラフトテープ No.500 45mm幅×50m 5巻入TGK(東京硝子器械)
1,480税込1,628
1包
3日以内出荷
ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。 特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。
幅(mm)45長さ(m)50
シリカゲルFA TGK(東京硝子器械)シリカゲルFATGK(東京硝子器械)
15,921税込17,513
1箱(1000個)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
使用する乾燥剤はA型シリカゲル。化学的に安定していて、腐蝕性、潮解性、毒性がありません。 包装材料として不織布を使用しており、耐久性に優れています。 JIS規格*★1☆に適合。
規格包装用シリカゲル乾燥剤に関する規格(JIS Z 0701)区分A型
ゴムふいご No.8 二連球 TGK(東京硝子器械)ゴムふいご No.8 二連球TGK(東京硝子器械)
3,168税込3,485
1個
3日以内出荷
番号No.8(2連球)球径(Φ)×長さ(Lmm)55×730チューブサイズ(mm)内径:5Φ外径:7Φ長さ:約520仕様●ゴム球(mm):約55×約125
滅菌希釈液 40本 TGK(東京硝子器械)滅菌希釈液 40本TGK(東京硝子器械)
7,290税込8,019
1箱
8日以内出荷
希釈液の調整不要で、常温保存が可能です。
希釈液りん酸緩衝生理食塩水(試料作成用)保存温度(℃)2~25仕様●材質(容器):PE、滅菌済み
ブラシ びん用2合 ナイロン毛 TGK(東京硝子器械)ブラシ びん用2合 ナイロン毛TGK(東京硝子器械)
465税込512
1本
当日出荷
適合器具びん毛材白ナイロン毛全長(mm)360直径(Φmm)60全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)360×60×65適合容量(mL)2合/100~300針金柄渡り(mm)65
駒込ピペット(ポリプロピレン製) TGK(東京硝子器械)駒込ピペット(ポリプロピレン製)TGK(東京硝子器械)
689税込758
1パック(10本)
当日出荷から7日以内出荷
材質ポリプロピレン
超精密ピンセット TGK(東京硝子器械)超精密ピンセットTGK(東京硝子器械)
7,514税込8,265
1本
当日出荷から63日以内出荷
.コバルト含有量が約40%の合金材質のPHYNOXをピンセット全体に使用した完全非磁性体で硬度が非常に高いスイスDUMONT社の最高級ピンセットです。
駒込ピペット TGK(東京硝子器械)駒込ピペットTGK(東京硝子器械)
485税込534
1本
3日以内出荷
仕様目盛付き
メスフラスコ スタンダード 白 TGK(東京硝子器械)メスフラスコ スタンダード 白TGK(東京硝子器械)
2,455税込2,701特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
仕様ニュースタンダード透明
石英セル 四面透明 TGK(東京硝子器械)石英セル 四面透明TGK(東京硝子器械)
14,900税込16,390
1個
当日出荷から102日以内出荷
仕様4面透明
ラッシリング TGK(東京硝子器械)ラッシリングTGK(東京硝子器械)
1,290税込1,419
1袋
10日以内出荷から17日以内出荷
マイクロ秤量皿ロート TGK(東京硝子器械)マイクロ秤量皿ロートTGK(東京硝子器械)
46,980税込51,678
1箱(5個)
6日以内出荷から10日以内出荷
粉末や結晶物等の分取、移送等に適しており、秤量皿とロートの2つの機能を持っています。 絞られた注ぎ口はサンプルを試験管等に移送する際の溢れ出を防ぎ、平らな底面は計量中でも安定します。 ホウケイ酸ガラス製でオートクレーブが可能です。手作り製品のため、図面寸法には誤差があります。
Fine共通セパラフラスコF円筒S TGK(東京硝子器械)Fine共通セパラフラスコF円筒STGK(東京硝子器械)
14,256税込15,682
1個
3日以内出荷
材質硬質ガラスタイプフランジタイプ種類スタンダード(チューブ加工品)
Fineセパラフラスコ接続金具 TGK(東京硝子器械)Fineセパラフラスコ接続金具TGK(東京硝子器械)
7,490税込8,239
1式
3日以内出荷
タイプO-リングタイプ材質(接続部)SUS 304製
ブラシ びん用2升 TGK(東京硝子器械)ブラシ びん用2升TGK(東京硝子器械)
1,554税込1,709
1本
3日以内出荷
適合器具びん全長(mm)710直径(Φmm)120種類2升全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)710×120×130適合容量(mL)1000渡り(mm)130
中温度ホットプレート TGK(東京硝子器械)中温度ホットプレートTGK(東京硝子器械)
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
高精度デジタル温度指示調節器付き、ステージが広くステンレス製で、背の低い安定形です。持運びも楽にできます。
温度範囲(℃)Rt+5~80材質(プレート)SUS304電源AC100V 50/60Hz 2A温度分布37℃時±0.25℃温度分布60℃時±0.8℃温度調整方法白金側温抵抗体PID制御
カラーシリコンWキャップ TGK(東京硝子器械)カラーシリコンWキャップTGK(東京硝子器械)
999税込1,099
1袋(10個)
4日以内出荷から10日以内出荷
比重びん ハバード型 TGK(東京硝子器械)比重びん ハバード型TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
21,900税込24,090
1個
3日以内出荷
JISK-2249、R-3503に準拠しております。内径-22Φmm、高さ-70mm、質量-31g以下
容量(mL)20TGK品番371-67-60-01
ガードテープ 25巾 TGK(東京硝子器械)ガードテープ 25巾TGK(東京硝子器械)
4,455税込4,901
1個
翌日出荷から6日以内出荷
テープ幅(mm)25テープ長さ(m)20
検知管 #183 ジメチルホルムアミド TGK(東京硝子器械)検知管 #183 ジメチルホルムアミドTGK(東京硝子器械)
2,790税込3,069
1個
3日以内出荷
測定範囲(mg/L)0.8-90TGK品番169-80-04-85使用検知管名183 N、N-ジメチルホルムアミド許容濃度(mg/L)10(J、E、US)目盛範囲(mg/L)2-30有効期限(年)2吸引回数(n)0.5、(1)、2対象ガスN、N-ジメチルホルムアミド
標準温度計 棒状 水銀 TGK(東京硝子器械)標準温度計 棒状 水銀TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
23,760税込26,136
1個
当日出荷から5日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。
全長(mm)300外径(Φmm)7設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
上皿天びん用分銅 5g 単品 TGK(東京硝子器械)上皿天びん用分銅 5g 単品TGK(東京硝子器械)
436税込480
1個
当日出荷
形状円筒形質量(g)5TGK品番738-65-53-29
上皿天びん用分銅 10mg 単品 TGK(東京硝子器械)上皿天びん用分銅 10mg 単品TGK(東京硝子器械)
505税込556
1個
当日出荷
形状板状質量(mg)10TGK品番738-65-53-21
上皿天びん用分銅 10g 単品 TGK(東京硝子器械)上皿天びん用分銅 10g 単品TGK(東京硝子器械)
495税込545
1個
当日出荷
形状円筒形質量(g)10TGK品番738-65-53-30
金属アスピレーター TGK(東京硝子器械)金属アスピレーターTGK(東京硝子器械)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
材質(本体)金属、(パッキング・逆流防止弁)PTFE仕様蛇口ソケット付きTGK品番594-64-74-05全長(mm)155吸気管径(Φmm)9到達真空度(kPa)水道10℃の場合1.60kPa水道15℃の場合2.66kPa給水口径(Φmm)内径/ 10、外径/ 14排気量(L/min)13