絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,489件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属アスピレーター TGK(東京硝子器械)金属アスピレーターTGK(東京硝子器械)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
材質(本体)金属、(パッキング・逆流防止弁)PTFE仕様蛇口ソケット付きTGK品番594-64-74-05全長(mm)155吸気管径(Φmm)9到達真空度(kPa)水道10℃の場合1.60kPa水道15℃の場合2.66kPa給水口径(Φmm)内径/ 10、外径/ 14排気量(L/min)13
Fine 標準型スターラー F-301N TGK(東京硝子器械)Fine 標準型スターラー F-301NTGK(東京硝子器械)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
DCモーターによる電子制御型で、低速でもほぼ安定した回転が得られます。
回転数(min-1[r.p.m])100~1800型式F-301NTGK品番692-63-07-10仕様電源:AC100V 50/60Hz 0.5A・モーター:DCモーター・プレート材質:ステンレス・外形寸法:173×170×57Hmm・重量:約1kg・付属品:撹拌子30mm 1個付属品撹拌子30mm×1質量(kg)約1外形寸法(mm)176×170×57電源AC100V 50/60Hz 0.2AモーターDC形材質(プレート)ステンレス撹拌容量(mL)100~5000
ルビーウエッジペン 金 CA-200-2 TGK(東京硝子器械)ルビーウエッジペン 金 CA-200-2TGK(東京硝子器械)
11,900税込13,090
1個
3日以内出荷
微細なカッティング・トリミングに適します。
TGK品番145-50-63-21型式CA-200-2品名セット
テストプローブ ストレート型 #010 TGK(東京硝子器械)テストプローブ ストレート型 #010TGK(東京硝子器械)
1,190税込1,309
1個
4日以内出荷
検査、微調整などにご使用ください。
TGK品番990-58-24-60型式010摘要ストレート型
ボーダーラベル TGK(東京硝子器械)ボーダーラベルTGK(東京硝子器械)
2,970税込3,267
1ロール(200枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
色は白地に赤(Red)、または青(Blue)の枠が印刷されており、薬品・試薬・危険物などの整理・分類に適します。
仕様台紙付き・長さ:5m
ハイテンプインディケーターテープ(乾熱滅菌用) TGK(東京硝子器械)ハイテンプインディケーターテープ(乾熱滅菌用)TGK(東京硝子器械)
6,490税込7,139
1個
当日出荷から6日以内出荷
クロース地でできており、通常の乾熱滅菌(160℃2~4時間)により“STERILIZED”の文字が現われます。
テープ長さ(m)6.35
カラーテープ 巾20mm 5m巻 TGK(東京硝子器械)カラーテープ 巾20mm 5m巻TGK(東京硝子器械)
851税込936
1巻
3日以内出荷
のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。
テープ幅(mm)20テープ長さ(m)5特性耐冷性、耐熱性
フリーアームスタンド用クランプヘッド TGK(東京硝子器械)フリーアームスタンド用クランプヘッドTGK(東京硝子器械)
1,790税込1,969
1個
当日出荷
仕様締付範囲3~55mmTGK品番561-54-73-04品名クランプヘッドアーム長さ(mm)約40
アンワイヤー試験管立て TGK(東京硝子器械)アンワイヤー試験管立てTGK(東京硝子器械)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ニッケルるつぼ用蓋のみ TGK(東京硝子器械)ニッケルるつぼ用蓋のみTGK(東京硝子器械)
559税込615
1個
当日出荷から3日以内出荷
ジルコニウムの定量やニオブ・タンタル・燐などの過酸化ソーダ融解による分析のように、ジルコニウムるつぼを使えない場合に適します。
フィルターユニット受器 TGK(東京硝子器械)フィルターユニット受器TGK(東京硝子器械)
12,980税込14,278
1セット(12個)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
PS製。ポリエチレン製貯蔵キャップ付き。滅菌ろ過液を貯蔵できます。放射線滅菌処理済みなので、時間を節約し汚染の心配はありません。滅菌済みの一回使用の容器としても便利です。
静電気・ホコリ除去ブラシ STAC165 TGK(東京硝子器械)静電気・ホコリ除去ブラシ STAC165TGK(東京硝子器械)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
プリント配線基板製造用特殊ブラシ。アクリル除電ブラシと、普通ブラシの併用。グリップアース付き。
用途除電とホコリ、異物除去等(馬本毛を併用植にすることによりブラシのコシを強くしています)全長(mm)265毛丈(mm)45毛幅(mm)125TGK品番553-25-11-21トラスコ品番831-4515型式STAC165
滅菌バック ロールタイプ TGK(東京硝子器械)滅菌バック ロールタイプTGK(東京硝子器械)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
オートクレーブ滅菌の場合ブルーよりブラウンヘ、またEOG滅菌の場合はイエローよりピンクへ、インジケーターの色が変わります。滅菌後の細菌の侵入を防ぎ、長期間滅菌状態を保持します。シーラーを利用して任意のサイズで密封してください。
ケミカルディスペンサー TGK(東京硝子器械)ケミカルディスペンサーTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
2,850税込3,135
1個
当日出荷
ディスペンサーのフタを開け中心部を軽く押すと、必要量の液体が上皿に上がります。使用した液体は容器内に戻らず、倒しても、液体はもれません。
材質本体/ PE(ポリエチレン樹脂)、 頭部/ SUS303
ユニストッパー TGK(東京硝子器械)ユニストッパーTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
109税込120特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質シリコン主体フッソ樹脂結合使用温度範囲(℃)-95~+270
PPチューブコネクター TGK(東京硝子器械)PPチューブコネクターTGK(東京硝子器械)
1,490税込1,639
1袋(10個)
当日出荷
Fine プラスワン攪拌子 TGK(東京硝子器械)Fine プラスワン攪拌子TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1袋(11個)
当日出荷から3日以内出荷
PTFEブッシング TGK(東京硝子器械)PTFEブッシングTGK(東京硝子器械)
2,790税込3,069
1個
当日出荷から5日以内出荷
PTFEブッシングは、内側にPTメスネジ、外側にPTオスネジが切ってあります。各種容器、装置等のジョイントとしてご使用ください。
材質PTFE
ピンセット PTFE製 ガイド付 TGK(東京硝子器械)ピンセット PTFE製 ガイド付TGK(東京硝子器械)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から3日以内出荷
挟んだ時に先端が揃うようにガイド棒が付いています。
先端形状先細材質PTFE
Fine 共通三口フラスコ TGK(東京硝子器械)Fine 共通三口フラスコTGK(東京硝子器械)
16,335税込17,969
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
中管共通29/42スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
共通減圧用アダプター TGK(東京硝子器械)共通減圧用アダプターTGK(東京硝子器械)
7,029税込7,732
1個
当日出荷から3日以内出荷
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
Fine 共通なす形フラスコ TGK(東京硝子器械)Fine 共通なす形フラスコTGK(東京硝子器械)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
Fine 共通平栓 TGK(東京硝子器械)Fine 共通平栓TGK(東京硝子器械)
789税込868特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
Fine共通摺合せガラス器具について 接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
FineディスポチップFT-SE TGK(東京硝子器械)FineディスポチップFT-SETGK(東京硝子器械)
2,290税込2,519
1セット(1000本)
当日出荷
FineチップとFinePipetGeneとの組合せにより、精度の高いサンプリングが可能です。オートクレーブ可。
容量(μL)2~200TGK品番000-12-26-23トラスコ品番297-0317材質PP型式FT-SE主な適合ピペットPipetGene・エッペンドルフ・ニチペット
除去材 DNA AWAY 250mL TGK(東京硝子器械)除去材 DNA AWAY 250mLTGK(東京硝子器械)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
DNAやDNaseコンタミネ-ションを効果的に除去します。プラスチック、アルミ、ガラスに使えます。安心・簡単な表面汚染除去剤。
仕様250mlTGK品番656-12-26-05
ベローズポリスポイト(ショート) TGK(東京硝子器械)ベローズポリスポイト(ショート)TGK(東京硝子器械)
2,079税込2,287
1袋(100本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質PE
ワンセルカウンター 120枚入 TGK(東京硝子器械)ワンセルカウンター 120枚入TGK(東京硝子器械)
19,400税込21,340
1箱
当日出荷
カバープレートは組立て済みですので計数の前にあらかじめカバーグラスを装着する手間や計数後に洗浄作業を必要としませんので、作業効率が高くなります。 安価で使い捨てですので、ウィルス性や細菌性などの感染症のサンプルの取扱いに際しても研究者の安全が確保されます。バイオハザード対策の必要なバイオセーフティーレベル3(BSL3)での使用にも最適です。 シンプルで使いやすく考案されたグリッドパターンを採用しているため、容易に計数できます。グリッド線は6ミクロン(細線)、14ミクロン(太線)と細く正確なパターンです。 本体上部が梨地になっているために検体番号やカウントした細胞数を書き込むことができ、データ整理が容易にできます。 1枚のプレートで2サンプルが計数できます。また、複数枚を並べて短時間に多数のサンプルを計数できます。
種類プラスチック製 ディスポーザブル 細胞計数盤適合2サンプル用、ディスポーザブル外形寸法(mm)24×65×3.0H材質プラスチック
静電防止指サック NBR 500個 TGK(東京硝子器械)静電防止指サック NBR 500個TGK(東京硝子器械)
3,590税込3,949
1箱(500個)
3日以内出荷
無硫黄(銀板反応試験済)、無塩素、非帯電、ノンシリコン、耐油性良好、高強度です。 ノンパウダータイプ。
材質ニトリル厚さ(mm)0.14±0.02長さ(mm)48±3表面抵抗値(Ωcm)5×1010~1011入数(枚)500機能静電気防止、耐油性、高強度粉有無
秤量びん マーク無 相番入 TGK(東京硝子器械)秤量びん マーク無 相番入TGK(東京硝子器械)
1,690税込1,859
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
材質BC管(2級硬質ガラス)
ファーメド・チューブ 7.5m TGK(東京硝子器械)ファーメド・チューブ 7.5mTGK(東京硝子器械)
12,177税込13,395
1箱
3日以内出荷から10日以内出荷
ファーメドBPTチューブは、生体適合性とローラーポンプでの長寿命を兼ね備え、ライフサイエンス用途に適しています。 シリコンチューブより低い気体透過性を有しています。 発酵、合成、分離、精製などに適し外部からの影響を受けやすい細胞培養にも安心して使用できます。 ファーメドBPTチューブは、優れた耐酸性、耐アルカリ性および耐酸化性を備えています。 可視光および紫外線を通しませんので、光により変性しやすい流体を取扱うのにも適しています。 -51℃から135℃の範囲で連続して使用できます。また、CIPによる洗浄、あるいはSIPによる滅菌ができ、5MRadsまでのガンマ線滅菌も可能です。 ローラーポンプでの使用においてシリコンチューブより長寿命。 オートクレーブ滅菌、ガンマ線滅菌対応可能。
最高使用温度(℃)135適合規格USPクラス VIベージュ脆化温度(℃)-59比重0.98吸水率(%)0.30オートクレーブの可否120℃、30分、可材質熱可塑性エラストマー系仕様ガス透過率:シリコーン比 約1/60引張強度(MPa)6.9圧縮永久歪(%)27伸長率(%)375チューブ長さ(m)7.5硬度(ショア A)64
ワンタッチ管継手エルボユニオン TGK(東京硝子器械)ワンタッチ管継手エルボユニオンTGK(東京硝子器械)
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
小型、軽量化。 ノングリース、蒸気使用可能。 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に合格。
使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100MPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150 (結露なきこと) ※3適合チューブ材質FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン*4・ポリウレタン・ポリオレフィン仕様●ねじ部のシール:シール剤付、ノングリース仕様材質SUS316(金具)、特殊FKM(シール)
ワンタッチ管継手ハーフユニオン TGK(東京硝子器械)ワンタッチ管継手ハーフユニオンTGK(東京硝子器械)
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷から37日以内出荷
小型、軽量化。 ノングリース、蒸気使用可能。 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に合格。
使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100MPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150 (結露なきこと) ※3適合チューブ材質FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン*4・ポリウレタン・ポリオレフィン仕様●ねじ部のシール:シール剤付、ノングリース仕様材質SUS316(金具)、特殊FKM(シール)
トレフ マイクロチューブ1.5mL 1000本入 TGK(東京硝子器械)トレフ マイクロチューブ1.5mL 1000本入TGK(東京硝子器械)
3,590税込3,949
1箱
3日以内出荷から6日以内出荷
純粋で高品質なPPを使用、添加物は一切なし。 RNase、DNase、Endotoxins、humanDNAフリー ISOクラス8のクリーンルームで製造されています。 -190℃~121℃の温度耐性 オートクレーブ可(121℃/20分、キャップが空いていること) 30000×gまでの遠心が可能
容量(mL)1.5
DPD残留塩素測定用粉末試薬 TGK(東京硝子器械)DPD残留塩素測定用粉末試薬TGK(東京硝子器械)
749税込824
1箱(50包)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
粉末タイプは、錠剤と比べ「水」に溶けやすく、発色がとてもきれいです。 そのためスピーディーな判定が可能です。
タイプ粉末使用期限1年
プレパラートボックス100枚用 黒プラ TGK(東京硝子器械)プレパラートボックス100枚用 黒プラTGK(東京硝子器械)
1,398税込1,538
1箱
3日以内出荷
本体寸法(mm)208×172×30H材質本体:プラスチック(ABS)、蓋:ポリスチレン(PS)収納枚数(枚)100
アメ色ゴム管 TGK(東京硝子器械)アメ色ゴム管TGK(東京硝子器械)
479税込527
1本(1m)
4日以内出荷から6日以内出荷
材質天然ゴム(NR)長さ(m)1アメ色
ニクロム線 NCHW-1 NO.1 20m TGK(東京硝子器械)ニクロム線 NCHW-1 NO.1 20mTGK(東京硝子器械)
6,990税込7,689
1個
7日以内出荷
線径(Φmm)0.8導体抵抗2.1500±6%仕様ボビンサイズ:DIN100全長(m)20
ブラシ びん用1升 ナイロン毛 TGK(東京硝子器械)ブラシ びん用1升 ナイロン毛TGK(東京硝子器械)
713税込784
1本
3日以内出荷
適合器具びん毛材白ナイロン毛全長(mm)540直径(Φmm)90全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)540×90×100適合容量(mL)1升/700針金柄渡り(mm)100
アルミナ997ボート TGK(東京硝子器械)アルミナ997ボートTGK(東京硝子器械)
6,390税込7,029
1本
当日出荷
997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス) アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。 試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。 各種電子関連部材、セラミックス原料、金属、冶金、分析用。
高耐薬性ITピペット GTYPE TGK(東京硝子器械)高耐薬性ITピペット GTYPETGK(東京硝子器械)
29,980税込32,978
1本
5日以内出荷
ETFE、気化排気口(PAT,P)を導入することにより、耐薬品性を高めました。有機溶剤、アルカリのサンプル等、すべて計量可能なモデルで、硫酸原液にも使用可能です。 プラスチック製汎用チップで採取できる薬品なら全て使用可能なのは勿論、ガラス製チップ(専用アダプターをご利用ください)を使用することで、さらなる効果を発揮します。 最大10000μLの大容量の型式も準備しております。 全製品UV耐用。 ダイヤルロック機構搭載。 容量テスト結果付、1年間保証。
精度(%)最小:±0.8%最大:±0.5%