外径(Φmm)12
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
板厚(mm)20
寸法(mm)400×600×70H
1組
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
外径(Φmm)12
材質ステンレス(SUS304)
呼び寸法(mm)25
目開き(mm)26.5
板厚(mm)20
寸法(mm)400×600×70H
適合ステンレス鋼
仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○
1個
¥62,370
税込¥68,607
17日以内出荷
呼び寸法(mm)40
目開き(mm)37.5
板厚(mm)20
寸法(mm)400×600×70H
適合ステンレス鋼
仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○
1個
¥62,370
税込¥68,607
17日以内出荷
呼び寸法(mm)50
目開き(mm)53.0
板厚(mm)20
寸法(mm)400×600×70H
適合ステンレス鋼
仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○
1個
¥62,370
税込¥68,607
17日以内出荷
呼び寸法(mm)受皿・蓋
板厚(mm)20
寸法(mm)400×600×70H
適合ステンレス鋼
仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○
1個
¥57,420
税込¥63,162
17日以内出荷
呼び寸法(mm)20
目開き(mm)19.0
板厚(mm)20
寸法(mm)400×600×70H
適合ステンレス鋼
仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○
1個
¥62,370
税込¥68,607
17日以内出荷
呼び寸法(mm)5
目開き(mm)4.75
板厚(mm)20
寸法(mm)400×600×70H
適合ステンレス鋼
仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○
1個
¥64,350
税込¥70,785
17日以内出荷
材質アルミダイキャスト
仕様トンボネジ付き
TGK品番0437-55-07-07
質量(g)120
1個
¥1,099
税込¥1,209
3日以内出荷
支柱に対し枠棒を直角に取付けられます。
材質アルミ合金
仕様摘要8~18Φmm
TGK品番0437-55-07-03
1個
¥2,376
税込¥2,614
3日以内出荷
枠のないアクリル130mmレンズで見やすい構造。
高照度2LED付き。
フレキアーム自在度がアップ。
レンズ径(Φmm)130
倍率2倍
寸法(mm)380×150×170
照明LED球2個
付属品テスト用電池(LR-1130)
1台
¥3,290
税込¥3,619
6日以内出荷
色は白地に赤(Red)の枠が印刷されており、薬品・試薬・危険物などの整理・分類に適します。
枠の色赤
仕様台紙付き長さ:5m
水質検査用に便利です。界線は1mm間隔でシルバーステン焼付けしてあります。枠(20×50mm)は1mm厚の特殊樹脂製のものを接着してあります。
仕様外形寸法:76×26mm
TGK品番863-80-44-15
厚さ(mm)1.0~1.2
品番S6117
品種格子線、枠付き
小箱入数(枚)50
1個
¥24,900
税込¥27,390
33日以内出荷
水質検査用に便利です。界線は1mm間隔でシルバーステン焼付けしてあります。枠(20×50mm)は1mm厚の特殊樹脂製のものを接着してあります。
仕様外形寸法:76×26mm
TGK品番863-80-44-16
厚さ(mm)1.0~1.2
品番S6118
品種格子線、枠なし
小箱入数(枚)100
1個
¥20,900
税込¥22,990
33日以内出荷
水質検査用に便利です。界線は1mm間隔でシルバーステン焼付けしてあります。枠(20×50mm)は1mm厚の特殊樹脂製のものを接着してあります。
仕様外形寸法:76×26mm
TGK品番863-80-44-14
厚さ(mm)1.0~1.2
品番S6116
品種横線、枠なし
小箱入数(枚)100
1個
¥11,100
税込¥12,210
10日以内出荷
色は白地に青(Blue)の枠が印刷されており、薬品・試薬・危険物などの整理・分類に適します。
枠の色青
仕様台紙付き長さ:5m
水質検査用に便利です。界線は1mm間隔でシルバーステン焼付けしてあります。枠(20×50mm)は1mm厚の特殊樹脂製のものを接着してあります。
仕様外形寸法:76×26mm
TGK品番863-80-44-12
厚さ(mm)1.0~1.2
品番S6114
品種縦線、枠なし
小箱入数(枚)100
1個
¥11,100
税込¥12,210
10日以内出荷
水質検査用に便利です。界線は1mm間隔でシルバーステン焼付けしてあります。枠(20×50mm)は1mm厚の特殊樹脂製のものを接着してあります。
仕様外形寸法:76×26mm
TGK品番863-80-44-11
厚さ(mm)1.0~1.2
品番S6113
品種縦線、枠付き
小箱入数(枚)50
1個
¥20,400
税込¥22,440
33日以内出荷
水質検査用に便利です。界線は1mm間隔でシルバーステン焼付けしてあります。枠(20×50mm)は1mm厚の特殊樹脂製のものを接着してあります。
仕様外形寸法:76×26mm
TGK品番863-80-44-13
厚さ(mm)1.0~1.2
品番S6115
品種横線、枠付き
小箱入数(枚)50
1個
¥20,400
税込¥22,440
33日以内出荷
金属を全く使用していないので、金属製ではできなかった篩分に適しています。
各種振盪機にもご利用ください。
適合平織
材質枠:PP、網:ナイロン
本体寸法(mm)内径Φ204×45(外形215)
重力補正や温度補正などの面倒な計算が不要です。
傾斜、温度、摩擦による誤差がほとんどありません。
タイムメモリーダイヤル付き。
最小目盛0.5hPa
仕様●目盛盤径(Φmm):150、測定範囲:913~1047hPa精度:±0.5hPa外形寸法:165Φ×65mm枠材質:アルミ重量:1.2kg
設置スペース、用途に応じて大小どのようにでも組み立てることができます。また組立に特別に技術はいりません。増設移設もできます。
TGK品番0437-55-06-01
セット内容構成品枠棒Φ13×9009本、ステンレス斜め補強棒×2本、ステンレス製型ムッフ×22個、ベース×2個(ハマートン焼付塗装済)
型式#9090
1組
¥69,900
税込¥76,890
33日以内出荷
最小目盛1hPa
材質枠:金属
測定範囲(hPa)905~1055
温度測定範囲(℃)-30~50
精度±2hPa(気圧)、±2℃(温度)
実験室における万能型の組立式架台として、目的に応じて任意の形状・寸法の架台を実験台・床上または壁面に設置できます。
必要部品および各種付属品も豊富に取揃えています。
従来のものに比べ耐酸性にすぐれており、軽量で丈夫になっています。蝶ネジタイプのものは平ネジタイプに比べ強く締め付ける事ができます。
材質ヒドロナリウム合金Φ12
サイズΦ13mm枠棒用
メタルマット…\520・床にポールの跡がつかない保護用マット。(SUS304製)・クランプ…\550・柱と柱をジョイントする補強金具。(クロームメッキ)・S型金具(SKA)…\220・棚を直角に連結したり、共有して横に連結する。(クロームメッキ)・デバイダー(高さ:210mm)・DB-31(クロームメッキ)\2000・DB-46(クロームメッキ)\2100・DB-61(クロームメッキ)\2600・棚の間仕切りとして使用。商品の区別、整理に便利。※棚間隔は25mm単位で調節できます。
奥行(mm)610
仕様SUS304高級ステンレス製。錆をシャットアウト。電解研磨仕上げ。三方枠はSSPと共通です。
仕様SUS304高級ステンレス製。錆をシャットアウト。電解研磨仕上げ。三方枠はSSPと共通です。
金属を全く使用していないので、金属製ではできなかった篩分に適しています。
各種振盪機にもご利用ください。
適合平織
材質枠:PP、網:ナイロン
本体寸法(mm)内径Φ103×40(外形113)
※棚間隔は25mm単位で調節できます。
関連キーワード
1
2
次へ