71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートクレーブ可
材質本体/ パイレックスガラス製、 キャップ/ 特殊フェノール樹脂、TFライナPC付き
1個
2,100 税込2,310
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100本)
4,198 税込4,618
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK品番922-03-73-01 寸法(直径Φ×高さH)(mm)8×50 仕様ポリ栓付き 材質本体:硬質ガラス、栓:PE 容量(mL)1.0 目盛なし
1箱(100組)
4,390 税込4,829
当日出荷

直口丸底型、2本目盛り入り。 水道法に基づいて「残留塩素濃度」を測定する際の検水容器です。 採取した検水に試薬を混ぜて色を比較し残留塩素濃度を測ります。
材質硬質ガラス 目盛あり
1本
1,327 税込1,460
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽く割れにくい試験管立てで、テーブルから試験管を離すための足がついています。
材質PP(ポリプロピレン樹脂) 仕様オートクレーブ可能
1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

試験管15、16.5、18mm用の試験管台として使用できます。貼付け加工と異なり、全体が一体成型されているので丈夫です。棒は空洞になっており、底辺に水切り用の突起があるので、水切れがよく乾燥を促進します。軽量ですから運搬・整理に便利です。
材質HIPS(耐衝撃性ポリスチレン) 穴径(Φmm)19.5
1個
683 税込751
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)試験管立てPP
試験管の口から底まで中身がすべて見えるようになっています。これは色や沈でん物を見る時に大変便利です。ウォーターバス(恒温水槽)に試験管立てがそのまま入ります。
寸法(mm)200×55 仕様オートクレーブ可能
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乳白板をバックにして見ますと、試験管内の溶液を簡単に色別できます。試験管15、16.5、18mm用の試験管台として使用できます。貼付け加工と異なり、全体が一体成型されているので丈夫です。軽量なので運搬・整理に便利です。
材質HIPS(耐衝撃性ポリスチレン) 幅(mm)56.8 穴径(Φmm)19.5 全高(mm)100
1個
1,544 税込1,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)P-試験管
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用しており、成形歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。
材質/仕上ホウケイ酸ガラス
1箱(50本)ほか
4,198 税込4,618
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合器具小試験管用 毛材白ナイロン毛 全長(mm)210 直径(Φmm)30 全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)210×30×40 適合容量(mL)15~20 針金柄 渡り(mm)40
1本
307 税込338
当日出荷

適合器具小試験管用 毛材豚毛 全長(mm)210 直径(Φmm)30 全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)210×30×40 適合容量(mL)5~20 針金柄 渡り(mm)40
1本
287 税込316
当日出荷

1本
772 税込849
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1箱
55,539 税込61,093
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(10本)
27,423 税込30,165
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
2,798 税込3,078
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱
20,592 税込22,651
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
17,820 税込19,602
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Z型試験管立
SUS304(18-8)を使用し、耐薬品性に優れています。水分等による吸着防止に底板に4箇所の足を付けました。横置きスタッキングで収納に便利です。
適合試験管(最大)13 配列4×3 間隔(mm)4
1個
891 税込980
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




1台
1,798 税込1,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

目盛精度は本体表示されています。
容量(mL)30 目盛(mL)1.0 精度(mL)±0.25 摺合せ栓 共通:15/25 外径(Φmm)20 高さ(mm)200 透明 全長(mm)212
1箱
24,750 税込27,225
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)試験管ミキサー
試験管などの容器を、振動板に軽く押付けるだけで、簡単に混合、溶解、反応などの実験ができます。モーターの軸受けにベアリングを使用し、騒音がなく耐久性があります。
回転数(min-1[r.p.m])Max2600(無段階可変) 仕様本体寸法:110×160×140Hmm・電源:AC100V 50/60Hz 1A・モーター:くまとり形・重量:2kg TGK品番692-63-41-10 型式MF-71 回転調節ツマミ形
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)攪拌子試験管用
試験管用です。
TGK品番007-17-35-14 先端形状半丸底テーパー付き
1個
1,030 税込1,133
3日以内出荷

1本
416 税込458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
455 税込501
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合器具中試験管用 毛材白ナイロン毛 全長(mm)240 直径(Φmm)40 全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)240×40×50 適合容量(mL)20~30 針金柄 渡り(mm)50
1本
337 税込371
3日以内出荷


1個
879 税込967
3日以内出荷

適合器具中試験管用 毛材豚毛 全長(mm)240 直径(Φmm)40 全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)240×40×50 適合容量(mL)20~30 針金柄 渡り(mm)50
1本
297 税込327
3日以内出荷



1個
1,340 税込1,474
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)試験管ミキサー
試験管などの容器を振動板に軽く押し付けるだけで、簡単に混合・溶解・反応などの実験ができます。 モーターの軸受けにベアリングを使用しているので騒音がなく、耐久性があります。
回転数(min-1[r.p.m])500~2600 質量(kg)2.6 電源AC100V 50/60Hz(1A) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×160×140 松吉医科器械コード23-5042-00
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

木製で6本立てと12本立ての2種類があります。 積み重ねも可能です。
適合試験管(Φmm)18
1個
1,200 税込1,320
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)シリコン・Mキャップ
試験管への装着・脱着がスムーズにできるように設計されCキャップと同様に使用できます。リング状にフックが付いていますので、密封度がより高く遠沈管用に適します。
用途培養用
1箱(10個)
特価
653 税込718
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(10本)
19,800 税込21,780
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

手のひらサイズのコンパクト設計で、場所もとらず、乾電池(単3電池4本)でも使用できます。・マイクロチューブから小試験管まで、必要充分な性能です。・ACアダプター、乾電池のどちらも使用可能です。
モーターDC形 回転数(min-1[r.p.m])2600 TGK品番692-63-40-03 質量(g)310 外形寸法(mm)55×75×70H
1個
24,980 税込27,478
当日出荷