27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm)2.5 化学組成Al2O3 99.6% 耐熱温度(℃)約1800 材質アルミナ99.6%
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


TGK(東京硝子器械)PFA フィルム 50P 50μm
4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・Orf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。
幅(mm)1150 厚さ(μm)50 連続使用温度(℃)-253~+260 融点(℃)302~310 半透明
1巻
16,600 税込18,260
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)FEP フィルム 50F 50μm
4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフッ素フィルムです。
幅(mm)1150 厚さ(μm)50 連続使用温度(℃)-240~200 融点(℃)260~280 半透明
1巻
10,200 税込11,220
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

4層構造になっており、第1層は細菌類を抑える抗菌加工。第2層は特殊高性能静電フィルターによりホコリおよび花粉をキャッチ。第3層は特殊活性炭素繊維を使用して、臭いをキャッチ。第4層は口当りのよい不織布を使用しています。耳かけ部には、耳が痛くならない、ソフトウーリーゴムを使用しました。またプリーツ形状により口に負担をかけず、顔へのフィット感はバツグンです。
種別簡易マスク 形状プリーツ型 TGK品番601-87-05-14 摘要50枚入り 品名キャッチマスク 入数(枚)50
1個(50枚)
11,400 税込12,540
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)耐熱手袋 EGF-36 5本指 270L
溶融しにくく、炎に対し収縮が少ないので穴が開きにくい。 500℃以下でご使用ください。 耐切創性:かなりの切創抵抗を有する。 洗濯方法:メッシュに入れて洗濯機で洗い、陰干ししてください。
機能耐油・耐切創 耐熱温度(℃)500 TGK品番617-87-19-04 材質テクノーラ50%、パイロメックス50% 入数(双)1
1双
13,300 税込14,630
欠品中

1袋
1,290 税込1,419
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

溶融しにくく、炎に対し収縮が少ないので穴が開きにくい。 500℃以下でご使用ください。 耐切創性:かなりの切創抵抗を有する。 洗濯方法:メッシュに入れて洗濯機で洗い、陰干ししてください。
機能耐油・耐切創 耐熱温度(℃)500 TGK品番617-87-19-05 材質テクノーラ50%、パイロメックス50% 長さ(mm)450 入数(双)1
1双
18,500 税込20,350
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)溶存酸素電極 OE-570BA
型式-OE-570BA。防水構造(JIS C 0920準拠)。 測定方法-隔膜式ガルバニ電池法・付加機能-データメモリー機能(300データ)・オートホールド機能・インターバル機能・時計機能・外部プリンター接続機能・RS232C出力・アナログ出力・電源ACアダプター(オプション)接続・測定範囲-(一般仕様)0~19.99mg/L、0~199%・(高濃度仕様)0~50.0mg/L、0~500%・オプション隔膜セット使用時・温度-0~50.0℃・標準付属品-溶存酸素センサー”キャルメモ”OE-270AA
用途無流速測定対応用 TGK品番606-80-75-18
1個
124,000 税込136,400
7日以内出荷

TGK(東京硝子器械)シリカゲル
JISZO701に適合したシリカゲルを使用。 食品や医療品の乾燥保管などに幅広く使用されています。包装用乾燥剤として唯一、日本工業規格(JIS)に認定されたものです。 純度の高い(99%以上)二酸化ケイ素からなります。二酸化ケイ素は化学的安定で毒性はありません。体内で消化吸収されないので、間違って食べても中毒を起こす心配はありません。 スタンダードタイプ(フィルム包装)。缶入りのためユーザーでの保管が便利です。 吸湿能力が低下すると、青色の粒が赤系に変色します。
1缶(2000個)ほか
10,030 税込11,033
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


テレビのインチサイズによりマッチしたラインナップ。 設置・取外し説明を兼ねた、取外しカードが付属。 水洗いで繰り返し使用可能。 パソコン用モニターにも取り付けいただけます。
適合用途テレビ・パソコンモニターBD/DVDレコーダー 等 種別耐震マット 対応震度7クラス
1袋
1,890 税込2,079
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,690 税込1,859
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)シリカテープ
耐熱性・断熱性にすぐれています。 柔軟で使いやすく加工にすぐれています。 電気絶縁性にすぐれています。 耐薬品性にすぐれています。(リン酸、フッ化水素酸、強アルカリを除く)
厚さ(mm)2 最高使用温度(℃)1000 長さ(m)50
1個
69,000 税込75,900
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コントロールユニットセパレート型 バイオミックスコントロールは回転数をデジタルで表示しますので、確実な再現が可能です。 培養液の量が多い場合、また粘度が高い場合でもパワフルでスムーズな回転を実現します。 高さわずか38mmの超薄型ですので、インキュベーター内でも場所を取りません。また、攪拌しながらの分注も楽に行えます。 CO2インキュベーター内での長期間の連続運転でもほとんど発熱なく、設定温度に影響を与えません。 高湿度環境はもとより、水中での使用も可能です。
再現性40℃時0.3% ケースステンレス(SUS304) 使用環境-10~50℃(湿度100%時)/~50℃(水中) 電源48VDC 防塵防水性能IP68
1台
166,000 税込182,600
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
44,154 税込48,569
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電磁ブレーキで低速が安定。くまとり形モーター式。このモーターは構造が単純で寿命が長い。時間の経過につれ若干の回転変動があります。天板上に発熱はありません。8連式…F-604×2台・10連式…F-604+F-606・12連式…F-606×2台
質量(kg)5 外形寸法(mm)306×335×90H TGK品番692-63-08-01 型式F-604N 種類4連 仕様撹拌容量:50ml~2l(1個当り)・回転数:200~1500rpm・モーター制御:くまとり形位相制御・電源:AC100V 50/60Hz・付属品:F-604N 30mm撹拌子4個・:F-606N 30mm撹拌子6個・次の組合せにより8~12連式マグネチックスターラーのご利用ができます。
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

洗剤や薬品なしで汚れや油膜を強力に拭取ります。 1本の糸がほとんど肉眼で見えないような超極細繊維320本によって構成されています。1本の糸を構成している超極細繊維は鋭角な断面を有しています。
シートサイズ(mm)330×500 組成ポリエステル50%、ナイロン50%
1枚
999 税込1,099
10日以内出荷

プラスチックの芯とセパレーターを使用することで、ホコリの発生を抑えました。PO系フィルムに有害重金属(鉛)を含まない有機顔料を使用し、セパレーターもなくしたエコロジー対応の製品です。
TGK品番680-25-16-06 スペース電子機器や電子部品工場などクリーンな環境でのライン表示や案内指示線に。 品名クリーンルーム用(黄) テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.16 幅W×厚さ×長さL50mm×0.16×50m
1巻
8,570 税込9,427
3日以内出荷

1個
1,960 税込2,156
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内容ロール+詰替ロール+試験管(ケース付) 幅(mm)ロール:5.5 タイプロール・リール 長さ(m)4.57 測定範囲(ppm)0~50ppm(0/12.5/25/50)
1組
3,190 税込3,509
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)シリコンスポンジひも
従来の天然ゴム、合成ゴムスポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐熱性、弾力性にすぐれています。
硬度HRA:20(スポンジ硬度) 比重AGS:0.35(見掛) 伸び(%)250 耐熱温度(℃)200 圧縮永久歪(%)22hrs×50def:0(加熱永久歪70℃×22hrs 50def:10) 耐寒温度(℃)-80 引張強度(kg/cm2)8
1本(1m)ほか
289 税込318
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

DC小型モーター式。低速回転域から安定した回転が得られます。電力のロスが少なく発熱がありません。
質量(kg)3.8 外形寸法(mm)306×336×57H TGK品番692-63-08-03 型式F-624N 種類4連 仕様撹拌容量:50ml~2l(1個当り)・回転数:100~1800rpm・モーター制御:DC小型電圧制御・電源:AC100V 50/60Hz・付属品:F-624N 30mm撹拌子4個・:F-626N 30mm撹拌子6個
1個
特価
62,980 税込69,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

転倒・落下・破損防止!大切な機器を守ります。 穴あけ不要、工具不要、繰り返し使用可能。 狭い実験台や作業台の端に置かれた機器にも対応。 簡単着脱でメンテナンス時も困りません。 ベルト長さ調整で様々な設置状態に対応できます。 理化学機器の地震対策に最適。
材質ベルト:ポリエステル、マット:ウレタンゲル、キャッチプレート:ABS樹脂、バックル:亜鉛ダイキャスト 耐荷重(kg)50 セット内容キャッチプレート×8個、バックル付きベルト×4本、マット×8枚(50×50×t5mm) 種別転倒防止ストッパー
1箱
14,500 税込15,950
7日以内出荷

TGK(東京硝子器械)Fine スターラー F-202
強力磁石の採用で、20L程度までの大型撹拌が可能です。SC型はオイルバスの撹拌に適し、天板に温度暴走防止温調器と漏電ブレーカーがついています。※写真上のオイルバスは別売です。
TGK品番692-63-07-02 型式F-202 温度暴走防止機構なし 仕様撹拌容量:50ml~20l・回転数:70~1200rpm・電源・容量:AC100V 50/60Hz 1A・プレート素材:アルマイト仕上げ・外形寸法:255×255×147Hmm(F-202)・:255×253×150(F-202SC)ストッパー+20mm・重量:4.2kg(F-202)・:4.6kg(F-202SC)・撹拌子:40mm 1個
1個
90,980 税込100,078
3日以内出荷

DC小型モーター式。低速回転域から安定した回転が得られます。電力のロスが少なく発熱がありません。
質量(kg)5 外形寸法(mm)456×336×57H TGK品番692-63-08-04 型式F-626N 種類6連 仕様撹拌容量:50ml~2l(1個当り)・回転数:100~1800rpm・モーター制御:DC小型電圧制御・電源:AC100V 50/60Hz・付属品:F-624N 30mm撹拌子4個・:F-626N 30mm撹拌子6個
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

電磁ブレーキで低速が安定。くまとり形モーター式。このモーターは構造が単純で寿命が長い。時間の経過につれ若干の回転変動があります。天板上に発熱はありません。8連式…F-604×2台・10連式…F-604+F-606・12連式…F-606×2台
質量(kg)7.5 外形寸法(mm)455×335×90H TGK品番692-63-08-02 型式F-606N 種類6連 仕様撹拌容量:50ml~2l(1個当り)・回転数:200~1500rpm・モーター制御:くまとり形位相制御・電源:AC100V 50/60Hz・付属品:F-604N 30mm撹拌子4個・:F-606N 30mm撹拌子6個・次の組合せにより8~12連式マグネチックスターラーのご利用ができます。
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷