3,687件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

アスベストに代わって、保温・断熱材や、絶縁材として幅広く使用されています。
寸法(mm)1000×1000 織り方綾織 材質ガラス繊維
1枚
3,790 税込4,169
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
180,510 税込198,561
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

極めて高純度の石英を使用した乳鉢セットです。石英はモース硬度7の硬質ガラスで耐食性、耐熱性に優れた素材です。高純度なので、試料へのコンタミは極めて微量です。
1組
82,900 税込91,190
102日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
1,203 税込1,323
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱
659 税込725
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極めて高純度の石英を使用した乳鉢セットです。 石英はモース硬度7の硬質ガラスで耐食性、耐熱性に優れた素材です。 高純度なので、試料へのコンタミは極めて微量です。
仕様乳棒寸法擂り先×長さ(mm):Φ20×120 内径×外径×深さ(mm)50×60×20 商品タイプ乳棒・乳鉢セット
1組
78,900 税込86,790
102日以内出荷

1箱
599 税込659
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱
1,287 税込1,416
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10枚のカバーガラスを一度に立てられます。 18mm、22mm、25mmなど様々なサイズに対応します。 オートクレーブ可、ポリプロピレン製。 100mLビーカーにフィットし、小さなスターラーバーであれば下で回すこともできます。
用途スライドガラス/カバーガラスの洗浄・表面処理・染色・乾燥に便利です。 材質ポリプロピレン(PP)
1個
8,390 税込9,229
6日以内出荷

液体や気体がスライドの周りを最適に流れ、洗浄や乾燥を効率よく行えるような設計です。 スライドに触れる部分は最小限に抑えてあり、液体や空気が全体に触れるように配慮しています。 12枚のスライドを確実に収容します。 オートクレーブ可、ポリプロピレン製。 200mLトールビーカーにフィットし、小さなスターラーバーであれば下で回すこともできます。
用途スライドガラス/カバーガラスの洗浄・表面処理・染色・乾燥に便利です。 材質ポリプロピレン(PP)
1個
11,100 税込12,210
6日以内出荷

厚さ(mm)3 材質透明石英ガラス板 仕様●長さ×幅×高さ(mm):100×100×100H
1個
129,080 税込141,988
48日以内出荷

1個
7,326 税込8,059
3日以内出荷


B型洗浄瓶と同様の広い口径を持つ瓶体で気圧調整が必要のない場合にはこちらがリーズナブルです。
材質(本体)ポリエチレン 1目盛(mL)100 目盛あり 口内径(Φmm)31 材質(キャップ)硬質ポリエチレン 材質(ノズル)軟質ポリエチレン 材質(チップ)軟質ポリエチレン
1本
297 税込327
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノズル先端の機能性を向上し、更に使い易くなりました。 カットして口径を調節できます。 ノズルチップは取り外して交換できます。
材質(本体)ポリエチレン 目盛あり 口内径(Φmm)19
1本
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

刃先に天然ダイヤモンドを使用したガラスカッターです。 鉄頭部分に当て金を添えつけることで、ダイヤ刃先及びその周辺部分を保護し、鉄頭部分の摩耗防止、薄い定規を置いて切る際の鉄頭部の定規への乗りあがりを防ぎます。
1本
3,564 税込3,920
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)水流ポンプ 硝子製
タイプアスピレーター 材質硝子 外径(Φmm)外筒:35 足外径(Φmm)10 上部接続口(Φmm)12.5
1本
2,376 税込2,614
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

褐色ガラスにより、内容液体の変質防止ができます。 使用した液体はもとに戻ることはありません。 ワンタッチであけられます。
容量4オンス 本体寸法(mm)52.8×103.6 仕様本体材質:褐色ガラス頭部材質:SUS303
1個
3,390 税込3,729
3日以内出荷

1個
1,782 税込1,960
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1枚
1,030 税込1,133
3日以内出荷



高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。密閉できるフタ付きなので、物流保存に役立ちます。取手を幅広くし、持ちやすくしてあります。
材質HDPE(高密度ポリエチレン) 形状角型 耐熱温度(℃)約100
1個
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
1,890 税込2,079
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine ガラス粉末ロート
粉末や大量の液体の注入に使用します。足部が平行になっており、粉末の滞留を最小限にします。
1個
2,376 税込2,614
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
396 税込436
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)静電洗浄瓶
低密度ポリエチレン(LDPE)で細口ノズル付きの洗浄瓶。 静電気拡散性特性が長期間失われません。Rtt:1×104~1×1011Ω(ANSI/ESD STM11.12に則ってテスト) 移動性添加剤なし、ボトルによって内容物が汚染される可能性を減らします。 ESD保護シンボルマーク付き。 アメリカ製。
寸法(mm)ボトルネジ:28~400
1本
1,500 税込1,650
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,290 税込2,519
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


TGK(東京硝子器械)洗浄瓶 ノズル付き
様々な用途に使用できる、スタンダートな洗浄瓶です。 洗浄ノズルは手作業で加工しているため、多少の寸法差があります。
材質(本体)LDPE 内径(Φmm)17.5 材質(キャップ)HDPE 材質(ノズル)LDPE
1本
198 税込218
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



TGK(東京硝子器械)ガロン瓶収納コンテナー
外形寸法(mm)394×204×330 内形寸法(mm)354×161×305 材質ポリプロピレン(PP) フタ中仕切付き
1台
10,800 税込11,880
3日以内出荷