「ガラ袋 200枚入」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
半導体製品を静電気による障害から守ります。
寸法(mm)150×200
厚さ(μm)50
表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH)
TGK品番716-25-12-12
材質帯電防止PE
1パック(100枚)
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
半導体製品を静電気による障害から守ります。
寸法(mm)200×300
厚さ(μm)50
表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH)
TGK品番716-25-12-13
材質帯電防止PE
1パック(100枚)
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
便利な吊り下げひも付き! 下部から1枚ずつ取り出せます。
色透明
種類平袋
入数(枚)100
半導体製品を静電気による障害から守ります。
表面抵抗値(Ω)表面抵抗値:1×1011(20℃、50%RH)
材質帯電防止PE
丈夫で高性能なバリヤー性を有し、光の影響による試料の変化もなく安心して保存できます。
内面コンスターチ塗布付き。
食品梱包用としてご使用いただけます。
仕様フィルム構成:PET12/DL/AL9/DL/NY15/DL/レトルトCP80酸素透過度(MOCON) 酸素透過度(cc/m2・24h) 0.04:平均 0.03:0.03条件:23℃65%RH、表基材側を酸素側にセット透過面積:50cm2※上記試験結果は実測値であり保証値ではありません。
伸縮性と帯電防止性にすぐれています。
クリーンルーム用。
粉有無パウダーフリー
材質塩化ビニール
滅菌未滅菌(食品分野での使用には不適格です)
全長(mm)約230
非帯電性/導電性にすぐれたエアーパッキンで静電気障害を防ぎます。
プリント基板、IC、LSIなどの電子部品、精密機器、医療機器の包装に静電気やホコリを嫌う物の包装に適しています。
セット内容ヒーター線、フローガラスシート、ガラステープ、シリコンシート、シリコンゴム
1組
¥4,660
税込¥5,126
6日以内出荷
色クリア
適合機種IT-20N、IT-100N、IT-200N、G-200N、super-8001、super-8002、ITE-200
使用可能機種M-801/802
ハサミを使わず、どこからでもスーっと開けられる特許「マジックカット加工」付きです。
ヒートシール性、シール強度に優れた汎用タイプです。
旧製品に比べ 耐熱性が向上しました。(90℃ボイル可、旧製品ボイル不可)
袋を折り返して内容物を入れる際、コシが強くなり入れやすくなりました。
耐熱性:外寸150×250mmの袋に水を400cc充填し、含気量を少なくした状態でヒートシール後、±1℃の温度範囲にコントロールされたボイル槽に沈め、60分経過後も破袋のない最高温度。
寸法(mm)130×200
目安容量(mL)250
材質ナイロン/PE
耐熱温度(℃)水:90(ボイル可)サラダ油:-※数値は測定値の一例で規格値ではありません
1箱
¥23,240
税込¥25,564
6日以内出荷
パウダーフリー静電気防止タイプ。
材質天然ゴムラテックス
長さ(mm)70±5
表面抵抗値(Ωcm)1010
厚さ(mm)0.10±0.02
仕様物性:引張強度200kgs/cm2・伸び600%・表面抵抗値:1010Ω/sq・静電気消去法最大3秒
色ピンク
品番ASP
機能静電防止
全長(cm)7±0.5
シリコンを発泡加工し、多数の独立気泡があります。外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮蔽します。気泡の弾力により、従来の規格を集約し、単純化して、5色のカラーで用途・機能別に分類できます。
使用温度範囲(℃)-60~+200
繰り返し使用可能です。ロック部のツメを押し戻すとロックが外されます。
過酷な温度環境下において使用できます。
ソフトで作業性良好、耐候・耐薬品性に優れます。
最大結束径(Φmm)20
長さ(mm)82
幅(mm)2.5
材質PFA
色クリア
使用温度範囲(℃)-200~250
特性耐候・耐薬品性
FEPコーティング。1本ずつビニール袋入 。
材質(本体)SUS430
最も手軽な卓上型ポリシーラー。
卓上式のコンパクトシーラーで、レバーを軽く押さえるだけで丈夫なシールができます。
シール後カッターノブの操作で余分な袋端をカットでき、チューブ状のフィルムを製袋加工できます。
タイプカッター付き(ナイフカット式)
入数(枚)100
仕様スタンド:エポキシ樹脂コーティング(足部ゴム付き)・寸法:120Φ×250Hmm・バッグ:オートクレーブ可能・PAバッグ:乾熱滅菌可能
TGK品番814-12-26-03
寸法(mm)200W×300L
品名PPバッグのみ
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
入数(枚)100
仕様スタンド:エポキシ樹脂コーティング(足部ゴム付き)・寸法:120Φ×250Hmm・バッグ:オートクレーブ可能・PAバッグ:乾熱滅菌可能
TGK品番814-12-26-01
寸法(mm)200W×300L
品名PPバッグスタンド付き
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
入数(枚)50
仕様スタンド:エポキシ樹脂コーティング(足部ゴム付き)・寸法:120Φ×250Hmm・バッグ:オートクレーブ可能・PAバッグ:乾熱滅菌可能
TGK品番814-12-26-02
寸法(mm)200W×300L
品名PAバッグスタンド付き
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
硝子、あるいはプラスチック製の駒込ピペットの頭部に取付けて液体などを吸い上げるのに使用します。
耐熱温度200℃。
従来のラテック製(ゴム)などに比べて、薬品・温度に対して良好で長持ちします。
一般に分注用としてあらゆる面で用いられ、気軽に使用されております。
廉価で軽く丈夫です。
色素は微量のため、有機溶剤以外では薬液に溶け出して混入することは特にありません。
オートクレーブ可能(121℃、15分)。
最高の液切れを追求したチップで、チップ全体がシャープに成型され、様々なピペットにスムースにフィッティングするイエローチップです。
主な適合ピペット:GILSON、EPPEN、FINN、ニチリョー、BMPAL
容量(μL)200
色黄
全長(mm)50.0
材質ポリプロピレン(PP)
1袋
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
ベローズで吸引でき、押出せます。
シリコンを発泡加工し、多数の独立気泡があります。
外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮蔽します。
気泡の弾力により、従来の規格を集約し、単純化して、5色のカラーで用途・機能別に分類できます。
耐用温度は-60~+200℃です。
材質シリコン
融点160℃のPPに特殊材料を加えることにより、135℃以上のオートクレーブ滅菌に耐え、しかも裂け・破れに強くなった廃棄バッグです。
仕様寸法:S(305×660)mm、M(405×660)mm、L(610×810)mm
PPに特殊材料を加えることにより、135℃以上のオートクレーブ滅菌に耐え、しかも裂け・破れに強くなった廃棄バックです。
最も手軽な卓上型ポリシーラー
卓上式のコンパクトなシーラーで、レバーを軽く押さえるだけで丈夫なシールができます。
PC-200およびPC-300は、シール後カッターノブの操作で余分な袋端をカットでき、チューブ状のフィルムを製袋加工できます。
滅菌バック用シーラーは、圧着レバーなどの樹脂製品に耐薬品性の高い樹脂を採用し、消毒液(アルカリ性)などの薬品に対する耐久性を向上させました。柔軟性の高い組紐ヒーターを採用し、ガゼットタイプの滅菌バッグも確実にしーるができ、また、ヒーターの耐久性も向上しました。
厚手ガゼット袋用シーラーは手軽なハンドル操作で約100kgの強力なシール圧力が発生し、上下加熱方式によるヒーター発熱で単体袋から厚手ガゼット袋、ラミネート袋に対応します
超音波だからやけどの心配がなく、安全です。
消耗品がなく、リーズナブルな価格と省電力。
先端がシンプルでシールポイントが見やすくなっています。
奥行きがあるので幅広い用途に活躍。
開口部が広く作業性が良いです。
消耗品を使わないホッチキスです。
ACアダプタの搭載で海外でも変圧器は要りません。(プラグの交換は必要です。)
ホッチキス形状なので作業者がすぐに簡単に使えます。
周波数(kHz)57
最大消費電力(VA)40
最大出力(W)20
質量(g)約1000(発振器本体)、約200(ハンドピース)、350(ACアダプタ)
外形寸法(mm)179×183×66H(発振器本体)/36×125×54H(ハンドピース)、62×97×33H(ACアダプタ)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
ケーブル長(m)AC側:1.8、DC側:1.5(電源コード長)
ACアダプタ(定格出力)DC15V/3.3A
ACアダプタ(定格入力)AC100~240V(50/60Hz)
コード長さ(cm)50(カール)
1台
¥57,400
税込¥63,140
5日以内出荷
中空のボールで、加熱液の保温、蒸発・飛散防止に役立ちます。
仕様使用温度範囲:120℃まで
色透明
入数(枚)2000
耐熱温度(℃)SXa-A,水:90SXa-B,水:100、油:100
色透明
入数(枚)1000
耐熱温度(℃)SXa-A,水:90SXa-B,水:100、油:100
サイズは7種類。
中身は見えず、遮光性も確保した汎用規格品です。
白の印刷部分にはボールペン、マジックで文字の書き込みが可能です。
ハンディJサイズは、厚みと上部の形状が違っており手提げ穴が付いております。
種類遮光袋
卓上型コンパクトシーラー。
両手で袋を持ったまま、テーブルを押すだけでシールが可能。重い内容物や不安定なものでも、ブレずにシールが可能。
アルミ製品のテーブルとボディは、汚れても掃除が簡単。
電源(V)100
美しい光沢感と鮮やかな透明感、しなやかな柔軟性。きれいに真空包装できます。
開口部が低カール(特許出願中)。
開封に便利なVノッチ付きです。
タイプ彊美人70
材質ナイロン/ポリエチレン
寸法(幅W×高さH)(mm)120×200
温度(℃)冷凍-40~ボイル(30分)100
厚さ(μm)70
シール寸法(mm)サイドシール:8、底シール:10
1箱(3000枚)
¥23,830
税込¥26,213
6日以内出荷
美しい光沢感と鮮やかな透明感、しなやかな柔軟性。きれいに真空包装できます。
開口部が低カール(特許出願中)。
開封に便利なVノッチ付きです。
タイプ彊美人70
材質ナイロン/ポリエチレン
温度(℃)冷凍-40~ボイル(30分)100
厚さ(μm)70
シール寸法(mm)サイドシール:8、底シール:10
優れた抗菌・防カビ・ウィルス不活性化・防苔藻の効果を発揮する結束バンドです。
大陽菌・黄色ブドウ球菌にも抜群の抑制・防止効果を発揮します。
一般的な生活環境において、検出頻度の高い2,000種類以上ものウィルスや細菌(バクテリア)、藻に抗菌作用があります。
細菌だけでなく71種類のカビにも効果を発揮します。これまで難しいとされてきた真菌(カビ、酵母)にも抜群の抑制・防止効果を発揮します。
使用されている抗菌・防カビ剤は、様々な毒性試験により対人に対する高い安全性が実証されており、安心してお使いいただけます。
仕様環境負荷物質管理情報:RoHS適合、ハロゲンフリー
材質66ナイロン防カビ・抗菌
色水色
規格標準グレード(屋内使用)
温度範囲(℃)-40~85
難燃性UL94V-2相当
特性難燃
容量10mL用
関連キーワード
1
2
次へ