TGK(東京硝子器械)
ディスポチップ 白色 1000本
材質
ポリプロピレン(PP)
色
白
タイプ
マイクロピペット適合略号は次の通りです S:ソコレックス F:フィンピペット G:ギルソン E:エッペンドルフ EE:エッペンドルフ(チップエジェクター)
内容量
1袋
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(μL)
全長(mm)
適合略号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76325629
102-Q
~10
46.0
E、G
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
76325638
TW110-N-Q
1~200
50.0
E,G,S,F
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください